ホンダ ジョルノ [50cc] 2018-26年式 カスタムパーツ(ボディ) af(旭風防)製

AF77 eSP PGM-FI ■(STD)NCW50J-J/K-J/N-J ・(くまモンバージョン)NCW50J-YA/K-YB/N-YA

ホンダ ジョルノ [50cc] 2018-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BH-AF77 原動機型式 AF74E 4st単気筒 水冷
フレームNo AF77 - 1100001 ~ 排気量 49
タイヤ
前 80/100 - 10 46J TL 後 80/100 - 10 46J TL
バッテリー GTZ6V(横置) 全長 1,650
スプロケット
前 後 二次減速比 3.833
プラグ
CPR8EA-9 本数 1
全幅 670
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,035
ブレーキ
前 ドラム 後 ドラム 備考
重量 81
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
54.0±0,1㎥
レベル
(mm)
67
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.650 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 AF77 1100001 ~ 1199999 STD
2017/11月
型式変更(JBH-AF77→2BH-AF77)。
平成28年国内排出ガス規制対応。
水冷4stOHC単気筒。
大型マルチリフレクターヘッドライト、テールランプ、プッシュキャンセル式ウィンカースイッチ。MFバッテリー。
カラー変更
・プコブルー(新色)
・パールソフトベージュ(新色)
・ポセイドンブラックメタリック
・パールジャスミンホワイト
・パールアンブラウン
・アーベインデニムブルーメタリック
2018 ~ 2019 AF77 1100001 ~ 1199999 くまモンバージョン
2017/11月・2019/2月継続
・グラファイトブラック
2019 ~ 2019 AF77 1200001 ~ STD
2019/2月
カラー変更
・プコブルー
・パールソフトベージュ
・ポセイドンブラックメタリック
・パールアンブラウン
・パールジャスミンホワイト(廃色)
・アーベインデニムブルーメタリック(廃色)
2019 ~ 2019 AF77 1200001 ~ Special
特別カラー期間限定受注
2019/1月
・キャンディープロミネンスレッド
2019 ~ 2021 AF77 1200001 ~ デラックス
2019/2月
ボニーブルーのリアサイドカバーとストライプにソフトベージュを、タスマニアグリーンメタリックのリアサイドカバーとストライプにシルバー採用。
カラー変更
・タスマニアグリーンメタリック
・ボニーブルー
2022 ~ 2026 AF77 1300001 ~ STD
2022/1月
フロントエンブレムのデザイン統一。
カラー変更
・バージンベージュ
・プコブルー
・パールディープマッドグレー
・マットアーマードグリーンメタリック
・サマーピンク

生産終了。

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. ウインドシールド(GN-03) af(旭風防)

販売価格(税別) ¥9,998 税込¥10,998
出荷目安:23日
af(旭風防) ウインドシールド(GN-03) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】正面からの強風をブロックし、視界もクリア!。走行時、体への風当たりを軽減します。日本製

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 材質 色 適合車種 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
GN-03 1セット ポリカーボネイト樹脂 クリアー ジョルノ(JBH-AF77) 365×440×2.5

2. ショートバイザー(GN-08) af(旭風防)

販売価格(税別) ¥9,998 税込¥10,998
出荷目安:23日
af(旭風防) ショートバイザー(GN-08) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】風を友とする、タウンユースにスポーティをプラスするファッショナブルなショートバイザーです。日本製

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 材質 色 適合車種 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
GN-08 1セット ポリカーボネイト樹脂 クリアー ジョルノ(JBH-AF77) 280×330×2.5

3. ナックルバイザー(HN-02) af(旭風防)

販売価格(税別) ¥9,998 税込¥10,998
出荷目安:23日
af(旭風防) ナックルバイザー(HN-02) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】手元への風当たりを軽減し風雨を防ぎ寒さ対策に有効です。バックミラーに共締めします。日本製

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 材質 色 寸法(高さH×幅W)(mm) 適合車種
HN-02 1セット PET樹脂 スモーク 190×190(片側) ジョルノ(EBJ-AF77)

戻る ページ 1 次へ