ホンダ PCX160 [160cc] 2021-22年式 カスタムパーツ(ボディ) af(旭風防)製

KF47 国内モデル(ベトナム生産)eSP+ PGM-FI ABS ■STD

ホンダ PCX160 [160cc] 2021-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BK-KF47 原動機型式 KF47E 4st単気筒 水冷
フレームNo KF47 - 1000001 ~ 排気量 156
タイヤ
110/70 - 14 50P TL 130/70 - 13 63P TL
バッテリー WTZ8VIS(横置)GTZ8V互換 全長 1,935
スプロケット
二次減速比 3.384
プラグ
LMAR8L-9(31917-K0R-V01) 本数 1
全幅 740
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,105
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 132
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2021 KF47 1000001 ~ 2021/1月
PCXをベースに156ccへ拡大。
水冷4st4OHC単気筒「eSP+」エンジン。
フロントのみ作動する1チャンネルABS標準装備。
HSTC(Hondaセレクタブルトルク コントロール)新採用。
USBソケット標準装備。Honda SMART Keyシステム採用。
ラゲッジボックス30L。
タイヤ IRC (F)SCT-006/(R)SCT-007。
カラー設定
・キャンディラスターレッド
・ポセイドンブラックメタリック
・パールジャスミンホワイト
・マットディムグレーメタリック
2022 ~ 2022 KF47 ~ 2022/6月 カラー変更
・マットギャラクシーブラックメタリック(新色)
・フォギーブルーメタリック(新色)
・パールジャスミンホワイト
・マットディムグレーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. ナックルバイザー af(旭風防)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
出荷目安:23日
af(旭風防) ナックルバイザー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ナックルバイザー【用途】ナックルバイザー

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 材質 寸法(高さH×幅W)(mm) 適合車種
M3-PCX2021 1個 耐衝撃アクリル クリアー 140×230(片側) ホンダ/PCX(2BJ-JK05(2021年1月~))・(8BJ-JK05(2023年1月~))/PCX160(2BK-KF47(2021年1月~))・(8BK-KF47(2023年1月~))

2. ロングスクリーン af(旭風防)

販売価格(税別) 21,980 税込24,178
出荷目安:23日
af(旭風防) ロングスクリーン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ロングスクリーン【用途】スクリーン

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 材質 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 適合車種
PCX-13 1個 ポリカーボネイト樹脂 クリアー(グラデーション印刷付き) 730×500×2.5 ホンダ/PCX/2BJ-JK05(2021年1月~)/8BJ-JK05(2023年1月~)/PCX160/2BK-KF47(2021年1月~)/8BK-KF47(2023年1月~)

3. ロングスクリーン af(旭風防)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
0営業日後以内
af(旭風防) ロングスクリーン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ロングスクリーン【用途】スクリーン

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 商品状態 特記 材質
PCX-13【ワケあり】 1個 ※理由あり(未使用・未開封) ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 ポリカーボネイト樹脂 クリアー(グラデーション印刷付き)

戻る ページ 1 次へ