ホンダ VT400S [400cc] 2011-11年式 カスタムパーツ(ボディ) KIJIMA(キジマ)製

NC46 PGM-FI

ホンダ VT400S [400cc] 2011-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-NC46 原動機型式 NC46E V型2気筒 水冷
フレームNo NC46 - 1000001 ~ 排気量 398
タイヤ
100/90 - 19 57H WT 150/80 B 16 71H WT
バッテリー YTZ10S 全長 2,295
スプロケット
16 42 二次減速比 2.625
プラグ
DPR7EA-9 本数 2
全幅 870
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,135
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 229
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,070 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1050 ブレーキ後 備考 スロットル:865/890
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
489±2.5 413±2.5
レベル
(mm)
130 209
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.30 L
フィルタ
交換時
2.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2011 NC46 ~ 2010/11月
水冷4stV型2気筒400ccエンジン搭載。
PGM-FI採用。
750mm低シート高、アップライトポジション、ティアドロップ型フューエルタンク(10L)。
Honda独自の盗難抑止機構HISS(Honda Ignition Security System)、60W/55Wハロゲンヘッドライト採用。
カラー設定
・グラファイトブラック
・パールヘロンブルー(トリコロール)

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. バックレストバー(210-0010)用パット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 5,898 税込6,488
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) バックレストバー(210-0010)用パット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 適合
210-0013 1個 バックレストバー(210-0010)用

2. バックレストバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) バックレストバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 最大積載量(kg) 仕上
210-0010 1個 3 メッキ

3. ニーグリップバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ニーグリップバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車体左側のアンバランスを解消する便利なアイテムです!

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 適合
210-7201 1個 HONDA・VT400/750S メッキ

4. ニーグリップバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ニーグリップバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車体左側のアンバランスを解消する便利なアイテムです!

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 適合
210-7202 1個 HONDA・VT400/750S ブラック

5. メッキデコレーションバンパー(スチール製) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) メッキデコレーションバンパー(スチール製) 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】立ちゴケなどの軽度なアクシデントから車体をカバーします。また、各種補助部品の取り付けにお使い下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 寸法W1(mm) 寸法W2(mm) 寸法H1(mm) パイプ径(Φmm)
405-227 1個 - - - 32

6. ベースマウントSET KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ベースマウントSET 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 適合
210-0017 1セット(2個) HONDA VT400S(EBL-NC46) / 750S(EBL-RC58)

7. オプションキャリア用アダプター KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) オプションキャリア用アダプター 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】バックレストを使用しないでキャリアを装着したい時のアダプターです。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
210-0014 1セット メッキ

8. アルミビレットステップ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) アルミビレットステップ 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 適合車種 主な適合車種
213-181 1セット(2個) HONDA(シャドウ400ALL/750(04-08Y))リア87×34mm、(VT400/750S)リア87×34mm、(PS250)リア87×34mm シャドウ750 2003-2007年式:04年-に適合

戻る ページ 1 次へ