ホンダ レブル500 ABS [500cc] 2017-19年式 カスタムパーツ(ボディ) KIJIMA(キジマ)製

PC60

ホンダ レブル500 ABS [500cc] 2017-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-PC60 原動機型式 PC60E 直列2気筒 水冷
フレームNo PC60 - 1000001 ~ 排気量 471
タイヤ
130/90 - 16 67H TL 150/80 - 16 71H TL
バッテリー YTZ8V 全長 2,190
スプロケット
15 40 二次減速比 2.666
プラグ
CPR8EA-9 本数 2
全幅 820
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,090
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 190
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 970 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:870/870
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
2.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2018 PC60 1000001 ~ 2017/4月
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。
ABS標準装備。
Fサスはインナーパイプ径41mm正立テレスコピックフロントフォークを230mm幅で搭載、Rサス2本タイプ採用。φ45mmパイプ形状スイングアーム採用。φ135mm丸型ガラスレンズヘッドライト、など。
カラー設定
・マットアーマードシルバーメタリック
・ヴィクトリーレッド
2019 ~ 2019 PC60 1100001 ~ 2019/2月
カラー変更
・グラファイトブラック(新色)
・マットアーマードシルバーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

25件中 1件~25件

並び替え:

1. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: 4.67(21)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-025SR 1個 176 シルバー ホンダ ジョーカー50 SRX50T/V-YA/W('96-'98)、AX-1 NX250J/K/R/R3('87-'89)

2. ヘルメットロック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ヘルメットロック 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】レブルのフレームなど28.6mmのパイプに装着可能。サイドバッグ装着時などに純正のヘルメットロックが使用出来なくなった際などに便利です。

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量 適合 材質 取付径(Φmm)
303-1597 1個 17y レブル250 ユニバーサルΦ28.6mm スチール製ブラック仕上げ ブラック 28.6

3. 左レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 左レバー 1個
レビュー: 4.60(30)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-079SL 1個 170 シルバー ホンダ CBR250R B/AB(MC41)(ABS車含む)('11-'12)

4. 405-238   エンジンガード ブラック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 405-238 エンジンガード ブラック 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】立ちごけなど軽度な転倒に対応するエンジンガードが登場!実際の転倒時の状態を何度も検証し、考え抜いた形状。クランプ式のフォグランプやペグなど取付けも出来るのでツーリングで活躍します。スチール製ブラック仕上げパイプ径:25.4mm

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 適合
405-238 1個 レブル (Rebel)250/S 17Y-(2025Y モデル・ E-clutch 可 ) ・ CL250

5. グリップヒーターKIT GH07 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) グリップヒーターKIT GH07 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マイナーチェンジとなった2023モデルのレブル250/500に対応し、すべての年式に適合する様にしました.

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合
304-82002 1セット レブル250/500 -23y

6. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: 4.67(21)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-034MR 1個 176 メッキ ホンダ CBX400F/インテグラ Fc/F2C('81-'83/82)、シャドウスラッシャー NV400DC Y/1/2/4 (NC40)('00-'04)、CBX550インテグラ F2D('82-'88)

7. 305-478    フェアリングKIT クロゲル KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 44,980 税込49,478
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 305-478 フェアリングKIT クロゲル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】防風効果の高いフェアリングKITが登場!これで高速道路やロングツーリングでの疲労が軽減。風格を備えたスタイルも目立つこと間違いなし。ステーはハンドルマウントを兼ねた構造にした事で便利度をアップ。ハイプ径22.2mm/有効取付長234mm/最大積載量2kg下記、フォグランプKITとの併用可能。※エンブレムステー(208-3098)、ハンドルマウントステー(204-0695)との併用は出来ません。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 適合
305-478 1個 レブル250/500 17y-

8. スイングアームエンドキャップ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 4,898 税込5,388
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) スイングアームエンドキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正のスイングアームエンドに取り着けるだけドレスアップ度がアップ。マット系のシンプルな作りの。車体周りにクロームメッキ、ブラス(真鍮)が映えます。両面テープでの貼付け式

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 適合
211-1201 1個 メッキ 17Y- レブル250/500

9. タンデムグリップ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) タンデムグリップ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】バッグサポート同様にマット系の色で構成される車体のイメージに合わせてタンデムグリップにもマットブラックを設定。バッグサポートとの組み合わせでも違和感なく使用出来ます。バッグサポート(210-4883/48832)・ETCケースステー(304-5172)と併用可

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 適合
210-5481 1セット レブル250/500 17y- マットブラック

10. ハンドルマウントステー ブラック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ハンドルマウントステー ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スペースがありそうで確保出来ない人気車種レブルに便利なハンドルマウントステーが登場。使いやすさを考えて設置場所を考え、目線の移動が少なく、またスペース的にも問題ないメーター上部へデバイスを取り付け。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 適合 最大積載量(kg) 仕上 パイプ径(Φmm)
204-0695 1個 レブル250/500 1.5 スチール製ブラック 22.2

11. エンブレムステー HONDAエンブレム KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) エンブレムステー HONDAエンブレム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】人気のエンブレムステーシリーズにレブル用が登場!。少し隙間を感じるアンダーブラケットにエンブレムでドレスアップ!。別途、純正「HONDA」ロゴエンブレムはお好みで2種類から選択して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 適合 仕上
208-3098 1個 レブル250/500 スチール製ブラック

12. フロント リーチ シート KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) フロント リーチ シート 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】小柄なユーザーだと腰が固定されて乗りにくさを感じてしまう純正シート。それでも大事な足つきの良さは絶対に外せない要素だと思います。そこでレブル1100と同様に座面をアンコ盛りすることでシートポジションを前に移動し、着座した際のホールド感と抵抗なく足を出せる自由度を実現しました。また年式によって異なる車載工具を収納出来るスペースと収納袋を設定。純正比(着座位置 ):前方へ/約10mm・アップ/約30mm 。ブラック仕上げ【用途】本製品は2020yモデル以降のシートをベースとしており、装着される年式により別途必要な純正部品が異なります。2017-2019yモデル:ラバー(77205-MFE-6701)×2・スポンジ(77101-K87-A30)×2・ラバー(77205-KPP-T00)×2。2020y-モデル:スポンジ(77101-K87-A30)×2

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 適合車種
207-398 1セット ブラック レブル250/500(BK/8BK-MC49・2BL/8BL-PC60)2017y-

13. スロットルパイプ H  201-5353 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 899 税込989
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) スロットルパイプ H 201-5353 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:201-5353。適合情報:。ホンダ[HONDA] Rebel250 [レブル250 2BK-MC49] 。ホンダ[HONDA] Rebel500 [レブル500 2BL-PC60]

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
201-5353 1個

14. エンブレム HONDA純正ロゴ+ブッシュx2 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 3,898 税込4,288
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) エンブレム HONDA純正ロゴ+ブッシュx2 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】HONDA純正のエンブレムです。別売の車種専用エンブレムステーを用いればボルトオンで三叉への装着が可能です

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 付属品 サイズ
Z9-14-040 1セット 本体・ブッシュ(2個) L(185mm)

15. エンブレム HONDA純正ロゴ+ブッシュx2 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 3,898 税込4,288
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) エンブレム HONDA純正ロゴ+ブッシュx2 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】HONDA純正のエンブレムです。別売の車種専用エンブレムステーを用いればボルトオンで三叉への装着が可能です

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 付属品 サイズ
Z9-14-039 1セット 本体・ブッシュ(2個) S(161mm)

16. シート リーチタイプ フロント ダイヤモンドステッチ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 31,980 税込35,178
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) シート リーチタイプ フロント ダイヤモンドステッチ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正シートの場合、足を下ろした際にシート座面から身体を移動することが出来ず、足を不自然な状態で下ろす形になります。本製品に変更することで上半身にも余裕がある自然な態勢で足を下ろすことができます。その自然なポジションが長距離のツーリングでも疲れを軽減させます。適応身長:160~168cm ※あくまでも目安となります。※メーカーフィフティーバーハンドル(204-3387)との組み合わせで、小柄な女性でも安心して乗れるようになります。純正比(着座位置 ):前方へ/約10mm・アップ/約30mm 。ブラック仕上げ

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 適応身長(cm) 適合車種 純正比
207-398B 1個 ブラウン/ブラック仕上げ 160~168 レブル250/S/500 17y- 着座位置 ):前方へ/約10mm・アップ/約30mm

17. シート リーチタイプ フロント ダイヤモンドステッチ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 31,980 税込35,178
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) シート リーチタイプ フロント ダイヤモンドステッチ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正シートの場合、足を下ろした際にシート座面から身体を移動することが出来ず、足を不自然な状態で下ろす形になります。本製品に変更することで上半身にも余裕がある自然な態勢で足を下ろすことができます。その自然なポジションが長距離のツーリングでも疲れを軽減させます。適応身長:160~168cm ※あくまでも目安となります。※メーカーフィフティーバーハンドル(204-3387)との組み合わせで、小柄な女性でも安心して乗れるようになります。純正比(着座位置 ):前方へ/約10mm・アップ/約30mm 。ブラック仕上げ

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 適応身長(cm) 適合車種 純正比
207-398A 1個 ブラック/ブラック仕上げ 160~168 レブル250/S/500 17y- 着座位置 ):前方へ/約10mm・アップ/約30mm

18. ハンドル マットブラック 204-3387 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 8,598 税込9,458
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ハンドル マットブラック 204-3387 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:204-3387。【サイズ】W:710 H:100 R:160 L:130。販売備考:レブル(Rebel)250/500 17Y- (新型対応品)(レブル1100は不可)。適合情報:。ホンダ[HONDA] Rebel250 [レブル250 2BK-MC49] 17-。ホンダ[HONDA] Rebel500 [レブル500 2BL-PC60] 17-

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量
204-3387 1個

19. レバー アジャスト ブレーキ シルバー 202-3010SR KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,298 税込2,528
6営業日後以内
KIJIMA(キジマ) レバー アジャスト ブレーキ シルバー 202-3010SR 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:202-3010SR

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 メーカー
202-3010SR 1個 ホンダ(HONDA)

20. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: 4.67(21)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-325SR 1個 183 シルバー ホンダ CB1300SF/SB/ST A/AA/SA/SAA/TAA('10)、CB1300SF/SB F1/3/4/5 6/A6/S6/SA 7/A7/S7/SA7('03-'08)

21. ハンドル65mmバック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ハンドル65mmバック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】女性や小柄な体系の方にフィット。ワイヤー、ハーネス類はもちろん純正対応、スイッチBOX等の位置決め穴も加工済なので完全ボルトオンにて装着が可能です。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合
204-3386 1個 レブル250/500 ブラック

22. スイングアームエンドキャップ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) スイングアームエンドキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正のスイングアームエンドに取り着けるだけドレスアップ度がアップ。マット系のシンプルな作りの。車体周りにクロームメッキ、ブラス(真鍮)が映えます。両面テープでの貼付け式

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 適合
211-1202 1個 ブラス 17y-レブル250/500

23. タンデムグリップ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) タンデムグリップ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独特なリア周りのデザインを崩さずに装着出来る実用的なタンデムグリップが登場。シート面にパイプ位置を合わせ、荷物の積載時の安定化やパッセンジャーが無理なく乗れる位置を考えました。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
210-548 1セット

24. スイングアームエンドキャップ メッキ 211-1201 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) スイングアームエンドキャップ メッキ 211-1201 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:211-1201。適合情報:。ホンダ[HONDA] Rebel250 [レブル250 2BK-MC49] 17-

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
211-1201 1個

25. マウントバーステー ブラック 204-0695 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) マウントバーステー ブラック 204-0695 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:204-0695。【適合】レブル(Rebel)250/500 17Y-(新型対応品)【材質】スチール製【色】ブラック。販売備考:ハンドルクランプタイプ(パイプ径22.2mm対応)のホルダーがご使用可能です。適合情報:。ホンダ[HONDA] Rebel250 [レブル250 2BK-MC49] 17-。ホンダ[HONDA] Rebel500 [レブル500 2BL-PC60] 17-

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
204-0695 1個

戻る ページ 1 次へ