ホンダ PCX HYBRID [125cc] 2019-19年式 カスタムパーツ(ボディ) KIJIMA(キジマ)製

JF84 国内モデル(ベトナム生産)eSP PGM-FI ■STD ABS

ホンダ PCX HYBRID [125cc] 2019-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2AJ-JF84 原動機型式 JF84E-K96 4st単気筒 水冷
フレームNo JF84 - 1000001 ~ 排気量 124
タイヤ
100/80 - 14 48P TL 120/70 - 14 55P TL
バッテリー GTZ6V(横置) 全長 1,925
スプロケット
二次減速比 3.214
プラグ
MR8K-9 本数 1
全幅 745
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,105
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 135
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2019 ~ 2019 JF84 1000001 ~ 2018/9月
量産二輪車用として世界初ハイブリッドシステム採用原付二種。
18/4月のPCXをベース、リチウムイオンバッテリー新搭載、ACGスターターに駆動アシスト機能追加。
フロントのみ作動するABS採用。
高剛性ダブルクレードル構造フレーム、eSP搭載。全灯火器LED採用、Honda SMARTKeyシステム採用、など。
カラー設定
・パールダークナイトブルー

モデルチェンジでe:HEVへ車名変更。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. スロットルパイプ H  201-5354 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 749 税込824
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) スロットルパイプ H 201-5354 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:201-5354。適合情報:。ホンダ[HONDA] PCX HYBRID [ハイブリッド JF84] 。ホンダ[HONDA] PCX160[ピーシーエックス160 2BK-KF47] 。ホンダ[HONDA] PCX150 [ピーシーエックス150] 。ホンダ[HONDA] PCX125 [ピーシーエックス125]

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
201-5354 1個

戻る ページ 1 次へ