ホンダ CBR250RR [250cc] 2023-26年式 カスタムパーツ(ボディ) KIJIMA(キジマ)製

MC51 ■CBR250S3AP

ホンダ CBR250RR [250cc] 2023-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BK-MC51 原動機型式 MC51E 直列2気筒 水冷
フレームNo MC51 - 1500001 ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 R 17 54H TL 140/70 R 17 66H TL
バッテリー YTZ7S(傾斜置) 全長 2,065
スプロケット
14 42 二次減速比 3
プラグ
SILMAR9C9 本数 2
全幅 725
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,110
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 168
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.900 L
フィルタ
交換時
2.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2026 MC51 ~ 2025/3月
カラー変更
・マットビュレットシルバー
・パールグレアホワイト
・グランプリレッド
2023 ~ 2024 MC51 1500001 ~ 2023/2月 モデルチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。
型式変更(2BK→8BK)。平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
外観にレイヤー構造採用。ショーワ(日立Astemo株式会社)製SFF-BP倒立フロントフォーク採用。
Hondaセレクタブルトルクコントロール、ハザードランプ、エマージェンシーストップシグナル標準装備。
カラー設定
・グランプリレッド
・マットバリスティックブラックメタリック
・パールグレアホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. スロットルパイプ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 699 税込769
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) スロットルパイプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】好みの社外グリップへの交換や、グリップヒーターの取り付けを簡単に行えるスロットルパイプが登場!純正グリップ用の周り止めのリブをなくし(メーカーによっては低く)。簡単にグリップが差し込めるようにしました。多くの車輌に対応出来るラインナップを用意しました。樹脂製 ブラック

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合 適合品番
201-5352 1個 CBR250RR(MC51) ホンダ用 120mm:53140-K64-N01 対応

2. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 999 税込1,099
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-074R 1個 181 ブラック カワサキ NINJA250R EX250 K8F/K9F/K9FA/KAF/KAFA、250、08-10 NINJA250R EX250 KBF/KBFA/KCF、250、11-12

3. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-030R 1個 153 ブラック ホンダ APE50TypeD XZ50 9(AC18)('08)、MBX50 C/SWE('82-'84)、NS-1 NSB50T/V/W('96-'98)

4. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-079SR 1個 152 シルバー ホンダ CBR250R B/AB(MC41)(ABS車含む)('11-'12)

5. ステップアップブラケット3 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ステップアップブラケット3 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルステップを生かしステップポジションを変更出来るステップアップブラケットシリーズ。耐久性向上によるリニューアル。アルミ製ブラックアルマイト仕上げ1./2.:40mmバック・45mm/35mmアップ3./4.:50mmバック・50mm/40mmアップ5./6.:57mmバック・55mm/45mmアップ7./8.:67mmバック/60mm/50mmアップ逆シフト不可

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 適合
213-4383B 1セット 17y- CBR250RR

6. ヘルメットロック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ヘルメットロック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】本格的なレーサースタイルを250ccで実現させた新型CBR250RR用のヘルメットロックが登場。車体イメージを壊さずに便利さを追加。左側タンデムに装着。

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量 適合 材質
303-1584 1個 CBR250RR17Y スチール ブラック

7. 304-81981 グリップヒーターKIT GH07 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 304-81981 グリップヒーターKIT GH07 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】CBR250RRへのグリップヒーター装着を考えた専用キット。本体以外に取り付けに必要なハーネス、スロットルパイプを加えた車種専用キット。セット内容:スイッチ一体式グリップヒーター、ACC分岐ハーネス、スロットルパイプ。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合
304-81981 1個 CBR250RR

戻る ページ 1 次へ