ホンダ NX400 [400cc] 2024-25年式 カスタムパーツ(ボディ) KIJIMA(キジマ)製

NC65 PGM-FI ■STD ABS

ホンダ NX400 [400cc] 2024-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-NC65 原動機型式 NC65E 直列2気筒 水冷
フレームNo NC65 - 1000001 ~ 排気量 399
タイヤ
110/80 R 19 59H TL 160/60 R 17 69H TL
バッテリー YTZ8V 全長 2,150
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
CPR8EA-9 本数 2
全幅 830
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,390
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 196
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.40 L
フィルタ
交換時
2.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2024 ~ 2025 NC65 1000001 ~ 2024/4月 400Xをモデル名称変更。
水冷4stDOHC直列2気筒。8BL-NC65。
400Xベースに外観一新。
HSTC(Hondaセレクタブルトルクコントロール)新搭載。
5インチフルカラーTFTメーター新採用。
HondaRoadSync標準装備。
カラー設定
・マットバリスティックブラックメタリック
・パールグレアホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. マウントバーステー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) マウントバーステー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】デバイスをつけやすく、見やすくすることが出来るマウントバーステーシリーズにNX400 用が登場!目線を落とさなくても確認出来るようにメーター上のスペースを利用。パイプ径:22.2mm 有効クランプ長:約235mm。最大積載量:約1.5kg 。スチール製マットブラック

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 適合 最大積載量(kg) パイプ径(Φmm) 素材
204-0713 1セット NX400【8BL-NC65】2024y 約1.5 22.2 スチール製マットブラック

2. ヘルメットロック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 4,198 税込4,618
2営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ヘルメットロック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】便利アイテムで一番人気のヘルメットロックシリーズにNX400用が登場!完全専用設計で違和感なく車体に装着出来、使い勝手も考慮しました。右側タンデムステップを利用して固定。ステー:スチール製ブラック

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量 適合車種
303-1621 1個 【ステー】スチール製ブラック NX400 24y-

戻る ページ 1 次へ