ホンダ VFR400R [400cc] 1989-95年式 カスタムパーツ(ボディ) KIJIMA(キジマ)製

NC30 丸目2灯 左出しアップマフラー ■モデル名:VFR400R3K/L/N

ホンダ VFR400R [400cc] 1989-95年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
NC30 原動機型式 NC13E V型4気筒 水冷
フレームNo NC30 - 1000001 ~ 排気量 399
タイヤ
120/60 R 17 55H TL 150/60 R 18 67H TL
バッテリー FTX7A-BS 全長 1,985
スプロケット
15 40 二次減速比 2.666
プラグ
ER9EH 本数 4
全幅 705
チェーン
サイズ 525 リンク数 104 備考
全高 1,075
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 182
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯110 NC30-1100001以降は♯115+♯118
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/35w
タイプ H4R
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
450
レベル
(mm)
90
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.40 L
フィルタ
交換時
2.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 ~ 1991 NC30 ~ 1014269 1990/2月 マイナーチェンジ
前後サスペンション構造変更。
速度警告灯付、無しあり。
グラフィック&カラー変更
・ロスホワイト×ファイティングレッド×ダカールブルー(トリコロール)
・ボストークシルバーメタリック×グラニットブルーメタリック
1989 ~ 1989 NC30 1000001 ~ 1989/1月 モデルチェンジ
水冷4サイクルDOHC90度V型4気筒。
小径点火プラグ(直径8mm)採用、吸排気ポート形状変更、ダイレクトロッカーアーム方式採用。
デュアルヘッドライト、左出しアップマフラー新採用、など。
速度警告灯付、無しあり。
1991 ~ 1991 NC30 1050001 ~ 1059240 1991/1月 カラー変更
1992 ~ 1992 NC30 1100001 ~ 1991/12月
速度警告灯付、無しあり。
グラフィック変更(ブラッシュ刷毛塗り模様採用)。
カラー変更
・トリコロール
・ブラック×レッド
1992 ~ 1995 NC30 1100001 ~ エンデュランススペシャルカラー
1992/7月
92年コカ・コーラ鈴鹿8時間耐久ロードレース参戦「OKI HONDA RACING」RVF750イメージのカラーパターン採用。

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: 4.67(21)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-025SR 1個 176 シルバー ホンダ ジョーカー50 SRX50T/V-YA/W('96-'98)、AX-1 NX250J/K/R/R3('87-'89)

2. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: 4.67(21)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-025R 1個 176 ブラック ホンダ ジョーカー50 SRX50T/V-YA/W('96-'98)、AX-1 NX250J/K/R/R3('87-'89)

3. レバー アジャスト ブレーキ シルバー 202-3010SR KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,298 税込2,528
6営業日後以内
KIJIMA(キジマ) レバー アジャスト ブレーキ シルバー 202-3010SR 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:202-3010SR

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 メーカー
202-3010SR 1個 ホンダ(HONDA)

4. レバー アジャストブレーキ ブラック 202-3010R KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
6営業日後以内
KIJIMA(キジマ) レバー アジャストブレーキ ブラック 202-3010R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:202-3010R

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 メーカー
202-3010R 1個 ホンダ(HONDA)

5. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: 4.67(21)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-301R 1個 175 ブラック ホンダ ジョーカー50 SRX50T/V-YA/W('96-'98)、AX-1 NX250J/K/R/R3('87-'89)

6. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: 4.67(21)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-301SR 1個 175 シルバー ホンダ ジョーカー50 SRX50T/V-YA/W('96-'98)、AX-1 NX250J/K/R/R3('87-'89)

戻る ページ 1 次へ