ホンダ ホーネット [250cc] 1996-99年式 カスタムパーツ(ボディ) ALCANhands製

MC31 ■モデル名:CB250FT/FV/FX

ホンダ ホーネット [250cc] 1996-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MC31 原動機型式 MC14E 並列4気筒 水冷
フレームNo MC31 - 1000001 ~ 1199999 排気量 249
タイヤ
130/70 ZR 16 61W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX7L-BS 全長 2,045
スプロケット
14 45 二次減速比 3.214
プラグ
CR8EH-9 本数 4
全幅 740
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,055
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 166
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯88+♯90
ケーブル長
クラッチ 915 チョーク 800 メーター スロットル
ブレーキ前 750 ブレーキ後 680 備考 スロットル:805/810
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 18w/5w 12V 15w
ガラス型式 T20 T13
口金形状 ウェッジ(大W) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
474
レベル
(mm)
103
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.20 L
フィルタ
交換時
2.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 1997 MC31 ~ 1997/2
1996 ~ 1999 MC31 1000001 ~ 1199999
1998 ~ 1998 MC31 1150001 ~ 1998/9

適合車種からパーツを絞込み検索

15件中 1件~15件

並び替え:

1. マスターシリンダーキャップ pier ALCANhands

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
9営業日後以内
ALCANhands マスターシリンダーキャップ pier 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 適合 材質 タイプ
F90001C 1個 汎用 アルミニウム/クロームメッキ pier(ピアー)

2. マスターシリンダーキャップ STRIPE ALCANhands

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
9営業日後以内
ALCANhands マスターシリンダーキャップ STRIPE 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 適合 材質 タイプ
F90002C 1個 汎用 アルミニウム/クロームメッキ STRIPE(ストライプ)

3. マスターシリンダーキャップ fire ALCANhands

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
9営業日後以内
ALCANhands マスターシリンダーキャップ fire 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 適合 タイプ 材質
F90003C 1個 汎用 fire(ファイアー) アルミニウム/クロームメッキ

4. チョークワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
2営業日後以内
ALCANhands チョークワイヤー 1本
レビュー: 5.00(2)

【特長】高密度7×7ステンレス銅線を7本複よりにして引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を低減し軽やかなレバータッチを実現しております。タイコの接合部は強度・高品質可能なアルミダイカスト成型を採用しています。ワイヤーを構成する部品で、最も重要なフィッティング金具。メーカー採用の純正同等品を使用しています。純国産。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 メーカー 種類 主な適合車種 ノーマルアウター長(mm)
JB114CH00 1本 ホンダ ブラックアウター ホーネット250 770

5. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: 3.60(5)

【特長】「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 メーカー 種類 主な適合車種 ノーマルアウター長(mm)
JB114A00 1本 ホンダ ブラックアウター ホーネット250 A795/B790

6. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
2営業日後以内
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: 3.60(5)

【特長】「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。仕上がりのクオリティーは手にした者だけが感じ取れるワイヤー。プロテクトチューブの品質は他にない透明感を生み出しました。性能・強度はもちろんのこと、カスタムパーツ必須アイテム。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 メーカー 種類 主な適合車種 ノーマルアウター長(mm)
JM114A00 1本 ホンダ メッシュアウター ホーネット250 A795/B790

7. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー 仕様 ノーマルアウター長(mm)
JM114A10 1本 HORNET250[ホーネット]((MC31) [アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 100mm ロング スロットル:A.795/B.790 クラッチ:900 チョーク:770

8. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー 仕様 ノーマルアウター長(mm)
JM114A05 1本 HORNET250[ホーネット]((MC31) [アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 50mm ロング スロットル:A.795/B.790 クラッチ:900 チョーク:770

9. チョークワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands チョークワイヤー 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー ノーマルアウター長(mm) 仕様
JB114CH10 1本 HORNET250[ホーネット]((MC31) [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 スロットル:A.795/B.790 クラッチ:900 チョーク:770 100mmロング

10. チョークワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands チョークワイヤー 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー ノーマルアウター長(mm) 仕様
JB114CH05 1本 HORNET250[ホーネット]((MC31) [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 スロットル:A.795/B.790 クラッチ:900 チョーク:770 50mmロング

11. チョークワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands チョークワイヤー 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー ノーマルアウター長(mm) 仕様
JM114CH10 1本 HORNET250[ホーネット]((MC31) [アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 スロットル:A.795/B.790 クラッチ:900 チョーク:770 100mmロング

12. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー 仕様 ノーマルアウター長(mm)
JB114A10 1本 HORNET250[ホーネット]((MC31) [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 100mm ロング スロットル:A.795/B.790 クラッチ:900 チョーク:770

13. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー 仕様 ノーマルアウター長(mm)
JB114A05 1本 HORNET250[ホーネット]((MC31) [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 50mm ロング スロットル:A.795/B.790 クラッチ:900 チョーク:770

14. チョークワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands チョークワイヤー 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー ノーマルアウター長(mm) 仕様
JM114CH05 1本 HORNET250[ホーネット]((MC31) [アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 スロットル:A.795/B.790 クラッチ:900 チョーク:770 50mmロング

15. チョークワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands チョークワイヤー 1本
レビュー: 5.00(2)

【特長】高密度7×7ステンレス銅線を7本複よりにして引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を低減し軽やかなレバータッチを実現しております。タイコの接合部は強度・高品質可能なアルミダイカスト成型を採用しています。ワイヤーを構成する部品で、最も重要なフィッティング金具。メーカー採用の純正同等品を使用しています。純国産。仕上がりのクオリティーは手にした者だけが感じ取れるワイヤー。プロテクトチューブの品質は他にない透明感を生み出しました。性能・強度はもちろんのこと、カスタムパーツ必須アイテム。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 メーカー 種類 主な適合車種 ノーマルアウター長(mm)
JM114CH00 1本 ホンダ メッシュアウター ホーネット250 770

戻る ページ 1 次へ