ホンダ PCX [125cc] 2010-11年式 カスタムパーツ(ボディ) TAKEGAWA(武川)製

JF28 国内モデル(タイ生産)PGM-FI ■STD

ホンダ PCX [125cc] 2010-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-JF28 原動機型式 JF28E 4st単気筒 水冷
フレームNo JF28 - 1000001 ~ 1099999 排気量 124
タイヤ
90/90 - 14 46P TL 100/90 - 14 51P TL
バッテリー YTZ7S(横置) 全長 1,915
スプロケット
二次減速比 3.615
プラグ
CPR7EA-9 本数 1
全幅 740
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,090
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 126
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル 1,575
ブレーキ前 1000 ブレーキ後 備考 ブレーキ後:レバーから連動ユニット迄455
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/30w
タイプ HS5
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
118±2.5 /
レベル
(mm)
75 /
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.800 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 ~ 2011 JF28 1000001 ~ 1099999 2010/3月
アイドリングストップシステム採用、水冷4stOHC単気筒。
触媒採用、排出ガス規制適合。
125ccクラス国内初ACGスターター(セルモーターとACG交流発電機一体化)採用。
Honda独自のコンビブレーキ(前/後輪連動ブレーキ)装備。
ウィンカー一体型大型ヘッドライト採用。
カラー設定
・パールヒマラヤズホワイト
・キャンディーロージーレッド
・アステロイドブラックメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

49件中 41件~49件

並び替え:

41. 2ピースハンドルバーエンド TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) 2ピースハンドルバーエンド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】まったく新しい斬新な2ピース構造のデザインを採用したアクセサリーバーエンドです。アルミを精巧に削り出し、バーエンドとバーエンドカバーからなる2ピース構造とすることで、一体成型では難しい複雑な形状を可能とし、装飾性の高さをアピールします。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
06-01-0320 1個 ブラック PCX125(12-)・PCX150・Dio110・ズーマーX

42. 2ピースハンドルバーエンド TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) 2ピースハンドルバーエンド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】まったく新しい斬新な2ピース構造のデザインを採用したアクセサリーバーエンドです。アルミを精巧に削り出し、バーエンドとバーエンドカバーからなる2ピース構造とすることで、一体成型では難しい複雑な形状を可能とし、装飾性の高さをアピールします。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
06-01-0321 1個 レッド PCX125(12-)・PCX150・Dio110・ズーマーX

43. 2ピースハンドルバーエンド TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) 2ピースハンドルバーエンド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】まったく新しい斬新な2ピース構造のデザインを採用したアクセサリーバーエンドです。アルミを精巧に削り出し、バーエンドとバーエンドカバーからなる2ピース構造とすることで、一体成型では難しい複雑な形状を可能とし、装飾性の高さをアピールします。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
06-01-0322 1個 ゴールド PCX125(12-)・PCX150・Dio110・ズーマーX

44. ステアリングハンドルパイプ (ツーリングミディアム) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) ステアリングハンドルパイプ (ツーリングミディアム) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スイッチホルダー(左右)の回り止めボスがそのまま装着出来る様、穴開け加工が施されたハンドルパイプです。その為、スイッチホルダーの加工、又はハンドルパイへの穴開け加工の必要が無く、そのまま使用することが出来ます。又、ノーマルハンドルに比べてハンドルの高さを約10mm下げ、絞り角を見直すことで、快適なライディングポジションが可能になります。材質には退色や錆の心配が少ないステンレス製を採用。また、別売TAKEGAWA製バーエンドを同時装着することで、ハンドル周りのドレスアップ効果を高めます。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
06-01-2505 1個 PCX(JF28-1000001-1099999/JF28-1100001-)/PCX150(KF12-1000001-)

45. リヤショックアブソーバー(クロムメッキ/ローダウン/265mm) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) リヤショックアブソーバー(クロムメッキ/ローダウン/265mm) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
06-04-0032 1個

46. リヤショックアブソーバー(レッド塗装/ローダウン/265mm) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) リヤショックアブソーバー(レッド塗装/ローダウン/265mm) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
06-04-0034 1個

47. アジャスタブルサイドスタンド TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) アジャスタブルサイドスタンド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマル車両からローダウン車両まで対応するアジャスト式サイドスタンドです。本製品は、スタンドボルトを回転させることで微調整ができ、独自のカスタム車両に合わせ、お好みのサイドスタンド長を設定して頂けます。又、ノーマルサイドスタンドスイッチが取付け可能な為、ノーマル同様にサイドスタンドの戻し忘れ防止機能をそのまま使用することが出来ます。スタンドスイッチを使用しない場合でも取付け可能。

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量 主な適合車種
06-13-0013 1個 PCX(JF28-1000001-)

48. アジャスタブルサイドスタンド TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) アジャスタブルサイドスタンド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量
06-13-0051 1個

49. ヘルメットホルダー (汎用) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) ヘルメットホルダー (汎用) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ライセンスプレート取付け穴を利用し装着する汎用性に優れたヘルメットホルダーです。ライセンスプレート取付け穴を長穴とすることで、原付1種、2種、二輪車への取付を可能としています。使い勝手を考慮したヘルメットホルダーを採用することで、ワンタッチ操作で開閉ができ、ヘルメットの脱着が容易に行えます。

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量
08-01-0119 1個

戻る ページ 1 2 次へ