ホンダ XR230 [230cc] 2008-09年式 カスタムパーツ(ボディ) KITACO製

MD36 ■モデル名:XR2308/9

ホンダ XR230 [230cc] 2008-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-MD36 原動機型式 MD33E 4st単気筒 空冷
フレームNo MD36 - 1200001 ~ 排気量 223
タイヤ
2.75 - 21 45P WT 120/80 - 18 62P WT
バッテリー YTZ7S 全長 2,080
スプロケット
13 39 二次減速比 3.000
プラグ
DPR8EA-9 本数 1
全幅 825
チェーン
サイズ 520 リンク数 100 備考
全高 1,110
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 122
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯118
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
407±2.5
レベル
(mm)
121
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 MD36 1200001 ~ 1299999 2008/2月 モデルチェンジ
空冷4stOHC単気筒。
平成18年国内二輪車排出ガス規制適合。
タンクシュラウドストライプデザイン変更。前後アルミ製リムにゴールドカラー新採用。
カラー設定
・ロスホワイト
・エクストリームレッド
2009 ~ 2009 MD36 1300001 ~ 2009/1月
F/Rホイールリムにシルバー採用。
カラー変更
・ロスホワイト
・エクストリームレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. レバーS(HR21)53175-KAE-730 KITACO

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
2営業日後以内
KITACO レバーS(HR21)53175-KAE-730 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 主な適合車種
70-525-61210 1個 CRM250R 1989-1993年式:MD24-1300001-に適合

2. ハンドルレバー KITACO

販売価格(税別) 979 税込1,077
5営業日後以内
KITACO ハンドルレバー 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 仕様 主な適合純正品番 適合車種
70-525-62210 1個 適合スペーサーシムサイズ(ぐらつき調整用)Φ8.5×15.0×0.3 53178-KFB-000 シルバー CB223S(MC40)・FTR223(MC34)・SL230(MD33)・XR230(MD36)等

戻る ページ 1 次へ