ホンダ フォーサイト [250cc] 1997-98年式 カスタムパーツ(ボディ) KITACO製

MF04 ■モデル名:FES250V/W

ホンダ フォーサイト [250cc] 1997-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MF04 原動機型式 MF04E 4st単気筒
フレームNo MF04 - 1000001 ~ 排気量 249
タイヤ
110/90 - 12 64J TL 130/70 - 12 59J TL
バッテリー FTX12-BS 全長 2,070
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR7EA-9 本数 1
全幅 735
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,410
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 162
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯105
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 T20 T20
口金形状 ウェッジ(大W) ウェッジ(大)

フォークオイル
L R

(cc)
118
レベル
(mm)
67
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.10 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 1997 MF04 1000001 ~ FRタイヤ12インチ採用。前後連動コンビブレーキ搭載。
1998 ~ 1998 MF04 1100001 ~ マイナーチェンジ
スクリーン形状変更、シート表皮の素材変更、など。
カラー変更
・キャンディエクストリームブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. リムラインシート/TYPE-2(14) KITACO

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
2営業日後以内
KITACO リムラインシート/TYPE-2(14) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼り付け易い転写式を採用。※一部の特殊加工、コーティングされたカウル、ホイールにはパーツクリーナーで脱脂後、プライマー、シリコンオフ等で下地処理を行う必要があります。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
000-0902200 1個

2. リムラインシート/TYPE-2(14) KITACO

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
2営業日後以内
KITACO リムラインシート/TYPE-2(14) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼り付け易い転写式を採用。※一部の特殊加工、コーティングされたカウル、ホイールにはパーツクリーナーで脱脂後、プライマー、シリコンオフ等で下地処理を行う必要があります。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
000-0902210 1個

3. リムラインシート/TYPE-2(14) KITACO

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
2営業日後以内
KITACO リムラインシート/TYPE-2(14) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼り付け易い転写式を採用。※一部の特殊加工、コーティングされたカウル、ホイールにはパーツクリーナーで脱脂後、プライマー、シリコンオフ等で下地処理を行う必要があります。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
000-0902220 1個

4. リムラインシート/TYPE-2(14) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO リムラインシート/TYPE-2(14) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼り付け易い転写式を採用。※一部の特殊加工、コーティングされたカウル、ホイールにはパーツクリーナーで脱脂後、プライマー、シリコンオフ等で下地処理を行う必要があります。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
000-0902230 1個

5. リムラインシート/TYPE-2(14) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO リムラインシート/TYPE-2(14) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼り付け易い転写式を採用。※一部の特殊加工、コーティングされたカウル、ホイールにはパーツクリーナーで脱脂後、プライマー、シリコンオフ等で下地処理を行う必要があります。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
000-0902240 1個

戻る ページ 1 次へ