ホンダ スーパーカブ110 PRO [110cc] 2009-11年式 カスタムパーツ(ボディ) KITACO製

JA07 Fバスケット、Rキャリア

ホンダ スーパーカブ110 PRO [110cc] 2009-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-JA07 原動機型式 JA07E 4st単気筒 空冷
フレームNo JA07 - 3000001 ~ 排気量 109
タイヤ
70/100 - 14 37P WT 80/100 - 14 49P WT
バッテリー YTZ7S 全長 1,845
スプロケット
14 30 二次減速比 2.142
プラグ
CPR6EA-9S 本数 1
全幅 715
チェーン
サイズ 420 リンク数 96 備考
全高 1,045
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 104
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2011 JA07 3000001 ~ STD・グリップヒータ付(JA07-3080001-)
2009/10月
スーパーカブ110をベースとしビジネス機能強化。(日本郵便の郵便配達用にも採用)。
大型フロントバスケットと大型リアキャリアを標準装備。
前後タイヤ小径化(17インチ→14インチ)。
専用設計テレスコピックフォークとリアショック(ストローク14mm延長)。
ヘッドライトとFウィンカーをバスケット前部に設置。
新設計Fフェンダーとレッグシールド、など。
カラー設定
・コスタブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

12件中 1件~12件

並び替え:

1. Rショック N350S KITACO

販売価格(税別) 9,798 税込10,778
0営業日後以内
KITACO Rショック N350S 1セット(2本)
レビュー: 4.33(6)

【特長】キタコオリジナルのオイルダンパーを採用したリアショックアブソーバーです。培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。※スイングアームとの組み合わせにより、リアショックの硬さも変動しますのでご注意下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種
520-1086190 1セット(2本) スプリング メッキ/メッキ CD50(2ホン1SET) CD50・ベンリィ50S/CL50・スーパーカブ

2. Fファッションバー(シルバー) KITACO

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
2営業日後以内
KITACO Fファッションバー(シルバー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】左右のミラー取付穴にマウントするΦ22.2の多目的バーです。ハンドルクランプ対応モバイルホルダー、ドリンクホルダー等の市販ホルダーの固定が可能です。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 材質 主な適合車種
80-617-14240 1個 バー:スチール製メッキ仕上げ、クランプ部:アルミ削り出し リトルカブFNO,C50-4300001~FNO,AA01-1000001~3999999リトルカブ(FI車)FNO,AA01-4000001~スーパーカブ110JA07全車種

3. Fファッションバー(ブラック) KITACO

販売価格(税別) 7,298 税込8,028
2営業日後以内
KITACO Fファッションバー(ブラック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】左右のミラー取付穴にマウントするΦ22.2の多目的バーです。ハンドルクランプ対応モバイルホルダー、ドリンクホルダー等の市販ホルダーの固定が可能です。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 材質 主な適合車種
80-617-14241 1個 バー:スチール製メッキ仕上げ、クランプ部:アルミ削り出し リトルカブFNO,C50-4300001~FNO,AA01-1000001~3999999リトルカブ(FI車)FNO,AA01-4000001~スーパーカブ110JA07全車種

4. スタンドストッパーブラケット KITACO

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
KITACO スタンドストッパーブラケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 適合
676-1428390 1個 キタコ補修部品

5. メインキー移設ステーSET KITACO

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
2営業日後以内
KITACO メインキー移設ステーSET 1セット
レビュー: 5.00(2)

【特長】モンキー、APE系でヘッドライトを交換した際に便利なメインキーボックスの移設ステーです。汎用タイプですので、好みの場所に装着できます。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
673-1123810 1セット

6. リムラインシート(14インチ) KITACO

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
2営業日後以内
KITACO リムラインシート(14インチ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼付けやすい転写式を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
000-0900300 1個 PCX125(10-11/JF28-1000001-1099999)・PCX125(12-/JF28-1100001-)・PCX150(12-/KF12-1000001-)

7. リムラインシート(14インチ) KITACO

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
2営業日後以内
KITACO リムラインシート(14インチ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼付けやすい転写式を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
000-0900310 1個 PCX125(10-11/JF28-1000001-1099999)・PCX125(12-/JF28-1100001-)・PCX150(12-/KF12-1000001-)・Dio110

8. スタンドストッパーブラケット KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スタンドストッパーブラケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量
544-1424390 1個

9. メインキー移設ステーSET KITACO

販売価格(税別)    
KITACO メインキー移設ステーSET 1セット
レビュー: 5.00(2)

【特長】モンキー、APE系でヘッドライトを交換した際に便利なメインキーボックスの移設ステーです。汎用タイプですので、好みの場所に装着できます。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
673-1123800 1セット 汎用

10. Rショック N350S KITACO

販売価格(税別)    
KITACO Rショック N350S 1セット(2本)
レビュー: 4.33(6)

【特長】キタコオリジナルのオイルダンパーを採用したリアショックアブソーバーです。培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。※スイングアームとの組み合わせにより、リアショックの硬さも変動しますのでご注意下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
520-1086100 1セット(2本) CD50・ベンリィ50S/CL50・スーパーカブ

11. Fファッションバー(シルバー) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO Fファッションバー(シルバー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】左右のミラー取付穴にマウントするΦ22.2の多目的バーです。ハンドルクランプ対応モバイルホルダー、ドリンクホルダー等の市販ホルダーの固定が可能です。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量
539-1424660 1個

12. Fファッションバー(ブラック) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO Fファッションバー(ブラック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】左右のミラー取付穴にマウントするΦ22.2の多目的バーです。ハンドルクランプ対応モバイルホルダー、ドリンクホルダー等の市販ホルダーの固定が可能です。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量
539-1424661 1個

戻る ページ 1 次へ