ホンダ INTEGRA インテグラ [750cc] 2014-15年式 カスタムパーツ(ボディ) KITACO製

RC71 [745cc] PGM-FI ■DCT ABS・インテグラS・E-Package

ホンダ INTEGRA インテグラ [750cc] 2014-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-RC71 原動機型式 RC70E 直列2気筒 水冷
フレームNo RC71 - 1000001 ~ 排気量 745
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTZ14S 全長 2,195
スプロケット
前 17 後 39 二次減速比 2.294
プラグ
IFR6G-11K 本数 2
全幅 810
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,440
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 237
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
521±2.5
レベル
(mm)
100
種類 SP3
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.200 L
フィルタ
交換時
3.400 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2015 RC71 1000001 ~ STD DCT ABS
2014/2月
排気量669cc→745ccへ。
エンジン及びDCTセッティングはNC750Xと同。
トランスミッションはハイレシオ化。
フロントカウル、シート形状変更、アルミ製スイングアーム採用。
アジャストタイプブレーキレバー、瞬間および平均燃費表示の燃費計新採用、など。
カラー設定
・キャンディーアルカディアンレッド
・マットパールグレアホワイト
2014 ~ 2015 RC71 1000001 ~ STD DCT ABS E-Package
2014/4月
ETC車載器。5段階温度調節可能スポーツグリップヒーター装備。
カラー設定
・マットパールグレアホワイト
・キャンディーアルカディアンレッド
2014 ~ 2015 RC71 1000001 ~ インテグラS
2014/2月
STDにストライプを配し、車体とホイールカラー前後ゴールドに変更したモデル。
カラー設定
・マットガンパウダーブラックメタリック
2014 ~ 2015 RC71 1000001 ~ インテグラS E-Package
2014/4月
ETC車載器。5段階温度調節可能スポーツグリップヒーター装備。
カラー設定
・マットガンパウダーブラックメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. リムラインシート(17インチ) KITACO

販売価格(税別) ¥2,998 税込¥3,298
5営業日後以内
KITACO リムラインシート(17インチ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼付けやすい転写式を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
000-0900400 1個 GSR250

2. リムラインシート(17インチ) KITACO

販売価格(税別) ¥2,998 税込¥3,298
5営業日後以内
KITACO リムラインシート(17インチ) 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼付けやすい転写式を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
000-0900410 1個 GSR250

3. ハンドルレバーS(HL02)             K-PIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルレバーS(HL02) K-PIT 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。○シルバー。○適合純正品番:。 53178-KV0-000。 53178-KM9-000 ※NSR250系は形状が若干異なりますが、使用可能です。○適合スペーサーシムサイズ(ぐらつき調整用):。 Φ10.5×17.0×0.3。マグナ 50(AC13)・GROM(JC61)・NSR250R/SE/SP(MC28)・ホーネット 250(MC31)・VTR250/F(MC33)・Vツインマグナ(MC29)CB250F/ABS(MC43)・CBR250R(MC41)・CB400SF /バージョンS/-R(NC31)・CB400SF/スーパーボルドール(~NC39-1299999)・CB400SF/ABS /スーパーボルドール(NC42)・スティード400(NC26/NC37)・スティード600(PC21)・NC700S(RC61)・NC700X(RC63)・CB750(RC42))等。詳しくは適合表参照

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 主な適合車種
70-525-62020 1個 CB125T 1984-1999年式:88年から適合

4. ヘルメットホルダー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ヘルメットホルダー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量
08-01-0130 1個

戻る ページ 1 次へ