ホンダ CB125R [125cc] 2021-25年式 カスタムパーツ(ボディ) KITACO製
JC91 国内モデル(タイ生産)PGM-FI ABS ■STD(IMU付)
ホンダ CB125R [125cc] 2021-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2021 ~ 2023 | JC91 1000001 ~ | STD ABS 2021/4月月 水冷4stDOHC4バルブ単気筒。 倒立FフォークにSFF-BP(セパレートファンクションフォークビックピストンタイプ)採用。 カラー設定 ・マットガンパウダーブラックメタリック ・パールスモーキーグレー ・キャンディークロモスフィアレッド |
| 2024 ~ 2025 | JC91 1100001 ~ | STD ABS 2024/4月 マイナーチェンジ 5インチフルカラーTFT液晶メーター新採用。 カラー変更 ・キャンディーカリビアンブルーシー(新色) ・マットガンパウダーブラックメタリック(フロントフォーク、シュラウド、ホイールをブラックに変更) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥1,198
税込¥1,318
KITACO
ハンドルレバーS(HL02) K-PIT
1個
カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。○シルバー。○適合純正品番:。 53178-KV0-000。 53178-KM9-000 ※NSR250系は形状が若干異なりますが、使用可能です。○適合スペーサーシムサイズ(ぐらつき調整用):。 Φ10.5×17.0×0.3。マグナ 50(AC13)・GROM(JC61)・NSR250R/SE/SP(MC28)・ホーネット 250(MC31)・VTR250/F(MC33)・Vツインマグナ(MC29)CB250F/ABS(MC43)・CBR250R(MC41)・CB400SF /バージョンS/-R(NC31)・CB400SF/スーパーボルドール(~NC39-1299999)・CB400SF/ABS /スーパーボルドール(NC42)・スティード400(NC26/NC37)・スティード600(PC21)・NC700S(RC61)・NC700X(RC63)・CB750(RC42))等。詳しくは適合表参照
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 70-525-62020 | 1個 | CB125T 1984-1999年式:88年から適合 |
販売価格(税別)
¥1,498
税込¥1,648
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合サイズ(mm) | 純正品番 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70-525-61131 | 1個 | シルバー | スペーサーシム(ぐらつき調整用):Φ8.5×15.0×0.3 | 53175-K26-901 | グロム(JC61)・CBR250R(MC41-1400001~)・CB250F(MC43)等 |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 | 全長(mm) | タイプ | 適合 |
|---|---|---|---|---|
| 674-0400011 | 1個 | 115 | ロング | Bタイプ(六角対辺20.8mm)、Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm) |
戻る ページ 1 次へ