ホンダ スーパーカブC125 [125cc] 2022-23年式 カスタムパーツ(ボディ) KITACO製

JA58 PGM-FI ABS

ホンダ スーパーカブC125 [125cc] 2022-23年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-JA58 原動機型式 JA58E 4st単気筒 空冷
フレームNo JA58 - 1000001 ~ 排気量 123
タイヤ
70/90 - 17 38P TL 80/90 - 17 50P TL
バッテリー YTZ5S 全長 1,915
スプロケット
14 35 二次減速比 2.500
プラグ
CPR7EA-9S(31917-KWB-601) 本数 1
全幅 720
チェーン
サイズ 420 リンク数 106 備考
全高 1,000
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 110
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 JA58 1000001 ~ 2021/9月 モデルチェンジ
空冷4stOHC単気筒。
平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
1チャンネルABS標準装備。
純正アクセサリーにグリップヒーター、ピリオンシート新設定。
カラー設定
・パールニルタバブルー
・パールネビュラレッド
2023 ~ 2023 JA58 1000001 ~ 2023/2月
カラー変更
・パールカデットグレー(新色)(CA125AN-J)
・マットアクシスグレーメタリック(新色)(CA125AN-2J)
・パールネビュラレッド(CA125AN-J)

適合車種からパーツを絞込み検索

25件中 1件~25件

並び替え:

1. 中空アクスルシャフト KITACO

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
0営業日後以内
KITACO 中空アクスルシャフト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量
498-1432010 1個

2. スーパースロットルパイプ(黒) KITACO

販売価格(税別) 499 税込549
0営業日後以内
KITACO スーパースロットルパイプ(黒) 1個
レビュー: 4.83(6)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合車種
901-1300900 1個 モンキー125(JB02)

3. タイミングホールキャップSET KITACO

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
2営業日後以内
KITACO タイミングホールキャップSET 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
753-1001070 1個

4. ハンドルレバーS(HR13)             K-PIT KITACO

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
2営業日後以内
KITACO ハンドルレバーS(HR13) K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 適合サイズ(mm) 純正品番 主な適合車種
70-525-61131 1個 シルバー スペーサーシム(ぐらつき調整用):Φ8.5×15.0×0.3 53175-K26-901 グロム(JC61)・CBR250R(MC41-1400001~)・CB250F(MC43)等

5. Fファッションバー(シルバー) KITACO

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
2営業日後以内
KITACO Fファッションバー(シルバー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】左右のミラー取付穴にマウントするΦ22.2の多目的バーです。ハンドルクランプ対応モバイルホルダー、ドリンクホルダー等の市販ホルダーの固定が可能です。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 材質 主な適合車種
80-617-11570 1個 バー:スチール製メッキ仕上げ、クランプ部:アルミ削り出し ダンクAF74全車種スーパーカブ50(FI車)AA04全車種スーパーカブ110FNO,JA10-1000001~クロスカブ110FNO,JA10-4000001~

6. Fファッションバー(ブラック) KITACO

販売価格(税別) 7,298 税込8,028
2営業日後以内
KITACO Fファッションバー(ブラック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】左右のミラー取付穴にマウントするΦ22.2の多目的バーです。ハンドルクランプ対応モバイルホルダー、ドリンクホルダー等の市販ホルダーの固定が可能です。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 材質 主な適合車種
80-617-11571 1個 バー:スチール製メッキ仕上げ、クランプ部:アルミ削り出し ダンクAF74全車種スーパーカブ50(FI車)AA04全車種スーパーカブ110FNO,JA10-1000001~クロスカブ110FNO,JA10-4000001~

7. ビレット削り出しレバー(右/銀) KITACO

販売価格(税別) 5,398 税込5,938
2営業日後以内
KITACO ビレット削り出しレバー(右/銀) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 仕様 左右区別
525-1310260 1個 スーパーカブC125(JA48)

8. バーエンドキャップ(ロケット) KITACO

販売価格(税別) 6,598 税込7,258
2営業日後以内
KITACO バーエンドキャップ(ロケット) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 仕様
506-1310130 1個 SUS/DLC スーパーカブC125(JA48)

9. ヘルメットホルダー(メッキ) KITACO

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
2営業日後以内
KITACO ヘルメットホルダー(メッキ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量 仕様
564-1310090 1個 スーパーカブC125

10. マスターシリンダーキャップ KITACO

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
KITACO マスターシリンダーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様
524-0005030 1個 タイプ5(P41.7) ブラック&レッド

11. マスターシリンダーキャップ KITACO

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
KITACO マスターシリンダーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様
524-0005090 1個 タイプ5(P41.7) ブラック&ガンメタ

12. ビレット削り出しレバー(右/黒) KITACO

販売価格(税別) 5,398 税込5,938
2営業日後以内
KITACO ビレット削り出しレバー(右/黒) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 仕様 左右区別
525-1310250 1個 スーパーカブC125(JA48)

13. チェンジフットSET(赤) KITACO

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
2営業日後以内
KITACO チェンジフットSET(赤) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 仕様
516-1310120 1個 スーパーカブC125(JA48)

14. チェンジフットSET(ガンメタ) KITACO

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
2営業日後以内
KITACO チェンジフットSET(ガンメタ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 仕様
516-1310190 1個 スーパーカブC125(JA48)

15. タイミングホールキャップSET KITACO

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
2営業日後以内
KITACO タイミングホールキャップSET 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
753-1001020 1個

16. タイミングホールキャップSET KITACO

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
2営業日後以内
KITACO タイミングホールキャップSET 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
753-1001060 1個

17. タイミングホールキャップSET KITACO

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
2営業日後以内
KITACO タイミングホールキャップSET 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
753-1001050 1個

18. ブレーキフット(赤) KITACO

販売価格(税別) 4,498 税込4,948
2営業日後以内
KITACO ブレーキフット(赤) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 仕様
516-1310220 1個 スーパーカブC125(JA48)

19. ブレーキフット(ガンメタ) KITACO

販売価格(税別) 4,498 税込4,948
2営業日後以内
KITACO ブレーキフット(ガンメタ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 仕様
516-1310290 1個 スーパーカブC125(JA48)

20. バーエンドキャップ(ガンメタ) KITACO

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
2営業日後以内
KITACO バーエンドキャップ(ガンメタ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 仕様
506-1310990 1個 スーパーカブC125(JA48)

21. バーエンドキャップ(赤) KITACO

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
KITACO バーエンドキャップ(赤) 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 仕様
506-1310920 1セット(2個) スーパーカブC125(JA48)

22. ナックルカバー(白) KITACO

販売価格(税別) 5,398 税込5,938
2営業日後以内
KITACO ナックルカバー(白) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
562-1427100 1個 Dio110(JF31)

23. バーエンドキャップ(ロケット) KITACO

販売価格(税別) 5,398 税込5,938
2営業日後以内
KITACO バーエンドキャップ(ロケット) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 仕様
506-1310110 1個 SUS/ポリッシュ スーパーカブC125(JA48)

24. ナックルカバー(黒) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ナックルカバー(黒) 1個
レビュー: 4.00(2)

【特長】ポリプロピレン製左右1SETステー付属

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
562-1427110 1個 Dio110(JF31)

25. 3WAYプラグレンチ KITACO

販売価格(税別)    
KITACO 3WAYプラグレンチ 1個
レビュー: 5.00(6)

【特長】代表的な3種類(B・D・C)のスパークプラグをこれ1本で脱着させることができます。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 全長(mm) タイプ 適合
674-0400011 1個 115 ロング Bタイプ(六角対辺20.8mm)、Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)

戻る ページ 1 次へ