ホンダ ベンリィCL50 [50cc] 1997-99年式 カスタムパーツ(ボディ) KITACO製
CD50 スポーツ ■STD
ホンダ ベンリィCL50 [50cc] 1997-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1997 ~ 1999 | CD50 4000001 ~ 4099999 | 1997/4月 CD50をベース(型式もA-CD50と共通)。但し専用部品が多く共通点は少ない。 空冷4サイクルOHC2バルブ単気筒横型エンジン。ロータリー式4速ミッション。 Fサスにオフロードバイクイメージブーツ装着。Rサスはコイルスプリング露出。 燃料タンクにマックスシルバーメタリック、フレームとヘッドライトケースにモンツァレッド採用。 カラー設定 ・モンツァレッド |
| 1997 ~ 1999 | CD50 4000001 ~ 4099999 | 1997/6月 カラー変更 ・ブルー |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】メッキ処理を施した、美しいブレーキとクラッチレバーのセットです。ドレスアップは勿論、補修用としても使用できます。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 525-1086110 | 1セット | ホンダ | クロームメッキ | モンキー・ゴリラ(Z50J-1600008-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI車(AB27-1900001-)・APE50(AC16-1000001-1599999)/FI車(AC16-1600001-)・APE100(HC07)・CD50/ベンリィ50S/ベンリィCL50(CD50-1700001-)・CD90/ベンリィ90S(HA03-1000003-)・ジャズ(ALL)・スーパーカブ50(C50-0200001-/AA01-1000001-1699999)/FI車(AA01-1700001-)・プレスカブFI車(NFO.AA01-1700001-)・リトルカブ(NFO.C50-4300001-/AA01-1000001-3999999)/FI車(AA01-4000001-)・スーパーカブ70(C70-1500001-)・スーパーカブ90(HA02-2200001-) |
【特長】キタコオリジナルのオイルダンパーを採用したリアショックアブソーバーです。培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。※スイングアームとの組み合わせにより、リアショックの硬さも変動しますのでご注意下さい。
| 品番 | 内容量 | パーツNo. | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 520-1086190 | 1セット(2本) | スプリング メッキ/メッキ CD50(2ホン1SET) | CD50・ベンリィ50S/CL50・スーパーカブ |
【特長】フルチューンされたホンダミニ4stエンジン用に開発していますので、16,000rpmまで計測可能。さらにカムスプロケットから直に回転を取り出す機械式を採用しましたので、より正確に計測可能です。車種やハンドル形状の変更をした場合でも装着できるように、450mmと580mmのメーターケーブルを付属しています。メーターパネルは黒地に黄文字のスポーティーなデザインを採用。※マグナ50、JAZZ用については700mmを別途ご購入下さい。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 752-1083830 | 1セット | モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-100000-1899999)・;モンキーR/RT・ダックス6V(ST50)/12V(AB26)・CD50/ベンリィ50S/CL50(CD50-1300001-)・CD90(HA03-1100005-)・Z50R(AB02-1000001-)・マグナ50(AC13)・JAZZ KITACO製シリンダーヘッドに適合 DOHCシリンダーヘッドは不可 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 000-0900400 | 1個 | GSR250 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 000-0900410 | 1個 | GSR250 |
【特長】ステンレスキャップボルトのヘッド部分に加工を施したドレスアップ効果の高いビビッドボルトを左右のクランクケースカバー、もしくはクランクケースを固定しているボルト用に1セットにしました。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 060-1123220 | 1セット | モンキー・ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーバハ・CD50(CD50-2000001-)・ベンリィ50S(CD50-2200005-)/CL50(CD50-4000001-) |
【特長】○アルミ削り出し○アルマイト仕上げ○M6キャップボルト付属○外径:Φ40○2ヶ1SET○取付ピッチ:32.5mm。ピストン型のドレスアップハンドルアッパーホルダーです。ノーマルアッパーホルダーと交換するだけの簡単装着。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 561-1135300 | 1個 | ズーマー-FI車(AF58-1700001-)・バイト(AF59)・ゴリラ(Z50J-2500001-/AB27-1000001-1899999)・APE50(AC16-1000001-1299999)・ソロ(AC17)・CD50(CD50)/CD90(HA03)・ベンリィ50S/ベンリィCL50(CD50)/ベンリィ90S(HA03) |
【特長】○アルミ削り出し○アルマイト仕上げ○M6キャップボルト付属○外径:Φ40○2ヶ1SET○取付ピッチ:32.5mm。ピストン型のドレスアップハンドルアッパーホルダーです。ノーマルアッパーホルダーと交換するだけの簡単装着。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 561-1135310 | 1個 | ズーマー-FI車(AF58-1700001-)・バイト(AF59)・ゴリラ(Z50J-2500001-/AB27-1000001-1899999)・APE50(AC16-1000001-1299999)・ソロ(AC17)・CD50(CD50)/CD90(HA03)・ベンリィ50S/ベンリィCL50(CD50)/ベンリィ90S(HA03) |
【特長】ステンレスキャップボルトのヘッド部分に加工を施したドレスアップ効果の高いビビッドボルトを左右のクランクケースカバー、もしくはクランクケースを固定しているボルト用に1セットにしました。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 060-1123200 | 1セット | モンキー・ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーバハ・CD50(CD50-2000001-)・ベンリィ50S(CD50-2200005-)/CL50(CD50-4000001-) |
【特長】ノーマルフライホイールを引き抜く際に使用する専用工具です。ノーマルフライホイールの脱落の際に使用する専用工具です。十字型は6種類のサイズかこれ1本で便用できますので,ほとんどの機種に使用出来ます。
| 品番 | 内容量 | 適合サイズ | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 674-0500140 | 1個 | M27×P1.00(逆ネジ)、M16×P1.50(正ネジ)、M14×P1.50(正ネジ)、M18×P1.50(正ネジ)、M24×P1.00(正ネジ) | モンキー・カブ系(キャブレター車/キックスターター車) |
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合サイズ(mm) | 純正品番 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70-525-61201 | 1個 | シルバー | スペーサーシム(ぐらつき調整用):Φ6.5×12.5×0.3 | 53175-198-000、53175-198-710 | エイプ100 2008-2016年式:09年までに適合 |
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合サイズ(mm) | 純正品番 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70-525-62191 | 1個 | シルバー | スペーサーシム(ぐらつき調整用):Φ6.5×12.5×0.3 | 53178-198-000、53178-198-710 | エイプ 2008-2016年式:09年に適合 |
【特長】ハンドルにクランプ装着が可能な汎用性のあるメーターキットです。付属のスピードメーターケーブルは汎用性の高い650mmを付属していますが、ノーマルケーブルも使用可能です。※ マグナ50用スピードメーターKITはノーマルメーター差し替えタイプです。 メーター径の60の小型メーターです。メーターパネルは黒地に黄文字のスポーティーなデザインを採用。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 最高速度(km/h) |
|---|---|---|---|
| 752-1083200 | 1個 | モンキー/ゴリラ/モンキーバハ(Z50J-1000001-/AB27-1000001-1899999)・CD50/ベンリィ50S/ベンリィCL50(CD50-1300001-)等 | 160 |
【特長】フルチューンされたホンダミニ4stエンジン用に開発していますので、16,000rpmまで計測可能。さらにカムスプロケットから直に回転を取り出す機械式を採用しましたので、より正確に計測可能です。車種やハンドル形状の変更をした場合でも装着できるように、450mmと580mmのメーターケーブルを付属しています。メーターパネルは黒地に黄文字のスポーティーなデザインを採用。※マグナ50、JAZZ用については700mmを別途ご購入下さい。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 752-1083820 | 1セット | モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-100000-1899999)・;モンキーR/RT・ダックス6V(ST50)/12V(AB26)・CD50/ベンリィ50S/CL50(CD50-1300001-)・CD90(HA03-1100005-)・Z50R(AB02-1000001-)・マグナ50(AC13)・JAZZ KITACO製シリンダーヘッドに適合 DOHCシリンダーヘッドは不可 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 70-525-61200 | 1個 | エイプ100 2008-2016年式:09年までに適合 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 756-1105000 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 70-525-62190 | 1個 | エイプ 2008-2016年式:09年に適合 |
【特長】キタコオリジナルのオイルダンパーを採用したリアショックアブソーバーです。培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。※スイングアームとの組み合わせにより、リアショックの硬さも変動しますのでご注意下さい。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 520-1086100 | 1セット(2本) | CD50・ベンリィ50S/CL50・スーパーカブ |
【特長】メッキ処理を施した、美しいブレーキとクラッチレバーのセットです。ドレスアップは勿論、補修用としても使用できます。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 525-1086100 | 1セット | ホンダ | クロームメッキ | モンキー・ゴリラ(Z50J-1600008-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI車(AB27-1900001-)・APE50(AC16-1000001-1599999)/FI車(AC16-1600001-)・APE100(HC07)・CD50/ベンリィ50S/ベンリィCL50(CD50-1700001-)・CD90/ベンリィ90S(HA03-1000003-)・ジャズ(ALL)・スーパーカブ50(C50-0200001-/AA01-1000001-1699999)/FI車(AA01-1700001-)・プレスカブFI車(NFO.AA01-1700001-)・リトルカブ(NFO.C50-4300001-/AA01-1000001-3999999)/FI車(AA01-4000001-)・スーパーカブ70(C70-1500001-)・スーパーカブ90(HA02-2200001-) |
戻る ページ 1 次へ