ホンダ シルバーウイング [400cc] 2004-08年式 カスタムパーツ(ボディ) GIVI(ジビ)製

NF01 ABS ■モデル名:FJS400A4/5/7-

ホンダ シルバーウイング [400cc] 2004-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-NF01 原動機型式 NF01E 並列2気筒 水冷
フレームNo NF01 - 1200001 ~ 排気量 398
タイヤ
120/80 - 14 58S TL 150/70 - 13 64S TL
バッテリー YTZ12S 全長 2,275
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR8EH-9 本数 2
全幅 770
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,430
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 243
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 T20 T20
口金形状 ウェッジ(大) ウェッジ(大)

フォークオイル
L R

(cc)
302
レベル
(mm)
97
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 NF01 ~ カラー変更
リアクッションスプリングをレッドに
Rブレーキキャリパーをゴールドに変更
2004 ~ 2004 NF01 1200001 ~ 2004/3月 マイナーチェンジ
大径φ276フロントディスクローター採用。
新形状シート採用大型。
シート10mmダウンおよびサイド部を絞って足付き性向上。
その他マイナーチェンジあり
2005 ~ 2006 NF01 1300001 ~ 1399999 ABS
シルバーウイング400(FJS400D5)の前後連動ABS仕様
2007 ~ 2007 NF01 1400001 ~ ABS
シルバーウイング400(FJS400D7)の前後連動ABS仕様
Fゴールド塗装キャリパー装備

適合車種からパーツを絞込み検索

10件中 1件~10件

並び替え:

1. GIVI E84 バックレスト クロE450ヨウ GIVI(ジビ)

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
3営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVI E84 バックレスト クロE450ヨウ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】後付けでストップランプが取り付けられるオプション(S450/68087)設定あり。最大積載量:3kg。本体重量:3.8kg(ベース込み) 。奥行×幅×高さ…410×560×325mm。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
90176 1個

2. GIVI E95バックレスト E52/V46ヨウ GIVI(ジビ)

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
3営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVI E95バックレスト E52/V46ヨウ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
90142 1個

3. GIVIスクリーン D214STシルバーウインク GIVI(ジビ)

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
3営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVIスクリーン D214STシルバーウインク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】DS series。ロングツーリング時の空気抵抗による疲労を軽減。低速からエアロ効果を発揮し、ストリートからロングツーリングまで幅広くライダーの負担を軽減。※アクリル製。スクリーンカラーはGIVI型番D..S=セミスモーク、GIVI型番D..ST=クリアー。※スクリーン端部が、スポイラー状でない大きめのタイプもDSシリーズに含まれます。。AF series。スクリーンの高さを自由に調整し、空気抵抗による疲労を軽減。スクリーンシールドを2分割にし、高さを手動で変化させることが可能。。スクーター series。スクリーンを大型化することにより、。より快適性を向上。純正スクリーン交換タイプ。※メーカー汎用ナックルバイザーとの同時装着は不可。※ 体格によっては前方を見る時にスクリーン越しになる場合があり。ますのでご注意ください。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
90126 1個 シルバーウィング

4. GIVI E110 バックレストFOR E470 GIVI(ジビ)

販売価格(税別) 7,598 税込8,358
2営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVI E110 バックレストFOR E470 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】後付けでストップランプが取り付けられるオプション(S450/68087)設定あり。最大積載量:3kg。本体重量:4.3kg(ベース込み) 。奥行×幅×高さ…425×555×331mm。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
93958 1個

5. GIVI E109バックレスト FOR E370 GIVI(ジビ)

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
2営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVI E109バックレスト FOR E370 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】後付けでストップランプが取り付けられるオプション(E108/62202)設定あり。最大積載量:3kg。本体重量:3.8kg(ベース込み) 。奥行×幅×高さ…415×480×325mm。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
93959 1個

6. GIVI E103バックレスト FOR E350 GIVI(ジビ)

販売価格(税別) 6,898 税込7,588
2営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVI E103バックレスト FOR E350 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】後付けでストップランプが取り付けられるオプション(S350/68085)設定あり。最大積載量:3kg。本体重量:3.7kg(ベース込み) 。奥行×幅×高さ…415×480×305mm。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
93962 1個

7. GIVI E103バックレスト FOR E350 GIVI(ジビ)

販売価格(税別)    
GIVI(ジビ) GIVI E103バックレスト FOR E350 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】後付けでストップランプが取り付けられるオプション(S350/68085)設定あり。最大積載量:3kg。本体重量:3.7kg(ベース込み) 。奥行×幅×高さ…415×480×305mm。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
90133 1個

8. GIVI E109バックレスト FOR E370 GIVI(ジビ)

販売価格(税別)    
GIVI(ジビ) GIVI E109バックレスト FOR E370 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】後付けでストップランプが取り付けられるオプション(E108/62202)設定あり。最大積載量:3kg。本体重量:3.8kg(ベース込み) 。奥行×幅×高さ…415×480×325mm。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
90107 1個

9. GIVI E110 バックレストFOR E470 GIVI(ジビ)

販売価格(税別)    
GIVI(ジビ) GIVI E110 バックレストFOR E470 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】後付けでストップランプが取り付けられるオプション(S450/68087)設定あり。最大積載量:3kg。本体重量:4.3kg(ベース込み) 。奥行×幅×高さ…425×555×331mm。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
90106 1個

10. GIVI E88M バックレスト ハンヨウ GIVI(ジビ)

販売価格(税別)    
GIVI(ジビ) GIVI E88M バックレスト ハンヨウ 1個
レビュー: 2.00(1)

【特長】最大積載量:3kg。本体重量:2.8kg(ベース込み) 。奥行×幅×高さ…400×410×300mm。※未塗装品は表面処理をしていないため、表面はざらざらしています。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。 。。4点で固定する為幅広いケースに適合。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
76065 1個 汎用

戻る ページ 1 次へ