ホンダ CBR600RR [600cc] 2013-16年式 カスタムパーツ(ボディ) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]製

PC40 PGM-DSFI ■STD・Secial Edition・STD ABS・Secial Edition ABS

ホンダ CBR600RR [600cc] 2013-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-PC40 原動機型式 PC40E 並列4気筒 水冷
フレームNo PC40 - 1600001 ~ 排気量 599
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S(縦置) 全長 2,030
スプロケット
16 40 二次減速比 2.500
プラグ
VUH24D 本数 4
全幅 685
チェーン
サイズ 530 リンク数 112 備考
全高 1,115
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 189
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
486±2.5 /
レベル
(mm)
74 /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.700 L
フィルタ
交換時
2.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2016 PC40 1600001 ~ STD ABS
2013/3月 マイナーチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ4気筒。
新設計フルカウル採用。Fサスにビッグピストンフロントフォーク新採用。
前後12本スポークアルミキャストホイール採用。
カラー設定
・ロスホワイト(トリコロール)
・グラファイトブラック
生産終了
2013 ~ 2016 PC40 1600001 ~ STD ABS無し
2013/3月 マイナーチェンジ
新設計フルカウル採用。Fサスにビッグピストンフロントフォーク新採用。
前後12本スポークアルミキャストホイール採用。
カラー設定
・ロスホワイト(トリコロール)
・グラファイトブラック
生産終了
2013 ~ 2016 PC40 1600001 ~ Special Edition ABS無し(期間限定)
2013/3月
Repsol Honda Teamカラー採用。
・バイブラントオレンジ
2013 ~ 2016 PC40 1600001 ~ Special Edition ABS(期間限定)
2013/3月
Repsol Honda Teamカラー採用。
・バイブラントオレンジ

適合車種からパーツを絞込み検索

241件中 241件~241件

並び替え:

241. ビレットレバー RSレーシングスペック [ブレーキ] BS ショート ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] ビレットレバー RSレーシングスペック [ブレーキ] BS ショート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】様々なレースからのフィードバックにより、開発されたRSタイプレーシングスペック。従来モデルから材質、構成パーツを見直したことにより、スリムかつ高強度、軽量化を実現。また、レバー本体をパワーレバー形状にし、併せて握り部を広くとることで、握りやすくなりコントロール性も向上。レースでの仕様が多い調整ダイヤルアジャストにも改良を加え、動きをスムーズにして少しでもロスを減らす考慮をしています。レースユースを前提に改良されたのが、RSタイプレーシングスペックです。ダイヤルアジャスト。構造を見直し、クリック時のダイレクト感とスムーズ感がアップ。衝撃耐久性向上。従来モデルより、材質、構成パーツを見直すことにより衝撃耐久性が向上。レバー形状。軽量化。材質、構成パーツを見直したことにより、スリムかつ高強度、軽量化を実現。。レバータイプがRSの場合は、RSリモートワイヤーをご使用ください。RSリモートワイヤー ワイヤーの長さ加工を前提としたタイプ。レバータイプがスタンダードの場合は、STDリモートワイヤーをご使用ください。STDリモートワイヤー ワイヤーの長さ別で設定された無加工装着タイプ。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
1107269 1個 CBR1000RR 04-11 CBR600RR 07-11

戻る ページ 12 3 4 5 6 7 次へ