ホンダ CT125 ハンターカブ [125cc] 2020-22年式 カスタムパーツ(ボディ) CF POSH製

JA55 国内モデル(タイ生産)■CT125AL

ホンダ CT125 ハンターカブ [125cc] 2020-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BJ-JA55 原動機型式 JA55E 4st単気筒 空冷
フレームNo JA55 - 1000001 ~ 排気量 124
タイヤ
80/90 - 17 44P WT 80/90 - 17 44P WT
バッテリー YTZ5S(傾斜置) 全長 1,960
スプロケット
14 39 二次減速比 2.785
プラグ
CPR6EA-9/U20EPR9 本数 1
全幅 805
チェーン
サイズ 428 リンク数 108 備考
全高 1,085
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 120
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.700 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 JA55 ~ アウトドアレジャーモデル(ツーリング/トレッキング)
2022/1月
カラー追加
・パールオーガニックグリーン(新色)
・グローイングレッド
・マットフレスコブラウン
2020 ~ 2021 JA55 1000001 ~ アウトドアレジャーモデル(ツーリング/トレッキング)
2020/6月
空冷4stOHC単気筒2バルブ。
スーパーカブC125をベースにリアフレーム延長。
前後ディスクブレーキ採用。フロントのみ作動1チャンネルABS装備。
全灯火類LED採用。
アップマフラー、アンダーガード、ステンレススポーク採用。
大型リアキャリア、ピリオンステップ装備。
カラー設定
・グローイングレッド
・マットフレスコブラウン

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. CT125 インナーフットペグキット Red CF POSH

販売価格(税別) 5,798 税込6,378
5営業日後以内
CF POSH CT125 インナーフットペグキット Red 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】CT125

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
852124 1セット

2. CT125 インナーフットペグキット Black CF POSH

販売価格(税別) 5,798 税込6,378
5営業日後以内
CF POSH CT125 インナーフットペグキット Black 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】CT125

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
852126 1セット

3. チェンジロッドサポート Black CF POSH

販売価格(税別) 3,498 税込3,848
5営業日後以内
CF POSH チェンジロッドサポート Black 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】CT125ハンターカブ

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
852135 1セット

4. チェンジロッドサポート Silver CF POSH

販売価格(税別) 3,498 税込3,848
5営業日後以内
CF POSH チェンジロッドサポート Silver 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】CT125ハンターカブ

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
852137 1セット

戻る ページ 1 次へ