ホンダ CB400 SUPER FOUR [400cc] 2002-03年式 カスタムパーツ(ボディ) BEET製

NC39 ハイパーVTEC SPEC2 ■STD

ホンダ CB400 SUPER FOUR [400cc] 2002-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-NC39 原動機型式 NC23E 直列4気筒 水冷
フレームNo NC39 - 1030001 ~ 1049999 排気量 399
タイヤ
120/60 ZR 17 55W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,050
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
CR8EH-9 本数 4
全幅 725
チェーン
サイズ 525 リンク数 108 備考
全高 1,070
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 189
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯102+♯105
ケーブル長
クラッチ 1,040 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 600 備考 スロットル:830/820 ブレーキ前:ダイレクト(R)750・(L)800
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
438
レベル
(mm)
130
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2002 NC39 1030001 ~ 1039999 2002/1月 モデルチェンジ
ハイパーVTEC SPEC-2エンジン搭載。
ピッチングガード付Fサスペンション、多機能液晶パネル内増電気式スピード&タコメーター、メーター作動確認機構、アルマイト仕上げラジエターサイドカバー、Honda独自の盗難抑止機構HISS(Honda Ignition Security System)装備、など。
カラー設定
・キャンディタヒチアンブルー(ストライプ)
・フォースシルバーメタリック
・パールフェイドレスホワイト
・パールプリズムブラック
カラーオーダープラン設定あり。
2002 ~ 2002 NC39 1040001 ~ 1049999 2002/12月
カラー追加
・キャンディブレイジングレッド(ツートン)
2003 ~ 2003 NC39 1040001 ~ 1049999 2003/7月 プロス店特別仕様(500台限定)
CBX400F風の車体色、モリワキZERO ANOチタンマフラー装着、など。
・パールヘロンブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

9件中 1件~9件

並び替え:

1. スターターカバー(B) CB400F/SF/Ver.R/S/VTEC BEET

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
6営業日後以内
BEET スターターカバー(B) CB400F/SF/Ver.R/S/VTEC 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
0401-H50-04 1個 CB400F/SF/Ver.R/S/VTEC

2. スターターカバー(G) CB400F/SF/Ver.R/S/VTEC BEET

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
6営業日後以内
BEET スターターカバー(G) CB400F/SF/Ver.R/S/VTEC 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
0401-H50-10 1個 CB400F/SF/Ver.R/S/VTEC

3. ポイントカバー(B) CB400SF H-VTEC/SPECⅡ BEET

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
6営業日後以内
BEET ポイントカバー(B) CB400SF H-VTEC/SPECⅡ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
0401-H55-04 1個 CB400SF H-VTEC/SPEC2

4. ポイントカバー(G) CB400SF H-VTEC/SPECⅡ BEET

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
6営業日後以内
BEET ポイントカバー(G) CB400SF H-VTEC/SPECⅡ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
0401-H55-10 1個 CB400SF H-VTEC/SPEC2

5. H/B (SV)固定 W.P CB400SF H-V/SPⅡ/Ⅲ BEET

販売価格(税別) 64,980 税込71,478
6営業日後以内
BEET H/B (SV)固定 W.P CB400SF H-V/SPⅡ/Ⅲ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ペダル、ステップバーに高強度の鍛造パーツを採用。万が一の転倒等のアクシデントにも、ダメージを最小限に抑える様、チェンジ及びブレーキペダルのつま先部に、可倒式を採用。製品は、80%以上が組みあがった状態の為、短時間で取り付け可能です。ペダル、ステップバーに高強度の鍛造パーツを採用。万が一の転倒等のアクシデントにも、ダメージを最小限に抑える様、チェンジ及びブレーキペダルのつま先部に、可倒式を採用。製品は、80%以上が組みあがった状態の為、短時間で取り付け可能です。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
0111-H55-20 1個 CB400SF H-VTEC/SPEC2/3

6. エアロシャークF.(シロ) CB400SF H-VTEC/SPECⅡ BEET

販売価格(税別)    
BEET エアロシャークF.(シロ) CB400SF H-VTEC/SPECⅡ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 主な適合車種
0301-H55-05 1個 CB400SF H-VTEC/SPEC2

7. シートカウル(シロゲル) CB400SF H-VTEC/SPECⅡ BEET

販売価格(税別)    
BEET シートカウル(シロゲル) CB400SF H-VTEC/SPECⅡ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 主な適合車種
0306-H55-05 1個 CB400SF H-VTEC/SPEC2

8. H/B (SV)可倒 W.P CB400SF H-V/SPⅡ/Ⅲ BEET

販売価格(税別)    
BEET H/B (SV)可倒 W.P CB400SF H-V/SPⅡ/Ⅲ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
0113-H55-20 1個 CB400SF H-VTEC/SPEC2/3

9. スーパーバンク CB400SF BEET

販売価格(税別)    
BEET スーパーバンク CB400SF 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
0106-H40-00 1個 CB400SF

戻る ページ 1 次へ