ホンダ モンキー [50cc] 1969-73年式 カスタムパーツ(ボディ) Gクラフト製

Z50A ビンテージモデル 6V 2.6ps ■モデル名:Z50A/Z/ZK1

ホンダ モンキー [50cc] 1969-73年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
Z50A 原動機型式 4st単気筒 空冷
フレームNo Z50A - 169786 ~ 2010525 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 2PR WT 3.50 - 8 2PR WT
バッテリー 6N2A-2C(縦置) 全長 1,255
スプロケット
二次減速比
プラグ
C5HA/U16FS-L 本数 1
全幅 580
チェーン
サイズ 420 リンク数 76 備考
全高 875
ブレーキ
備考
重量 55
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6V 15w
タイプ PH7s
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.600 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1969 ~ 1969 Z50A 169786 ~ 1969/7月
2代目
2.6psエンジン搭載。3Lタンク。
Fサス付き、テレスコピック式Fフォーク、前後4穴8インチホイール装備。
自動油圧式カムチェーンテンショナーへ変更。
リアブレーキ左レバー操作方式採用。
バッテリー採用、ウィンカー装着。
1972 ~ 1973 Z50A 2000002 ~ 2010525 1972/4月
セパレートボディ&Rリジッドサス最終型タイプ
Z50Zベースでヘルメットホルダー追加。
カラーグラフィック(逆ツートン)、シートレザー(ステッチ→プレーン)変更。
マニュアル式カムチェーンテンショナーに戻る。
1970 ~ 1971 Z50A 263303 ~ 1970/4月
セパレートボディタイプ
マフラー形状変更(ダウン→アップ)、ツートンカラータンク装備。
リアブレーキフットペダル化。Fフォーク脱着機能採用、センタースタンド装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

435件中 281件~320件

並び替え:

281. モンキー GROMフォーク用ライトステー Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト モンキー GROMフォーク用ライトステー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】品番31135 モンキー用GROMフォークステムキットに取り付けることができるライトステーです。本体は鉄製でシンプルに固定出来ます。ノーマルと同様の取り付け方法で外径155mm以下のライトが装着可能。ライトステーを左右入れ替えることでライトの取付位置が変更可能(上下35mm)。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 取付ネジ径
32134 1個 (ウインカー)M8

282. Gクラフト +eバックステップ ドラム/ディスク兼用 専用ステー無し Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト Gクラフト +eバックステップ ドラム/ディスク兼用 専用ステー無し 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカーGC-019フレーム、GC-020フレームは専用ステーなしでバックステップを装着出来る設計になっております。この33211バックステップは、専用ステーを省いた設定になっており、よりお求めやすい価格設定にしております。。。製作工程を見直し、製品の作りを簡素化することで、品質は従来の物と変わらず低価格を実現しました。。この商品の最大の特徴は、。。「ドラム・ディスク両方に対応していること。」。。「今はドラムでいいけれど、いずれはディスク化するつもり。」。そんな人にピッタリの商品です。。この「品番32013 バックステップ」は追加でバックステップの部品を購入する必要がありません。付属の部品を付け替えることで、ドラムブレーキ、ディスクブレーキの両方に対応します。。※ドラム仕様のモンキーに装着した品番32013バックステップ。。※角型、丸型リザーブタンクレスキット対応。。さらに通常のGクラフトバックステップペダルと同様に、軸受部には高精度ベアリングを使用。操作時のガタを極力無くし、スムーズな操作を可能にしています。。肝心のバックステップのポジションは。。『125mmバック、30mmアップ』。。足がきつくなりすぎず、もっともスタンダードな位置に設定しています。バックステップの形状もオーソドックスなカタチにしてあるため、流行に左右されること無く、長くご使用頂けます。。ドラム、ディスク両方に対応可能。アルミの材質や作りにもこだわりながら、価格を抑えた今一押しのモンキー、ゴリラ用のバックステップです。。バックステップを使用する場合は、従来のスタンドが使用できません。別途スタンドホルダー(メーカー品番30104、32090、または社外品)が必要になります。ドラムブレーキで使用するブレーキロッドは付属しておりません。お手持ちのスイングアームの長さの-40mmのものが必要になります。5Lモンキー以外の車両には装着確認が取れていません。キックペダルの交換が必要になります(推奨キタコ製307-1083900)。※本締めする前にキックペダルを手前に引っ張りながら固定してください。奥で固定するとキックペダルとステップバーが干渉します。。※FIモンキーは、ジェネレーターカバーの形状が違い、シフトリンクが干渉するためこの商品(32013+eバックステップ)は使用出来ません。FIモンキー用のバックステップ(品番32005,もしくは品番32007)をご使用ください。。※4Lモンキーは、ジェネレーターカバーの加工が必要になります。またリアフェンダーが使用できなくなります。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
33211 1個

283. Gクラフト 3P B/Sディスク用 シルバー 専用ステー無し Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト Gクラフト 3P B/Sディスク用 シルバー 専用ステー無し 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】32012の33213専用ステー無し。メーカーGC-019フレーム、GC-020フレーム.にバックステップを装着する際、専用ステーが必要ないのでコストを抑えてバックステップを購入していただけます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
33212 1個

284. Gクラフト 3P B/Sドラム用 シルバー 専用ステー無し Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト Gクラフト 3P B/Sドラム用 シルバー 専用ステー無し 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】32056の33213専用ステー無し。メーカーGC-019フレーム、GC-020フレーム.にバックステップを装着する際、専用ステーが必要ないのでコストを抑えてバックステップを購入していただけます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
33256 1個

285. Gクラフト 3P B/Sディスク用 ブラック 専用ステー無し Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト Gクラフト 3P B/Sディスク用 ブラック 専用ステー無し 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】32088の33213専用ステー無し。メーカーGC-019フレーム、GC-020フレーム.にバックステップを装着する際、専用ステーが必要ないのでコストを抑えてバックステップを購入していただけます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
33288 1個

286. Gクラフト 3P B/Sドラム用 ブラック 専用ステー無し Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト Gクラフト 3P B/Sドラム用 ブラック 専用ステー無し 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】32089の33213専用ステー無し。メーカーGC-019フレーム、GC-020フレーム.にバックステップを装着する際専、用ステーが必要ないのでコストを抑えてバックステップを購入していただけます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
33289 1個

287. チビフェン Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト チビフェン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルと同じ取付け方法の小さなフェンダーです。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 材質 車種 RoHS指令(10物質対応)
33422 1個 A5052材 アルミ/ブラックアルマイト モンキー/ゴリラ 対応

288. モノショックスイングアームスタビ付き専用リヤフェンダー Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト モノショックスイングアームスタビ付き専用リヤフェンダー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スタンダードタイプスタビ付き16・20cmロング(60025・60056スイングアーム)専用のFRP製リヤフェンダーです。スイングアームへの固定はタイラップなどを使用してください。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
33423 1個 対応

289. ビレットライセンスキット Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト ビレットライセンスキット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アジャスタブルグラブバー装着車輌専用です。テールランプ取り付け位置、ナンバー取り付け位置、ウインカー取り付け位置の調整が可能。テールランプを汎用の物が使用できるよう50~100mmの取り付けピッチに対応しています(取り付けボルト径M5以下)ノーマルフェンダー装着可能。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 仕様 適合品番 取付径(Φmm)
33450 1セット 【推奨テールランプ】武川LEDミニテールランプ(05-08-0019)、キタコスーパースリムLEDテールランプ(801-0900110)、DRCモトレッドエッジテールライト(D45-29-347)、【調整幅】テールランプ高さ2段階(8mm)、テールランプ前後移動距離84mm(7段階)、ナンバープレート上下移動量12.5mm、ウインカー移動量14mm(片側) ブラック 33137、32024、32051 (ウインカー)8

290. ビレットライセンスキット Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト ビレットライセンスキット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アジャスタブルグラブバー装着車輌専用です。テールランプ取り付け位置、ナンバー取り付け位置、ウインカー取り付け位置の調整が可能。テールランプを汎用の物が使用できるよう50~100mmの取り付けピッチに対応しています(取り付けボルト径M5以下)ノーマルフェンダー装着可能。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 仕様 適合品番 取付径(Φmm)
33451 1セット 【推奨テールランプ】武川LEDミニテールランプ(05-08-0019)、キタコスーパースリムLEDテールランプ(801-0900110)、DRCモトレッドエッジテールライト(D45-29-347)、【調整幅】テールランプ高さ2段階(8mm)、テールランプ前後移動距離84mm(7段階)、ナンバープレート上下移動量12.5mm、ウインカー移動量14mm(片側) シルバー、ブラック 33137、32024、32051 (ウインカー)8

291. ビレットライセンスキット Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト ビレットライセンスキット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アジャスタブルグラブバー装着車輌専用です。テールランプ取り付け位置、ナンバー取り付け位置、ウインカー取り付け位置の調整が可能。テールランプを汎用の物が使用できるよう50~100mmの取り付けピッチに対応しています(取り付けボルト径M5以下)ノーマルフェンダー装着可能。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 仕様 適合品番 取付径(Φmm)
33452 1セット 【推奨テールランプ】武川LEDミニテールランプ(05-08-0019)、キタコスーパースリムLEDテールランプ(801-0900110)、DRCモトレッドエッジテールライト(D45-29-347)、【調整幅】テールランプ高さ2段階(8mm)、テールランプ前後移動距離84mm(7段階)、ナンバープレート上下移動量12.5mm、ウインカー移動量14mm(片側) ゴールド、ブラック 33137、32024、32051 (ウインカー)8

292. オーダーカスタムシート段付 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト オーダーカスタムシート段付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】表皮を選べるオーダーシートです。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
33500 1個

293. オーダーカスタムシートフラット Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト オーダーカスタムシートフラット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】表皮を選べるオーダーシートです。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
33501 1個

294. オーダーカスタムシートMX Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト オーダーカスタムシートMX 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】表皮を選べるオーダーシートです。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
33502 1個 対応

295. カスタムシートMXブラック/レッドパイピング Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト カスタムシートMXブラック/レッドパイピング 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】5Lモンキー装着できるカスタムシートMXです。専用ステー、ボルトが付属しています。既存のシートとは全く異なった形状で、全く違ったスタイルを演出します。 推奨テールランプ(キジマ製キャッツアイテール、品番218-3020)。 推奨ウィンカー(キジマ製キャッツウィンカー、品番219-5108)。ノーマルテールランプ、ウィンカーは使用できません。FIモンキー、4Lモンキー、ゴリラには使用できません。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
33518 1個 対応

296. Bremboマスターステー ロッドエンド付 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト Bremboマスターステー ロッドエンド付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Gクラフト社バックステップ(32012/32088/32013)にブレンボマスターをボルトオンで装着するためのステーです。別売りだったピロボールを付属させました。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 材質 車種 RoHS指令(10物質対応)
33549 1個 A2017材/シルバーアルマイト モンキー 対応

297. リザーバータンクステー モンキーフレーム用 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト リザーバータンクステー モンキーフレーム用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リザーバータンク付きリアサスペンションのリザーバータンクを固定するステーです。右にも左にも取付が可能です。リザーブタンククランプ部Φ53。調整用ゴム0.5mm-1mm厚付属

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量
33557 1個

298. 5Lシャコタンシートエナメル Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト 5Lシャコタンシートエナメル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】5Lモンキーに装着できる人気のシャコタンシートタックロールに新たにエナメルが新登場。専用ステー、ボルトが付属します。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
33563 1個

299. 5L カスタムシート段付タックロール チェック柄 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト 5L カスタムシート段付タックロール チェック柄 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】33544の品番、価格変更です。5Lモンキー、FIモンキーに装着できる、人気のカスタムシート段付きタックロールにあらたにチェック柄仕様が加わりました。専用ステー、ボルトが付属します。FIモンキーに使用する際には、バッテリーの移設が必要です。別売りの37104バッテリー移設キットが必要です。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
33570 1個

300. ミニシート Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト ミニシート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】33564の品番、価格変更です。8インチ以下の5LモンキーやFIモンキーに似合うように設計された小振りでかわいいシートです。 4Lモンキーには装着不可 グラブバーは32094専用になります。専用シートステー付属

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
33572 1個 対応

301. Z2塗装セット未塗装 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト Z2塗装セット未塗装 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミガソリンタンク、テールカウル、サイドカバーの3点セットです。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 適合車種 RoHS指令(10物質対応)
34506 1個 5Lモンキー用 対応

302. Z2塗装セット火の玉カラーオレンジ Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト Z2塗装セット火の玉カラーオレンジ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミガソリンタンク、テールカウル、サイドカバーの3点セットです。Z2塗装仕様です。火の玉(オレンジ、イエロー)タイガー(オレンジ、イエロー)の4種です。ご注文時にカラーをご指定ください。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 適合車種 RoHS指令(10物質対応)
34507 1個 5Lモンキー用 対応

303. Z2塗装セット火の玉カラーイエロー Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト Z2塗装セット火の玉カラーイエロー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミガソリンタンク、テールカウル、サイドカバーの3点セットです。Z2塗装仕様です。火の玉(オレンジ、イエロー)タイガー(オレンジ、イエロー)の4種です。ご注文時にカラーをご指定ください。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 適合車種 RoHS指令(10物質対応)
34508 1個 5Lモンキー用 対応

304. Z2塗装セットタイガーカラーオレンジ Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト Z2塗装セットタイガーカラーオレンジ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミガソリンタンク、テールカウル、サイドカバーの3点セットです。Z2塗装仕様です。火の玉(オレンジ、イエロー)タイガー(オレンジ、イエロー)の4種です。ご注文時にカラーをご指定ください。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 適合車種 RoHS指令(10物質対応)
34509 1個 5Lモンキー用 対応

305. Z2塗装セットタイガーカラーイエロー Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト Z2塗装セットタイガーカラーイエロー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミガソリンタンク、テールカウル、サイドカバーの3点セットです。Z2塗装仕様です。火の玉(オレンジ、イエロー)タイガー(オレンジ、イエロー)の4種です。ご注文時にカラーをご指定ください。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 適合車種 RoHS指令(10物質対応)
34510 1個 5Lモンキー用 対応

306. チェーンアジャスター Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト チェーンアジャスター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルルックスイングアームに使用可能。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 車種
38500 1個 ハード モンキー/ゴリラ

307. チェーンアジャスター Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト チェーンアジャスター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルルックスイングアームに使用可能。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 車種
38503 1個 ガンメタ モンキー/ゴリラ

308. ショートインナーチューブ 6インチワイド用 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト ショートインナーチューブ 6インチワイド用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】6インチワイドスペーサー(品番 39171)装着車用ショートインナーチューブです。長さが25mmショートになっているのと、ブレーキ止めが初めから短くなっている専用品です。加工することなく、6インチワイド化が可能です。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 仕様 車種 RoHS指令(10物質対応)
39062 1個 25ミリショート モンキー 対応

309. アルミタンクZ2タイプバフ Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト アルミタンクZ2タイプバフ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミ製Z2タイプの5Lモンキー用ガソリンタンクです。タンク容量も5L⇒6Lへ、プラス1Lの容量アップが出来る上、タンク全体のシルエットをZ2のようにロー&ワイドにしています。品番39157コック位置変更オプション有り

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
39153 1個 対応

310. アルミタンクZ2タイプ無地 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト アルミタンクZ2タイプ無地 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミ製Z2タイプの5Lモンキー用ガソリンタンクです。タンク容量も5L⇒6Lへ、プラス1Lの容量アップが出来る上、タンク全体のシルエットをZ2のようにロー&ワイドにしています。品番39157コック位置変更オプション有り

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
39156 1個 対応

311. アルミ折りたたみハンドル Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト アルミ折りたたみハンドル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドル取り付け部分のノックピンを入れ替えることで、ノーマル状態のハンドル幅から内側に10度、20度と3段階変化させることが出来ます。標準位置でのハンドル幅、ハンドル高さはノーマルと同寸 10度内側にすることでハンドル幅470mm、20度内側で370mmにハンドル幅を可変させることが可能です。アクセルワイヤーや、ブレーキケーブル等は交換の必要はありません。純正の長さでご使用頂けます。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
39404 1個 対応

312. アルミ折りたたみハンドルショート Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト アルミ折りたたみハンドルショート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】39404(純正ハンドル高さ)に比べ30mm低くなっています。ハンドル取り付け部分のノックピンを入れ替えることで、ノーマル状態のハンドル幅から内側に10度、20度と2段階に変化させることができます。純正のノーマルフォーク、ホイールを使用の場合は、アクセルワイヤー、ブレーキケーブルは交換の必要はありません。純正の物をそのままご使用になれます。ハンドルグリップ部にタイダウン等で極端な荷重をかけないでください。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
39409 1個 対応

313. ハイグレードサスペンション 330mm Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト ハイグレードサスペンション 330mm 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ラインナップは2種類で、車高調整機能、スプリングプリロード調整機能、伸び側減衰力25段階調整を備えています。車体構成、ライディングスタイルに合わせて自分好みにセッティングできるのが特徴です。様々な調整機能はストリートからサーキットまで幅広くカバーし、安心したライディングを実現します。アルミボディ部にはGcraftのレーザーマーキングが施されます。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 タイプ 機能 保証期間 適合車種
39600 1セット ネジ式プリロードアジャスター 330mmは+14cmロング~+20cmロングまで対応。車高調機能330mm:±5mm。伸び側減衰力25段階。 メーカー保証(購入から2年) モンキー125

314. ハイグレードサスペンション 280mm Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト ハイグレードサスペンション 280mm 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ラインナップは2種類で、車高調整機能、スプリングプリロード調整機能、伸び側減衰力25段階調整を備えています。車体構成、ライディングスタイルに合わせて自分好みにセッティングできるのが特徴です。様々な調整機能はストリートからサーキットまで幅広くカバーし、安心したライディングを実現します。アルミボディ部にはGcraftのレーザーマーキングが施されます。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 タイプ 機能 保証期間 適合車種
39601 1セット ネジ式プリロードアジャスター 280mmは+6cmロングのスイングアームまで対応。車高調機能280mm:+10mm。伸び側減衰力25段階 メーカー保証(購入から2年) モンキー125

315. アルミフレーム GC-020 バフ仕様 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト アルミフレーム GC-020 バフ仕様 1台
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メインパイプは大人気トリプルスクエアスイングアームと同じ軽量、高剛性の7N01 材を使用。バックステップをフレームにダイレクトに固定することで、ステップ回りの 剛性が向上します。●ネック長+30mmロング、ヘッドパイプ位置30mmアップ。●ネック角度25度。●ゴリラタンク使用可能。●エンジン本体が7mmオフセット出来るので、10インチ4.0Jホイール、NSRホイール装着時に必要となるオフセットスプロケットが必要ありません。●純正バッテリーケース、メーカーアルミバッテリーケース(37102)対応。●ハンドルロック使用可能。●メインパイプバフ仕上げ。●フレーム重量5.2Kg。●純正サイドカバー、リアフェンダー使用可能。●メインパイプとピボットプレート接合部は、ネジ部分にノックピン加工を施し、せん断方向の加重をボルトで受けない構造にして高強度を実現しています。。●GC-020アルミフレーム、はオイルクーラー取り付けステー加工、ダウンチューブ取り付けステー加工が標準で付いております。(Type-S、Type-FI除く)。。※バッテリーケースは付属しておりません。※専用シリアルナンバー刻印有り。※ベアリングレースは圧入しておりません。※ブレーキペダルシャフトは付属しておりません。※バッテリーケースは付属しておりません。※ホンダ純正クランクケース、メーカーアルミビレットクランクケース以外での装着は加工が必要な場合がございます。※従来のモノショックスイングアームは装着不可。(GC-019専用のモノショックスイングアームが必要です。※純正マフラー、アップタイプマフラー使用不可。※販売証明書は発行しておりません。※ペラフェン使用不可。※37022オイルキャッチタンク タイプ6との装着可能。※33428 4L風サイドカバーステー装着不可。。●サイドカバー装着時の注意点。メーカーアルミサイドカバー、カーボンサイドカバーを装着の際は、付属の16-7-5のカラーをサイドカバーとグロメットの間に挟み、付属のボタンボルトM6-15を使用して装着してください。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量
39996 1台

316. アルミフレーム GC-020 Type-S バフ仕様 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト アルミフレーム GC-020 Type-S バフ仕様 1台
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メインパイプは大人気トリプルスクエアスイングアームと同じ軽量、高剛性の7N01 材を使用。バックステップをフレームにダイレクトに固定することで、ステップ回りの 剛性が向上します。●ネック長ノーマル、ヘッドパイプ位置30mmアップ。●ネック角度25度。●ゴリラタンク使用可能。●エンジン本体が7mmオフセット出来るので、10インチ4.0Jホイール、NSRホイール装着時に必要となるオフセットスプロケットが必要ありません。●純正バッテリーケース、メーカーアルミバッテリーケース(37102)対応。●ハンドルロック使用可能。●メインパイプバフ仕上げ。●フレーム重量5.2Kg。●純正サイドカバー、リアフェンダー使用可能。●メインパイプとピボットプレート接合部は、ネジ部分にノックピン加工を施し、せん断方向の加重をボルトで受けない構造にして高強度を実現しています。。※バッテリーケースは付属しておりません。※専用シリアルナンバー刻印有り。※ベアリングレースは圧入しておりません。※ブレーキペダルシャフトは付属しておりません。※パイプ製造時の細かな傷が有ることがございますがご了承ください。※バッテリーケースは付属しておりません。※ホンダ純正クランクケース、メーカーアルミビレットクランクケース以外での装着は加工が必要な場合がございます。※従来のモノショックスイングアームは装着不可。(GC-019専用のモノショックスイングアームが必要です)。※純正マフラー、アップタイプマフラー使用不可。※販売証明書は発行しておりません。※37022オイルキャッチタンク タイプ6との装着可能。※33428 4L風サイドカバーステー装着不可。。●サイドカバー装着時の注意点。メーカーアルミサイドカバー、カーボンサイドカバーを装着の際は、付属の16-7-5のカラーをサイドカバーとグロメットの間に挟み、付属のボタンボルトM6-15を使用して装着してください。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
39997 1台 対応

317. シングルサイドスイングアーム12インチホイール仕様 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト シングルサイドスイングアーム12インチホイール仕様 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】専用キャリパーサポート付属(注文時にキャリパーの種類を指定)。熟練した職人が手曲げした「トリプルスクエアパイプ」を合わせて溶接しています。。ハブダンパーは標準装備。ビッグバイクと同じ機構を採用する ことでミッションなどの負担を大幅に軽減します。(ダンパーは消耗品のため、定期的に交換が必要です)。スプロケット部はNSR用を使用することで、モンキー用よりも剛性のある大径ベアリングを使用しています。チェーン引き部分は、エキセントリックタイプを採用し、チェーン 調整はレンチ一本で可能です。キャリパーは、64mmピッチの削り出しブレンボレーシングタイプリアキャリパー(品番 X20-60-01)(別売り) 、削り出しブレンボレーシングタイプリアキャリパー(品番 X20-61-01)(別売り) が装着できます。 取り付けピッチ64mmと84mmの2タイプを注文時にご指定ください。※通常のカニブレンボは干渉するため装着できません。)。84mmはビームーンファクトリー製キャリパーとなります。※キャリパーについてはコチラをごらんください。。ホイールスペーサーは、アルミの無垢材より三次元切削加工の専用設計。ホイールのロックナットはセンターロックタイプ(特殊ロック ナット付属)です。シャフトとの勘合部は、剛性の高いセレーションスプライン加工。純正プロアームでも採用されている信頼性の高い機構です。リアのサスペンションはNSR用リアサスをボルトオン。純正サスだけでなく、社外品のオーリンズ、WP製などのスプリング径が大きいサスペンションも装着可能です。 (スイングアーム角度によっては干渉する恐れがあります)。チェーンスライダーは上下に装備しています。鈴鹿南コースのサーキット走行を 公開し、多くの方々から反響を得ました。。※60444、60651のディスクローターは、Φ160用(NSR50/80リア用)を、60649はΦ190用(リード90 【ホンダ純正品番45121-GW2-000ZA】や、BREAKING【品番H032FID】が推奨です。※60444、60651は130/70/10ミシュランS1タイヤを推奨、60649は120/80-12ブリジストン製タイヤを推奨します。※ピボット部のベアリング、スタビライザー、ハブダンパーは標準装備。※ホイールは各専用設計の物が付属します。※60444使用の際はフロントに7mm(36014等)、60651使用の際は20mmオフセットスプロケット(36028)と20mmオフセットジェネレーターカバー(37125)が必要です。※60444、60651は+16cm、60649は+18cm相当の長さになります。※リアスプロケットは29~32丁専用(それ以外は本体と干渉します)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
60649 1本

318. シングルサイドスイングアーム10インチ5.5J Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト シングルサイドスイングアーム10インチ5.5J 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】専用キャリパーサポート付属(注文時にキャリパーの種類を指定)。熟練した職人が手曲げした「トリプルスクエアパイプ」を合わせて溶接しています。。ハブダンパーは標準装備。ビッグバイクと同じ機構を採用する ことでミッションなどの負担を大幅に軽減します。(ダンパーは消耗品のため、定期的に交換が必要です)。スプロケット部はNSR用を使用することで、モンキー用よりも剛性のある大径ベアリングを使用しています。チェーン引き部分は、エキセントリックタイプを採用し、チェーン 調整はレンチ一本で可能です。キャリパーは、64mmピッチの削り出しブレンボレーシングタイプリアキャリパー(品番 X20-60-01)(別売り) 、削り出しブレンボレーシングタイプリアキャリパー(品番 X20-61-01)(別売り) が装着できます。 取り付けピッチ64mmと84mmの2タイプを注文時にご指定ください。※通常のカニブレンボは干渉するため装着できません。)。84mmはビームーンファクトリー製キャリパーとなります。※キャリパーについてはコチラをごらんください。。ホイールスペーサーは、アルミの無垢材より三次元切削加工の専用設計。ホイールのロックナットはセンターロックタイプ(特殊ロック ナット付属)です。シャフトとの勘合部は、剛性の高いセレーションスプライン加工。純正プロアームでも採用されている信頼性の高い機構です。リアのサスペンションはNSR用リアサスをボルトオン。純正サスだけでなく、社外品のオーリンズ、WP製などのスプリング径が大きいサスペンションも装着可能です。 (スイングアーム角度によっては干渉する恐れがあります)。チェーンスライダーは上下に装備しています。鈴鹿南コースのサーキット走行を 公開し、多くの方々から反響を得ました。。※60444、60651のディスクローターは、Φ160用(NSR50/80リア用)を、60649はΦ190用(リード90 【ホンダ純正品番45121-GW2-000ZA】や、BREAKING【品番H032FID】が推奨です。※60444、60651は130/70/10ミシュランS1タイヤを推奨、60649は120/80-12ブリジストン製タイヤを推奨します。※ピボット部のベアリング、スタビライザー、ハブダンパーは標準装備。※ホイールは各専用設計の物が付属します。※60444使用の際はフロントに7mm(36014等)、60651使用の際は20mmオフセットスプロケット(36028)と20mmオフセットジェネレーターカバー(37125)が必要です。※60444、60651は+16cm、60649は+18cm相当の長さになります。※リアスプロケットは29~32丁専用(それ以外は本体と干渉します)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
60651 1本

319. モンキースイングアーム6インチホイール用 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト モンキースイングアーム6インチホイール用 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー用スイングアームのスタンダード幅(モンキーハブ用)スイングアームは、モンキーの純正スイングアームと同じ幅(幅167170mm)で製作されたスイングアームです。モンキー純正のハブをそのまま使用できる他、39053のリヤディスクハブを使用することができます。ドラム、ディスク両方に対応したスイングアームです。長さの選択が豊富でGクラフトで最も人気のあるスイングアームです。特に強度のある「目の字断面」を採用したトリプルスクエアパイプのスイングアームは、16cm以上を選択されるユーザー様に80%以上の支持を誇るパイプです。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※8インチ4.0Jまで(ディスクは3.5Jまで)、10インチは3.5Jまで装着可能です(+4cm以上必要です)。※トリプルスクエアパイプのみ、チェーンスライダーが下にも付いています。※スタンダードスタビ付きタイプ2は、メインパイプが42mm x 32mm 太パイプとなっております。(通常のスタンダードスタビ付きは32mm x 32mm 細パイプ仕様)。*1 タイヤサイズ3.50-6専用です。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
90014 1本 対応

320. モンキーS/Aモノショック+10cmスタビツキ Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト モンキーS/Aモノショック+10cmスタビツキ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー用スイングアームのスタンダード幅(モンキーハブ用)スイングアームは、モンキーの純正スイングアームと同じ幅(幅167170mm)で製作されたスイングアームです。モンキー純正のハブをそのまま使用できる他、39053のリヤディスクハブを使用することができます。ドラム、ディスク両方に対応したスイングアームです。長さの選択が豊富でGクラフトで最も人気のあるスイングアームです。特に強度のある「目の字断面」を採用したトリプルスクエアパイプのスイングアームは、16cm以上を選択されるユーザー様に80%以上の支持を誇るパイプです。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※8インチ4.0Jまで(ディスクは3.5Jまで)、10インチは3.5Jまで装着可能です(+4cm以上必要です) 。※トリプルスクエアパイプのみ、チェーンスライダーが下にも付いています。※スタンダードスタビ付きタイプ2は、メインパイプが42mm x 32mm 太パイプとなっております。(通常のスタンダードスタビ付きは32mm x 32mm 細パイプ仕様)。※リアショックはNSR50/80純正をご使用ください。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
90026 1本 対応

戻る ページ 13 4 5 6 7 8 9 10 11 次へ