ホンダ ズーマーX [110cc] 2013-16年式 カスタムパーツ(ボディ) Gクラフト製

JF52 国内モデル(タイ生産)PGM-FI

ホンダ ズーマーX [110cc] 2013-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-JF52 原動機型式 JF52E 4st単気筒 空冷
フレームNo JF52 - 1000001 ~ 排気量 107
タイヤ
100/90 - 12 59J TL 110/90 - 12 64L TL
バッテリー YTZ6V 全長 1,830
スプロケット
二次減速比 3.750
プラグ
CPR8EA-9 本数 1
全幅 760
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,065
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 105
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル 1,885
ブレーキ前 1150 ブレーキ後 備考 ブレーキ後:レバーから連動ユニット迄480・ジョイントから後1590
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.70 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 JF52 ~ カラー設定
・マリゴールドイエロー
・ゲイエティーレッド
・ロスホワイト
・テクタイトブラックメタリック
2013 ~ 2015 JF52 1000001 ~ 2013/6月 ネイキッドスクーター
空冷4stOHC単気筒。
倒立タイプFサス、コンビブレーキ。
燃料計装備のスピードメーター、幅広バーハンドル、ボディー別体ウィンカー、シート下のフリースペース、など。
「X」のモチーフをボディー各所に。
IRC F:MB86、R:MB67
カラー設定
・マリゴールドイエロー
・ゲイエティーレッド
・ロスホワイト
・テクタイトブラックメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. ハンドルアップスペーサー Gクラフト

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
出荷目安:10日
Gクラフト ハンドルアップスペーサー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】GROM純正ハンドルクランプにボルトオンできる、高さ調整用のアルミ削り出しスペーサーです。純正ハンドルのポジション変更、ハンドルを社外品に変更した際の調整に役立ちます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 車種 材質 仕様 RoHS指令(10物質対応)
31196 1個 GROM・ズーマーX A2017材/艶消しブラックアルマイト仕上げ 20mmUP 対応

2. ハンドルアップスペーサー Gクラフト

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
出荷目安:7日
Gクラフト ハンドルアップスペーサー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】GROM純正ハンドルクランプにボルトオンできる、高さ調整用のアルミ削り出しスペーサーです。純正ハンドルのポジション変更、ハンドルを社外品に変更した際の調整に役立ちます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 車種 材質 仕様 RoHS指令(10物質対応)
31198 1個 GROM・ズーマーX A2017材/艶消しブラックアルマイト仕上げ 30mmUP 対応

3. ハンドルアップスペーサー Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト ハンドルアップスペーサー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】GROM純正ハンドルクランプにボルトオンできる、高さ調整用のアルミ削り出しスペーサーです。純正ハンドルのポジション変更、ハンドルを社外品に変更した際の調整に役立ちます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 車種 材質 仕様 RoHS指令(10物質対応)
31197 1個 GROM・ズーマーX A2017材/艶消しブラックアルマイト仕上げ 25mmUP 対応

4. GクラフトASIA ZoomerX用グラブバー ゴールド Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト GクラフトASIA ZoomerX用グラブバー ゴールド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ZoomerX用グラブバーです。ゴールド、ブラックの2色設定。。A6063、SS400材使用。。gcraft-asia。※こちらはGクラフト アジアの商品で、タイで生産されたものです(Made in Thailand)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
35009 1個 対応

5. GクラフトASIA ZoomerX用グラブバー ブラック Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト GクラフトASIA ZoomerX用グラブバー ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ZoomerX用グラブバーです。ゴールド、ブラックの2色設定。。A6063、SS400材使用。。gcraft-asia。※こちらはGクラフト アジアの商品で、タイで生産されたものです(Made in Thailand)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
35010 1個

戻る ページ 1 次へ