ホンダ スーパーカブC125 [125cc] 2018-20年式 カスタムパーツ(ボディ) Gクラフト製

JA48 PGM-FI C125K

ホンダ スーパーカブC125 [125cc] 2018-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BJ-JA48 原動機型式 JA48E 4st単気筒 空冷
フレームNo JA48 - 1000001 ~ 排気量 124
タイヤ
70/90 - 17 38P TL 80/90 - 17 44P TL
バッテリー YTZ5S 全長 1,915
スプロケット
14 36 二次減速比 2.571
プラグ
CPR6EA-9/U20EPR9 本数 1
全幅 720
チェーン
サイズ 420 リンク数 106 備考
全高 1,000
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 110
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2019 ~ 2019 JA48 ~ 2019/6月
カラー追加
・パールカデットグレー
・パールニルタバブルー(継続)
2020 ~ 2020 JA48 ~ 2020/7月
カラー追加
・パールシャイニングブラック(新色)
・パールカデットグレー
・パールニルタバブルー
2018 ~ 2018 JA48 1000001 ~ 2018/9月
空冷4stOHC単気筒。
LED灯火器(ヘッド、テール、ウィンカー)、Hondaスマートキーシステム採用。
タンデムステップ装備。
エンブレムオールドタイプウイングマーク採用。
カラー設定
・パールニルタバブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. サスペンションナットベース Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト サスペンションナットベース 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サスペンション取り付けナットのベースに取り付けます。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 適合車種 RoHS指令(10物質対応)
32302 1セット スーパーカブC125 対応

2. エンブレム Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト エンブレム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正のエンブレムと交換することで、より高級感を演出します。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 適合車種 RoHS指令(10物質対応)
32305 1個 スーパーカブC125 対応

3. フロントフェンダーモール Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト フロントフェンダーモール 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フロントフェンダーのサイドに貼り付けるアルミモールです。フェンダーに高級感をだし、横からの傷防止にもなります。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 適合車種 RoHS指令(10物質対応)
32307 1セット スーパーカブC125 対応

4. リアフェンダーモール Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト リアフェンダーモール 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リアフェンダーのサイドに貼り付けるアルミモールです。フェンダーに高級感をだし、横からの傷防止にもなります。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 適合車種 RoHS指令(10物質対応)
32308 1セット スーパーカブC125 対応

戻る ページ 1 次へ