ホンダ ゴリラ [50cc] 1999-07年式 カスタムパーツ(ボディ) Gクラフト製

AB27 12V 3.1ps 排ガス規制対応 ■モデル名:Z50JY/1/4

ホンダ ゴリラ [50cc] 1999-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-AB27 原動機型式 AB27E 4st単気筒 空冷
フレームNo AB27 - 1000001 ~ 1899999 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 35J WT 3.50 - 8 35J WT
バッテリー FTR4A-BS(縦置) 全長 1,365
スプロケット
13 31 二次減速比 2.380
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 625
チェーン
サイズ 420 リンク数 74 備考
全高 880
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 67
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型大(O) 番数 ♯62
ケーブル長
クラッチ 755 チョーク メーター 530 スロットル 620
ブレーキ前 730 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.600 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2003 AB27 ~ 2002/11月
ホイールカラーをシルバー→ブラックへ、初代ゴリライメージのイエロータンクマーク。
・アバグリーン
1999 ~ 2000 AB27 1000001 ~ 1099999 1999/9月 マイナーチェンジ
新排出ガス規制適合。
ブローバイガス還元装置新採用、キャブレター最適化。
2001 ~ 2002 AB27 1100001 ~ 1199999 1978イメージのカラーリングとロゴデザインに変更。
ハンドル、キャリアブラック塗装、タンクマークは初代ゴリライメージのイエローマーク。
カラー変更
・セラミックホワイト
2004 ~ 2006 AB27 1400001 ~ 1499999 2003/12月
盗難抑止U字ロックホルダー付リアキャリア装備。
カラー変更
2007 ~ 2007 AB27 1800001 ~ 1899999 燃料タンクにシルバーウイングマーク、サイドカバーには新ロゴマーク採用、など。
カラー変更
・グラファイトブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

410件中 1件~40件

並び替え:

1. ノーマルフォーク用強化ブッシュ Gクラフト

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
出荷目安:7日
Gクラフト ノーマルフォーク用強化ブッシュ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 材質 車種 RoHS指令(10物質対応)
33150 1個 自己潤滑特殊プラスチック モンキー/ゴリラ 対応

2. モンキー199mmステム用スタビライザー タイプ5 Gクラフト

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
出荷目安:13日
Gクラフト モンキー199mmステム用スタビライザー タイプ5 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 適合車種 材質 表面処理
31235 1個 (サイドステー)シルバー、(メインプレート)シルバー モンキー、ゴリラ A2017、A6063材 アルマイト仕上げ

3. バックフェンダーステー Gクラフト

販売価格(税別) 2,298 税込2,528
出荷目安:7日
Gクラフト バックフェンダーステー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 材質 車種 RoHS指令(10物質対応)
33102 1個 A5052材/無地 モンキー/ゴリラ 対応

4. ペラフェンロングタイプ Gクラフト

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
出荷目安:7日
Gクラフト ペラフェンロングタイプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ロングスイングアームに交換した時などに純正フェンダーを外すことになりますが、このペラフェンロングを装着することでフレームへの泥はねを防ぎます。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 材質 車種 RoHS指令(10物質対応)
33106 1個 A5052材/無地 モンキー/ゴリラ 対応

5. バックフェンンダーステー タイプ4 UPタイプ Gクラフト

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
出荷目安:7日
Gクラフト バックフェンンダーステー タイプ4 UPタイプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 車種 RoHS指令(10物質対応)
33163 1個 モンキー/ゴリラ 対応

6. リヤショートフェンダーカーボン Gクラフト

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
出荷目安:13日
Gクラフト リヤショートフェンダーカーボン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】5Lモンキーに装着可能な純正形状のショートタイプリアフェンダーです。キャリアレスや8インチノーマルルックなどに最適な形状です。純正のフェンダーを外し、同じ穴位置を使用して取り付けます。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
33402 1個 対応

7. フロントフェンダーカーボンノーマル形状 Gクラフト

販売価格(税別) 9,498 税込10,448
出荷目安:7日
Gクラフト フロントフェンダーカーボンノーマル形状 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 材質 車種 RoHS指令(10物質対応)
33404 1個 カーボン モンキー/ゴリラ 対応

8. チェーンアジャスター Gクラフト

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
出荷目安:7日
Gクラフト チェーンアジャスター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルルックスイングアームに使用可能。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 車種 RoHS指令(10物質対応)
38501 1個 シルバー モンキー/ゴリラ 対応

9. アルミフレーム GC-020 NERO Type-S Gクラフト

販売価格(税別) 189,800 税込208,780
出荷目安:63日
Gクラフト アルミフレーム GC-020 NERO Type-S 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブレンボキャリパー等のアルマイト仕様販売で有名な、光研電化様とコラボレーション商品です。NEROフレーム最大の特徴である、ブラック仕様は、NEROフレームでしか設定がありません。バフ研磨後にブラックアルマイト処理を施すことで、美しい表面仕上げになります。メインパイプはトリプルスクエアスイングアームと同じ軽量・高剛性の7N01材を使用し、バックステップをフレームにダイレクトに固定することで、ステップ回りの剛性が向上します。目の字断面構造。強度のある「目の字断面」を採用した7N01材トリプルスクエアパイプです。7N01材はアルミ系合金の中でも、最強の強度を有しながら、溶接性も優秀な合金で、主に航空機やレーサーのフレームなどに利用される極めて高強度な材料です。鉄とアルミの融合体。GC-020フレームはメインパイプにスイングアームと同じ7N01材を使用し、シートレールはスチール材を使用しています。アルミ材とスチール材を組合わせた、ハイブリッドフレームです。材料、製造工程を見直し製品の作りを簡素化することで低価格を実現しました。ステップ周辺の剛性が向上。従来の専用ステーを使用せずに、フレームに直接バックステップが装着出来るため、ステップ周りの剛性が向上します。燃料ポンプやハーネスなどがボルトオンで装着可能。純正サイドカバーやフェンダーが装着可能です。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 仕様 材質 車種 RoHS指令(10物質対応)
39890 1個 ノーマル長 ブラックアルマイト仕上げ モンキー/ゴリラ 対応

10. ブレーキペダルシャフト GC-020アルミフレーム専用 Gクラフト

販売価格(税別) 3,498 税込3,848
出荷目安:7日
Gクラフト ブレーキペダルシャフト GC-020アルミフレーム専用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 車種 RoHS指令(10物質対応)
39974 1個 モンキー/ゴリラ 対応

11. トリプルスクエアツイン+16cmスタビツキ Gクラフト

販売価格(税別) 65,980 税込72,578
出荷目安:33日
Gクラフト トリプルスクエアツイン+16cmスタビツキ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー用スイングアームのスタンダード幅(モンキーハブ用)スイングアームは、モンキーの純正スイングアームと同じ幅(幅167170mm)で製作されたスイングアームです。モンキー純正のハブをそのまま使用できる他、39053のリヤディスクハブを使用することができます。ドラム、ディスク両方に対応したスイングアームです。長さの選択が豊富でGクラフトで最も人気のあるスイングアームです。特に強度のある「目の字断面」を採用したトリプルスクエアパイプのスイングアームは、16cm以上を選択されるユーザー様に80%以上の支持を誇るパイプです。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※8インチ4.0Jまで(ディスクは3.5Jまで)、10インチは3.5Jまで装着可能です(+4cm以上必要です)。※トリプルスクエアパイプのみ、チェーンスライダーが下にも付いています。※スタンダードスタビ付きタイプ2は、メインパイプが42mm x 32mm 太パイプとなっております。(通常のスタンダードスタビ付きは32mm x 32mm 細パイプ仕様)。*1 タイヤサイズ3.50-6専用です。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
90109 1本 対応

12. ノーマルルックスイングアーム6cmロング Gクラフト

販売価格(税別) 46,980 税込51,678
出荷目安:33日
Gクラフト ノーマルルックスイングアーム6cmロング 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正スイングアームと同様の丸パイプを使用したスイングアームです。スイングアーム内幅は、純正と同様の167170mmとなります。高剛性アルミ7N01材パイプを使用し、さらに純正よりもパイプ径を太く(Φ30)することで強度を増したスイングアームです。ノーマルスタイルを維持したいお客様に最適です。。付属品:ブレーキロッド(+4cm以上)、ツインサス受けボルト(ツインショックのみ)、チェーンビキコマ(オプションにより異なる)が付属しています。※アクスルシャフト及びアクスルナットは付属していません。モンキーの純正をご使用ください。※商品名に●マークが付いている物は、スイングアームオプションです。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
90218 1本 対応

13. サスウケモノショック用 Gクラフト

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
出荷目安:153日
Gクラフト サスウケモノショック用 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NSR50/80リヤショック専用。フレーム側モノショックサス受けモンキーバハの場合、装着位置が限定されます。モンキーフレーム専用設計。モンキー、ゴリラのモノショックスイングアームには付属しています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
30036 1本 対応

14. マスターシリンダーマウントKIT Gクラフト

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
出荷目安:7日
Gクラフト マスターシリンダーマウントKIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】航空機部品等に使用されるジュラルミンA2017材。強度が高く加工性に優れたこの材料に、対耐蝕性を高めるため表面にはアルマイト処理を施し、長期間の使用にも色褪せることがありません。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 車種 RoHS指令(10物質対応)
30038 1個 モンキー/ゴリラ 対応

15. マスターシリンダーマウントキットタイプ2 Gクラフト

販売価格(税別) 23,980 税込26,378
出荷目安:123日
Gクラフト マスターシリンダーマウントキットタイプ2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルステップを使用してマスターシリンダーを装着できるキットです。マスターシリンダーを専用ステーでフレームに固定することで、スペシャルクラッチ等の装着によるケース形状の変更にも影響ありません。要キックペダル交換(推奨キタコ製307-1083900) マスターシリンダーはNSR50/80、またはXR50/100モタードの純正部品を使用してください。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
30039 1個 対応

16. ワイドサス受け+20mm Gクラフト

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
出荷目安:13日
Gクラフト ワイドサス受け+20mm 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】通常のサス受けの幅より20mm幅が広いサス受けです。ノーマルフレーム、モンキー用アルミフレーム(GC010、GC017、GC019)に使用可能です。スーパーワイドスイングアーム専用です。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
30047 1個 対応

17. スタンドホルダー タイプ2 Gクラフト

販売価格(税別) 6,198 税込6,818
出荷目安:7日
Gクラフト スタンドホルダー タイプ2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】バックステップ装着の際のサイドスタンド取付に使用します。取付穴を長穴にすることでスタンド位置が調整可能になり、スーパーワイドS/Aスタビ付きを装着の際にスタビライザーとスタンドの干渉を防ぐことができます。

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量 車種 RoHS指令(10物質対応)
30102 1個 モンキー/ゴリラ 対応

18. トップスレッドシルバー Gクラフト

販売価格(税別) 4,498 税込4,948
出荷目安:7日
Gクラフト トップスレッドシルバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】航空機部品等に使用されるジュラルミンA2017材。強度が高く加工性に優れたこの材料に、対耐蝕性を高めるため表面にはアルマイト処理を施し、長期間の使用にも色褪せることがありません。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 車種 RoHS指令(10物質対応)
31003 1個 モンキー/ゴリラ 対応

19. センターナット Gクラフト

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
出荷目安:7日
Gクラフト センターナット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】航空機部品等に使用されるジュラルミンA2017材。強度が高く加工性に優れたこの材料に、対耐蝕性を高めるため表面にはアルマイト処理を施し、長期間の使用にも色褪せることがありません。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 車種 RoHS指令(10物質対応)
31013 1個 モンキー/ゴリラ 対応

20. Φ30フォーク用ステムキット スーパーワイド Gクラフト

販売価格(税別) 49,980 税込54,978
出荷目安:13日
Gクラフト Φ30フォーク用ステムキット スーパーワイド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Φ30フォーク用、フォークピッチ225mm、オフセット55mm、ハンドルロック使用可。メーカーマルチタイプステムキット(フォークピッチ199mm)よりさらに片側13mm広いフォークピッチ(225mm)のステムキットになります。このステムキットを装着することにより、フロントに10インチ4.0Jホイール(ダックス・シャリー用)を履かしてのディスク仕様が可能になります。(ブレンボ4Pキャリパーもしくはカニブレンボキャリパーになります。)ハンドルは、モンキー純正ハンドルもしくはバーハンドルのどちらかの装着が可能です。バーハンドルを使用する場合、別途メーカー製ハンドルクランプ(品番31017)が必要になります。ディスク仕様にする場合、ワイドフロントディスクハブ(品番39082、39240)、品番39047または品番39189の13mmディスクスペーサー、32046等のホイールスペーサーが必要になります。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
31106 1個 対応

21. モンキー用 ステムキット(Φ30フォーク用)199-40 ハンドルクランプ仕様 Gクラフト

販売価格(税別) 56,980 税込62,678
9営業日後以内
Gクラフト モンキー用 ステムキット(Φ30フォーク用)199-40 ハンドルクランプ仕様 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】既存のステムキットをフルリニューアル。形状、現代のスタイル、ニーズに合うように設計を行いました。ハンドルクランプのボルトはテーパーボルトを採用。跨った際、一番見る場所だからこそデザインにも拘りました。ハンドルクランプ位置は前後10mmの調整が可能としました。ハンドルを手前に寄せた状態であれば、フォークの突き出しを多くできます。メーター取り付け穴は、M6ピッチ59mm、M8ピッチ110mmと2通りの装着方法ができるようにしました。アンダーブラケットはステム前面からの切削を行い、意匠と剛性を両立させました。従来のステムキットからフォーククランプ部の厚みと、固定方法もM8ボルトからM5ボルトへ変更しました。ステムナットは様々な車両にマッチングするように従来のハードアルマイト使用からブラックアルマイトへ変更しました。専用アクスルシャフト付属。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
31124 1個

22. ノーマルタイプトップブリッジ Gクラフト

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
出荷目安:33日
Gクラフト ノーマルタイプトップブリッジ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルルックのトップブリッジです。超ジュラルミン12mm板材より削り出した剛性の高いトップブリッジになっています。ノーマル折りたたみハンドル専用です。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
31159 1個 対応

23. キーボックス取り付けステー Gクラフト

販売価格(税別) 4,198 税込4,618
出荷目安:7日
Gクラフト キーボックス取り付けステー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ヘッドライトを交換した際に使用するキーシリンダーステーになります。キーシリンダーは、プラスチック製のボックスに取付けることにより、配線が見えなくなり、スタイリッシュになります。ハンドルクランプやトップブリッジに共締めして使用してください。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 材質 車種 RoHS指令(10物質対応)
31210 1個 A5052材/シルバーアルマイト モンキー/ゴリラ 対応

24. モンキー173mmステム用スタビライザー タイプ4 Gクラフト

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
出荷目安:13日
Gクラフト モンキー173mmステム用スタビライザー タイプ4 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 適合車種 材質 表面処理
31230 1個 (サイドステー)シルバー、(メインプレート)シルバー モンキー、ゴリラ A2017、A6063材 アルマイト仕上げ

25. モンキー173mmステム用スタビライザー タイプ4 Gクラフト

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
出荷目安:13日
Gクラフト モンキー173mmステム用スタビライザー タイプ4 1個
レビュー: 5.00(2)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 適合車種 材質 表面処理
31233 1個 (サイドステー)ブラック、(メインプレート)ブラック モンキー、ゴリラ A2017、A6063材 アルマイト仕上げ

26. モンキー199mmステム用スタビライザー タイプ5 Gクラフト

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
出荷目安:13日
Gクラフト モンキー199mmステム用スタビライザー タイプ5 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 適合車種 材質 表面処理
31238 1個 (サイドステー)ブラック、(メインプレート)ブラック モンキー、ゴリラ A2017、A6063材 アルマイト仕上げ

27. 3Pバックステップタイプ2 ディスク用 Gクラフト

販売価格(税別) 59,980 税込65,978
出荷目安:93日
Gクラフト 3Pバックステップタイプ2 ディスク用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NSR50/80リヤマスターシリンダー使用 ペダル可動部ベアリング仕様3Pポジション選択可能リアストップランプスイッチステー付属 30mmアップ125mmバック40mmアップ125mmバック50mmアップ125mmバックこのバックステップはビックバイクレーサーに使用される物と同材を使用し、モンキー用のステップにありがちな、剛性感の無さをトラス構造(3角形)に設計することで防いでいます。ステップ位置は40mmアップ、125mmバックを基準に上下10mm移動が可能です。ステップバーはバンク時の接触を防ぐためショートタイプとなるほか転倒時にもステップバーの根本が残るように切れ込みが入れてあります。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
32012 1個 対応

28. グラブバーロングバージョン Gクラフト

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
出荷目安:53日
Gクラフト グラブバーロングバージョン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】通常のモンキー用グラブバーにロングバージョン登場 通常のグラブバーに比べて40mm長くなっています。メーカー段付きタックロールシート、純正シート対応 ノーマルテールランプ、ウィンカー装着可

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
32024 1個 対応

29. ゴリラカスタムシート用グラブバー Gクラフト

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
出荷目安:13日
Gクラフト ゴリラカスタムシート用グラブバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ゴリラ専用 ノーマルシート装着不可 品番33509カスタムシート専用設計 ノーマルテールランプ・ウィンカー装着可。テールランプステー付属

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
32051 1個 対応

30. 3Pバックステップタイプ2 ドラム用 Gクラフト

販売価格(税別) 59,980 税込65,978
出荷目安:53日
Gクラフト 3Pバックステップタイプ2 ドラム用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】要キックペダル交換(推奨キタコ製307-1083900) ブレーキロッドもスイングアームに合わせて交換の必要があります(-40mmで計算します)装着には別売のスタンドホルダー(品番30104、32090)が必要です。アルファタイプスイングアームには装着不可ドラム用NSR50/80リヤマスターシリンダー使用ペダル可動部ベアリング仕様3ポジション選択可能 30mmアップ125mmバック、40mmアップ125mmバック、50mmアップ125mmバック

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
32056 1個 対応

31. 3Pバックステップタイプ2用コンバートキット シルバー Gクラフト

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
出荷目安:13日
Gクラフト 3Pバックステップタイプ2用コンバートキット シルバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】品番32056を品番32012の仕様にするコンバートキットです。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
32061 1個 対応

32. シーソーペダル シルバー Gクラフト

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
出荷目安:13日
Gクラフト シーソーペダル シルバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカーモンキー用バックステップ(32013)、3P(32012等)対応のシーソー型ペダルです。シフト方法をシーソータイプにすることにより、ペダルをかき上げる動作が不要となり、コーナリング時のつま先と地面の接触を無くします。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
32087 1個 対応

33. 3Pバックステップタイプ2 ディスク用 ブラック Gクラフト

販売価格(税別) 57,980 税込63,778
出荷目安:13日
Gクラフト 3Pバックステップタイプ2 ディスク用 ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NSR50/80リヤマスターシリンダー使用 ペダル可動部ベアリング仕様3Pポジション選択可能リアストップランプスイッチステー付属 30mmアップ125mmバック40mmアップ125mmバック50mmアップ125mmバックこのバックステップはビックバイクレーサーに使用される物と同材を使用し、モンキー用のステップにありがちな、剛性感の無さをトラス構造(3角形)に設計することで防いでいます。ステップ位置は40mmアップ、125mmバックを基準に上下10mm移動が可能です。ステップバーはバンク時の接触を防ぐためショートタイプとなるほか転倒時にもステップバーの根本が残るように切れ込みが入れてあります。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
32088 1個 対応

34. 3Pバックステップタイプ2 ドラム用 ブラック Gクラフト

販売価格(税別) 57,980 税込63,778
出荷目安:13日
Gクラフト 3Pバックステップタイプ2 ドラム用 ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】要キックペダル交換(推奨キタコ製307-1083900) ブレーキロッドもスイングアームに合わせて交換の必要があります(-40mmで計算します)装着には別売のスタンドホルダー(品番30104、32090)が必要です。アルファタイプスイングアームには装着不可ドラム用NSR50/80リヤマスターシリンダー使用ペダル可動部ベアリング仕様3ポジション選択可能30mmアップ125mmバック40mmアップ125mmバック50mmアップ125mmバック

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
32089 1個 対応

35. ビレットブレーキペダルドラム用 Gクラフト

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
出荷目安:93日
Gクラフト ビレットブレーキペダルドラム用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー/ゴリラ用のアルミ削りだしブレーキペダルです。ノーマル560g→340gと軽量化できます。また耐腐食性の高いシルバーアルマイトを施していますので、長期間色褪せることなく、ドレスアップにもつながります。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
32110 1個 対応

36. チェーンローラー Gクラフト

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
出荷目安:10日
Gクラフト チェーンローラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 材質 車種 RoHS指令(10物質対応)
32111 1個 ステンレス、ジュラコン(R) モンキー/ゴリラ 対応

37. Φ30フォーク用ライトステー Gクラフト

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
出荷目安:13日
Gクラフト Φ30フォーク用ライトステー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】従来品(品番32102)のリニューアル。取り付けボルトサイズを6mmから5mmに変更。固定方法はクランプとステーを共締めすることにより横からの見た目をスタイリッシュにし、ステーを曲げ加工することでライトとの間に挟むカラーを廃しスリムに仕上げました。ステー部分の厚みを6mmとし、剛性も向上しています。ノーマルと同様の取付け方法で外径155mm以下のライトが装着可。Φ30フォーク用。ウインカーステー付属。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
32130 1個 対応

38. 3Pバックステップタイプ2用コンバートキット ブラック Gクラフト

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
出荷目安:13日
Gクラフト 3Pバックステップタイプ2用コンバートキット ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】品番32089を品番32088の仕様にするコンバートキットです。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
32161 1個 対応

39. ペラフェン Gクラフト

販売価格(税別) 3,498 税込3,848
出荷目安:7日
Gクラフト ペラフェン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー、ゴリラ用のペラフェンです。ツインショックスイングアーム専用です。幅90mm、長さ330mmです。リアフェンダーを取り外した際、泥はねでフレームが汚れるのを防ぎます。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 材質 車種 RoHS指令(10物質対応)
33101 1個 A5052材/無地 モンキー/ゴリラ 対応

40. ペラフェンロングカーボン Gクラフト

販売価格(税別) 6,698 税込7,368
出荷目安:7日
Gクラフト ペラフェンロングカーボン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 材質 車種 RoHS指令(10物質対応)
33134 1個 カーボン モンキー/ゴリラ 対応

戻る ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ