ホンダ XL400R [400cc] 1982-85年式 カスタムパーツ(ボディ)

ND01

ホンダ XL400R [400cc] 1982-85年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ND01 原動機型式 ND01E 4st単気筒 空冷
フレームNo ND01 - ~ 排気量 398
タイヤ
3.00 - 21 4PR WT 4.60 - 17 4PR WT
バッテリー FB3L-A(縦置) 全長 2,185
スプロケット
15 46 二次減速比
プラグ
D8EA 本数 1
全幅 865
チェーン
サイズ 520 リンク数 102 備考
全高 1,240
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 146
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
378.5
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1982 ~ 1985 ND01 ~ 1982/4月
空冷4st4バルブOHC単気筒。27馬力。
プロリンクリアサス装備。
フロント2リーディングブレーキ採用。新設計一体フランジタイプフロントハブ(130m/mφ)採用。
12V3A小型バッテリー装備。
大型アルミスキッドプレート装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. デジタルタコメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デジタルタコメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 セット内容 寸法(mm) 質量(g) 電源
46161 1個 デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 (本体)H36×W76×D14.5 約40(本体のみ) 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V)

戻る ページ 1 次へ