ホンダ CB250RS [250cc] 1980-85年式 カスタムパーツ(ボディ)

MC02 Type1(フラットハンドル)・Type2(アップハンドル)■モデル名:CB250RSA

ホンダ CB250RS [250cc] 1980-85年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MC02 原動機型式 MC02E 4st単気筒 空冷
フレームNo MC02 - 1000022 ~ 排気量 248
タイヤ
3.00 S 18 4PR WT 4.10 S 18 4PR WT
バッテリー FB9-B(縦置) 全長 2,070
スプロケット
14 44 二次減速比 3.142
プラグ
D8EA 本数 1
全幅 770
チェーン
サイズ 520 リンク数 98 備考
全高 1,100
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 139
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯122
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
158 /
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.70 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1982 ~ 1985 MC02 ~ 1981/10月
カラー変更
・ブラック
1980 ~ 1985 MC02 1000022 ~ 1980/3月
空冷4サイクル単気筒。25ps。
ダブルエキゾーストパイプ。
フラットハンドル装備のType1とアップハンドル装備のType2の選択可能。
ダブルエキゾーストパイプ、など。
角型ヘッドライト、ウィンカーランプ、テールランプ、Fディスクブレーキ、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. 左レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 左レバー 1個
レビュー: 4.60(30)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-001L 1個 166 ブラック ホンダ CB125T F('84-'86)、CB250RS A-Ⅰ/A-Ⅱ('80)、CB250RS-Z/RSR B/RB('81)、ホークCB250TZ-Ⅱ/CB250TA-Ⅱ-1018000('79/'80)、CB250TA-Ⅱ1018001-('79/'80)、CB400F、CB400LCC、スーパーホークⅢ CB400DA/DB/DRB('80-'81)、ホークⅡ/ホークⅢ CB400TZ-Ⅲ/T AⅢ/N/NZ('79-'80/'78-'79)、CB750 K7

2. レトロブレーキM/C(1/2) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) レトロブレーキM/C(1/2) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レトロ感を演出するNISSIN製丸型一体式タンクのブレーキマスターシリンダー!。70~80年代風のカスタムや、純正のリプレイス品としてどうぞ。ハンドル垂れ角15°用。標準採用のレバーはアジャスター機能がありません。別売の補修用レバー(横型右ブレーキ用)を使用すれば、4段階調整(23319等)や6段階調整(62286等)にグレードアップ可能。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
74755 1個 クロ/シルバー XJR1300 2007-2017年式:11年まで適合

3. セパレートハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 12,880 税込14,168
4営業日後以内
ハリケーン セパレートハンドル 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HS3301B-01 1個 ブラック ホーク/Ⅱ/Ⅲ.スーパーホーク/Ⅲ.CB250RS/RSZ_CBX250RS.CB400Four(~'77)_GSX250E(400E)/刀/T/F.Z250FS/FT タイプⅠ 角度調整自在 アルミサイドキャップ付 ホーク/2/3・スーパーホーク/3・CB250RS/RSZ・CBX250RS・CB400Four(-77)・GSX250E/400E/刀/T/F・Z250FS/FT

4. 左レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 左レバー 1個
レビュー: 4.60(30)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-001ML 1個 166 メッキ ホンダ CB125T F('84-'86)、CB250RS A-Ⅰ/A-Ⅱ('80)、CB250RS-Z/RSR B/RB('81)、ホークCB250TZ-Ⅱ/CB250TA-Ⅱ-1018000('79/'80)、CB250TA-Ⅱ1018001-('79/'80)、CB400F、CB400LCC、スーパーホークⅢ CB400DA/DB/DRB('80-'81)、ホークⅡ/ホークⅢ CB400TZ-Ⅲ/T AⅢ/N/NZ('79-'80/'78-'79)、CB750 K7

5. セパレートハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 12,880 税込14,168
4営業日後以内
ハリケーン セパレートハンドル 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HS3301G-01 1個 ゴールド ホーク/Ⅱ/Ⅲ.スーパーホーク/Ⅲ.CB250RS/RSZ_CBX250RS.CB400Four(~'77)_GSX250E(400E)/刀/T/F.Z250FS/FT タイプⅠ 角度調整自在 アルミサイドキャップ付 ホーク/2/3・スーパーホーク/3・CB250RS/RSZ・CBX250RS・CB400Four(-77)・GSX250E/400E/刀/T/F・Z250FS/FT

6. デジタルタコメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デジタルタコメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 セット内容 寸法(mm) 質量(g) 電源
46161 1個 デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 (本体)H36×W76×D14.5 約40(本体のみ) 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V)

戻る ページ 1 次へ