ホンダ ゴールドウィングSE [1500cc] 1999-00年式 カスタムパーツ(ボディ)

SC22 輸入車 ■SE20795

ホンダ ゴールドウィングSE [1500cc] 1999-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-SC22 原動機型式 SC22E 水平対向6気筒 水冷
フレームNo SC22 - 1100001 ~ 排気量 1,520
タイヤ
130/70 - 18 63H TL 160/80 - 16 75H TL
バッテリー Y50-N18L-A3(縦置) 全長 2,615
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR7EA-9 本数 6
全幅 955
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,495
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 410
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 45w/45w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 27w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
372 377
レベル
(mm)
194
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.50 L
フィルタ
交換時
3.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 ~ 1999 SC22 1100001 ~ 輸入車 SE
1998/10月 マイナーチェンジ
排出ガス規制対応。
キャブレター改良、エキゾーストエアインジェクションシステム(2次空気導入装置)新採用。
カラー設定
・パールグレイシャーホワイト×グレイストーンパターン(日本専用ツートン大理石風模様)
1999 ~ 2000 SC22 1150001 ~ 輸入車 SE
1999/10月
バフ掛けクロームメッキエンジンヘッドカバー、黒地白文字メーターパネル。価格変更なし。
カラー変更
・パールグレイシャーホワイト&グレー系ストライプ

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. マスターシリンダーCAP ハリケーン

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
4営業日後以内
ハリケーン マスターシリンダーCAP 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA7402 1個 亜鉛ダイキャスト製 ステンレス皿ビス付 クロームメッキ ホンダ/ヤマハ系 シャドウ400/750/1100・シャドウスラッシャー400/750・スティード400/600・マグナ250/S/750・VRX400・ワルキューレ・ゴールドウイングSE・XV1600ロードスター・ロイヤルスター・CB1000/1300SF/SB・X4/LD・CBR1100XX・X-11・VFR800・CB750(92-・RC42)・ナイトホーク750・CBR600RR・CBR600F/S/F4i・ホーネット600/S・CB400SF/SB(-05)・CB400FOUR(97-)・CB-1TYPE2・GB250クラブマン(95-)・ゼルビス・CB1100 Type1/2/ABS(SC65)・フェイズABS

2. マスターシリンダーCAP ハリケーン

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
4営業日後以内
ハリケーン マスターシリンダーCAP 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA7477A 1個 アルミ合金削り出し ステンレス皿ビス付 ポリッシュアルマイト ホンダ/ヤマハ系 シャドウ400/750/1100・シャドウスラッシャー400/750・スティード400/600・マグナ250/S/750・VRX400・ワルキューレ・ゴールドウイングSE・XV1600ロードスター・ロイヤルスター・CB1000/1300SF/SB・X4/LD・CBR1100XX・X-11・VFR800・CB750(92-・RC42)・ナイトホーク750・CBR600RR・CBR600F/S/F4i・ホーネット600/S・CB400SF/SB(-05)・CB400FOUR(97-)・CB-1TYPE2・GB250クラブマン(95-)・ゼルビス・シルバーウィング400/600・フォルツァ(08年・MF10)・ジョーカー50/90・シャドウ50/90・CB1100 Type1/2/ABS(SC65)・フェイズABS

3. マスターシリンダーCAP ハリケーン

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
4営業日後以内
ハリケーン マスターシリンダーCAP 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA7477C 1個 アルミ合金削り出し ステンレス皿ビス付 クロームメッキ ホンダ/ヤマハ系 シャドウ400/750/1100・シャドウスラッシャー400/750・スティード400/600・マグナ250/S/750・VRX400・ワルキューレ・ゴールドウイングSE・XV1600ロードスター・ロイヤルスター・CB1000/1300SF/SB・X4/LD・CBR1100XX・X-11・VFR800・CB750(92-・RC42)・ナイトホーク750・CBR600RR・CBR600F/S/F4i・ホーネット600/S・CB400SF/SB(-05)・CB400FOUR(97-)・CB-1TYPE2・GB250クラブマン(95-)・ゼルビス・シルバーウィング400/600・フォルツァ(08年・MF10)・ジョーカー50/90・シャドウ50/90・CB1100 Type1/2/ABS(SC65)・フェイズABS

4. デジタルタコメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デジタルタコメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 セット内容 寸法(mm) 質量(g) 電源
46161 1個 デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 (本体)H36×W76×D14.5 約40(本体のみ) 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V)

5. イーグルマスターシリンダーCAP ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン イーグルマスターシリンダーCAP 1個
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA7449 1個 亜鉛ダイキャスト製 ステンレス皿ビス付 クロームメッキ ホンダ/ヤマハ系 シャドウ400/750/1100・シャドウスラッシャー400/750・スティード400/600・マグナ250/S/750・VRX400・ワルキューレ・ゴールドウイングSE・XV1600ロードスター・ロイヤルスター・CB1000/1300SF/SB・X4/LD・CBR1100XX・X-11・VFR800・CB750(92-・RC42)・ナイトホーク750・CBR600RR・CBR600F/S/F4i・ホーネット600/S・CB400SF/SB(-05)・CB400FOUR(97-)・CB-1TYPE2・GB250クラブマン(95-)・ゼルビス・CB1100 Type1/2/ABS(SC65)・フェイズABS

戻る ページ 1 次へ