ホンダ CB1300 SUPER FOUR [1300cc] 2005-07年式 カスタムパーツ(ボディ)

SC54 PGM-FI ■STD・STD ABS

ホンダ CB1300 SUPER FOUR [1300cc] 2005-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-SC54 原動機型式 SC54E 直列4気筒 水冷
フレームNo SC54 - 1200001 ~ 排気量 1,284
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ14S(横置) 全長 2,220
スプロケット
18 39 二次減速比 2.167
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 790
チェーン
サイズ 530 リンク数 114 備考
全高 1,120
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 254
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,350 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 500 備考 チョーク:- スロットル:960/955 ブレーキ前:ダイレクト(R)800・(L)850
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
500
レベル
(mm)
160
種類 SP3
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2005 ~ 2005 SC54 1200001 ~ STD ABS(260kg)
2005/3月
カラー設定
・パールフェイドレスホワイト×キャンディアルカディアンレッド
2005 ~ 2005 SC54 1200001 ~ STD ABS無し(254kg)
2005/2月 マイナーチェンジ
新形状サイドカバー(左右計20mmスリム化)採用、前後で異なる専用表皮パターン採用。
カラー設定
・パールフェイドレスホワイト×キャンディアルカディアンレッド
・キャンディタヒチアンブルー(ソリッド)
2006 ~ 2006 SC54 1300001 ~ 1399999 STD ABS
2006/1月
スモーククリアレンズ、ファイティングレッドRサス装備。
グラフィック&カラー変更
・アイアンネイルシルバーメタリック
・パールフェイドレスホワイト(継続)
2006 ~ 2006 SC54 1300001 ~ 1399999 STD ABS無し
2006/1月
スモーククリアレンズ、ファイティングレッドRサス装備。
グラフィック&カラー変更
・アイアンネイルシルバーメタリックU(ソリッドストライプ付)
・パールフェイドレスホワイト(継続)
2007 ~ 2007 SC54 1400001 ~ STD ABS
2007/1月
前後マットグレーメタリックホイール、リアルステッチシート装備。
カラー設定
・パールサンビームホワイト×キャンディーアルカディアンレッド
・グリントウェーブブルーメタリック(ソリッドストライプ付)
カラーオーダープラン仕様あり(CB1300A7-4J)
2007 ~ 2007 SC54 1400001 ~ STD ABS無し
2007/1月
前後マットグレーメタリックホイール、リアルステッチシート装備。
カラー設定
・パールサンビームホワイト×キャンディーアルカディアンレッド
・グリントウェーブブルーメタリック(ソリッドストライプ付)
カラーオーダープラン仕様あり(CB13007-4J)
カラーオーダープラン設定あり。

適合車種からパーツを絞込み検索

737件中 521件~560件

並び替え:

521. デジタルタコメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デジタルタコメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 セット内容 寸法(mm) 質量(g) 電源
46161 1個 デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 (本体)H36×W76×D14.5 約40(本体のみ) 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V)

522. フェンダーレスキット(LEDライセンスランプ付き) CB1300SF/SB('03~'09)用 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) フェンダーレスキット(LEDライセンスランプ付き) CB1300SF/SB('03~'09)用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ライセンスランプを使用するフェンダーレスに比べ、より「軽量化」「コンパクト化」が可能になりました。別途ご購入いただく別売品(一部車両を除く)がない安心の保安基準適合ボルトオンキット。●純正リアウインカー対応。適合車種にボルトオン設計。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 適合車種
92350 1個 CB1300SF/SB('03~'09)

523. PRO GRIP ホイールストライプYELLOW DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) PRO GRIP ホイールストライプYELLOW 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
74277 1個

524. R 600-17 WHT [TYPE-C] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)    
GALESPEED(ゲイルスピード) R 600-17 WHT [TYPE-C] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】十分に強度のあるリムをT字断面5本スポークによって支えるベーシックモデル。軽量ホイールとしての性能・耐久性をバランスよくクリアしたモデルです。シャフトドライブのV-MAX用もラインナップします。

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28210107 1本 CB1300SF 03-15(ABS不可)/CB1300SB 05-15(ABS不可)

525. R 600-17 WHT [TYPE-C Gコート] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)    
GALESPEED(ゲイルスピード) R 600-17 WHT [TYPE-C Gコート] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】十分に強度のあるリムをT字断面5本スポークによって支えるベーシックモデル。軽量ホイールとしての性能・耐久性をバランスよくクリアしたモデルです。シャフトドライブのV-MAX用もラインナップします。

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28210107Q 1本 CB1300SF 03-15 (ABS不可)/CB1300SB 05-15 (ABS不可)

526. バックステップ モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング バックステップ 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】そのままサーキット走行可能なポテンシャルはもちろん、ペダルの曲がりや各部のクリアランスなどの細かい設計と高い加工精度がもたらす剛性感は、マシンコントロール性をに向上させ、装着した直後に操作系とポジショニングの大切さを再認識することでしょう。モリワキのMOTOGPマシンにも採用した基本設計は、プロも認める最高峰の性能を確保しています。リペアパーツも充実し、安心してお使い頂けます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 適合メーカー 共通 対応 ポジション
05060-201M0-00 1個 ホンダ(HONDA) SF/SB MFJ対応 レース兼用 25/22, 25/32, 35/22,35/32

527. マスターシリンダータンクキャップ  【NISSIN Φ59】 アッシュシルバー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) マスターシリンダータンクキャップ 【NISSIN Φ59】 アッシュシルバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】別体タンク式マスターシリンダーのタンクキャップを、アルミの無垢素材から繊細で丁寧な加工で削り出し、2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイトで仕上げました。NISSIN用3タイプ、brembo用2タイプを用意。全5色展開。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 適合車種 主な適合車種
92731 1個 アッシュシルバー CB1300SF(’03~’15)(R)、CB1300SB/ST('05~’15)(R)、CB1100(’10~’14)(R)、CB1100XX(’97~’01)(R)、CB1000RR(’06~’14)(F)、CB900HORNET(’01~’02)(R)、VR800(’02~(07)(R)、CB750(’96~’08)、RVF750R(’94)(R)、DN-01(’08~’09)(R)、CBR600RR(’07~’13)(F)、CBR600F(’99~’01)(R)、HORNET600(’98~’00)(R)、RVF400R(’94)(R/F)、CB400SF(’99~’14)(R)、CB400SB(’05~’14)(R)、MT-01(’05~’06)(F)、FJR1300(’06~’15)(R)、YZF-R1(’04~’14)(F)、YZF-R6(’06~’10)(F)、GSX-R1000(’01~’12)(F)、SV1000S(’03~’06)(F)、GSX-R750(’00~’11)(F)、SV650S(’99)(F)、GSX-R600(’01~’11)(F)、SV400S(’98~’05)(F)、ZX-14R(’12~’15)(F/R)、ZZR1400(’06~’11)(F/R)、1400GTR(’08~’15)(R)、ZRX1200DAEG(’09~’15)(R)、ZRX1200R/S(’01~’08/’01~’02)(R)、ZX-12R(’00~’06)(R)、ZZR1200(’02~’05)(R)、ZZ-R1100(’99~’01)(R)、ZEPHYR100/RS(’92~’96)(R)、ZX-10R(’04~’07)(R/F)、ZX-10R(’08~’15)(F)、Ninja1000(’11~’15)(F)、Z1000(’07~’09)(F)、Z1000(’03~’06)(R)、ZX-9R(’98~’03)(F/R)、Z750(’07~’10)(F)、Z750/S(’04~’05/’05~’07)(R)、ZEPHYR750(’91~’06)(R)、Ninja650/R(’12~’16/’09~’11)(R)、ER-6n/f(’06~’14/’07~’10)(R)、VERSYS650(’07~’15)(R)、ZX-6R(’13~’15)(F)、ZX-6R(’09~’12)(F/R)、ER-4n(’11~’13)(R)、Ninja400/R(’14~’15/’11~’13)(R)、ZRX400/Ⅱ(’94~’08)(R)、ZZR400(’90~’06)(R)、ZEPHYRx(’96~’08)(R)、Ninja250R(’11~’12)(F)、Ninja250R(’08~’10)(R) CB1300 SUPER FOUR 2003-2007年式:リアブレーキマスターに使用

528. フューエルキャップパッド(ポッティングタイプ) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) フューエルキャップパッド(ポッティングタイプ) 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】やわらかくて貼りやすいポッティング樹脂を使用。シート貼り付け式です。シルバーカーボン調。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 タイプ
15538 1枚 HONDA 1

529. アルミアジャストレバー AS-541ブラック DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) アルミアジャストレバー AS-541ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
70039 1個 ブラック

530. ブラストバリアー バイザーノミ ブルー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ブラストバリアー バイザーノミ ブルー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量
68306 1個

531. フレームホールプラグ モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング フレームホールプラグ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 適合メーカー 仕様 適合車種 年式
09085-201C7-00 1個 ホンダ(HONDA) アルミ削り出し CB1300SF 3~

532. Φ28.6テーパーハンドル [LOWタイプ] ショットBLK ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] Φ28.6テーパーハンドル [LOWタイプ] ショットBLK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量
60801126 1個

533. ハンドルレバーS(HR19)             K-PIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルレバーS(HR19) K-PIT 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量
70-525-61190 1個

534. ハンドルレバーS(HL01)             K-PIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルレバーS(HL01) K-PIT 1個
レビュー: 3.00(3)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 主な適合車種
70-525-62010 1個 VFR1200F 2012-2016年式:13年までに適合

535. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー 仕様 ノーマルアウター長(mm)
JB118A10 1本 CB1300SF[SC54] (03-10) CB1300SB[SC54](05-10) [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 100mm ロング スロットル:A.945/B.950 *SBは表記より+30/SF(10)は表記ロング数より-20

536. Φ28.6 アルミテーパーハンドル ミディアムタイプ FANATIC(ファナティック)

販売価格(税別)    
FANATIC(ファナティック) Φ28.6 アルミテーパーハンドル ミディアムタイプ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステムキットに最適。28.6テーパーハンドル。ハンドルブレースを必要とせず、剛性としなやかさを併せ持ったテーパーハンドル。ビッグバイクに合わせ、ハンドル幅715mmで設定。スポーティなライディングを実現し、迫力あるハンドル周りを演出。クランプ部の肉Φ28.6を、グリップに向かってΦ22.2まで絞ることで高密度になり、高い剛性が得られます。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 全高(mm) ハンドル径(Φmm) ハンドル幅(mm)
50801116 1セット ブルー 84 14 715

537. Φ28.6 アルミテーパーハンドル ミディアムタイプ FANATIC(ファナティック)

販売価格(税別)    
FANATIC(ファナティック) Φ28.6 アルミテーパーハンドル ミディアムタイプ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステムキットに最適。28.6テーパーハンドル。ハンドルブレースを必要とせず、剛性としなやかさを併せ持ったテーパーハンドル。ビッグバイクに合わせ、ハンドル幅715mmで設定。スポーティなライディングを実現し、迫力あるハンドル周りを演出。クランプ部の肉Φ28.6を、グリップに向かってΦ22.2まで絞ることで高密度になり、高い剛性が得られます。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 全高(mm) ハンドル径(Φmm) ハンドル幅(mm)
50801117 1セット レッド 84 14 715

538. Φ28.6 アルミテーパーハンドル ミディアムタイプ FANATIC(ファナティック)

販売価格(税別)    
FANATIC(ファナティック) Φ28.6 アルミテーパーハンドル ミディアムタイプ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステムキットに最適。28.6テーパーハンドル。ハンドルブレースを必要とせず、剛性としなやかさを併せ持ったテーパーハンドル。ビッグバイクに合わせ、ハンドル幅715mmで設定。スポーティなライディングを実現し、迫力あるハンドル周りを演出。クランプ部の肉Φ28.6を、グリップに向かってΦ22.2まで絞ることで高密度になり、高い剛性が得られます。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 全高(mm) ハンドル径(Φmm) ハンドル幅(mm)
50801118 1セット シルバー 84 14 715

539. Φ28.6 アルミテーパーハンドル ミディアムタイプ FANATIC(ファナティック)

販売価格(税別)    
FANATIC(ファナティック) Φ28.6 アルミテーパーハンドル ミディアムタイプ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステムキットに最適。28.6テーパーハンドル。ハンドルブレースを必要とせず、剛性としなやかさを併せ持ったテーパーハンドル。ビッグバイクに合わせ、ハンドル幅715mmで設定。スポーティなライディングを実現し、迫力あるハンドル周りを演出。クランプ部の肉Φ28.6を、グリップに向かってΦ22.2まで絞ることで高密度になり、高い剛性が得られます。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 全高(mm) ハンドル径(Φmm) ハンドル幅(mm)
50801119 1セット ガンメタ 84 14 715

540. Φ28.6 アルミテーパーハンドル ミディアムタイプ FANATIC(ファナティック)

販売価格(税別)    
FANATIC(ファナティック) Φ28.6 アルミテーパーハンドル ミディアムタイプ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステムキットに最適。28.6テーパーハンドル。ハンドルブレースを必要とせず、剛性としなやかさを併せ持ったテーパーハンドル。ビッグバイクに合わせ、ハンドル幅715mmで設定。スポーティなライディングを実現し、迫力あるハンドル周りを演出。クランプ部の肉Φ28.6を、グリップに向かってΦ22.2まで絞ることで高密度になり、高い剛性が得られます。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 全高(mm) ハンドル径(Φmm) ハンドル幅(mm)
50801120 1セット ブラック 84 14 715

541. Φ28.6 アルミテーパーハンドル ミディアムタイプ FANATIC(ファナティック)

販売価格(税別)    
FANATIC(ファナティック) Φ28.6 アルミテーパーハンドル ミディアムタイプ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステムキットに最適。28.6テーパーハンドル。ハンドルブレースを必要とせず、剛性としなやかさを併せ持ったテーパーハンドル。ビッグバイクに合わせ、ハンドル幅715mmで設定。スポーティなライディングを実現し、迫力あるハンドル周りを演出。クランプ部の肉Φ28.6を、グリップに向かってΦ22.2まで絞ることで高密度になり、高い剛性が得られます。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 全高(mm) ハンドル径(Φmm) ハンドル幅(mm)
50801121 1セット シャンパンゴールド 84 14 715

542. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー 仕様 ノーマルアウター長(mm)
JB118A05 1本 CB1300SF[SC54] (03-10) CB1300SB[SC54](05-10) [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 50mm ロング スロットル:A.945/B.950 *SBは表記より+30/SF(10)は表記ロング数より-20

543. フロントフォークスタビライザー プロト

販売価格(税別)    
プロト フロントフォークスタビライザー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スタビリティーアップによる操安性の向上。取付けやすい5ピース構造。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 材質 ピッチ 適合車種
PSB144 1個 アルミ シルバー (フォーク)204 CB1300SF[SC54] (03-11) CB1300SB[SC54](05-11) CB400SF[NC39](02-07 SPEC2/3) CB400SB[NC39] (05-07 SPEC2/3)

544. CB1300 ステムキット Φ43-204-32.5 シルバー ギルドデザイン

販売価格(税別)    
ギルドデザイン CB1300 ステムキット Φ43-204-32.5 シルバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オフセット量をノーマル35mmから32.5mmにショート化させる事により、トレール量を約+2.75mm増加し、ステアリングの復元性を高めます。フォークを固定するボルトはステンレスのテーパーボルトです。フォーク径Φ43、オフセット32.5mm、フォークピッチ204mm。(純正ステムフォーク径Φ43、オフセット35mm、フォークピッチ204mm)。CB1300SF専用(BC-SC54) 2003-2013。 ※BOLD’ORは装着不可。純正ヘッドライトステー使用可能

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
61166 1個 対応

545. ACTIVEスイングアーム専用 チェーンガード NEXRAY(ネクスレイ)

販売価格(税別)    
NEXRAY(ネクスレイ) ACTIVEスイングアーム専用 チェーンガード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プレスフォーミングスイングアーム専用のドライカーボン製チェーンガード。軽量で高剛性の高品質カーボンは、性能はもちろんスイングアームの存在感を一層高めます。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
31810111 1個 CB1300SF 03-21/SP 19-21/CB1300SB 05-21/SP 19-21 セミグロス

546. ACTIVEスイングアーム専用 チェーンガード NEXRAY(ネクスレイ)

販売価格(税別)    
NEXRAY(ネクスレイ) ACTIVEスイングアーム専用 チェーンガード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プレスフォーミングスイングアーム専用のドライカーボン製チェーンガード。軽量で高剛性の高品質カーボンは、性能はもちろんスイングアームの存在感を一層高めます。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
31810112 1個 CB1300SF 03-17/SB 05-17 スモークブラック

547. Φ28.6 アルミテーパーハンドル ロータイプ FANATIC(ファナティック)

販売価格(税別)    
FANATIC(ファナティック) Φ28.6 アルミテーパーハンドル ロータイプ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステムキットに最適。28.6テーパーハンドル。ハンドルブレースを必要とせず、剛性としなやかさを併せ持ったテーパーハンドル。ビッグバイクに合わせ、ハンドル幅715mmで設定。スポーティなライディングを実現し、迫力あるハンドル周りを演出。クランプ部の肉Φ28.6を、グリップに向かってΦ22.2まで絞ることで高密度になり、高い剛性が得られます。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 全高(mm) ハンドル径(Φmm) ハンドル幅(mm)
50801122 1セット ブルー 59 14 715

548. Φ28.6 アルミテーパーハンドル ロータイプ FANATIC(ファナティック)

販売価格(税別)    
FANATIC(ファナティック) Φ28.6 アルミテーパーハンドル ロータイプ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステムキットに最適。28.6テーパーハンドル。ハンドルブレースを必要とせず、剛性としなやかさを併せ持ったテーパーハンドル。ビッグバイクに合わせ、ハンドル幅715mmで設定。スポーティなライディングを実現し、迫力あるハンドル周りを演出。クランプ部の肉Φ28.6を、グリップに向かってΦ22.2まで絞ることで高密度になり、高い剛性が得られます。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 全高(mm) ハンドル径(Φmm) ハンドル幅(mm)
50801123 1セット レッド 59 14 715

549. Φ28.6 アルミテーパーハンドル ロータイプ FANATIC(ファナティック)

販売価格(税別)    
FANATIC(ファナティック) Φ28.6 アルミテーパーハンドル ロータイプ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステムキットに最適。28.6テーパーハンドル。ハンドルブレースを必要とせず、剛性としなやかさを併せ持ったテーパーハンドル。ビッグバイクに合わせ、ハンドル幅715mmで設定。スポーティなライディングを実現し、迫力あるハンドル周りを演出。クランプ部の肉Φ28.6を、グリップに向かってΦ22.2まで絞ることで高密度になり、高い剛性が得られます。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 全高(mm) ハンドル径(Φmm) ハンドル幅(mm)
50801124 1セット シルバー 59 14 715

550. Φ28.6 アルミテーパーハンドル ロータイプ FANATIC(ファナティック)

販売価格(税別)    
FANATIC(ファナティック) Φ28.6 アルミテーパーハンドル ロータイプ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステムキットに最適。28.6テーパーハンドル。ハンドルブレースを必要とせず、剛性としなやかさを併せ持ったテーパーハンドル。ビッグバイクに合わせ、ハンドル幅715mmで設定。スポーティなライディングを実現し、迫力あるハンドル周りを演出。クランプ部の肉Φ28.6を、グリップに向かってΦ22.2まで絞ることで高密度になり、高い剛性が得られます。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 全高(mm) ハンドル径(Φmm) ハンドル幅(mm)
50801125 1セット ガンメタ 59 14 715

551. Φ28.6 アルミテーパーハンドル ロータイプ FANATIC(ファナティック)

販売価格(税別)    
FANATIC(ファナティック) Φ28.6 アルミテーパーハンドル ロータイプ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステムキットに最適。28.6テーパーハンドル。ハンドルブレースを必要とせず、剛性としなやかさを併せ持ったテーパーハンドル。ビッグバイクに合わせ、ハンドル幅715mmで設定。スポーティなライディングを実現し、迫力あるハンドル周りを演出。クランプ部の肉Φ28.6を、グリップに向かってΦ22.2まで絞ることで高密度になり、高い剛性が得られます。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 全高(mm) ハンドル径(Φmm) ハンドル幅(mm)
50801126 1セット ブラック 59 14 715

552. Φ28.6ハンドル対応ポスト 1穴(M12xP1.25) FANATIC(ファナティック)

販売価格(税別)    
FANATIC(ファナティック) Φ28.6ハンドル対応ポスト 1穴(M12xP1.25) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Φ28.6ハンドルに対応するハンドルポスト(クランプ)です。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 サイズ 取付穴
50801130 1セット シルバー M12×P1.25 1穴

553. Φ28.6クランプ 取付カラー&ボルトSET (純正トップブリッジ用) FANATIC(ファナティック)

販売価格(税別)    
FANATIC(ファナティック) Φ28.6クランプ 取付カラー&ボルトSET (純正トップブリッジ用) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
50801135 1セット CB1300SF03-17/SB 05-17/CB1100 10-17/EX 14-16

554. インジェクションカバーSET NEXRAY(ネクスレイ)

販売価格(税別)    
NEXRAY(ネクスレイ) インジェクションカバーSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ドライカーボン製品の特徴。高度な特殊製法(真空・高温で成型生産)と拘った素材で圧倒的な軽さと絶対的な信頼感。宇宙航空工学からフォーミュラ1、MotoGPなどでも絶対的な支持を得ています。特殊コーティング。セミグロスコーティング(つや無し)/スモークブラックコーティング(つや有り)。超軽量。十分なクリア保護コーティングが施されていながらも、一般的なドライカーボン製品に比べて25%の軽量化を実現。オリジナルデザイン。マシンとバランスを最大限に考慮したうえで、スタンダードの美しさを残しつつもカスタムする意味を感じられるように造形されています。綾織(Twilled)カーボン。カーボン繊維として広く浸透している平織カーボンではなく、織り模様自体がマシンを美しく、そして速く見せる綾織(Twilled)デザインの素材を採用。世界No.1の品質を有する日本製のカーボンプレプリグ(増厚炭素繊維)を素材として生産されています。高剛性。プレプリグ(増厚炭素繊維)と呼ばれるシート状の素材を何枚も張り合わせることで作られています。強度が求められる部位にはプレプリグの間にハニカム構造材を挟み込むことで、さらに強度を高めています。

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 主な適合車種
31810107 1セット CB1300SF 03-11/SB 05-11/ST 10-11(ABS可)

555. インジェクションカバーSET NEXRAY(ネクスレイ)

販売価格(税別)    
NEXRAY(ネクスレイ) インジェクションカバーSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ドライカーボン製品の特徴。高度な特殊製法(真空・高温で成型生産)と拘った素材で圧倒的な軽さと絶対的な信頼感。宇宙航空工学からフォーミュラ1、MotoGPなどでも絶対的な支持を得ています。特殊コーティング。セミグロスコーティング(つや無し)/スモークブラックコーティング(つや有り)。超軽量。十分なクリア保護コーティングが施されていながらも、一般的なドライカーボン製品に比べて25%の軽量化を実現。オリジナルデザイン。マシンとバランスを最大限に考慮したうえで、スタンダードの美しさを残しつつもカスタムする意味を感じられるように造形されています。綾織(Twilled)カーボン。カーボン繊維として広く浸透している平織カーボンではなく、織り模様自体がマシンを美しく、そして速く見せる綾織(Twilled)デザインの素材を採用。世界No.1の品質を有する日本製のカーボンプレプリグ(増厚炭素繊維)を素材として生産されています。高剛性。プレプリグ(増厚炭素繊維)と呼ばれるシート状の素材を何枚も張り合わせることで作られています。強度が求められる部位にはプレプリグの間にハニカム構造材を挟み込むことで、さらに強度を高めています。

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 主な適合車種
31810108 1セット CB1300SF 03-11/SB 05-11/ST 10-11(ABS可)

556. サイドカバーSET NEXRAY(ネクスレイ)

販売価格(税別)    
NEXRAY(ネクスレイ) サイドカバーSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ドライカーボン製品の特徴。高度な特殊製法(真空・高温で成型生産)と拘った素材で圧倒的な軽さと絶対的な信頼感。宇宙航空工学からフォーミュラ1、MotoGPなどでも絶対的な支持を得ています。特殊コーティング。セミグロスコーティング(艶無し)/スモークブラックコーティング(艶有り)。超軽量。十分なクリア保護コーティングが施されていながらも、一般的なドライカーボン製品に比べて25%の軽量化を実現。オリジナルデザイン。マシンとバランスを最大限に考慮したうえで、スタンダードの美しさを残しつつもカスタムする意味を感じられるように造形されています。綾織(Twilled)カーボン。カーボン繊維として広く浸透している平織カーボンではなく、織り模様自体がマシンを美しく、そして速く見せる綾織(Twilled)デザインの素材を採用。世界No.1の品質を有する日本製のカーボンプレプリグ(増厚炭素繊維)を素材として生産されています。高剛性。プレプリグ(増厚炭素繊維)と呼ばれるシート状の素材を何枚も張り合わせることで作られています。強度が求められる部位にはプレプリグの間にハニカム構造材を挟み込むことで、さらに強度を高めています。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
31810105 1セット CB1300SF 03-11/SB 05-11/ST 10-11(ABS可)

557. サイドカバーSET NEXRAY(ネクスレイ)

販売価格(税別)    
NEXRAY(ネクスレイ) サイドカバーSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ドライカーボン製品の特徴。高度な特殊製法(真空・高温で成型生産)と拘った素材で圧倒的な軽さと絶対的な信頼感。宇宙航空工学からフォーミュラ1、MotoGPなどでも絶対的な支持を得ています。特殊コーティング。セミグロスコーティング(艶無し)/スモークブラックコーティング(艶有り)。超軽量。十分なクリア保護コーティングが施されていながらも、一般的なドライカーボン製品に比べて25%の軽量化を実現。オリジナルデザイン。マシンとバランスを最大限に考慮したうえで、スタンダードの美しさを残しつつもカスタムする意味を感じられるように造形されています。綾織(Twilled)カーボン。カーボン繊維として広く浸透している平織カーボンではなく、織り模様自体がマシンを美しく、そして速く見せる綾織(Twilled)デザインの素材を採用。世界No.1の品質を有する日本製のカーボンプレプリグ(増厚炭素繊維)を素材として生産されています。高剛性。プレプリグ(増厚炭素繊維)と呼ばれるシート状の素材を何枚も張り合わせることで作られています。強度が求められる部位にはプレプリグの間にハニカム構造材を挟み込むことで、さらに強度を高めています。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
31810106 1セット CB1300SF 03-11/SB 05-11/ST 10-11(ABS可)

558. ステムナット ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ステムナット 1点
レビュー: 3.60(5)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様
HT0803V 1点 ジュラルミン削り出し 色落防止クリヤ仕上、ネジ24mm P1.0 バイオレットアルマイト

559. バックステップ (プレッシャーSW付き) GILLES TOOLING

販売価格(税別)    
GILLES TOOLING バックステップ (プレッシャーSW付き) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】2000年にドイツで誕生した新進メーカーのギルズツーリング。パーツ製作におけるほぼ全ての工程を自社生産できるシステムを備え、その機能性・クオリティ・デザインは欧米諸国において非常に高い評価を得ています。軽量&高強度(A7075材)。強度を落とすことなく細部にまで肉抜き加工を施し、軽量化を図っています。3Dカーボンヒートプロテクター。質感の高いドライカーボン製のヒールガードを装備。立体的な形状を持ち、マシンのホールド性を高めます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
H08G 1セット GLD CB1300SF 03-11/SB 05-11/ST 10-11(ABS可)

560. イージーフィットバー Low EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別)    
EFFEX(エフェックス) イージーフィットバー Low 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「車種専用 ボルトオンハンドルバー」 ノーマルハンドル形状をベースに、グリップ部分が平行移動したデザイン。角度はノーマルと同等ですので、イメージを損なうことなく、良質のライディングポジションを形成することができます。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種 材質 内径(Φ)
EBL133G 1本 CB1300SF/SB 03-09 ゴールド アルミ 14

戻る ページ 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 次へ