ホンダ モンキー [50cc] 2009-17年式 カスタムパーツ(ボディ)

AB27 12V 3.4ps PGM-FI ■モデル名:Z50J9/B/C/E/G/H

ホンダ モンキー [50cc] 2009-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-AB27 原動機型式 AB28E 4st単気筒 空冷
フレームNo AB27 - 1900001 ~ 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 35J WT 3.50 - 8 35J WT
バッテリー FTR4A-BS/YTR4A-BS 全長 1,360
スプロケット
13 31 二次減速比 2.384
プラグ
CR6HSA(6/7) 本数 1
全幅 600
チェーン
サイズ 420 リンク数 74 備考
全高 850
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 68
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 730 チョーク メーター スロットル 650
ブレーキ前 805 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2011 AB27 ~ FIモンキー・リミテッド(ブラックバージョン)
2011/2月
カラーリングブラックで統一、特別装備。
ブラック塗装の前後ホイール、左右のエンジンカバー。スチール製クロームメッキ仕上げの前後フェンダー、エキゾーストパイプカバー。
サイドカバーにMonkey LIMITEDステッカー、専用チェック柄シート。
専用エンブレムデザインのスペシャルキー、など。
カラー設定
・ブラック
2009 ~ 2010 AB27 1900001 ~ 1999999 FIモンキー・リミテッド
2009/1月
赤とシルバーのツートンカラーフューエルタンク、チェック柄シート、クロームメッキ採用ヘッドライトケース、スチール製前後フェンダー、エキゾーストパイプカバー、専用ステッカーを施したクロームメッキサイドカバー、専用エンブレム入スペシャルキー、など。
2009 ~ 2010 AB27 1900001 ~ 1999999 STD
2009/1月 フルモデルチェンジ
PGM-FI採用、エキゾーストパイプ触媒装置内蔵で、二輪車排出ガス規制適合。
カラー設定
・モンツァレッド
2012 ~ 2013 AB27 2100001 ~ 2199999 FIモンキー・リミテッド
2012/2月
1962「CR110カブレーシング」イメージ。
車体色モンツァレッド、フューエルタンクにシルバー採用。
カラー設定
・モンツァレッド(シルバー&レッドバージョン)
2012 ~ 2015 AB27 2100001 ~ 2199999 STD
2012/2月
カラー追加
・プラズマイエロー
・セイシェルナイトブルー(継続)
2014 ~ 2015 AB27 22100001 ~ FIモンキー・リミテッド(ブラックバージョン)
2013/12月
チェック模様シート、クロームメッキ仕上げヘッドライトケース、など。
2014 ~ 2017 AB27 22100001 ~ くまモンバージョン
2014/4月
ツートンカラーシート、フューエルタンク。レッド結晶塗装シリンダーヘッドカバー、特別デザイン「くまもん」タンクバッジ、専用スペシャルキー、など。
カラー継続
・グラファイトブラック
2016 ~ 2017 AB27 2300001 ~ 2399999 STD
アドベンチャーコンセプトの専用装備。
タンクにヘルメットとゴーグルをつけた猿モチーフの専用デザインタンクバッジ採用。
カラー追加
・ハーベストベージュ(新色)
・プラズマイエロー(継続)
2017 ~ 2017 AB27 2400001 ~ 50th Anniversary
2017/2月
初代モンキーZ50Mのカラーリングイメージを踏襲。専用の立体エンブレムやメインキー採用。
カラー変更
・パールサンビームホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

1,151件中 641件~680件

並び替え:

641. Zキックスターターアーム ASSY TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) Zキックスターターアーム ASSY 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】従来のバックステップ用に比べ外側のペダルオフセット量を少なくし、キックスピンドルへの負担を最小限に留めています。又、バックステップ用よりアームが短く、キックが重いイメージがありますが、回転半径(軸中心からの距離)はバックステップ用と同じ長さの為、エンジン始動は従来品同様、ノーマルに比べ始動性に優れています。乾式クラッチ装着時は従来品に比べストローク量が大幅にアップします。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
02-08-0049 1セット モンキー/ゴリラ(6V・Z50J-1300017-)・モンキー/ゴリラ(12V/Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキー(FI/AB27-1900001-)ノーマルステップ車専用バックステップ車には取付け出来ません。

642. DタイプB&Wスピードメーター TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) DタイプB&Wスピードメーター 1個
レビュー: 5.00(4)

【特長】モンキー・Apeのノーマルヘッドライトケースに差込むメーターシリーズ。ノーマルのスピードメーターと交換するだけで簡単に装着出来ます。ボディーを下から見るとDの形に見える事から、このメーターをDタイプと呼んでいます。目盛と数値が光る透過式照明のブラックパネルは、様々なスタイルのバイクにフィットします。更にオプショナルパーツのLEDバルブでバックライトカラーのカスタマイズも可能です。(出荷時は白熱電球)。スピード表示は純正の約2.3倍である140km/hスケールを採用。メーターパネルはブラックパネル、ホワイト目盛、ホワイト指針を採用。メーター中央には、6桁タイプのオドメーター(走行距離)を装備。(12V、6V照明バルブ付属) 。ノーマルヘッドライトケース差込みの純正互換型で、取付けに面倒な加工は一切ありません。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種 最高速度(km/h) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
05-05-0021 1個 モンキー・ゴリラ6V(Z50J-1300017-)・モンキー・ゴリラ12V(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-19000001-)・エイプ50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-/AC18-1000001-)・エイプ100(HC07-1000001-1599999)/(HC13-1000001-) 140 147

643. DタイプW&Bスピードメーター TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) DタイプW&Bスピードメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジンチューニングに合わせて計器もバージョンアップ、純正の約2.3倍である140km/hスケールを納めたDタイプブラック&ホワイトスピードメーター。目盛と数値が光る透過式照明のブラックパネルは、様々なスタイルのバイクにフィットします。昼夜を問わず抜群の視野性を誇ります。更にオプショナルパーツのLEDバルブでバックライトカラーのカスタマイズも可能です。(出荷時は白熱電球)。オドメーターは6桁タイプを装備。取付けはノーマルと切り替えるだけの簡単装着です。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量
05-05-0022 1個

644. ストリートタコメーターキット(ブルーLED/電気式) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) ストリートタコメーターキット(ブルーLED/電気式) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量
05-05-0003 1個 ブルー

645. ハンドルレバーS(HL06)             K-PIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルレバーS(HL06) K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 純正品番 適合サイズ(mm) 主な適合車種
70-525-62061 1個 シルバー 53178-165-980 スペーサーシム(ぐらつき調整用):Φ6.5×12.5×0.3 モンキー/ゴリラ(Z50J-1626258~/AB27)・ベンリィCD50(CD50-1609355~)等

646. TC-6 キー付タンクキャップ KITACO

販売価格(税別)    
KITACO TC-6 キー付タンクキャップ 1個
レビュー: 4.80(5)

【特長】ガソリンの盗難を防止する為にキーが付いたタンクキャップは必須アイテムです。

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量 タイプ パーツNo. 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
850-0500061 1個 TC-6 TC-6(KEYツキ) モンキー.DAX モンキー・ダックス・CL50・スーパーカブ50・ジョルカブ等 21

647. アルミビレットステップ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) アルミビレットステップ 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 適合車種
213-168 1セット(2個) YAMAHA(TW200/225)フロント68×28mm、HONDA(モンキー)フロント68×28mm

648. アルミビレットステップ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) アルミビレットステップ 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 適合車種
213-173 1セット(2個) HONDA(APE50/100、XR50/100)フロント84×28mm、(モンキー)フロント84×28mm、(SOLO)フロント84×28mm

649. タンクキャップ(TC-6) モンキー.DAX KITACO

販売価格(税別)    
KITACO タンクキャップ(TC-6) モンキー.DAX 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
850-0500061 1個 TC-6 モンキー、CL50等

650. OKD ショック KITACO

販売価格(税別)    
KITACO OKD ショック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】OKD製の見た目もスタイリッシュな荒巻スプリングを採用したショックアブソーバーです。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
520-8002820 1個 モンキー/バハ・ゴリラ

651. 強化ダンパーキット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) 強化ダンパーキット 1個
レビュー: 5.00(2)

カスタムパーツ(ボディ) > ステアリングダンパー
品番 内容量
06-01-3003 1個

652. ステアリングダンパーホンタイ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ステアリングダンパーホンタイ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステアリングダンパー
品番 内容量 主な適合車種
95353 1個 モンキーFI(Z50J9・AB27-1900001-)・モンキー/ゴリラ(12V)(92-98・Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001-)(00-07・Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB27-1000001-)・モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)(84-91・Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)・モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)(78-83・Z50J/I/Z/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)

653. ナックルガード 汎用品 Φ22.2mmステアリングハ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) ナックルガード 汎用品 Φ22.2mmステアリングハ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
09-11-0241 1個 レッド

654. サイドカバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) サイドカバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】シート下の隙間を埋めドレスアップも兼ねます。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 仕様 仕上
208-040 1個 モンキー(FI車)、右側、FIタイプ ASB製ホワイト

655. ヘッドサイドカバー LSOHCロゴ入 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ヘッドサイドカバー LSOHCロゴ入 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー/ゴリラ/DAX等のZ50系エンジン対応。アルミダイキャスト製。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 仕上
101-1403 1個 ブラスト

656. アルミ/ラバー ステップ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) アルミ/ラバー ステップ 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】滑り止めのデザインがされた山型のラバーをアルミボディーに乗せ、モンキーのスタイルに自然に納まりながらも、その質感を十分にアピール出来ます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 材質 仕上
213-186 1セット(2個) アルミ ラバー(ボディ)

657. 10インチノーマルステップ用サイドスタンドキット(スチール製) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) 10インチノーマルステップ用サイドスタンドキット(スチール製) 1個
レビュー: 1.00(1)

【特長】10インチ車で16cmロングスイングアームを取付けた場合にご使用下さい。【用途】ロングスイングアーム(12cm/16cm)専用。

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量 仕様 全長(mm) 適合車種
06-13-0058 1個 10インチ車ノーマルステップ用 260(スプリングフックまで110) モンキー・ゴリラ(Z50J-2100001~ / AB27-1000001~1899999)
モンキーBAJA(Z50J-2100001~)

658. リムプロテクター KITACO

販売価格(税別)    
KITACO リムプロテクター 1セット(2個)
レビュー: 5.00(2)

【特長】タイヤ交換時、タイヤレバーでの傷付きや塗装剥がれからリムを守ります。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 材質 寸法(幅W×長さL)(mm)
674-0800501 1セット(2個) TPEE 約15×約145

659. OKD ショック KITACO

販売価格(税別)    
KITACO OKD ショック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】OKD製の見た目もスタイリッシュな荒巻スプリングを採用したショックアブソーバーです。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
520-8002820 1個 モンキー/バハ・ゴリラ

660. クラッチカバー モンキー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) クラッチカバー モンキー 1個
レビュー: 2.00(1)

【特長】モンキー専用のドレスアップカバーです。アルミダイキャスト製。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 仕上
101-1393 1個 ブラスト

661. ハンドルノブ アルミビレット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ハンドルノブ アルミビレット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルに比べかなり小ぶりなアルミビレットのハンドルノブ。存在感・高級感をメッキでアピール!

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕上
206-420 1個 メッキ

662. 330ミニシックスベンド ハンドルkit ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン 330ミニシックスベンド ハンドルkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HBK653 1セット スイッチ穴加工済 ロングケーブル及び延長ハーネス組込、ポジション110mmUP・30mmBACK モンキー('09~ FI車)_フレームNO:AB27-1900001~ モンキー 09-(FI車・AB27-1900001-)

663. BITUBO(タイプ2)BLACK KITACO

販売価格(税別)    
KITACO BITUBO(タイプ2)BLACK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】数多くのGPの有力チーム、GPライダー達が採用している事で有名なイタリアBITUBO社とキタコが共同開発したスーパーガスショックです。安定した性能と信頼性。ショックの強化は単にスプリングとダンパーの減衰力を強化することにとどまりません。スプリング特性に最適化されたダンパー特性によってスプリングの反復運動を効率よく吸収し、ストリートユースはもちろんサーキットまで幅広いレパートリーを走破可能にするスーパーパフォーマンスショックアブソーバーです。またBTSシリーズに採用されているスプリングは、二重構造になっており、一段目が路面の小さなギャップを吸収し、二段目にはコーナーでのふらつきを抑えグリップ力を向上させる働きがあります。スプリングイニシャルはカム式を採用せず、こだわり派向けのスクリュータイプを採用。加圧封入式ガスダンパー(安定した減衰力)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
520-0821280 1個 モンキー/FI/バハ・ゴリラ

664. BITUBO(タイプ2)BLACK KITACO

販売価格(税別)    
KITACO BITUBO(タイプ2)BLACK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】数多くのGPの有力チーム、GPライダー達が採用している事で有名なイタリアBITUBO社とキタコが共同開発したスーパーガスショックです。安定した性能と信頼性。ショックの強化は単にスプリングとダンパーの減衰力を強化することにとどまりません。スプリング特性に最適化されたダンパー特性によってスプリングの反復運動を効率よく吸収し、ストリートユースはもちろんサーキットまで幅広いレパートリーを走破可能にするスーパーパフォーマンスショックアブソーバーです。またBTSシリーズに採用されているスプリングは、二重構造になっており、一段目が路面の小さなギャップを吸収し、二段目にはコーナーでのふらつきを抑えグリップ力を向上させる働きがあります。スプリングイニシャルはカム式を採用せず、こだわり派向けのスクリュータイプを採用。加圧封入式ガスダンパー(安定した減衰力)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
520-0821305 1個 ジョルカブ等
モンキー/FI・ゴリラ等ロングスイングアームに対応

665. Bituboショック(タイプⅡ) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO Bituboショック(タイプⅡ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】数多くのGPの有力チーム、GPライダー達が採用している事で有名なイタリアBITUBO社とキタコが共同開発したスーパーガスショックです。安定した性能と信頼性。ショックの強化は単にスプリングとダンパーの減衰力を強化することにとどまりません。スプリング特性に最適化されたダンパー特性によってスプリングの反復運動を効率よく吸収し、ストリートユースはもちろんサーキットまで幅広いレパートリーを走破可能にするスーパーパフォーマンスショックアブソーバーです。またBTSシリーズに採用されているスプリングは、二重構造になっており、一段目が路面の小さなギャップを吸収し、二段目にはコーナーでのふらつきを抑えグリップ力を向上させる働きがあります。スプリングイニシャルはカム式を採用せず、こだわり派向けのスクリュータイプを採用。加圧封入式ガスダンパー(安定した減衰力)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
520-0811305 1個 ジョルカブ等
モンキー/FI・ゴリラ等ロングスイングアームに対応

666. ロッドホルダーTYPEⅥ モンキー用 ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ロッドホルダーTYPEⅥ モンキー用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ボルトオンで取付簡単。竿グリップの太さΦ30mmまで対応。セットアップの角度をワンタッチで変更可能。釣り場の移動が素早くできます。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HU1006S 1個 ボルトオンで取付簡単 竿グリップ径Φ30mm迄対応 リアキャリアのネジで取付 ステンレスポリッシュ モンキー.Z50J-1300017~.AB27_FI車も取付可 モンキー・Z50J-1300017-・AB27・FI車取付可

667. OKD ショック KITACO

販売価格(税別)    
KITACO OKD ショック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】OKD製の見た目もスタイリッシュな荒巻スプリングを採用したショックアブソーバーです。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
520-8003300 1個 ダックス等
モンキー/FI・ゴリラ等ロングスイングアームに対応

668. アルミホイルSET(10インチ) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO アルミホイルSET(10インチ) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】豊富なカラーバリエーションを設定した10インチのアルミホイールです。重璽:約1.15kg(1本)(ノーマル:約1.60kg)。※アルミホイール、ハーフS E T は生産ロットにより、色目(溥い、濃い)に差があります。予めご了承下さい。※装着には3.50-10、90/90-10サイズタイヤ及び、タイヤチューブが必要です。また、10インチ対応のフロントフォークもしくは、スイングアームの交換が必要です。※インチアップ時のスピードメーターの補正用としてメーターギアBOX332-1013100を設定しています。※ロードコース専用。ダートやモトクロスコースでの使用はできません。

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
509-1014100 1セット モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(Z50J-19000001-)

669. サイドスタンド(メッキ) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO サイドスタンド(メッキ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】10インチタイヤに交換した際にノーマルのままのサイドスタンドでは短く、不安定(倒れすぎ)になります。このサイドスタンドはノーマルと同じ位置に取付か出来ます。ノーマルよりも長くなっていますので安定した駐車が可能になります。

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量 主な適合車種
676-1120011 1個 モンキー/ゴリラ(AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-1900001-)

670. サイドスタンド(黒) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO サイドスタンド(黒) 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】10インチタイヤに交換した際にノーマルのままのサイドスタンドでは短く、不安定(倒れすぎ)になります。このサイドスタンドはノーマルと同じ位置に取付か出来ます。ノーマルよりも長くなっていますので安定した駐車が可能になります。

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量 主な適合車種
676-1120010 1個 モンキー/ゴリラ(AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-1900001-)

671. メインキー移設ステーSET KITACO

販売価格(税別)    
KITACO メインキー移設ステーSET 1セット
レビュー: 5.00(2)

【特長】モンキー、APE系でヘッドライトを交換した際に便利なメインキーボックスの移設ステーです。汎用タイプですので、好みの場所に装着できます。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
673-1123800 1セット 汎用

672. メーターステー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO メーターステー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルヘッドライトケースに装着可能なデジタル温度計ステーです。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種
672-1137000 1個 モンキー/ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-1900001-)・APE50(AC16-1000001-1599999)・APE50(FI・AC16-1600001-)・APE50-D(FI・AC18)・APE100(HC07)・APE100-D(HC13)ノーマルヘッドライトケース、キタコ社製メッキヘッドライトケースに対応。

673. ミニエアロバイザーSET KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ミニエアロバイザーSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
603-0500040 1セット 汎用

674. フロントBIGペグ KITACO

販売価格(税別)    
KITACO フロントBIGペグ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ローレット仕上げを施した極太ペグ。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
516-1083100 1個 モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1000001-AB27-1000001-1899999)・モンキーFI車(AB27-1900001-)

675. Mスタイルハンドル アップ、モンキー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) Mスタイルハンドル アップ、モンキー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
70370 1個 モンキー(78-07)/FIモンキー(09)ノーマルケーブル不可

676. Mスタイルハンドル イージーアップ、モンキー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) Mスタイルハンドル イージーアップ、モンキー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
70674 1個 モンキー(78-07)/FIモンキー(09)ノーマルケーブル不可

677. Mスタイルハンドル セミアップ、モンキー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) Mスタイルハンドル セミアップ、モンキー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
70369 1個 モンキー(78-07)/FIモンキー(09)ノーマルケーブル不可

678. インナーFキットマルチローダウン/モンキー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) インナーFキットマルチローダウン/モンキー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルルックはそのまま、ASSYを交換するだけで高性能サスにチェンジOKのオイルダンパーフォークキット。ノーマルΦ22.2からΦ25.4と約14%大径化したインナーチューブによるスタビリティアップも見逃せません。インナーフォークの減衰特性を見直し、オイルダンパーのオイル通路断面積を最適化しました。乗り心地と路面追従性が向上されました。ダンパーシャフトは耐摩耗性、耐触性、耐焼付性、疲労強度に優れるイソナイトS処理を採用し、摩擦によるロスがないスムーズな作動を実現。スプリングレートはダンパーの減衰特性に合わせたノーマル比約2.5%アップの6.5N/mm(スタンダードタイプ)に設定。フロントのバタつきや不安定感を解消し、踏ん張りの効く足回りにチェンジ。オイルダンパー内蔵のインナーチューブは特許出願中。ノーマルルックはそのまま、ASSYを交換するだけで高性能サスにチェンジOKのオイルダンパーフォークキット。ノーマルΦ22.2からΦ25.4と約14%大径化したインナーチューブによるスタビリティアップも見逃せません。ダンパーシャフトは耐摩耗性、耐触性、耐焼付性、疲労強度に優れるイソナイトS処理を採用し、摩擦によるロスがないスムーズな作動を実現。スプリングレートはダンパーの減衰特性に合わせたノーマル比約2.5%アップの6.5N/mm(スタンダードタイプ)に設定。フロントのバタつきや不安定感を解消し、踏ん張りの効く足回りにチェンジ。オイルダンパー内蔵のインナーチューブは特許出願中。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
79193 1セット モンキーFI(Z50J9・AB27-1900001-)・モンキー/ゴリラ(12V/Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001-)(Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB27-1000001-)・モンキー/ゴリラ3.1PS(6V/Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)・モンキー/ゴリラ2.6PS(6V/Z50JZ/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)

679. インナーFキットローダウンドラムヨウ/モンキー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) インナーFキットローダウンドラムヨウ/モンキー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルルックはそのまま、ASSYを交換するだけで高性能サスにチェンジOKのオイルダンパーフォークキット。ノーマルΦ22.2からΦ25.4と約14%大径化したインナーチューブによるスタビリティアップも見逃せません。インナーフォークの減衰特性を見直し、オイルダンパーのオイル通路断面積を最適化しました。乗り心地と路面追従性が向上されました。ダンパーシャフトは耐摩耗性、耐触性、耐焼付性、疲労強度に優れるイソナイトS処理を採用し、摩擦によるロスがないスムーズな作動を実現。スプリングレートはダンパーの減衰特性に合わせたノーマル比約2.5%アップの6.5N/mm(スタンダードタイプ)に設定。フロントのバタつきや不安定感を解消し、踏ん張りの効く足回りにチェンジ。オイルダンパー内蔵のインナーチューブは特許出願中。ノーマルルックはそのまま、ASSYを交換するだけで高性能サスにチェンジOKのオイルダンパーフォークキット。ノーマルΦ22.2からΦ25.4と約14%大径化したインナーチューブによるスタビリティアップも見逃せません。ダンパーシャフトは耐摩耗性、耐触性、耐焼付性、疲労強度に優れるイソナイトS処理を採用し、摩擦によるロスがないスムーズな作動を実現。スプリングレートはダンパーの減衰特性に合わせたノーマル比約2.5%アップの6.5N/mm(スタンダードタイプ)に設定。フロントのバタつきや不安定感を解消し、踏ん張りの効く足回りにチェンジ。オイルダンパー内蔵のインナーチューブは特許出願中。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
79190 1セット モンキーFI(Z50J9・AB27-1900001-)・モンキー/ゴリラ(12V/Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001-)(Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB27-1000001-)・モンキー/ゴリラ3.1PS(6V/Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)・モンキー/ゴリラ2.6PS(6V/Z50JZ/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)

680. ダンパーRディスクビレットハブワイド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ダンパーRディスクビレットハブワイド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ラバーダンパー内蔵により、シフトアップ・ダウン時のショックを軽減し、乗車時の疲労を軽減。クロスミッションの歯欠けトラブルも軽減します。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 主な適合車種
71947 1個 モンキーFI(Z50J9・AB27-1900001-)
モンキー/ゴリラ12V(92-99)(Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001-)
モンキー/ゴリラ12V(00-07)(Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB27-1000001-)
モンキー/ゴリラ3.1PS 6V(84-91)(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)
モンキー/ゴリラ2.6PS 6V(78-83)(Z50J/I/Z/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)

戻る ページ 112 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 次へ