ホンダ モンキー [50cc] 2009-17年式 カスタムパーツ(ボディ)
AB27 12V 3.4ps PGM-FI ■モデル名:Z50J9/B/C/E/G/H
ホンダ モンキー [50cc] 2009-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2011 ~ 2011 | AB27 ~ | FIモンキー・リミテッド(ブラックバージョン) 2011/2月 カラーリングブラックで統一、特別装備。 ブラック塗装の前後ホイール、左右のエンジンカバー。スチール製クロームメッキ仕上げの前後フェンダー、エキゾーストパイプカバー。 サイドカバーにMonkey LIMITEDステッカー、専用チェック柄シート。 専用エンブレムデザインのスペシャルキー、など。 カラー設定 ・ブラック |
| 2009 ~ 2010 | AB27 1900001 ~ 1999999 | FIモンキー・リミテッド 2009/1月 赤とシルバーのツートンカラーフューエルタンク、チェック柄シート、クロームメッキ採用ヘッドライトケース、スチール製前後フェンダー、エキゾーストパイプカバー、専用ステッカーを施したクロームメッキサイドカバー、専用エンブレム入スペシャルキー、など。 |
| 2009 ~ 2010 | AB27 1900001 ~ 1999999 | STD 2009/1月 フルモデルチェンジ PGM-FI採用、エキゾーストパイプ触媒装置内蔵で、二輪車排出ガス規制適合。 カラー設定 ・モンツァレッド |
| 2012 ~ 2013 | AB27 2100001 ~ 2199999 | FIモンキー・リミテッド 2012/2月 1962「CR110カブレーシング」イメージ。 車体色モンツァレッド、フューエルタンクにシルバー採用。 カラー設定 ・モンツァレッド(シルバー&レッドバージョン) |
| 2012 ~ 2015 | AB27 2100001 ~ 2199999 | STD 2012/2月 カラー追加 ・プラズマイエロー ・セイシェルナイトブルー(継続) |
| 2014 ~ 2015 | AB27 22100001 ~ | FIモンキー・リミテッド(ブラックバージョン) 2013/12月 チェック模様シート、クロームメッキ仕上げヘッドライトケース、など。 |
| 2014 ~ 2017 | AB27 22100001 ~ | くまモンバージョン 2014/4月 ツートンカラーシート、フューエルタンク。レッド結晶塗装シリンダーヘッドカバー、特別デザイン「くまもん」タンクバッジ、専用スペシャルキー、など。 カラー継続 ・グラファイトブラック |
| 2016 ~ 2017 | AB27 2300001 ~ 2399999 | STD アドベンチャーコンセプトの専用装備。 タンクにヘルメットとゴーグルをつけた猿モチーフの専用デザインタンクバッジ採用。 カラー追加 ・ハーベストベージュ(新色) ・プラズマイエロー(継続) |
| 2017 ~ 2017 | AB27 2400001 ~ | 50th Anniversary 2017/2月 初代モンキーZ50Mのカラーリングイメージを踏襲。専用の立体エンブレムやメインキー採用。 カラー変更 ・パールサンビームホワイト |
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-04-0021 | 1セット(2個) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-04-0066 | 1セット(2個) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 671-040-5500 | 1個 | モンキー |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 671-040R5500 | 1個 | モンキー |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 671-040-6500 | 1個 | モンキー |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 671-040R6500 | 1個 | モンキー |
【特長】路面からの衝撃吸収と共に路面の追従性を高め、安定した走行をお楽しみ頂けるフロントフォークキットです。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-01-0036 | 1セット |
【特長】路面からの衝撃吸収と共に路面の追従性を高め、安定した走行をお楽しみ頂けるフロントフォークキットです。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-01-0038 | 1セット |
【特長】路面からの衝撃吸収と共に路面の追従性を高め、安定した走行をお楽しみ頂けるフロントフォークキットです。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-01-0039 | 1セット |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 500-1065110 | 1個 | モンキー/バハ/FI・ゴリラ(Z50J-1000001-/AB277-1000001-1899999/AB27-1900001-) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 214-1603 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-04-0068 | 1個 |
【特長】トップキャップを外し、このストローク調整キットをつけることによりストローク量を減らし、アウターチューブを延長することができます。フォークの突き出し量を増やし、車高調整することが可能です。
| 品番 | 内容量 | タイプ |
|---|---|---|
| 31050 | 1セット | 40mm |
【特長】トップキャップを外し、このストローク調整キットをつけることによりストローク量を減らし、アウターチューブを延長することができます。フォークの突き出し量を増やし、車高調整することが可能です。
| 品番 | 内容量 | タイプ |
|---|---|---|
| 31051 | 1セット | 60mm |
| 品番 | 内容量 | 全長(mm) | メーカー純正品番 |
|---|---|---|---|
| 32126 | 1個 | 140(車体取付穴中心から地面接地面まで) | HONDA製50542-GAR-900 |
【特長】品番31135 モンキー用GROMフォークステムキットに取り付けることができるライトステーです。本体は鉄製でシンプルに固定出来ます。ノーマルと同様の取り付け方法で外径155mm以下のライトが装着可能。ライトステーを左右入れ替えることでライトの取付位置が変更可能(上下35mm)。
| 品番 | 内容量 | 取付ネジ径 |
|---|---|---|
| 32134 | 1個 | (ウインカー)M8 |
【特長】専用キャリパーサポート付属(注文時にキャリパーの種類を指定)。熟練した職人が手曲げした「トリプルスクエアパイプ」を合わせて溶接しています。。ハブダンパーは標準装備。ビッグバイクと同じ機構を採用する ことでミッションなどの負担を大幅に軽減します。(ダンパーは消耗品のため、定期的に交換が必要です)。スプロケット部はNSR用を使用することで、モンキー用よりも剛性のある大径ベアリングを使用しています。チェーン引き部分は、エキセントリックタイプを採用し、チェーン 調整はレンチ一本で可能です。キャリパーは、64mmピッチの削り出しブレンボレーシングタイプリアキャリパー(品番 X20-60-01)(別売り) 、削り出しブレンボレーシングタイプリアキャリパー(品番 X20-61-01)(別売り) が装着できます。 取り付けピッチ64mmと84mmの2タイプを注文時にご指定ください。※通常のカニブレンボは干渉するため装着できません。)。84mmはビームーンファクトリー製キャリパーとなります。※キャリパーについてはコチラをごらんください。。ホイールスペーサーは、アルミの無垢材より三次元切削加工の専用設計。ホイールのロックナットはセンターロックタイプ(特殊ロック ナット付属)です。シャフトとの勘合部は、剛性の高いセレーションスプライン加工。純正プロアームでも採用されている信頼性の高い機構です。リアのサスペンションはNSR用リアサスをボルトオン。純正サスだけでなく、社外品のオーリンズ、WP製などのスプリング径が大きいサスペンションも装着可能です。 (スイングアーム角度によっては干渉する恐れがあります)。チェーンスライダーは上下に装備しています。鈴鹿南コースのサーキット走行を 公開し、多くの方々から反響を得ました。。※60444、60651のディスクローターは、Φ160用(NSR50/80リア用)を、60649はΦ190用(リード90 【ホンダ純正品番45121-GW2-000ZA】や、BREAKING【品番H032FID】が推奨です。※60444、60651は130/70/10ミシュランS1タイヤを推奨、60649は120/80-12ブリジストン製タイヤを推奨します。※ピボット部のベアリング、スタビライザー、ハブダンパーは標準装備。※ホイールは各専用設計の物が付属します。※60444使用の際はフロントに7mm(36014等)、60651使用の際は20mmオフセットスプロケット(36028)と20mmオフセットジェネレーターカバー(37125)が必要です。※60444、60651は+16cm、60649は+18cm相当の長さになります。※リアスプロケットは29~32丁専用(それ以外は本体と干渉します)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 60649 | 1本 |
【特長】専用キャリパーサポート付属(注文時にキャリパーの種類を指定)。熟練した職人が手曲げした「トリプルスクエアパイプ」を合わせて溶接しています。。ハブダンパーは標準装備。ビッグバイクと同じ機構を採用する ことでミッションなどの負担を大幅に軽減します。(ダンパーは消耗品のため、定期的に交換が必要です)。スプロケット部はNSR用を使用することで、モンキー用よりも剛性のある大径ベアリングを使用しています。チェーン引き部分は、エキセントリックタイプを採用し、チェーン 調整はレンチ一本で可能です。キャリパーは、64mmピッチの削り出しブレンボレーシングタイプリアキャリパー(品番 X20-60-01)(別売り) 、削り出しブレンボレーシングタイプリアキャリパー(品番 X20-61-01)(別売り) が装着できます。 取り付けピッチ64mmと84mmの2タイプを注文時にご指定ください。※通常のカニブレンボは干渉するため装着できません。)。84mmはビームーンファクトリー製キャリパーとなります。※キャリパーについてはコチラをごらんください。。ホイールスペーサーは、アルミの無垢材より三次元切削加工の専用設計。ホイールのロックナットはセンターロックタイプ(特殊ロック ナット付属)です。シャフトとの勘合部は、剛性の高いセレーションスプライン加工。純正プロアームでも採用されている信頼性の高い機構です。リアのサスペンションはNSR用リアサスをボルトオン。純正サスだけでなく、社外品のオーリンズ、WP製などのスプリング径が大きいサスペンションも装着可能です。 (スイングアーム角度によっては干渉する恐れがあります)。チェーンスライダーは上下に装備しています。鈴鹿南コースのサーキット走行を 公開し、多くの方々から反響を得ました。。※60444、60651のディスクローターは、Φ160用(NSR50/80リア用)を、60649はΦ190用(リード90 【ホンダ純正品番45121-GW2-000ZA】や、BREAKING【品番H032FID】が推奨です。※60444、60651は130/70/10ミシュランS1タイヤを推奨、60649は120/80-12ブリジストン製タイヤを推奨します。※ピボット部のベアリング、スタビライザー、ハブダンパーは標準装備。※ホイールは各専用設計の物が付属します。※60444使用の際はフロントに7mm(36014等)、60651使用の際は20mmオフセットスプロケット(36028)と20mmオフセットジェネレーターカバー(37125)が必要です。※60444、60651は+16cm、60649は+18cm相当の長さになります。※リアスプロケットは29~32丁専用(それ以外は本体と干渉します)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 60651 | 1本 |
【特長】ハンドル取り付け部分のノックピンを入れ替えることで、ノーマル状態のハンドル幅から内側に10度、20度と3段階変化させることが出来ます。標準位置でのハンドル幅、ハンドル高さはノーマルと同寸 10度内側にすることでハンドル幅470mm、20度内側で370mmにハンドル幅を可変させることが可能です。アクセルワイヤーや、ブレーキケーブル等は交換の必要はありません。純正の長さでご使用頂けます。
| 品番 | 内容量 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|
| 39404 | 1個 | 対応 |
【特長】メインパイプは大人気トリプルスクエアスイングアームと同じ軽量、高剛性の7N01 材を使用。バックステップをフレームにダイレクトに固定することで、ステップ回りの 剛性が向上します。●ネック長+30mmロング、ヘッドパイプ位置30mmアップ。●ネック角度25度。●ゴリラタンク使用可能。●エンジン本体が7mmオフセット出来るので、10インチ4.0Jホイール、NSRホイール装着時に必要となるオフセットスプロケットが必要ありません。●純正バッテリーケース、メーカーアルミバッテリーケース(37102)対応。●ハンドルロック使用可能。●メインパイプバフ仕上げ。●フレーム重量5.2Kg。●純正サイドカバー、リアフェンダー使用可能。●メインパイプとピボットプレート接合部は、ネジ部分にノックピン加工を施し、せん断方向の加重をボルトで受けない構造にして高強度を実現しています。。●GC-020アルミフレーム、はオイルクーラー取り付けステー加工、ダウンチューブ取り付けステー加工が標準で付いております。(Type-S、Type-FI除く)。。※バッテリーケースは付属しておりません。※専用シリアルナンバー刻印有り。※ベアリングレースは圧入しておりません。※ブレーキペダルシャフトは付属しておりません。※バッテリーケースは付属しておりません。※ホンダ純正クランクケース、メーカーアルミビレットクランクケース以外での装着は加工が必要な場合がございます。※従来のモノショックスイングアームは装着不可。(GC-019専用のモノショックスイングアームが必要です。※純正マフラー、アップタイプマフラー使用不可。※販売証明書は発行しておりません。※ペラフェン使用不可。※37022オイルキャッチタンク タイプ6との装着可能。※33428 4L風サイドカバーステー装着不可。。●サイドカバー装着時の注意点。メーカーアルミサイドカバー、カーボンサイドカバーを装着の際は、付属の16-7-5のカラーをサイドカバーとグロメットの間に挟み、付属のボタンボルトM6-15を使用して装着してください。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 39996 | 1台 |
【特長】ハンドルと必要なケーブル&ホースのセットです。引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 色 | 適合車種 | 付属品 |
|---|---|---|---|---|---|
| H021-097C | 1セット | モンキー FI (09-12) | クロームメッキ | モンキー('09~'13 FI車) | スロットルケーブル |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 752-1137770 | 1個 | モンキーFI(AB27-1900001-)・APE50/100系 ノーマルメーター交換タイプ |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 最高速度(km/h) |
|---|---|---|---|
| 752-1083000 | 1個 | モンキー(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999)/FI(AB27-19000001-)・ゴリラ(Z50J-2500001-/AB27-1000001-)・APE50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-)・APE50-D FI車(AC18)・APE100(HC07)・APE100-D(HC13) ノーマルメーター交換タイプ 6Vゴリラ、モンキーバハには取付られません。 ヘッドライトケースがスチール製の東京リミテッドには装着できません。 |
120 |
【特長】ダウンマフラー装着時に空間が出来る右側サイドに取付けるカバーです。また、REV-CON装着時の保護カバーとしても使用できます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 615-1137010 | 1個 | モンキーFI車(AB27-1900001-) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 520-8013300 | 1個 | ダックス等 モンキー/FI・ゴリラ等ロングスイングアームに対応 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 520-8013500 | 1個 | モンキー/バハ・ゴリラ KITACO製アルミスイングアームタイプTT/RS、16cmロングスイングアーム装着車用 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 520-8002800 | 1個 | モンキー/バハ・ゴリラ |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 653-1137010 | 1個 | モンキー(AB27-1400001-1899999)・モンキーFI(AB27-1900001-) |
| 品番 | 内容量 | タイプ | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 850-0500060 | 1個 | TC-6 | モンキー・ダックス・CL50・スーパーカブ50・ジョルカブ等 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 610-1137430 | 1個 | モンキーFI(AB27-1900001-) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 610-1137450 | 1個 | モンキーFI(AB27-1900001-) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|
| 850-0600010 | 1個 | モンキー/ダックス・CL50・スーパーカブ50・ジョルカブ 等 | 21 |
【特長】3.25インチのワイドリムを採用したアルミホイール。120幅サイズのタイヤが装着可能となります。重星:約1.40kg(ホールレスタイプ1本)。重量:約1.35kg(ホールタイプ1本)。(ノーマル:約1.60kg)。※タイヤは120/70-10サイズが適合します。※タイヤの装着にはタイヤチューブが必要です。※ロードコース専用。ダートやモトクロスコースでの使用はできません。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 509-1014270 | 1個 | モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(Z50J-19000001-) |
【特長】豊富なカラーバリエーションを設定した10インチのアルミホイールです。重璽:約1.15kg(1本)(ノーマル:約1.60kg)。※アルミホイール、ハーフS E T は生産ロットにより、色目(溥い、濃い)に差があります。予めご了承下さい。※装着には3.50-10、90/90-10サイズタイヤ及び、タイヤチューブが必要です。また、10インチ対応のフロントフォークもしくは、スイングアームの交換が必要です。※インチアップ時のスピードメーターの補正用としてメーターギアBOX332-1013100を設定しています。※ロードコース専用。ダートやモトクロスコースでの使用はできません。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 509-1014000 | 1セット | モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(Z50J-19000001-) |
【特長】往年の名車のスタイリングをモンキーのサイズにディフォルメしたレプリカカウルシリーズです。ミニサイズとは言え、モンキーを精悍なスタイルに演出します。
| 品番 | 内容量 | パーツNo. | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 680-1014600 | 1個 | モンキー | モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1000001-/A27-1000001-1899999)・モンキーFI車(AB27-1900001-) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 500-1137100 | 1セット | モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-1900001-)・モンキーFI車(AB27-1900001-) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 500-1137200 | 1セット | モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-1900001-)・モンキーFI車(AB27-1900001-) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 500-1137300 | 1セット | モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-1900001-)・モンキーFI車(AB27-1900001-) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 500-1137310 | 1セット | モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-1900001-)・モンキーFI車(AB27-1900001-) |