ホンダ モンキー [50cc] 1974-77年式 カスタムパーツ(ボディ)

Z50J 6V 2.6ps 4Lモンキー ■モデル名:Z50J1/J2

ホンダ モンキー [50cc] 1974-77年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
Z50J 原動機型式 4st単気筒 空冷
フレームNo Z50J - 1000001 ~ 1195595 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 2PR WT 3.50 - 8 2PR WT
バッテリー 6N2A-2C 全長 1,325
スプロケット
12 37 二次減速比 3.083
プラグ
C5HA/U16FS-L 本数 1
全幅 615
チェーン
サイズ 420 リンク数 76 備考
全高 855
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 58
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6V 15w
タイプ PH7s
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1974 ~ 1974 Z50J 1000001 ~ 1028999 1974/2月 フルモデルチェンジ
(通称4Lモンキー、おにぎり)
Rショック(リジット式→スイングアーム式)へ変更。OHCエンジン搭載。
前倒式自動遠心3速MT、4Lタンク、Rツインガスショック、Rキャリア装備。
ブロックパターンタイヤを採用。大型バックミラー、大型マフラープロテクター装備。
1975 ~ 1977 Z50J 1100001 ~ 1195595 3代目
1975/5月
キャブレター変更、シーソー式チェンジペダル採用。
エキゾーストプロテクターブラック仕上げ。
電装類大型化(ヘッドライト、ウィンカー、テールランプ)。
ウィンカーステー延長。

適合車種からパーツを絞込み検索

686件中 1件~40件

並び替え:

1. リヤーショックマウントナット SUS TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
0営業日後以内
TAKEGAWA(武川) リヤーショックマウントナット SUS 1セット(2個)
レビュー: 4.36(11)

【特長】各車両のリアショックを固定するステンレス製リアショックナットです。ノーマルのスチール製ナット(メッキ)は腐食が早い問題がある為、TAKEGAWA社では耐腐食性に優れたステンレス製ナット及びワッシャを採用しました。また、外観形状がノーマルナットとは異なり、ボリューム感のあるナット形状の為、装着時のカスタムイメージを高めます。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 セット内容 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
00-00-0413 1セット(2個) 袋ナット(10mm)×4、プレーンワッシャ(10×25×1.5)×8 モンキー/ゴリラ・DAX50/70・スーパーカブ50/70/90・リトルカブ・CD50/90 104

2. 8インチ チューブレスタイヤ DURO(デューロ)

販売価格(税別) 4,198 税込4,618
0営業日後以内
DURO(デューロ) 8インチ チューブレスタイヤ 1本
レビュー: 4.75(8)

【特長】8インチホイール専用のハイグリップタイヤ。8インチのままでもスポーツ走行が可能になります。チューブを併用することで、チューブホイールにも使用できます。

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
911-1013008 1本 8インチ、リム幅2.50のホイールに対応
8インチアルミホイール(合わせタイプ)やノーマルホイールにも使用可
8 3.50-8/35J ハイグリップ

3. リヤーショックマウントナット SUS TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 749 税込824
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) リヤーショックマウントナット SUS 1セット
レビュー: 4.36(11)

【特長】各車両のリアショックを固定するステンレス製リアショックナットです。ノーマルのスチール製ナット(メッキ)は腐食が早い問題がある為、TAKEGAWA社では耐腐食性に優れたステンレス製ナット及びワッシャを採用しました。また、外観形状がノーマルナットとは異なり、ボリューム感のあるナット形状の為、装着時のカスタムイメージを高めます。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 セット内容 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
00-00-0412 1セット 袋ナット(10mm)×2、プレーンワッシャ(10×25×1.5)×4 モンキー/ゴリラ・DAX50/70・スーパーカブ50/70/90・リトルカブ・CD50/90 104

4. ショートフォークブーツ/4Lモンキー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ショートフォークブーツ/4Lモンキー 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】4STミニサスペンションに関連するアイテムをラインナップ。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
72769 1個 モンキー 4Lタンク(Z50J/J-1・Z50J-1000001-1195595)・DAX(ST50Z/E/K)・DAX70(ST70Z/E/K)・シャリィ(CF50/K1/K2)・シャリィ70(CF70/K1/K2)

5. ショックアブソーバー KITACO

販売価格(税別) 6,298 税込6,928
2営業日後以内
KITACO ショックアブソーバー 1個
レビュー: 4.17(6)

【特長】メーカーオリジナルのオイルダンパーを採用したリヤショックアブソーバーです。培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 仕様 調整方法 自由長(mm)
520-3053050 1個 オイルダンパー採用 (ボディ・スプリング)メッキ (プリロード)カム式5段 305

6. ハイスロットルSET KITACO

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
KITACO ハイスロットルSET 1セット
レビュー: 3.00(1)

【特長】握り直しでもたつくことなくフルスロットルすることが出来るハイスロットルSETです。_x000D_。スポーツ走行やサーキット走行に非常に有効です。キタコ製キャブレターKIT専用となります。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 ケーブル長(mm) 主な適合車種
901-1123119 1セット (アウター)800 モンキー/ゴリラ・NSF100(ケーヒンCRミニΦ22キャブレター)

7. ケーブルASSY. スピード 44830165640 ホンダ

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
5営業日後以内
ホンダ ケーブルASSY. スピード 44830165640 1個
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合純正品番 他社参考品番(NTB)
44830165640 1個 44830-165-640 SCH-012

8. スピードメーターケーブルAS 44830165A10 ホンダ

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
5営業日後以内
ホンダ スピードメーターケーブルAS 44830165A10 1個
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合純正品番 他社参考品番(NTB)
44830165A10 1個 44830-165-A10 SCH-013

9. ハンドルブレース SSサイズ ハリケーン

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
4営業日後以内
ハリケーン ハンドルブレース SSサイズ 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】ハンドルカスタムの必需品。ハンドル剛性を高めつつ、個性を主張するドレスアップパーツ。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合車種
HB0686A 1個 適合ノーマルハンドル:フォルツァX/Z(MF08/10).PS250.マグザム、マジェスティC.スカイウェイブtypeS/M(CJ/CK44A.CJ45A/46A) シルバー&シルバー Φ7/8インチハンドル用

10. 8インチ チューブレスタイヤ DURO(デューロ)

販売価格(税別) 4,598 税込5,058
2営業日後以内
DURO(デューロ) 8インチ チューブレスタイヤ 1本
レビュー: 4.75(8)

【特長】8インチホイール専用のハイグリップタイヤ。8インチのままでもスポーツ走行が可能になります。チューブを併用することで、チューブホイールにも使用できます。

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
911-1123008 1本 8 110/80-8/40L ハイグリップ 40L

11. 8インチ チューブレスタイヤ DURO(デューロ)

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
2営業日後以内
DURO(デューロ) 8インチ チューブレスタイヤ 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】8インチホイール専用のハイグリップタイヤ。8インチのままでもスポーツ走行が可能になります。チューブを併用することで、チューブホイールにも使用できます。

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 タイヤサイズ タイプ タイヤ幅(mm) リム径(inch)
911-1123108 1本 120/70-8/44L ハイグリップ 120 8

12. ブレーキペダルカバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ブレーキペダルカバー 1個
レビュー: 5.00(3)

【特長】アメリカン独特のつま先を開くライディングスタイル時でも、的確にペダル操作が行える様に大型化したペダルカバーです。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 適合 形状 タイプ
213-149 1個 モンキー/JAZZ/カブ NEWスクエアー -

13. リアショック N265 KITACO

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
2営業日後以内
KITACO リアショック N265 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】キタコオリジナルのオイルダンパーを採用したリアショックアブソーバーです。培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。※スイングアームとの組み合わせにより、リアショックの硬さも変動しますのでご注意下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
520-1083150 1個 モンキー/FI/バハ・ゴリラ
ノーマルスイングアーム対応

14. 4L風サイドカバー 右側 Gクラフト

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
出荷目安:7日
Gクラフト 4L風サイドカバー 右側 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】4Lモンキー風に仕上げられたサイドカバーです。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 材質 車種 RoHS指令(10物質対応)
33426 1個 FRP製 ホワイト モンキー/ゴリラ 対応

15. 4L風サイドカバー用取付ステー Gクラフト

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
出荷目安:7日
Gクラフト 4L風サイドカバー用取付ステー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】33426/33427の4Lモンキー風サイドカバー右/左を取り付けるために必要なステーです。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 材質 車種 RoHS指令(10物質対応)
33428 1個 A5052材/ブラックアルマイト モンキー/ゴリラ 対応

16. 4L風サイドカバー 左側 Gクラフト

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
出荷目安:7日
Gクラフト 4L風サイドカバー 左側 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】4Lモンキー風に仕上げられたサイドカバーです。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 材質 車種 RoHS指令(10物質対応)
33427 1個 FRP製 ホワイト モンキー/ゴリラ 対応

17. チェーンカバーバフ Gクラフト

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
出荷目安:7日
Gクラフト チェーンカバーバフ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 仕様 車種 RoHS指令(10物質対応)
39245 1個 A5052材/バフ モンキー/ゴリラ 対応

18. フロントフェンダーカーボンノーマル形状 Gクラフト

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
出荷目安:7日
Gクラフト フロントフェンダーカーボンノーマル形状 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 材質 車種 RoHS指令(10物質対応)
33404 1個 カーボン モンキー/ゴリラ 対応

19. ノーマルフォーク用ダストシール Gクラフト

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
出荷目安:7日
Gクラフト ノーマルフォーク用ダストシール 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 材質 車種 RoHS指令(10物質対応)
32080 1個 シリコン モンキー 対応

20. マスターシリンダーマウントKIT Gクラフト

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
出荷目安:7日
Gクラフト マスターシリンダーマウントKIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】航空機部品等に使用されるジュラルミンA2017材。強度が高く加工性に優れたこの材料に、対耐蝕性を高めるため表面にはアルマイト処理を施し、長期間の使用にも色褪せることがありません。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 車種 RoHS指令(10物質対応)
30038 1個 モンキー/ゴリラ 対応

21. ワイドサス受け+20mm Gクラフト

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
出荷目安:13日
Gクラフト ワイドサス受け+20mm 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】通常のサス受けの幅より20mm幅が広いサス受けです。ノーマルフレーム、モンキー用アルミフレーム(GC010、GC017、GC019)に使用可能です。スーパーワイドスイングアーム専用です。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
30047 1個 対応

22. リアドラムハブキット(ダンパータイプ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 21,980 税込24,178
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) リアドラムハブキット(ダンパータイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量
06-08-0045 1個

23. Zハンドルバーキット (BATロータイプ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) Zハンドルバーキット (BATロータイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキーのキャラクターアイテムの一つであるハンドルホルダーノブを残したまま、ステアリングカスタムをお楽しみ頂けるZハンドルバーシリーズに、BAT・ロータイプが加わりました。ノーマルより低いハンドルポジションに加え、最適な絞り角と垂れ角を設定する事でスポーティな前傾姿勢を演出します。全体の外観もコンパクトとなり、可愛らしさを強調します。TAKEGAWA製バックステップやTLシートを合わせて使用することで、さらに戦闘的なポジションとスタイルに出来ます。アルミ削り出しハンドルホダーノブ(06-02-0012/06-02-0013)を同時装着することで、更にハンドル周りのドレスアップが行えます。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
06-01-0226 1個 モンキー6V 2.6ps(Z50J-1000001-1510400)・モンキー6V 3.1ps(Z50J-1600008-1805927)・モンキー12V(Z50J-2000001-/AB-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-1900001-)

24. スピードメーターケーブル NTB

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
3営業日後以内
NTB スピードメーターケーブル 1本
レビュー: 4.40(120)

【特長】スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応。純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。【用途】ビジネス・スクーター用

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 パーツNo.
SCH-011 1本 ホンダ モンキー Z50J 44830-165-415

25. リヤショートフェンダーカーボン Gクラフト

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
出荷目安:13日
Gクラフト リヤショートフェンダーカーボン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】5Lモンキーに装着可能な純正形状のショートタイプリアフェンダーです。キャリアレスや8インチノーマルルックなどに最適な形状です。純正のフェンダーを外し、同じ穴位置を使用して取り付けます。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
33402 1個 対応

26. シートステーSET 5Lシャコタンシート用 Gクラフト

販売価格(税別) 3,498 税込3,848
出荷目安:7日
Gクラフト シートステーSET 5Lシャコタンシート用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】現在手持ちの品番33558モンキー4L用のシャコタンシートを、5Lモンキーに装着するためのステーです。シャコタンシートのシート部分は4L、5Lともに共通ですので、ステーを交換するだけです。※初期ロット分のシャコタンシート(33558)は構造が違うため共通では有りません。シート裏に『4L。5L』と刻印の有るものが共用できるシートです。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 材質 車種 RoHS指令(10物質対応)
38048 1個 A5052材/ブラックアルマイト モンキー 対応

27. M10アクセント ワッシャ ハリケーン

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
4営業日後以内
ハリケーン M10アクセント ワッシャ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HN1111C 1個 フォークトップボルト用 2ヶ入 M10×L30ソケットボルト付 クロームメッキ モンキー.モンキーBAJA.ゴリラ モンキー/バハ/ゴリラ

28. カスタムシート 段付きタックロール Gクラフト

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
出荷目安:13日
Gクラフト カスタムシート 段付きタックロール 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
33584 1個 対応

29. シリンダーヘッドカバー ブリーザーKIT TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 7,498 税込8,248
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) シリンダーヘッドカバー ブリーザーKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
09-06-070 1セット ブルー

30. ブリーザーパイプ付シリンダーヘッドカバー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ブリーザーパイプ付シリンダーヘッドカバー 1個
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
07-06-0012 1個 シルバー モンキー/ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-1000001-1899999)
CRF50F(AE03-1400001-/XR50R(AE03-1000001)
CRF70F(DE02-1700001-)/XR50R(DE02-1000001-)MAGNA50(AC13-1000010-)JAZZ(AC09-1000030-)
DAX・CD50系エンジン
ノーマルシリンダーヘッド、メーカー製レギュラー/Rステージ/RステージEM/Rステージ+Dシリンダーヘッド用

31. ブリーザーパイプ付シリンダーヘッドカバー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ブリーザーパイプ付シリンダーヘッドカバー 1個
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
07-06-0013 1個 ブラック モンキー/ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-1000001-1899999)
CRF50F(AE03-1400001-/XR50R(AE03-1000001)
CRF70F(DE02-1700001-)/XR50R(DE02-1000001-)MAGNA50(AC13-1000010-)JAZZ(AC09-1000030-)
DAX・CD50系エンジン
ノーマルシリンダーヘッド、メーカー製レギュラー/Rステージ/RステージEM/Rステージ+Dシリンダーヘッド用

32. メインスイッチステー (プレーンTYPE) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) メインスイッチステー (プレーンTYPE) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
09-03-0707 1個

33. ビレットワイドステップキット モンキー・ゴリラ・モンキーFI TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ビレットワイドステップキット モンキー・ゴリラ・モンキーFI 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
06-13-0092 1セット

34. クラッチカバー モンキー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) クラッチカバー モンキー 1個
レビュー: 2.00(1)

【特長】モンキー専用のドレスアップカバーです。アルミダイキャスト製。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 仕上
101-1391 1個 メッキ

35. ヘッドサイドカバー LSOHCロゴ入 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ヘッドサイドカバー LSOHCロゴ入 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー/ゴリラ/DAX等のZ50系エンジン対応。アルミダイキャスト製。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 仕上
101-1401 1個 メッキ

36. ヘッドサイドカバー LSOHCロゴ入 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ヘッドサイドカバー LSOHCロゴ入 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー/ゴリラ/DAX等のZ50系エンジン対応。アルミダイキャスト製。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 仕上
101-1402 1個 バフ

37. クラッチカバー モンキー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) クラッチカバー モンキー 1個
レビュー: 2.00(1)

【特長】モンキー専用のドレスアップカバーです。アルミダイキャスト製。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 仕上
101-1392 1個 バフ仕上げ

38. スロットルケーブル・アーマコート NTB

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
3営業日後以内
NTB スロットルケーブル・アーマコート 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】密に編まれたステンレススチールによってカバーされています。このカバーは、上質な金属の輝きがあり、様々なダメージに対してプロテクト効果を発揮します。ア-マ-コートケーブルは、バイクの塗装面やクローム表面にキズがつくのを防ぐクリスタルクリアコーティングを施しています。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 メーカー 主な適合車種
ACH-66-017 1本 ホンダ モンキーZ50J/F.J.L.N

39. モンキースイングアームSTDスタビ付タイプ2ツイン+10cm Gクラフト

販売価格(税別) 47,980 税込52,778
出荷目安:33日
Gクラフト モンキースイングアームSTDスタビ付タイプ2ツイン+10cm 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー用スイングアームのスタンダード幅(モンキーハブ用)スイングアームは、モンキーの純正スイングアームと同じ幅(幅167170mm)で製作されたスイングアームです。モンキー純正のハブをそのまま使用できる他、39053のリヤディスクハブを使用することができます。ドラム、ディスク両方に対応したスイングアームです。長さの選択が豊富でGクラフトで最も人気のあるスイングアームです。特に強度のある「目の字断面」を採用したトリプルスクエアパイプのスイングアームは、16cm以上を選択されるユーザー様に80%以上の支持を誇るパイプです。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※8インチ4.0Jまで(ディスクは3.5Jまで)、10インチは3.5Jまで装着可能です(+4cm以上必要です)。※トリプルスクエアパイプのみ、チェーンスライダーが下にも付いています。※スタンダードスタビ付きタイプ2は、メインパイプが42mm x 32mm 太パイプとなっております。(通常のスタンダードスタビ付きは32mm x 32mm 細パイプ仕様)。*1 タイヤサイズ3.50-6専用です。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
90441 1本 対応

40. モンキーS/Aモノショック+10cmスタビナシ Gクラフト

販売価格(税別) 44,980 税込49,478
出荷目安:33日
Gクラフト モンキーS/Aモノショック+10cmスタビナシ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー用スイングアームのスタンダード幅(モンキーハブ用)スイングアームは、モンキーの純正スイングアームと同じ幅(幅167170mm)で製作されたスイングアームです。モンキー純正のハブをそのまま使用できる他、39053のリヤディスクハブを使用することができます。ドラム、ディスク両方に対応したスイングアームです。長さの選択が豊富でGクラフトで最も人気のあるスイングアームです。特に強度のある「目の字断面」を採用したトリプルスクエアパイプのスイングアームは、16cm以上を選択されるユーザー様に80%以上の支持を誇るパイプです。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※8インチ4.0Jまで(ディスクは3.5Jまで)、10インチは3.5Jまで装着可能です(+4cm以上必要です) 。※トリプルスクエアパイプのみ、チェーンスライダーが下にも付いています。※スタンダードスタビ付きタイプ2は、メインパイプが42mm x 32mm 太パイプとなっております。(通常のスタンダードスタビ付きは32mm x 32mm 細パイプ仕様)。※リアショックはNSR50/80純正をご使用ください。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
90029 1本 対応

戻る ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ