ホンダ VT750S [750cc] 2010-12年式 カスタムパーツ(ボディ)
RC58 PGM-FI ■モデル名:VT750SA/ B/C
ホンダ VT750S [750cc] 2010-12年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2010 ~ 2010 | RC58 1000264 ~ 1099999 | 水冷4stV型2気筒750ccエンジン搭載。 スリムでコンパクトな、ダブルクレードルフレーム採用。 750mm低いシート高によって優れた足着き性。 カラー設定 ・ヘビーグレーメタリック ・パールフェイドレスホワイト |
| 2011 ~ 2011 | RC58 1100001 ~ | 2011/1月 カラー変更 ・パールヘロンブルー(トリコロール/新色) ・ヘビーグレーメタリック(継続) |
| 2012 ~ 2012 | RC58 1200001 ~ | 2011/12月 カラー変更 ・キャンディータヒチアンブルー(新色) ・パールヘロンブルー(継続) |
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 | 適合 |
|---|---|---|
| 210-0013 | 1個 | バックレストバー(210-0010)用 |
【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。○シルバー。○適合純正品番:。 53178-MAH-000。○適合スペーサーシムサイズ(ぐらつき調整用):。 Φ10.5×17.0×0.3。NC750S(RC70)・NC750X(RC72)・CBR400R/CB400F/CB400X(NC47)・VT400S(NC46)・シャドウ400(NC34)・シャドウ400クラシック(NC44)・シャドウ400カスタム(NC45)・シャドウ750(RC44)・シャドウ750(RC50)・シャドウ750(RC56)・VT750S(RC58)・VT1300CX(SC61)・VT1300CR(SC66)・VT1300CS(SC67)等。詳しくは適合表参照
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 70-525-62080 | 1個 | シャドウ750 2000-2003年式:01年までに適合 |
【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 色 | 適合車種 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB6075 | 1個 | VT400S・VT750S | ブラック | VT400S.VT750S | 200mmロング比 アウター長さ1065/1080mm |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 210-0014 | 1セット | メッキ |
| 品番 | 内容量 | 最大積載量(kg) | 仕上 |
|---|---|---|---|
| 210-0010 | 1個 | 3 | メッキ |
【特長】立ちゴケなどの軽度なアクシデントから車体をカバーします。また、各種補助部品の取り付けにお使い下さい。
| 品番 | 内容量 | 寸法W1(mm) | 寸法W2(mm) | 寸法H1(mm) | パイプ径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 405-227 | 1個 | - | - | - | 32 |
| 品番 | 内容量 | 適合 |
|---|---|---|
| 210-0017 | 1セット(2個) | HONDA VT400S(EBL-NC46) / 750S(EBL-RC58) |
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合サイズ(mm) | 純正品番 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70-525-61081 | 1個 | シルバー | スペーサーシム(ぐらつき調整用):Φ8.5×15.0×0.3 | 53175-MR1-671 | GB250クラブマン 1995-1999年式:97年までに適合 |
| 品番 | 内容量 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 213-181 | 1セット(2個) | HONDA(シャドウ400ALL/750(04-08Y))リア87×34mm、(VT400/750S)リア87×34mm、(PS250)リア87×34mm | シャドウ750 2003-2007年式:04年-に適合 |
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 |
|---|---|---|---|
| 210-7201 | 1個 | HONDA・VT400/750S | メッキ |
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 |
|---|---|---|---|
| 210-7202 | 1個 | HONDA・VT400/750S | ブラック |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 70-525-61080 | 1個 | GB250クラブマン 1995-1999年式:97年までに適合 |
【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 寸法(mm) | 質量(g) | 電源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46161 | 1個 | デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 | (本体)H36×W76×D14.5 | 約40(本体のみ) | 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V) |
戻る ページ 1 次へ