ホンダ ゴリラ [50cc] 1985-90年式 カスタムパーツ(ボディ)
Z50J 6V 3.1ps 3/4型 ■モデル名:Z50JF6/6S/J6
ホンダ ゴリラ [50cc] 1985-90年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1985 ~ 1987 | Z50J 1606093 ~ 1627457 | 3型 1985/4月 3.1psエンジン、4速マニュアルクラッチMT装備。 ヘッドライト、ホーン、ウィンカーのスイッチを左ハンドルに集中配置、前後にキャリア装備。 |
| 1988 ~ 1988 | Z50J 1627458 ~ 1632462 | 4型(リミテッド) ホワイトスペシャル スペシャルシート、外観パーツクロームメッキ仕上げを多用。 ・パールミルキーホワイト |
| 1988 ~ 1988 | Z50J 1627606 ~ 1643237 | 4型 大型フューエルタンク(キャンディダークブルー×シルバーツートンカラー)装備。 グラフィック&カラー変更 ツートンカラータンク装備。 |
| 1988 ~ 1990 | Z50J 1800001 ~ 1805927 | 4型 |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】各車両のリアショックを固定するステンレス製リアショックナットです。ノーマルのスチール製ナット(メッキ)は腐食が早い問題がある為、TAKEGAWA社では耐腐食性に優れたステンレス製ナット及びワッシャを採用しました。また、外観形状がノーマルナットとは異なり、ボリューム感のあるナット形状の為、装着時のカスタムイメージを高めます。
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 主な適合車種 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|
| 00-00-0413 | 1セット(2個) | 袋ナット(10mm)×4、プレーンワッシャ(10×25×1.5)×8 | モンキー/ゴリラ・DAX50/70・スーパーカブ50/70/90・リトルカブ・CD50/90 | 104 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 270811 | 1セット(2個) |
【特長】8インチホイール専用のハイグリップタイヤ。8インチのままでもスポーツ走行が可能になります。チューブを併用することで、チューブホイールにも使用できます。
| 品番 | 内容量 | 適合 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 911-1013008 | 1本 | 8インチ、リム幅2.50のホイールに対応 8インチアルミホイール(合わせタイプ)やノーマルホイールにも使用可 |
8 | 3.50-8/35J | ハイグリップ |
【特長】ノーマルのフランジボルトと交換し、クランクケースの開け閉めの作業性向上。錆に強いステンレス製。。キット構成。M6×20… 1本、M6×30…2本、M6×35… 2本、M6×40… 6本、M6×55… 2本、M6×65… 2本、M6×100… 1本。合計16本。※セットには16本のボルトが入っていますが、車両の年式により、実際に使用するボルトは若干異なります。。適合車種。 モンキー(FI) 。型式 Z50J9 フレームNo.AB27-1900001~。 モンキー/ゴリラ(12V) 。型式 Z50JN/P/S/T/V/W/X フレームNo.Z50J-2000001~ 。型式 Z50JY/1/2/4/5/6/7 フレームNo.AB27-1000001~。 モンキー/ゴリラ3.1PS(6V) 。型式 Z50JF/J/L フレームNo.Z50J-1600008~1805927。 モンキー/ゴリラ2.6PS(6V) 。型式 Z50JZ/B/C/E フレームNo.Z50J-1300017~1510400。 モンキーバハ 。型式 Z50JM/N/P フレームNo.Z50J-1700001~
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 22499 | 1セット | モンキーFI(Z50J9・AB27-1900001-) モンキー/ゴリラ12V(Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001-) モンキー/ゴリラ12V(Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB27-1000001-) モンキー/ゴリラ3.1PS 6V(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927) モンキー/ゴリラ2.6PS 6V(Z50JZ/B/C/E・Z50J-1300017-1510400) モンキーバハ(Z50JM・Z50J-1700001-) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | タイプ | パーツNo. |
|---|---|---|---|---|
| 850-0501011 | 1個 | ゴリラ(6V/12V)・モンキーバハ・CD50/90・CB50J/S・R&P・APE50/100・XE50/800等 | TC-1 | TC-1(KEYツキ) CB50.ゴリラ |
【特長】スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応。純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。【用途】ビジネス・スクーター用
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | パーツNo. | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| SCH-014 | 1本 | ホンダ | ゴリラ Z50J | 44830-165-790 | 53 |
【特長】各車両のリアショックを固定するステンレス製リアショックナットです。ノーマルのスチール製ナット(メッキ)は腐食が早い問題がある為、TAKEGAWA社では耐腐食性に優れたステンレス製ナット及びワッシャを採用しました。また、外観形状がノーマルナットとは異なり、ボリューム感のあるナット形状の為、装着時のカスタムイメージを高めます。
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 主な適合車種 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|
| 00-00-0412 | 1セット | 袋ナット(10mm)×2、プレーンワッシャ(10×25×1.5)×4 | モンキー/ゴリラ・DAX50/70・スーパーカブ50/70/90・リトルカブ・CD50/90 | 104 |
【特長】メーカーオリジナルのオイルダンパーを採用したリヤショックアブソーバーです。培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 調整方法 | 自由長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 520-3053050 | 1個 | オイルダンパー採用 | (ボディ・スプリング)メッキ | (プリロード)カム式5段 | 305 |
【特長】8インチホイール専用のハイグリップタイヤ。8インチのままでもスポーツ走行が可能になります。チューブを併用することで、チューブホイールにも使用できます。
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ | 速度記号/荷重表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 911-1123008 | 1本 | 8 | 110/80-8/40L | ハイグリップ | 40L |
【特長】8インチホイール専用のハイグリップタイヤ。8インチのままでもスポーツ走行が可能になります。チューブを併用することで、チューブホイールにも使用できます。
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | タイプ | タイヤ幅(mm) | リム径(inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| 911-1123108 | 1本 | 120/70-8/44L | ハイグリップ | 120 | 8 |
【特長】握り直しでもたつくことなくフルスロットルすることが出来るハイスロットルSETです。_x000D_。スポーツ走行やサーキット走行に非常に有効です。キタコ製キャブレターKIT専用となります。
| 品番 | 内容量 | ケーブル長(mm) | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 901-1123119 | 1セット | (アウター)800 | モンキー/ゴリラ・NSF100(ケーヒンCRミニΦ22キャブレター) |
【特長】キタコオリジナルのオイルダンパーを採用したリアショックアブソーバーです。培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。※スイングアームとの組み合わせにより、リアショックの硬さも変動しますのでご注意下さい。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 520-1083150 | 1個 | モンキー/FI/バハ・ゴリラ ノーマルスイングアーム対応 |
【特長】メーカーオリジナルのオイルダンパーを採用したリヤショックアブソーバーです。培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 調整方法 | 自由長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 520-3052800 | 1個 | オイルダンパー採用 | (ボディ・スプリング)メッキ | (プリロード)カム式5段 | 280 |
【特長】33426/33427の4Lモンキー風サイドカバー右/左を取り付けるために必要なステーです。
| 品番 | 内容量 | 材質 | 車種 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|---|
| 33428 | 1個 | A5052材/ブラックアルマイト | モンキー/ゴリラ | 対応 |
【特長】航空機部品等に使用されるジュラルミンA2017材。強度が高く加工性に優れたこの材料に、対耐蝕性を高めるため表面にはアルマイト処理を施し、長期間の使用にも色褪せることがありません。
| 品番 | 内容量 | 車種 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|
| 30038 | 1個 | モンキー/ゴリラ | 対応 |
| 品番 | 内容量 | 材質 | 色 | 車種 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|---|---|
| 33426 | 1個 | FRP製 | ホワイト | モンキー/ゴリラ | 対応 |
| 品番 | 内容量 | 材質 | 色 | 車種 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|---|---|
| 33427 | 1個 | FRP製 | ホワイト | モンキー/ゴリラ | 対応 |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 車種 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|---|
| 39245 | 1個 | A5052材/バフ | モンキー/ゴリラ | 対応 |
| 品番 | 内容量 | 材質 | 車種 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|---|
| 33404 | 1個 | カーボン | モンキー/ゴリラ | 対応 |
| 品番 | 内容量 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|
| 33584 | 1個 | 対応 |
| 品番 | 内容量 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|
| 09-15-0020 | 1個 | 271 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-08-0045 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 02-01-0605 | 1セット | シルバー |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 09-09-0050 | 1個 |
【特長】ゴリラ専用 ノーマルシート装着不可 品番33509カスタムシート専用設計 ノーマルテールランプ・ウィンカー装着可。テールランプステー付属
| 品番 | 内容量 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|
| 32051 | 1個 | 対応 |
【特長】5Lモンキーに装着可能な純正形状のショートタイプリアフェンダーです。キャリアレスや8インチノーマルルックなどに最適な形状です。純正のフェンダーを外し、同じ穴位置を使用して取り付けます。
| 品番 | 内容量 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|
| 33402 | 1個 | 対応 |
【特長】通常のサス受けの幅より20mm幅が広いサス受けです。ノーマルフレーム、モンキー用アルミフレーム(GC010、GC017、GC019)に使用可能です。スーパーワイドスイングアーム専用です。
| 品番 | 内容量 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|
| 30047 | 1個 | 対応 |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HN1111C | 1個 | フォークトップボルト用 2ヶ入 M10×L30ソケットボルト付 | クロームメッキ | モンキー.モンキーBAJA.ゴリラ | モンキー/バハ/ゴリラ |
【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB6025M | 1個 | 100mmロング アウター長さ720mm | ステンレスメッシュ | モンキー.ゴリラ('84~'07:AB27 キャブ車)_フレームNO:Z50J-1600008~ | モンキー/ゴリラ(84-07/Z50J-1600008-/AB27-1000001-) |
【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 | 仕様 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB6154M | 1個 | ステンレスメッシュ | モンキー('09 FI)_モンキー.ゴリラ('84~'07:AB27)_Z50J-1600008~ | ノーマルサイズ アウター長さ530mm | モンキー/ゴリラ(84-07/Z50J-1600008-/AB27-1000001-)・モンキー(09,10 FI/AB27-1900001-) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-01-0117 | 1個 |
【特長】素材には高剛性・耐久性を備えたクロモリ鋼を鍛造にて成型し、ノーマルエンジンは勿論、高圧縮・高排気量エンジンの始動にも最適です。6Vから最新FIモデルまで、ノーマルステップおよびTAKEGAWA社製バックステップに対応するオリジナルキックスターターアームです。マシンのカラーデザインに合わせてセレクトしていただけます。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 表面仕上げ |
|---|---|---|---|
| 02-08-0052 | 1個 | ホンダ | クロームメッキ |
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 07-06-0012 | 1個 | シルバー | モンキー/ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-1000001-1899999) CRF50F(AE03-1400001-/XR50R(AE03-1000001) CRF70F(DE02-1700001-)/XR50R(DE02-1000001-)MAGNA50(AC13-1000010-)JAZZ(AC09-1000030-) DAX・CD50系エンジン ノーマルシリンダーヘッド、メーカー製レギュラー/Rステージ/RステージEM/Rステージ+Dシリンダーヘッド用 |
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 07-06-0013 | 1個 | ブラック | モンキー/ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-1000001-1899999) CRF50F(AE03-1400001-/XR50R(AE03-1000001) CRF70F(DE02-1700001-)/XR50R(DE02-1000001-)MAGNA50(AC13-1000010-)JAZZ(AC09-1000030-) DAX・CD50系エンジン ノーマルシリンダーヘッド、メーカー製レギュラー/Rステージ/RステージEM/Rステージ+Dシリンダーヘッド用 |
【特長】素材には高剛性・耐久性を備えたクロモリ鋼を鍛造にて成型し、ノーマルエンジンは勿論、高圧縮・高排気量エンジンの始動にも最適です。6Vから最新FIモデルまで、ノーマルステップおよびTAKEGAWA社製バックステップに対応するオリジナルキックスターターアームです。マシンのカラーデザインに合わせてセレクトしていただけます。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 表面仕上げ |
|---|---|---|---|
| 02-08-0048 | 1個 | ホンダ | ブラックメッキ |
【特長】密に編まれたステンレススチールによってカバーされています。このカバーは、上質な金属の輝きがあり、様々なダメージに対してプロテクト効果を発揮します。ア-マ-コートケーブルは、バイクの塗装面やクローム表面にキズがつくのを防ぐクリスタルクリアコーティングを施しています。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| ACH-66-021 | 1本 | ホンダ | ゴリラ Z50J/B.C.E..Z |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 09-06-070 | 1セット | ブルー |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 09-03-0707 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-13-0092 | 1セット |
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合サイズ(mm) | 純正品番 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70-525-61091 | 1個 | シルバー | スペーサーシム(ぐらつき調整用):Φ6.5×12.5×0.3 | 53175-165-980 | モンキー/ゴリラ(Z50J-1626258~/AB27)・ベンリィCD50(CD50-1609355~)等 |