ホンダ クレージュ タクト [50cc] 1984-85年式 カスタムパーツ(ボディ)

AF09 ■NE50ME-YA/MF-YB

ホンダ クレージュ タクト [50cc] 1984-85年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AF09 原動機型式 AF05E 2st単気筒 空冷
フレームNo AF09 - 1063840 ~ 排気量 49
タイヤ
2.75 - 10 2PR WT 2.75 - 10 2PR WT
バッテリー / 全長 1,585
スプロケット
二次減速比
プラグ
BP6HSA 本数 1
全幅 625
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 965
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 56
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1984 ~ 1984 AF09 1063840 ~ 1163675 1984/9月 モデルチェンジ
アンドレ・クレージュ氏デザイン。
空冷2サイクル。5.0PS/6,000rpm。
セルフ式。
1985 ~ 1985 AF09 1312242 ~ 1413372 1985/5月 マイナーチェンジ
空冷2サイクル。
エンジンの出力を向上→5.4PS/6,500rpm。
セルフ/キック併用式を新採用。
カラー設定
・パールホワイト×ピンク
・パールホワイト×ブルー
1985 ~ 1985 AF09 1424264 ~ 1985/12
クレージュスポーツブランドマーク採用。
フロアステップ、サイドストライプ、スピードメーターの数字に至るまでカラーコーディネート。
シートの表面にも「クレージュ」の文字。
カラー追加
・パールホワイト×イエロー
・パールホワイト×ピンク
・パールホワイト×ブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. リムラインシート(10インチ) KITACO

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
KITACO リムラインシート(10インチ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼付けやすい転写式を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
000-0900210 1個 ジョルノ(AF70)

2. リムラインシート(10インチ) KITACO

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
KITACO リムラインシート(10インチ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼付けやすい転写式を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
000-0900200 1個 ジョルノ(AF70)

戻る ページ 1 次へ