ホンダ フュージョン [250cc] 1986-92年式 カスタムパーツ(ボディ)

MF02 ■モデル名:CN250G/H/L/N

ホンダ フュージョン [250cc] 1986-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MF02 原動機型式 MF01F 4st単気筒 水冷
フレームNo MF02 - 1000001 ~ 排気量 244
タイヤ
110/100 - 12 67J TL 120/90 - 10 65J TL
バッテリー FTX12-BS 全長 2,265
スプロケット
二次減速比
プラグ
DP6EA-9 本数 1
全幅 745
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,355
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 168
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯110
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1250 ブレーキ後 備考 スロットル:1925/1945
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 18w/5w 12V 10w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1986 ~ 1986 MF02 1000001 ~ 1003932 1986/4月
20ps水冷4stエンジン搭載ハイウェイスクーター。
エアロボディ
ルーズクッションシート
Rトランク装備

スクーター最大のロングホイールベース(1625mm)、低シート高(665mm)採用。
大型段付シート装着、リアシート下大型トランクルーム(フュージョン専用ヘルメット2個収納可能)。
カラード液晶デジタルメーター採用、12L燃料タンク、フェアリング、サイドバイザー標準装着。
カラー設定
・ホワイト
1987 ~ 1990 MF02 1100001 ~ 1112223 1986/11月
カラー変更
・ブラック(新色)
・ホワイト
1991 ~ 1991 MF02 1200001 ~ 1204519 1990/10月 マイナーチェンジ
サイドスタンド形状。
シートカラー(ツートン→モノトーン)
Rサス形状変更。
新デザインアルミキャストホイール新採用。チューブレスタイヤ。カラー変更
・スパークリングシルバーメタリック
・コスモブラックメタリック
1992 ~ 1992 MF02 1300001 ~ 1303049 1992/2月
カラー変更
・ユーログレーメタリック
・グラニットブルーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

98件中 41件~80件

並び替え:

41. ナロー5型 ハンドルkit ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ナロー5型 ハンドルkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドル内入り角度を45°に設定した究極のストリートポジション。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。ハンドル内入り角度を45°に設定した究極のストリートポジション。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HBK569C-01 1セット ハンドルスイッチ穴加工済 ケーブル・ホース類ノーマルでOK、ハンドルセッター、アッパーブラケット付セットバックホルダー組込 クロームメッキ フュージョン/typeX/XX/SE フュージョン/TypeXX/X/SE

42. スロットルケーブル W ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン スロットルケーブル W 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HB6048M 1個 ステンレスメッシュ フュージョン/typeX/XX/SE ノーマルサイズ アウター長さ1925/1945mm フュージョン/typeX/XX/SE

43. ナロー2型 ハンドルkit ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ナロー2型 ハンドルkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドル内入り角度を45°に設定した究極のストリートポジション。ステムまわりの質感をアップするトップブリッジタイプ。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。ハンドル内入り角度を45°に設定した究極のストリートポジション。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HBK568C-01 1セット ハンドルスイッチ穴加工済 ケーブル・ホース類ノーマルでOK、ハンドルセッター、アッパーブラケット付セットバックホルダー組込 クロームメッキ フュージョン/typeX/XX/SE フュージョン/TypeXX/X/SE

44. ショートサイドスタンド フュージョン/X DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ショートサイドスタンド フュージョン/X 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量 主な適合車種
47141 1個 FUSION(90-)

45. ステムカバーForライザーメッキ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ステムカバーForライザーメッキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
155170 1個 フュージョン250(90-)

46. FLATスロットルスリーブ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) FLATスロットルスリーブ 1個
レビュー: 4.20(10)

【特長】純正類似品でリブ無しタイプのスロットルスリーブ(エンド貫通)。グリップ交換の際など、面倒なスリーブ加工の手間が省けます。人気のKLX125/D-TRACKER125はスリーブにグリップラバーが溶着された一体成形品の純正スロットルグリップASSYを採用しているため、本品ご利用が特にオススメです!。純正類似品につき、グリップ挿入クリアランスやスロットル開度は純正と若干異なります。グリップ装着の際は必ずグリップボンドを使用してください。HOTGRIPの固定は指定グリップボンド+指定箇所へのワイヤリングにて確実に行ない、車体装着後も走行前に必ずグリップ固定 状態の確認を行なってください。ボンド接着不良やワイヤリング不備、グリップ固定状態の未点検などに起因するグリップ抜けトラブルや事故につきましては、如何なる場合でもメーカーでは一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。※70673以外のスリーブ樹脂色は、ランニングチェンジで白→黒に予告なく切り替わります。あらかじめご了承ください。純正類似品でリブなしタイプ(エンド貫通)。グリップ交換の際など、面倒なスリーブ加工の手間が省けます。※純正類似品につき、スロットル開度は純正と若干異なりますが、ご了承ください。※装着の際は必ずグリップボンドを使用してください。※HOTGRIPの固定は指定グリップボンド+指定箇所へのワイヤリングにて確実に行い、車体装着後も走行前に必ずグリップ固定状態の確認を行ってください。ボンド接着不良やワイヤリング不備、グリップ固定状態の未点検などに起因するグリップ抜けトラブルや事故につきましては、如何なる場合でもDAYTONA社では一切責任を負いかねます。予めご了承ください。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
77387 1個 V-MAX(2S3)・XJR1300/SP(5EA/5UX)・FZ1N FZ1(1EC/2D1)・FZ-1S FAZER(1CA8/2DV/3C3)・MT-09/A('14)・TMAX530(59C/B23)・TMAX(5GJ/5VU/15B/4B5/1UD)・GRAND MAJESTY400(5RU/34B)・GRAND MAJESTY250(5VG)・MAJASTY(4HC/5CG/5GM/5SJ/4D9)・MAXAM(1B7 ALL)・トリシティ125(2CM9)・MAJESTY-S(XC155)・DL650(VP54A/B)・SKYWABE650(CP51A)※LX(CP51A/52A)は不可。・SKYWABE400(CK41A~45A)※リミテッドは不可。・SKYWABE250(CJ41A~46A)※SS,リミテッドは不可。・ジェンマ250/U(`08)・KLX125(`10~`13)・D-TRACKER125(`10~`12)など、デイトナ製ビレットクロームグリップ(47756系)適合車 88

47. クロームメッキマスターシリンダー(R)14ヒラ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) クロームメッキマスターシリンダー(R)14ヒラ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】鍛造ボディ&レバーにクロームメッキを施した、ビッグスクーター向けの汎用ブレーキマスターシリンダー。コンパクトでリーズナブルな全身クロームメッキ仕上げのマスターシリンダー。2012年度より鍛造ボディにリニューアルしました。高い汎用性を持ち、ハンドル回りのカスタマイズには欠かせません。コンパクトでリーズナブルな全身クロームメッキのマスターシリンダー。タンク一体式は鍛造ボディにリニューアルしました。高い汎用性を持ち、ハンドル周りのカスタムには必需品です。多彩なオプションパーツとピストンサイズで殆どの車両に取付できます。※ブレーキ専用設計につき、油圧クラッチとしては使用できません。※レースには使用できません。※長時間ブレーキフルードが表面に付着したり、油脂や水分、塩分、汚れなどが表面に付着した状態でのご使用は、メッキ剥がれや錆、塗装面を傷めるなどの原因となります。海外製品につき国内生産品レベルの品質と同等ではありませんので、日々のメンテナンスを心掛けて下さい。※マスターサイズはキャリパー、ブレーキホース等の仕様を考慮して、推奨サイズをご確認下さい。※ABS車両は不可。ブレーキスイッチの逆作動等で正常に作動しない場合があります。※純正と同じピストンサイズであっても、構造上の違いから、交換前(純正)と同じブレーキタッチにはなりません。推奨・適合サイズはあくまでもデイトナ社お薦めであり、個人差、組合せとうによって好みが異なりますので、予めご了承下さい。※前後連動ブレーキ採用車はリア側マスター交換の際、エア抜き作業が必要です。※ノーマルキャリパーの場合はフロント・リア共にエア抜き作業が必要です。※装着する角度によっては、フルブレーキング時にコントロールスイッチと接触する場合があります。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
75816 1個 フュージョン・T-MAX(5GJ/5VU/15B 4B5(08/7-)/1UD(11/7-)不可。)・グランドマジェスティ250(5VG) 全てABS車不可

48. ローダウンRショック(メッキ)フュージョン/X DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ローダウンRショック(メッキ)フュージョン/X 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】本格オイルダンパー仕様で乗り心地は固すぎない設定。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
47198 1個 FUSION(ALL)

49. マシンドブレーキレバー メッキ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith マシンドブレーキレバー メッキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
155125 1個 フュージョン250(90-)

50. マスターシリンダーキャップ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith マスターシリンダーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】新採用のサンダーボルトと新開発コンパウンドにより、さらなるグリップと耐久性を獲得。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
151053-03 1個 フォルツァX MF08(04-07)・フォルツァZ MF08(04-07)MF10不可・フォルツァ MF06・フォルツァX MF06・スカイウェイブ250(43A/44A/45A/46A)・スカイウェイブ400(43A/44A/45A/46A) スカイウェイブTYPE-SSは使用不可。・フェイズ・フュージョン250(90-)

51. FLATスロットルスリーブ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) FLATスロットルスリーブ 1個
レビュー: 4.20(10)

【特長】純正類似品でリブ無しタイプのスロットルスリーブ(エンド貫通)。グリップ交換の際など、面倒なスリーブ加工の手間が省けます。人気のKLX125/D-TRACKER125はスリーブにグリップラバーが溶着された一体成形品の純正スロットルグリップASSYを採用しているため、本品ご利用が特にオススメです!。純正類似品につき、グリップ挿入クリアランスやスロットル開度は純正と若干異なります。グリップ装着の際は必ずグリップボンドを使用してください。HOTGRIPの固定は指定グリップボンド+指定箇所へのワイヤリングにて確実に行ない、車体装着後も走行前に必ずグリップ固定 状態の確認を行なってください。ボンド接着不良やワイヤリング不備、グリップ固定状態の未点検などに起因するグリップ抜けトラブルや事故につきましては、如何なる場合でもメーカーでは一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。※70673以外のスリーブ樹脂色は、ランニングチェンジで白→黒に予告なく切り替わります。あらかじめご了承ください。純正類似品でリブなしタイプ(エンド貫通)。グリップ交換の際など、面倒なスリーブ加工の手間が省けます。※純正類似品につき、スロットル開度は純正と若干異なりますが、ご了承ください。※装着の際は必ずグリップボンドを使用してください。※HOTGRIPの固定は指定グリップボンド+指定箇所へのワイヤリングにて確実に行い、車体装着後も走行前に必ずグリップ固定状態の確認を行ってください。ボンド接着不良やワイヤリング不備、グリップ固定状態の未点検などに起因するグリップ抜けトラブルや事故につきましては、如何なる場合でもDAYTONA社では一切責任を負いかねます。予めご了承ください。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
77386 1個 シルバーウィング600(PF01/02)・シルバーウィング400(NF01/03)・NC750X(RC72)・NC750S(RC70)・INTEGRA(RC62)・NC700X(RC63)・NC700S(RC61)・CBR600RR(PC40-160-)・フォルツァ(MF06/MF08/MF10)・フォルツァSi(MF12)・400X(NC47)・CB400F(NC47)・CBR400R(NC47)・CRF250L/M(MD38)・PS250(MF09)・CBR250R(MC41)・フェイズ(MF11)・GROM(JC61) 88

52. ローダウンキット/FUSION('90-) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ローダウンキット/FUSION('90-) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
65057 1セット FUSION(ALL)

53. ローダウンFショック(メッキ)フュージョン/X DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ローダウンFショック(メッキ)フュージョン/X 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
47193 1個 FUSION(ALL)

54. ローダウンリアショック メッキ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ローダウンリアショック メッキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
155365 1個 フュージョン250(90-)

55. デジタルタコメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デジタルタコメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 セット内容 寸法(mm) 質量(g) 電源
46161 1個 デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 (本体)H36×W76×D14.5 約40(本体のみ) 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V)

56. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー 仕様 ノーマルアウター長(mm)
JM142A00 1本 FUSION/X/SE[フュージョン]((MF02) [アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 ノーマル スロットル:A.1885/B.1880

57. スクリーン グレースモーク A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM スクリーン グレースモーク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1141196 1個 FUSION

58. ショートスクリーン スカイブルー A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM ショートスクリーン スカイブルー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1143467 1個 FUSION

59. ショートスクリーン クリア A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM ショートスクリーン クリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1143461 1個 FUSION

60. フラットバータイプ2 メッキ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith フラットバータイプ2 メッキ 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
010364 1セット(2個) フォルツァ MF06・フォルツァX MF06・フュージョン(90-)・マグザム250

61. ソフトグリップ(22.2)L=129MM DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ソフトグリップ(22.2)L=129MM 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】握り心地のいいソフトグリップ。エンド非貫通タイプ。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
10775 1個

62. ビレットクロームグリップリボルバーフォル DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ビレットクロームグリップリボルバーフォル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミビレット&クロームメッキのコンビネーションでグリップをゴージャスに演出。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
47748 1個

63. ブレーキペダルカバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ブレーキペダルカバー 1個
レビュー: 5.00(3)

【特長】アメリカン独特のつま先を開くライディングスタイル時でも、的確にペダル操作が行える様に大型化したペダルカバーです。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 適合 形状 タイプ
213-144 1個 フュージョン 足型 バレル

64. 555アルミハンドル(22.2Φ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) 555アルミハンドル(22.2Φ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】絶妙のポジショニング!!

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 寸法L(mm) 寸法H(mm) 寸法W(mm)
204-3373 1個 メッキブレース付 110 60 555

65. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー 仕様 ノーマルアウター長(mm)
JM142A10 1本 FUSION/X/SE[フュージョン]((MF02) [アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 100mm ロング スロットル:A.1885/B.1880

66. スクリーン クリア A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM スクリーン クリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1141191 1個 FUSION

67. スクリーン ブルースモーク A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM スクリーン ブルースモーク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1141192 1個 FUSION

68. スクリーン ブラウンスモーク A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM スクリーン ブラウンスモーク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1141194 1個 FUSION

69. スクリーン ライトブルー A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM スクリーン ライトブルー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1141195 1個 FUSION

70. ショートスクリーン ブルースモーク A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM ショートスクリーン ブルースモーク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1143462 1個 FUSION

71. スピードメーターケーブル ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands スピードメーターケーブル 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スピード(タコ)メーターは、ドライブスプロケットの回転を『メーターケーブル』で物理的な伝達をすることによって機能しています。一般的にケーブル(ワイヤー)と言うと牽引用ケーブル(ワイヤー)として知られていますが、メーターケーブルは動力伝達用回転ケーブル(ワイヤー)となります。回転軸を用いてトルク伝達を直接行う部品となりますので、消耗磨耗の激しい箇所となります。よって定期的なメンテナンスや交換部品として必需品となります。ALCANhands(アルキャンハンズ)のメーターケーブルは、スピードメーターケーブルとタコメーターケーブルをご用意致しました。磨耗係数を最大限に抑えるため、抵抗の少ないインナー部品を独自調達で採用。いかなる取り廻しに対してもスムーズな回転が正確な計測及び、長期使用を保持しています。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー
N130SM 1本 CBR400F FORZA[MF06] S/ST/T/X (-03) FUSION/X/SE[フュージョン]((MF02) [アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線

72. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー 仕様 ノーマルアウター長(mm)
JB142A15 1本 FUSION/X/SE[フュージョン]((MF02) [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 150mm ロング スロットル:A.1885/B.1880

73. スクリーン スカイブルー A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM スクリーン スカイブルー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1141197 1個 FUSION

74. スクリーン フラッシュピンク A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM スクリーン フラッシュピンク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1141198 1個 FUSION

75. スクリーン フラッシュグリーン A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM スクリーン フラッシュグリーン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1141199 1個 FUSION

76. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー 仕様 ノーマルアウター長(mm)
JM142A15 1本 FUSION/X/SE[フュージョン]((MF02) [アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 150mm ロング スロットル:A.1885/B.1880

77. ハンドル アルミブラック ブレースツキ W555H60L110R300 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ハンドル アルミブラック ブレースツキ W555H60L110R300 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
204-3381 1個 スカイウェイブ 2006-2007年式:06年に適合

78. マスターシリンダーキャップ レッド ホンダ/ヤマハ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) マスターシリンダーキャップ レッド ホンダ/ヤマハ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
202-554R 1個

79. ハンドルライザー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ハンドルライザー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
028552 1個 メッキ フォルツァ MF06・フォルツァX MF06・フュージョン(90-)・グランドマジェスティ250(-07)・グランドマジェスティ400(-08)・マグザム250

80. ショートスクリーン(スモーク)フュージョン DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ショートスクリーン(スモーク)フュージョン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】直線的に立ち上がるシンプルなカットライン。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
49023 1個 フュージョン

戻る ページ 1 2 3 次へ