ホンダ フュージョン [250cc] 1986-92年式 カスタムパーツ(ボディ)

MF02 ■モデル名:CN250G/H/L/N

ホンダ フュージョン [250cc] 1986-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MF02 原動機型式 MF01F 4st単気筒 水冷
フレームNo MF02 - 1000001 ~ 排気量 244
タイヤ
110/100 - 12 67J TL 120/90 - 10 65J TL
バッテリー FTX12-BS 全長 2,265
スプロケット
二次減速比
プラグ
DP6EA-9 本数 1
全幅 745
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,355
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 168
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯110
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1250 ブレーキ後 備考 スロットル:1925/1945
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 18w/5w 12V 10w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1986 ~ 1986 MF02 1000001 ~ 1003932 1986/4月
20ps水冷4stエンジン搭載ハイウェイスクーター。
エアロボディ
ルーズクッションシート
Rトランク装備

スクーター最大のロングホイールベース(1625mm)、低シート高(665mm)採用。
大型段付シート装着、リアシート下大型トランクルーム(フュージョン専用ヘルメット2個収納可能)。
カラード液晶デジタルメーター採用、12L燃料タンク、フェアリング、サイドバイザー標準装着。
カラー設定
・ホワイト
1987 ~ 1990 MF02 1100001 ~ 1112223 1986/11月
カラー変更
・ブラック(新色)
・ホワイト
1991 ~ 1991 MF02 1200001 ~ 1204519 1990/10月 マイナーチェンジ
サイドスタンド形状。
シートカラー(ツートン→モノトーン)
Rサス形状変更。
新デザインアルミキャストホイール新採用。チューブレスタイヤ。カラー変更
・スパークリングシルバーメタリック
・コスモブラックメタリック
1992 ~ 1992 MF02 1300001 ~ 1303049 1992/2月
カラー変更
・ユーログレーメタリック
・グラニットブルーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

98件中 81件~98件

並び替え:

81. ハンドルライザー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ハンドルライザー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
028552 1個 メッキ フォルツァ MF06・フォルツァX MF06・フュージョン(90-)・グランドマジェスティ250(-07)・グランドマジェスティ400(-08)・マグザム250

82. フラットバータイプ2 メッキ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith フラットバータイプ2 メッキ 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
010364 1セット(2個) フォルツァ MF06・フォルツァX MF06・フュージョン(90-)・マグザム250

83. 300エイプハンガー3型ハンドルkit ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン 300エイプハンガー3型ハンドルkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】COOLに決める。これからのスクータースタイル。バーハンドル仕様に変更する為に必要最小限のパーツをキットにしました。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。自然なスタイルでゆったり乗れるハイポジション。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HBK585MS-01 1セット ステンレスメッシュケーブル フュージョン/typeX/XX/SE (~'05) ハンドルスイッチ穴加工済 ハンドルセッター、アッパーブラケット付、セットバックホルダー(クロームメッキ)、ロングケーブル、ブレーキホース、延長ハーネス組込 フュージョン/TypeXX/X/SE

84. 300エイプハンガー3型ハンドルkit ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン 300エイプハンガー3型ハンドルkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】COOLに決める。これからのスクータースタイル。バーハンドル仕様に変更する為に必要最小限のパーツをキットにしました。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。自然なスタイルでゆったり乗れるハイポジション。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HBK585S-01 1セット ブラックケーブル フュージョン/typeX/XX/SE (~'05) ハンドルスイッチ穴加工済 ハンドルセッター、アッパーブラケット付、セットバックホルダー(クロームメッキ)、ロングケーブル、ブレーキホース、延長ハーネス組込 フュージョン/TypeXX/X/SE

85. 300エイプハンガー3型ハンドルkit ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン 300エイプハンガー3型ハンドルkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】COOLに決める。これからのスクータースタイル。バーハンドル仕様に変更する為に必要最小限のパーツをキットにしました。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。自然なスタイルでゆったり乗れるハイポジション。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HBK586MS-01 1セット ステンレスメッシュケーブル フュージョン/typeX/XX/SE (~'05) ハンドルスイッチ穴加工済 取付けに必要なロングケーブル、ステンレスメッシュブレーキホース、延長ハーネス組込 フュージョン/TypeXX/X/SE

86. 300エイプハンガー3型ハンドルkit ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン 300エイプハンガー3型ハンドルkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】COOLに決める。これからのスクータースタイル。バーハンドル仕様に変更する為に必要最小限のパーツをキットにしました。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。自然なスタイルでゆったり乗れるハイポジション。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HBK586S-01 1セット ブラックケーブル フュージョン/typeX/XX/SE (~'05) ハンドルスイッチ穴加工済 取付けに必要なロングケーブル、ステンレスメッシュブレーキホース、延長ハーネス組込 フュージョン/TypeXX/X/SE

87. アルミグリップ TYPEⅠ ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン アルミグリップ TYPEⅠ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA7428A 1個 ポリッシュアルマイト ハンドル径Φ7/8インチ用 Wスロットルケーブル巻取フック付、グリップ径Φ34mm グリップ長131mm 内径穴深さ120mm マジェスティ250.フォルツァ.DS250.エストレヤ他 レブル(86-)・エリミネーター250LX・CB400SF/SB・CB400SS・CL400・GB250クラブマン(90-)・XJR400/S/R/R2・トリッカー・TW225/200・GSX250FX・ZRX1200R/S・ZRX400/1100/・ゼファー400/χ・ゼファー750/1100/RS・W650・W400・W800・バリオス/2・エストレヤ/RS/カスタム・フォルツァ/X/Z/TypeX/S(MF06/08/10)・フュージョン/TypeX/XX/SE・マグザム・マジェスティ250/C/SV(-4D9)・グランドマジェスティ250/400・スカイウェイブ250/400/TypeS/M(-CJ46A/-CK44A)・スカイウェイブ650・エプシロン250・T-MAX・シルバーウイング400/600・PS250・フェイズ/YTPE-S

88. ナロー5型 kit専用ハンドル ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ナロー5型 kit専用ハンドル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 内径(Φmm) 全幅(mm)
HB0049C-11 1個 スイッチ穴加工済み クロームメッキ 18 635

89. ナロー5型 ハンドルkit ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ナロー5型 ハンドルkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドル内入り角度を45°に設定した究極のストリートポジション。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。ハンドル内入り角度を45°に設定した究極のストリートポジション。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HBK569C-01 1セット ハンドルスイッチ穴加工済 ケーブル・ホース類ノーマルでOK、ハンドルセッター、アッパーブラケット付セットバックホルダー組込 クロームメッキ フュージョン/typeX/XX/SE フュージョン/TypeXX/X/SE

90. ナロープルバック1型 ハンドルkit ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ナロープルバック1型 ハンドルkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドル内入り角度を45°に設定した究極のストリートポジション。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。ハンドル内入り角度を45°に設定した究極のストリートポジション。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HBK619C-01 1セット ハンドルスイッチ穴加工済 ケーブル・ホース類ノーマルでOK、ハンドルセッター、アッパーブラケット付セットバックホルダー組込 クロームメッキ フュージョン/typeX/XX/SE フュージョン/TypeX/XX/SE

91. スロットルケーブル W ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン スロットルケーブル W 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HB6048M 1個 ステンレスメッシュ フュージョン/typeX/XX/SE ノーマルサイズ アウター長さ1925/1945mm フュージョン/typeX/XX/SE

92. ハンドルセッター ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ハンドルセッター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB0609 1個 ハンドル交換に必要 精密鋳造ステンレス製、上面ポリッシュ、ホルダー取付穴左右ピッチ80mm フュージョン/typeX/XX/SE_(セットバックホルダー・プルバックライザーH100用) フュージョン/TypeX/XX/SE

93. ハンドルセッター ホルダー&アッパー付 ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ハンドルセッター ホルダー&アッパー付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB0611C 1個 ハンドル交換に必要 精密鋳造ステンレス製、上面ポリッシュ、アッパー付セットバックホルダーはアルミ合金削り出しクロームメッキ フュージョン/typeX/XX/SE フュージョン/TypeX/XX/SE

94. ハンドルセッター ホルダー付 ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ハンドルセッター ホルダー付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB0601C 1個 ハンドル交換に必要 精密鋳造ステンレス製、上面ポリッシュ、セットバックホルダーはアルミ合金削り出しクロームメッキ フュージョン/typeX/XX/SE フュージョン/TypeX/XX/SE

95. フラット5型 kit専用ハンドル ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン フラット5型 kit専用ハンドル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種 適合車種 全幅(mm)
HB0057C-11 1個 フォルツァ/typeX/S(-03 MF06)・フュージョン/typeX/XX/SE・PS250・シルバーウイング400/600 クロームメッキ フォルツァ/typeX/S (~'03)_フュージョン/XX/X/SE.シルバーウイング400/600 625

96. ラウンドシーシーバー H500mm ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ラウンドシーシーバー H500mm 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA6440 1個 ボルトオン クロームメッキ フュージョン/typeX/XX/SE フュージョン/typeX/XX/SE

97. ロッドホルダーTYPEⅤ ビッグスクーター用 ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ロッドホルダーTYPEⅤ ビッグスクーター用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ボルトオンで取付簡単。竿グリップの太さΦ30mmまで対応。セットアップの角度をワンタッチで変更可能。釣り場の移動が素早くできます。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 仕様 主な適合車種
HU1005S 1個 ボルトオンで取付簡単 竿グリップ径Φ30mm迄対応、ステップボードの6mm又は8mmのネジ穴に取付 ステンレスポリッシュ フォルツァ/X/Z( MF06/MF08)MF10は不可・フュージョン・シルバーウイング・PS250はTYPE4が適合・T-MAX( -07)・マグザム・グランドマジェスティ250/400・マジェスティ250( 02-08)・マジェスティ125・スカイウェイブ250/400/SS・エプシロン250

98. ショートスクリーン(スモーク)フュージョン DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ショートスクリーン(スモーク)フュージョン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】直線的に立ち上がるシンプルなカットライン。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
49023 1個 フュージョン

戻る ページ 1 2 3 次へ