ホンダ Dio110 [110cc] 2011-14年式 カスタムパーツ(ボディ)

JF31 国内モデル PGM-FI ■(STD)NSC110WHB/WHD

ホンダ Dio110 [110cc] 2011-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-JF31 原動機型式 JF31E 4st単気筒 空冷
フレームNo JF31 - 1000001 ~ 排気量 107
タイヤ
80/90 - 14 40P TL 90/90 - 14 46P TL
バッテリー YTX7L-BS 全長 1,845
スプロケット
二次減速比 3.750
プラグ
CPR8EA-9 本数 1
全幅 670
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,090
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 103
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
58±1.0 /
レベル
(mm)
92 /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.70 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2012 JF31 1000001 ~ 1099999 2011/7月
空冷4stOHC単気筒110ccエンジン搭載。
マフラー内た触媒装置(キャタライザー)採用、国内二輪車排出ガス規制適合。
アルミダイキャスト(鋳造)製法14インチ大径ホイール、Honda独自コンビブレーキ(前後輪連動ブレーキ)、シート下収納スペース(18L)、可倒式ピリオンステップ、シャッター付キーシリンダー、大型アルミ製リアキャリア装備、など。
カラー設定
・キャンディーアルジャブルー
・ボスグレーメタリック
・キャンディールーシッドレッド
・パールプロキオンブラック
・パールホワイト
2013 ~ 2014 JF31 1100001 ~ 2013/5月
カラー追加
・コスミックシルバーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

96件中 81件~96件

並び替え:

81. 2ピースハンドルバーエンド TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) 2ピースハンドルバーエンド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】まったく新しい斬新な2ピース構造のデザインを採用したアクセサリーバーエンドです。アルミを精巧に削り出し、バーエンドとバーエンドカバーからなる2ピース構造とすることで、一体成型では難しい複雑な形状を可能とし、装飾性の高さをアピールします。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
06-01-0321 1個 レッド PCX125(12-)・PCX150・Dio110・ズーマーX

82. 2ピースハンドルバーエンド TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) 2ピースハンドルバーエンド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】まったく新しい斬新な2ピース構造のデザインを採用したアクセサリーバーエンドです。アルミを精巧に削り出し、バーエンドとバーエンドカバーからなる2ピース構造とすることで、一体成型では難しい複雑な形状を可能とし、装飾性の高さをアピールします。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
06-01-0322 1個 ゴールド PCX125(12-)・PCX150・Dio110・ズーマーX

83. クラッチカバーガーニッシュ (メッキ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) クラッチカバーガーニッシュ (メッキ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
02-01-0066 1個

84. クラッチカバーガーニッシュ (メッキ/キックスターターアーム付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) クラッチカバーガーニッシュ (メッキ/キックスターターアーム付) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
02-01-0067 1個

85. ヘルメットホルダー (汎用) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) ヘルメットホルダー (汎用) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ライセンスプレート取付け穴を利用し装着する汎用性に優れたヘルメットホルダーです。ライセンスプレート取付け穴を長穴とすることで、原付1種、2種、二輪車への取付を可能としています。使い勝手を考慮したヘルメットホルダーを採用することで、ワンタッチ操作で開閉ができ、ヘルメットの脱着が容易に行えます。

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量
08-01-0119 1個

86. リヤショックアブソーバー(クロムメッキ/レッド/310mm) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) リヤショックアブソーバー(クロムメッキ/レッド/310mm) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルと付け替えるだけでストリートからワインディングまで幅広く使用出来るリアショックアブソーバーです。 伸び側の減衰力を強化し、路面への追従性を高め、スポーツ走行でも十分にお楽しみ頂けます。容量の増加と剛性の向上を図りました。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
06-04-0036 1個 Dio110(JF31-1000001-)

87. アルミバーエンドキャップ(ゴールド) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO アルミバーエンドキャップ(ゴールド) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドル周りの保護とドレスップに。ステンレス材を採用し、経年変化を抑えます。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
506-1427210 1個 Dio110(JF31)

88. アルミバーエンドキャップ(シルバー) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO アルミバーエンドキャップ(シルバー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドル周りの保護とドレスップに。ステンレス材を採用し、経年変化を抑えます。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
506-1427200 1個 Dio110(JF31)

89. アルミバーエンドキャップ(ブラック) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO アルミバーエンドキャップ(ブラック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドル周りの保護とドレスップに。ステンレス材を採用し、経年変化を抑えます。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
506-1427230 1個 Dio110(JF31)

90. リアショックW310C KITACO

販売価格(税別)    
KITACO リアショックW310C 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】キタコオリジナルのオイルダンパーを採用したリアショックアブソーバーです。培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
520-1427030 1個 Dio110(JF31)

91. ヘルメットホルダー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ヘルメットホルダー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量
08-01-0130 1個

92. アジャスタブルサイドスタンド TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) アジャスタブルサイドスタンド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量
06-13-0051 1個

93. TUCANOURBANOレッグカバー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) TUCANOURBANOレッグカバー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】イタリアTucanoUrbano(トゥカーノウルバーノ)社製のレッグカバー、Termoscud(テルモスクード)。◎膝にあたる部分は毛布の様な毛足の長い起毛生地で暖かい。◎グローブの収納に便利な収納ポケット。◎シートカバー機能付。◎撥水加工。◎リフレクター(ステッチとロゴプリントには反射素材を採用)。◎ワイヤーリング(市販のチェーンロックを併用すれば、いたずら防止に役立ちます。)※一部商品にはついていません。◎サイド部分にチューブが入っていて、エアを入れる事で走行風によるバタつきを抑えるS.G.A.Sシステム。冬季にオーバーパンツをはかなくても、高い防寒効果を発揮します。イタリアTucanoUrbano(トゥカーノウルバーノ)社製のレッグカバー、Termoscud(テルモスクード)。膝にあたる部分は毛布の様な毛足の長い起毛生地で暖かい。グローブの収納に便利な収納ポケット。シートカバー機能付。撥水加工。リフレクター(ステッチとロゴプリントには反射素材を採用)。ワイヤーリング(市販のチェーンロックを併用すれば、いたずら防止に役立ちます。)※一部商品にはついていません。サイド部分にチューブが入っていて、エアを入れる事で走行風によるバタつきを抑えるS.G.A.Sシステム

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
77442 1個 Dio110・リード110/100・スマートDio・ライブDio・スーパーDio・BW’S50/100/125(08-11 国内仕様不可)・リモコン/スーパーJOG・ZZ・Leonardo125/150/250/300・APRILIA SR

94. サイドスタンド/DIO110('11-) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) サイドスタンド/DIO110('11-) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】イージーパーキングを行える車種別サイドスタンドのフルキット。カスタマイズした車両に最適な、クロームメッキの表面処理を採用しました。

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量 主な適合車種
75634 1個 Dio110 JF31(国内仕様) 純正サイドスタンドが標準装備されていない車両

95. ウインドシールドHC:DIO110/JF31 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ウインドシールドHC:DIO110/JF31 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スポーティーなエアロ形状フォルムのウインドシールドセット。素材に日本製のポリカーボネート(厚さ3mm)を採用。同厚のアクリルに対し約30倍の強度を持ち、高い透明度と耐久性を両立。またハードコート処理を施し耐傷性をアップ。ウインドシールドの角度調整(約10度)が可能な車種専用の取付ステー付き。スマホやメーター等の装着が可能なオプションバーΦ22.2×58L付属。SSシリーズ、HCシリーズ共通。。スタイリッシュなエアロフォルム。三次元立体曲面成型により、スタイリッシュなエアロフォルムを演出するとともに、空気抵抗による疲労を軽減します。形状や特性に応じ、シールドはこだわりの車種専用設計。。ハードコーティング仕様。ウインドシールドは耐衝撃に強いポリカーボネート(日本製)を採用。傷や汚れに強いハードコーティング仕様でクリアーな視界を長期にわたり確保。。角度調整可能。ウインドシールドの角度調整が可能な車体側取付ステーを採用。状況に合わせ約10度の範囲内でウインドシールドの角度調整が可能。。クランプバー付属。付属のクランプバーを装着すれば、市販のΦ22.2パイプ用クランプが使用可能。スマートフォンなどのデジモノ装着に最適です。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
78250 1個 Dio110(11-13/JF31)

96. ナックルバイザー(DO-01) af(旭風防)

販売価格(税別)    
af(旭風防) ナックルバイザー(DO-01) 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】手元を保護して、よりスポーティーなデザインに。機能と性能を両立したミドルクラススクーター、ホンダDio110に心地よさをプラスしてみませんか?・・刺すような風も、叩きつけるような雨も、しっかりガード。。 af(アフ)シリーズ。ひと目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。様々な種類のバイクにそれぞれあったスタイリングでライダーの個性をより表現できます。1955年創業以来、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備え、走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適な、ライダーが快適に運転できる製品を追求しています。※旭風防社製品は、製造物責任(PL)保険に加入しております。※掲載されている製品のデザイン、価格は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。手元を保護して、よりスポーティーなデザインに。”機能”と”性能”を両立したミドルクラススクーター、ホンダDio110に”心地よさ”をプラスしてみませんか?・・刺すような風も、叩きつけるような雨も、しっかりガード。af(アフ)シリーズ。ひと目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。様々な種類のバイクにそれぞれあったスタイリングでライダーの個性をより表現できます。1955年創業以来、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備え、走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適な、ライダーが快適に運転できる製品を追求しています。※旭風防社製品は、製造物責任(PL)保険に加入しております。※掲載されている製品のデザイン、価格は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
DO-01 1個 Dio110(EBJ-JF31)

戻る ページ 1 2 3 次へ