ホンダ GROM [125cc] 2013-15年式 カスタムパーツ(ボディ)

JC61 国内モデル 前期型 PGM-FI

ホンダ GROM [125cc] 2013-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-JC61 原動機型式 JC61E 4st単気筒 空冷
フレームNo JC61 - 1000001 ~ 1299999 排気量 124
タイヤ
120/70 - 12 51L TL 130/70 - 12 56L TL
バッテリー YTZ5S 全長 1,760
スプロケット
15 34 二次減速比 2.266
プラグ
CPR6EA-9 本数 1
全幅 755
チェーン
サイズ 420 リンク数 106 備考
全高 1,010
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 102
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 880 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 850 ブレーキ後 備考 スロットル:875/835
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
221.0±1.5 /
レベル
(mm)
75 /
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2013 JC61 1000001 ~ 1099999 2013/6月
空冷4stOHC単気筒。
新設計スチール製ものバックボーンフレーム採用。
ワイドサイズF/R12インチタイヤ、倒立Fォーク、前後ディスクブレーキ装備。
タンデム走行対応ロングシート。LEDテールランプ採用、液晶デジタルメーター(ピードメータ/タコメータ/オドメータ/燃料計、時計)採用、など。
カラー設定
・パールクィーンビーイエロー
・アステロイドブラックメタリック
・パールバレンタインレッド
2014 ~ 2014 JC61 1100001 ~ 1199999 2014/4月 マイナーチェンジ
ホイール、前後ブレーキキャリパー、サイドカバーガーニッシュをゴールドに変更。
車体色同色のシートカウル、ヘッドライトステーに変更。
カラー追加
・パールヒマラヤズホワイト(新色)
・アステロイドブラックメタリック(継続)
・パールバレンタインレッド(継続)
2015 ~ 2015 JC61 1200001 ~ 1299999 2015/3月 カラー変更
サイドカバー、Rカウルをマットブラック塗装。ウイングマークをレッドに変更、GROMロゴ拡大(サイドカバー)。
カラー設定
・マリゴールドイエロー(新色)
・パールヒマラヤズホワイト(継続)
・アステロイドブラックメタリック(継続)
※パールバレンタインレッドは廃色

適合車種からパーツを絞込み検索

816件中 801件~816件

並び替え:

801. ハンドル パワーバー2 ブラック 28.6 W735R147H77 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ハンドル パワーバー2 ブラック 28.6 W735R147H77 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量
204-3382 1個

802. ビレットレバー RSレーシングスペック [ブレーキ] BLK ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] ビレットレバー RSレーシングスペック [ブレーキ] BLK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】様々なレースからのフィードバックにより、開発されたRSタイプレーシングスペック。従来モデルから材質、構成パーツを見直したことにより、スリムかつ高強度、軽量化を実現。また、レバー本体をパワーレバー形状にし、併せて握り部を広くとることで、握りやすくなりコントロール性も向上。レースでの仕様が多い調整ダイヤルアジャストにも改良を加え、動きをスムーズにして少しでもロスを減らす考慮をしています。レースユースを前提に改良されたのが、RSタイプレーシングスペックです。ダイヤルアジャスト。構造を見直し、クリック時のダイレクト感とスムーズ感がアップ。衝撃耐久性向上。従来モデルより、材質、構成パーツを見直すことにより衝撃耐久性が向上。レバー形状。軽量化。材質、構成パーツを見直したことにより、スリムかつ高強度、軽量化を実現。。レバータイプがRSの場合は、RSリモートワイヤーをご使用ください。RSリモートワイヤー ワイヤーの長さ加工を前提としたタイプ。レバータイプがスタンダードの場合は、STDリモートワイヤーをご使用ください。STDリモートワイヤー ワイヤーの長さ別で設定された無加工装着タイプ。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
1107294 1個 ブラック HONDA *GROM 13-18

803. ハンドルブラケット 22.2->28.6 クランプ ブラック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ハンドルブラケット 22.2->28.6 クランプ ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
205-168 1個

804. アルミハンドルパイプ シルバー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) アルミハンドルパイプ シルバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストリート走行でのハンドリングとトレッキングのカスタムイメージを高めたハンドルパイプです。ノーマルハンドル位置から絞り角、高さを調整し、ライディングに適したポジションが得られます。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量
06-01-2507 1個

805. アルミハンドルパイプ ブラック TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) アルミハンドルパイプ ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストリート走行でのハンドリングとトレッキングのカスタムイメージを高めたハンドルパイプです。ノーマルハンドル位置から絞り角、高さを調整し、ライディングに適したポジションが得られます。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量
06-01-2508 1個

806. アルミハンドルパイプ ブルー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) アルミハンドルパイプ ブルー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストリート走行でのハンドリングとトレッキングのカスタムイメージを高めたハンドルパイプです。ノーマルハンドル位置から絞り角、高さを調整し、ライディングに適したポジションが得られます。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量
06-01-2509 1個

807. アルミハンドルパイプ ゴールド TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) アルミハンドルパイプ ゴールド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストリート走行でのハンドリングとトレッキングのカスタムイメージを高めたハンドルパイプです。ノーマルハンドル位置から絞り角、高さを調整し、ライディングに適したポジションが得られます。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量
06-01-2510 1個

808. 前期型GROM用フェンダーレスキット Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト 前期型GROM用フェンダーレスキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルマフラー、ウィンカー対応。車両に使用しているウィンカーは、Chaft製LEDウィンカー(IN580)、キタコ製ロケット・ミニウィンカー(800-6004000)です。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 仕様 対応 RoHS指令(10物質対応)
33434 1個 ナンバー位置:調節幅15mm シルバー、ブラック OVERRacing製TT-Formulaフルチタン・アップタイプ、YOSHIMURA製R-77SサイクロンカーボンエンドEXPORTSPEC 対応

809. 前期型GROM用フェンダーレスキット Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト 前期型GROM用フェンダーレスキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルマフラー、ウィンカー対応。車両に使用しているウィンカーは、Chaft製LEDウィンカー(IN580)、キタコ製ロケット・ミニウィンカー(800-6004000)です。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 仕様 対応 RoHS指令(10物質対応)
33435 1個 ナンバー位置:調節幅15mm ゴールド、ブラック OVER Racing製TT-Formula フルチタン アップタイプ、YOSHIMURA製R-77S サイクロン カーボンエンド EXPORT SPEC 対応

810. GROM用トップブリッジ Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト GROM用トップブリッジ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルクランプのラバーマウントを、リジットマウントにすることでダイレクトな操作感を実現。(純正トップブリッジの場合はラバーマウント方式)。テーパーバーハンドルクランプ(品番31186)使用可能。ステアリングダンパーステー(品番39959)使用可能。ノーマルハンドルクランプ使用可能。ハンドルロック使用可能。ハンドルポジション変更なし。ハンドルクランプ取付ピッチ80mm、取付穴径 12mm

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
31184 1個

811. GROM ダウンチューブ ブラック Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト GROM ダウンチューブ ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ダウンチューブの素材は、フレームやスイングアームに使われる7N01 材を使用しております。エンジン下とネック部分にステーを装着し、ダウンチューブを連結することで車体の剛性をUP することができます。。ノーマルマフラー装着可能。ノーマルステップ装着可能。32120、32121バックステップ同時装着可能。39411エンジン補強プレート同時装着可能。ハンドルロック可能。※ステアリングダンパーステー同時装着不可。※カムカバーの形状によっては干渉する恐れがございます。※MSX125の場合配線留めのフックが、純正誤差によって干渉する場合があります。その場合干渉部分を削る等の小加工が必要です。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
39904 1個

812. ヘルメットホルダー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ヘルメットホルダー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量
08-01-0130 1個

813. ストリートBOX モノショック 360 エマルジョン (車高調整無) HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別)    
HYPERPRO(ハイパープロ) ストリートBOX モノショック 360 エマルジョン (車高調整無) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22410062 1個 GROM 16-20

814. ストリートBOX モノショック 367 ピギーバック (車高調整無) HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別)    
HYPERPRO(ハイパープロ) ストリートBOX モノショック 367 ピギーバック (車高調整無) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22410063 1個 CBR1100XX 99-07

815. スムースフィットレバー ブラック EAL019K EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別)    
EFFEX(エフェックス) スムースフィットレバー ブラック EAL019K 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL019K。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB125R 18-24。ホンダ[HONDA] CBR250R [MC41] 11-16。ホンダ[HONDA] GROM [グロム125] 13-21。ホンダ[HONDA] CB250R 18-23。ホンダ[HONDA] Monkey125 [モンキー125] 18-19。ホンダ[HONDA] CL250 [8BK-MC57] 23。ホンダ[HONDA] CL500 [8BL-PC68] 23。色[カラー]:ブラック(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL019

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 材質 型番 適合メーカー
EAL019K 1個 アルミ ブラック(アルマイト) EAL019 ホンダ

816. スムースフィットレバー ブルー EAL019B EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別)    
EFFEX(エフェックス) スムースフィットレバー ブルー EAL019B 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL019B。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB125R 18-24。ホンダ[HONDA] CBR250R [MC41] 11-16。ホンダ[HONDA] GROM [グロム125] 13-21。ホンダ[HONDA] CB250R 18-23。ホンダ[HONDA] Monkey125 [モンキー125] 18-19。ホンダ[HONDA] CL250 [8BK-MC57] 23。ホンダ[HONDA] CL500 [8BL-PC68] 23。色[カラー]:ブルー(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL019

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 材質 型番 適合メーカー
EAL019B 1個 アルミ ブルー(アルマイト) EAL019 ホンダ

戻る ページ 116 17 18 19 20 21 次へ