ホンダ GROM [125cc] 2013-15年式 カスタムパーツ(ボディ) Gクラフト製

JC61 国内モデル 前期型 PGM-FI

ホンダ GROM [125cc] 2013-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-JC61 原動機型式 JC61E 4st単気筒 空冷
フレームNo JC61 - 1000001 ~ 1299999 排気量 124
タイヤ
120/70 - 12 51L TL 130/70 - 12 56L TL
バッテリー YTZ5S 全長 1,760
スプロケット
15 34 二次減速比 2.266
プラグ
CPR6EA-9 本数 1
全幅 755
チェーン
サイズ 420 リンク数 106 備考
全高 1,010
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 102
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 880 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 850 ブレーキ後 備考 スロットル:875/835
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
221.0±1.5 /
レベル
(mm)
75 /
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.900 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2013 JC61 1000001 ~ 1099999 2013/6月
空冷4stOHC単気筒。
新設計スチール製ものバックボーンフレーム採用。
ワイドサイズF/R12インチタイヤ、倒立Fォーク、前後ディスクブレーキ装備。
タンデム走行対応ロングシート。LEDテールランプ採用、液晶デジタルメーター(ピードメータ/タコメータ/オドメータ/燃料計、時計)採用、など。
カラー設定
・パールクィーンビーイエロー
・アステロイドブラックメタリック
・パールバレンタインレッド
2014 ~ 2014 JC61 1100001 ~ 1199999 2014/4月 マイナーチェンジ
ホイール、前後ブレーキキャリパー、サイドカバーガーニッシュをゴールドに変更。
車体色同色のシートカウル、ヘッドライトステーに変更。
カラー追加
・パールヒマラヤズホワイト(新色)
・アステロイドブラックメタリック(継続)
・パールバレンタインレッド(継続)
2015 ~ 2015 JC61 1200001 ~ 1299999 2015/3月 カラー変更
サイドカバー、Rカウルをマットブラック塗装。ウイングマークをレッドに変更、GROMロゴ拡大(サイドカバー)。
カラー設定
・マリゴールドイエロー(新色)
・パールヒマラヤズホワイト(継続)
・アステロイドブラックメタリック(継続)
※パールバレンタインレッドは廃色

適合車種からパーツを絞込み検索

57件中 1件~40件

並び替え:

1. ハンドルアップスペーサー Gクラフト

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
出荷目安:7日
Gクラフト ハンドルアップスペーサー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GROM純正ハンドルクランプにボルトオンできる、高さ調整用のアルミ削り出しスペーサーです。純正ハンドルのポジション変更、ハンドルを社外品に変更した際の調整に役立ちます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 車種 材質 仕様 RoHS指令(10物質対応)
31198 1個 GROM・ズーマーX A2017材/艶消しブラックアルマイト仕上げ 30mmUP 対応

2. GROM用スタンドホルダー Gクラフト

販売価格(税別) 7,898 税込8,688
出荷目安:7日
Gクラフト GROM用スタンドホルダー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GROMエンジン下側に装着するスタンドホルダーです。品番39999アルミフレームを使用する際使います。取付位置が低くなるので、メーカーアジャストスタンド ミドルサイズをご使用ください。

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
30106 1個 対応

3. ハンドルアップスペーサー Gクラフト

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
出荷目安:10日
Gクラフト ハンドルアップスペーサー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】GROM純正ハンドルクランプにボルトオンできる、高さ調整用のアルミ削り出しスペーサーです。純正ハンドルのポジション変更、ハンドルを社外品に変更した際の調整に役立ちます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 車種 材質 仕様 RoHS指令(10物質対応)
31196 1個 GROM・ズーマーX A2017材/艶消しブラックアルマイト仕上げ 20mmUP 対応

4. GROM シフトガイド(GROMガッチリ君) Gクラフト

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
出荷目安:7日
Gクラフト GROM シフトガイド(GROMガッチリ君) 1個
レビュー: 4.67(3)

【特長】シフトチェンジの際に起こるギアーシャフトのしなりを低減し、シフトタッチを向上させ小気味良いシフトチェンジを実現します。シールベアリングを採用しており、ゴミなどの侵入を防ぎます。。ノーマルステップ、メーカーバックステップ(32120、32121)、バックステッププレート(32119)対応。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
32103 1個 対応

5. BSプレート Gクラフト

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
出荷目安:13日
Gクラフト BSプレート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ステップを使用し、ポジションを純正より50mmバック、40mmアップさせるス。テップ移設キットです。チェンジロッドにピロボールを採用しチェンジペダルの調節が可能。純正のブレーキホース使用可能。付属リザーブタンクステーを使用することで整備性が向上します。(純正リザーブタンク位置はカウルの中)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
32119 1個 対応

6. GROM バックステップ シルバー Gクラフト

販売価格(税別) 59,980 税込65,978
出荷目安:33日
Gクラフト GROM バックステップ シルバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ポジションは120mmバック、50mmアップ。ノーマルマスター、ブレーキホース、リザーブタン。ク、ノーマルブレーキスイッチ使用可能。品番33530 リザーブタンクレスキットタイプ3使用可能。。シフトロッドにピロボールを採用し、チェンジペダルのポジション調整が可能。※逆チェンジ不可。タンデム不可。。ボルトは錆びにくいステンレスを採用しております。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
32120 1個 対応

7. ウィンカーベース 2個 Gクラフト

販売価格(税別) 4,498 税込4,948
出荷目安:7日
Gクラフト ウィンカーベース 2個 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルウインカーを外し、Gクラフト社外品のウインカーを取り付けることができます。ウィンカーの自由度が格段に上がり、より自分好みにカスタム可能です。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 材質 車種 RoHS指令(10物質対応)
32131 1個 A2017材/シルバーアルマイト GROM (海外モデルMSX125不可) 対応

8. GROM用フェンダーレスキット 純正ウインカー仕様 Gクラフト

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
出荷目安:7日
Gクラフト GROM用フェンダーレスキット 純正ウインカー仕様 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルマフラー、ウィンカー対応。ナンバー位置調節幅15mm。車両に使用しているウィンカーは、Chaft製LEDウィンカー(IN580)、キタコ製ロケット・ミニウィンカー(800-6004000)です。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 対応 RoHS指令(10物質対応)
33408 1個 ブラック OVER Racing製TT-Formula フルチタン アップタイプ、YOSHIMURA製R-77S サイクロン カーボンエンド EXPORT SPEC 対応

9. GROM用ステアリングダンパーステー Gクラフト

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
出荷目安:123日
Gクラフト GROM用ステアリングダンパーステー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GROM のノーマルフレームに、ハイパープロ製のステアリングダンパーを装着するステーです。●ノーマルトップブリッジ、ノーマルハンドルクランプ、ノーマルハンドル、PRO TAPER 製ハンドル使用可能。(品番02-2846)。(社外ハンドルクランプ、トップブリッジ使用不可)。●推奨ステアリングダンパー ハイパープロ製 75mm タイプ RSC。(ボディクランプは、アクティブ製 ハイパープロ ホディクランプ TYPE-3 品番22162246 を別途ご用意ください)

カスタムパーツ(ボディ) > ステアリングダンパー
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
39959 1個 対応

10. アルミフレーム GC-021 Gクラフト

販売価格(税別) 269,800 税込296,780
出荷目安:183日
Gクラフト アルミフレーム GC-021 1台
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】大迫力の極太アルミツインスパーフレームで圧倒的な存在感を演出。高剛性ながら細部に渡った肉抜きにより軽量化を両立している。またモンキーエンジンの換装を可能とするよう開発中でありカスタムの発展性を大幅に拡大。新たなグロムカスタムの可能性を切り開く。。メインフレームに95mm x 40mm トリプルスクエアビッグパイプを採用しております。●ネック角度: 24 度。ノーマル25 度から24 度に変更しハンドリングの向上を狙っています。品番39426、39427 ダウンチューブ装着可能。品番39411エンジン補強プレートと同時装着可能。サス受け車高調節機構搭載(調整幅20mm)。●フレーム重量:7.5kg(ノーマル:8.8kg)。※タンデム不可。※ノーマルエアクリーナー使用不可。※ノーマル外装装着可能(カウル内側に一部加工が必要です)。※スタンドホルダーが必要です。(スタンド取付位置がノーマルフレームより低くなるため、32122、32124アルミアジャストスタンドミドルをご使用ください)。※こちらの商品は受注生産品のため、約1ヶ月~2ヶ月ほど納期を頂いております。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
39999 1台 対応

11. GROM シングルサイドスイングアーム Gクラフト

販売価格(税別) 319,800 税込351,780
出荷目安:183日
Gクラフト GROM シングルサイドスイングアーム 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】熟練した職人が手曲げした「トリプルスクエアパイプ」を合わせて溶接しています。ハブダンパーは標準装備。ビッグバイクと同じ機構を採用する ことでミッションなどの負担を大幅に軽減します。スプロケット部はNSR用を使用することで、モンキー用よりも剛性のある大径ベアリングを使用しています。チェーン引き部分は、エキセントリックタイプを採用し、チェーン 調整はレンチ一本で可能です。リアホイールサイズは4.0Jサイズ(推奨タイヤサイズ130-70-12)にすることで、迫力あるリア周りを演出します。。キャリパーはキャストタイプのカニブレンボが使用可能。カニブレンボ ブレンボ2P。。ホイールスペーサーは、アルミの無垢材より三次元切削加工の専用設計。ホイールのロックナットはセンターロックタイプ(特殊ロック ナット付属)です。シャフトとの勘合部は、剛性の高いセレーションスプライン加工。純正プロアームでも採用されている信頼性の高い機構です。60444-3。。※ピボット部のベアリング、スタビライザー、ハブダンパーは標準装備。※ホイールは専用設計の物が付属します(12-4.0J)。※リアショックはGROM用が使用できます。※スイングアームの長さは+6cmロング相当。※ディスクローターはΦ190(NS-1リア用)。※リアスプロケットは29~32丁専用(それ以外は本体と干渉します)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
60758 1本 対応

12. GROM/MSX125用アルミスイングアーム Gクラフト

販売価格(税別) 69,980 税込76,978
出荷目安:33日
Gクラフト GROM/MSX125用アルミスイングアーム 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GROM/MSX125用アルミスイングアームです。7N01 材使用 バフ仕上げ。スタンダード、トリプルスクエア、トリプルスクエアミニパイプ、スタビ有り無しの18種類。スイングアーム重量:ノーマル3.5kg→1.8kg(トリプルスクエア、スタビ無し、+0cm)。スイングアームの材質には、アルミの7N01 材を使用し、純正スイングアーム3.5kg に対して1.8kg と軽量かつ高剛性に仕上げてあり、バネ下重量の軽量化によりオートバイの操作性を向上させます。。ピボット部をベアリング仕様に変更する場合、品番:60909をご一緒にご注文ください。(品番:60909のみの単体注文はできません。)。。●推奨チェーンリンク数。+0cm:変更無し。+6cm:120。+10cm:130。※お使いのスプロケットの丁数によって変わります。チェーンカッターなどで調節してください。。●推奨ブレーキホース長。+0cm:ノーマル(550mm)。+6cm:610mm。+10cm:650mm。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※フェンダーステーは付いておりません。別途品番60908フェンダーステー取付加工オプションをご利用ください。※+10cmはサイドスタンドの長さが足りなくなるので、32037をご使用ください。スタンド交換後はサイドスタンドスイッチが使えなくなりますので、センサースイッチを直結する必要があります。また、リアフェンダーとタイヤが干渉の恐れがございますので、フェンダーレスキット(推奨キタコ製)を併用してください。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 仕様 RoHS指令(10物質対応)
90517 1本 T/S +0 対応

13. GROM/MSX125用アルミスイングアーム Gクラフト

販売価格(税別) 69,980 税込76,978
出荷目安:33日
Gクラフト GROM/MSX125用アルミスイングアーム 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GROM/MSX125用アルミスイングアームです。7N01 材使用 バフ仕上げ。スタンダード、トリプルスクエア、トリプルスクエアミニパイプ、スタビ有り無しの18種類。スイングアーム重量:ノーマル3.5kg→1.8kg(トリプルスクエア、スタビ無し、+0cm)。スイングアームの材質には、アルミの7N01 材を使用し、純正スイングアーム3.5kg に対して1.8kg と軽量かつ高剛性に仕上げてあり、バネ下重量の軽量化によりオートバイの操作性を向上させます。。ピボット部をベアリング仕様に変更する場合、品番:60909をご一緒にご注文ください。(品番:60909のみの単体注文はできません。)。。●推奨チェーンリンク数。+0cm:変更無し。+6cm:120。+10cm:130。※お使いのスプロケットの丁数によって変わります。チェーンカッターなどで調節してください。。●推奨ブレーキホース長。+0cm:ノーマル(550mm)。+6cm:610mm。+10cm:650mm。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※フェンダーステーは付いておりません。別途品番60908フェンダーステー取付加工オプションをご利用ください。※+10cmはサイドスタンドの長さが足りなくなるので、32037をご使用ください。スタンド交換後はサイドスタンドスイッチが使えなくなりますので、センサースイッチを直結する必要があります。また、リアフェンダーとタイヤが干渉の恐れがございますので、フェンダーレスキット(推奨キタコ製)を併用してください。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 仕様 RoHS指令(10物質対応)
90518 1本 T/S +6 対応

14. GROM/MSX125用アルミスイングアーム Gクラフト

販売価格(税別) 69,980 税込76,978
出荷目安:33日
Gクラフト GROM/MSX125用アルミスイングアーム 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GROM/MSX125用アルミスイングアームです。7N01 材使用 バフ仕上げ。スタンダード、トリプルスクエア、トリプルスクエアミニパイプ、スタビ有り無しの18種類。スイングアーム重量:ノーマル3.5kg→1.8kg(トリプルスクエア、スタビ無し、+0cm)。スイングアームの材質には、アルミの7N01 材を使用し、純正スイングアーム3.5kg に対して1.8kg と軽量かつ高剛性に仕上げてあり、バネ下重量の軽量化によりオートバイの操作性を向上させます。。ピボット部をベアリング仕様に変更する場合、品番:60909をご一緒にご注文ください。(品番:60909のみの単体注文はできません。)。。●推奨チェーンリンク数。+0cm:変更無し。+6cm:120。+10cm:130。※お使いのスプロケットの丁数によって変わります。チェーンカッターなどで調節してください。。●推奨ブレーキホース長。+0cm:ノーマル(550mm)。+6cm:610mm。+10cm:650mm。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※フェンダーステーは付いておりません。別途品番60908フェンダーステー取付加工オプションをご利用ください。※+10cmはサイドスタンドの長さが足りなくなるので、32037をご使用ください。スタンド交換後はサイドスタンドスイッチが使えなくなりますので、センサースイッチを直結する必要があります。また、リアフェンダーとタイヤが干渉の恐れがございますので、フェンダーレスキット(推奨キタコ製)を併用してください。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 仕様 RoHS指令(10物質対応)
90519 1本 T/S +10 対応

15. GROM/MSX125用アルミスイングアーム Gクラフト

販売価格(税別) 83,980 税込92,378
出荷目安:33日
Gクラフト GROM/MSX125用アルミスイングアーム 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GROM/MSX125用アルミスイングアームです。7N01 材使用 バフ仕上げ。スタンダード、トリプルスクエア、トリプルスクエアミニパイプ、スタビ有り無しの18種類。スイングアーム重量:ノーマル3.5kg→1.8kg(トリプルスクエア、スタビ無し、+0cm)。スイングアームの材質には、アルミの7N01 材を使用し、純正スイングアーム3.5kg に対して1.8kg と軽量かつ高剛性に仕上げてあり、バネ下重量の軽量化によりオートバイの操作性を向上させます。。ピボット部をベアリング仕様に変更する場合、品番:60909をご一緒にご注文ください。(品番:60909のみの単体注文はできません。)。。●推奨チェーンリンク数。+0cm:変更無し。+6cm:120。+10cm:130。※お使いのスプロケットの丁数によって変わります。チェーンカッターなどで調節してください。。●推奨ブレーキホース長。+0cm:ノーマル(550mm)。+6cm:610mm。+10cm:650mm。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※フェンダーステーは付いておりません。別途品番60908フェンダーステー取付加工オプションをご利用ください。※+10cmはサイドスタンドの長さが足りなくなるので、32037をご使用ください。スタンド交換後はサイドスタンドスイッチが使えなくなりますので、センサースイッチを直結する必要があります。また、リアフェンダーとタイヤが干渉の恐れがございますので、フェンダーレスキット(推奨キタコ製)を併用してください。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 仕様 RoHS指令(10物質対応)
90526 1本 T/S +0 スタビ付き 対応

16. GROM/MSX125用アルミスイングアーム Gクラフト

販売価格(税別) 83,980 税込92,378
出荷目安:33日
Gクラフト GROM/MSX125用アルミスイングアーム 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GROM/MSX125用アルミスイングアームです。7N01 材使用 バフ仕上げ。スタンダード、トリプルスクエア、トリプルスクエアミニパイプ、スタビ有り無しの18種類。スイングアーム重量:ノーマル3.5kg→1.8kg(トリプルスクエア、スタビ無し、+0cm)。スイングアームの材質には、アルミの7N01 材を使用し、純正スイングアーム3.5kg に対して1.8kg と軽量かつ高剛性に仕上げてあり、バネ下重量の軽量化によりオートバイの操作性を向上させます。。ピボット部をベアリング仕様に変更する場合、品番:60909をご一緒にご注文ください。(品番:60909のみの単体注文はできません。)。。●推奨チェーンリンク数。+0cm:変更無し。+6cm:120。+10cm:130。※お使いのスプロケットの丁数によって変わります。チェーンカッターなどで調節してください。。●推奨ブレーキホース長。+0cm:ノーマル(550mm)。+6cm:610mm。+10cm:650mm。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※フェンダーステーは付いておりません。別途品番60908フェンダーステー取付加工オプションをご利用ください。※+10cmはサイドスタンドの長さが足りなくなるので、32037をご使用ください。スタンド交換後はサイドスタンドスイッチが使えなくなりますので、センサースイッチを直結する必要があります。また、リアフェンダーとタイヤが干渉の恐れがございますので、フェンダーレスキット(推奨キタコ製)を併用してください。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 仕様 RoHS指令(10物質対応)
90527 1本 T/S +6 スタビ付き 対応

17. GROM/MSX125用アルミスイングアーム Gクラフト

販売価格(税別) 83,980 税込92,378
出荷目安:33日
Gクラフト GROM/MSX125用アルミスイングアーム 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GROM/MSX125用アルミスイングアームです。7N01 材使用 バフ仕上げ。スタンダード、トリプルスクエア、トリプルスクエアミニパイプ、スタビ有り無しの18種類。スイングアーム重量:ノーマル3.5kg→1.8kg(トリプルスクエア、スタビ無し、+0cm)。スイングアームの材質には、アルミの7N01 材を使用し、純正スイングアーム3.5kg に対して1.8kg と軽量かつ高剛性に仕上げてあり、バネ下重量の軽量化によりオートバイの操作性を向上させます。。ピボット部をベアリング仕様に変更する場合、品番:60909をご一緒にご注文ください。(品番:60909のみの単体注文はできません。)。。●推奨チェーンリンク数。+0cm:変更無し。+6cm:120。+10cm:130。※お使いのスプロケットの丁数によって変わります。チェーンカッターなどで調節してください。。●推奨ブレーキホース長。+0cm:ノーマル(550mm)。+6cm:610mm。+10cm:650mm。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※フェンダーステーは付いておりません。別途品番60908フェンダーステー取付加工オプションをご利用ください。※+10cmはサイドスタンドの長さが足りなくなるので、32037をご使用ください。スタンド交換後はサイドスタンドスイッチが使えなくなりますので、センサースイッチを直結する必要があります。また、リアフェンダーとタイヤが干渉の恐れがございますので、フェンダーレスキット(推奨キタコ製)を併用してください。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 仕様 RoHS指令(10物質対応)
90528 1本 T/S +10スタビ付き 対応

18. GROMフォーク用 ストローク調整キット Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト GROMフォーク用 ストローク調整キット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】トップキャップを外し、このストローク調整キットをつけることによりストローク量を減らし、アウターチューブを延長することができます。フォークの突き出し量を増やし、車高調整することが可能です。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 タイプ
31050 1セット 40mm

19. GROMフォーク用 ストローク調整キット Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト GROMフォーク用 ストローク調整キット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】トップキャップを外し、このストローク調整キットをつけることによりストローク量を減らし、アウターチューブを延長することができます。フォークの突き出し量を増やし、車高調整することが可能です。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 タイプ
31051 1セット 60mm

20. GROM用トップブリッジ Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト GROM用トップブリッジ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルクランプのラバーマウントを、リジットマウントにすることでダイレクトな操作感を実現。(純正トップブリッジの場合はラバーマウント方式)。テーパーバーハンドルクランプ(品番31186)使用可能。ステアリングダンパーステー(品番39959)使用可能。ノーマルハンドルクランプ使用可能。ハンドルロック使用可能。ハンドルポジション変更なし。ハンドルクランプ取付ピッチ80mm、取付穴径 12mm

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
31184 1個

21. テーパーバーハンドルクランプ Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト テーパーバーハンドルクランプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】テーパーバーを装着することで、ハンドル周りの剛性が上がり、振動の低減や転倒時に破損のリスクも少なくなります。(テーパーバー クランプ部Φ28.6、グリップ部Φ22.2)。●メーカーではZETA製ハンドル(4ST-MINI High)にて確認しております。。純正トップブリッジ、メーカーアルミビレット トップブリッジ(品番31184)装着可能。ステアリングダンパーステー(品番39959 )装着可能。(装着にはステアリングダンパーステーアダプター(品番31187)が必要です)。取付ネジ径 M8-P1.25(ハンドルクランプ下側)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
31186 1個 対応

22. ステアリングダンパーステーアダプター テーパーバー用 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト ステアリングダンパーステーアダプター テーパーバー用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】テーパーバーハンドルクランプ(品番31186)を使用して、ステアリングダンパーステー(品番39959)を装着する際に使用します。

カスタムパーツ(ボディ) > ステアリングダンパー
品番 内容量 材質 車種 RoHS指令(10物質対応)
31187 1個 A2017材/ブラックアルマイト GROM 対応

23. ハンドルアップスペーサー Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト ハンドルアップスペーサー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GROM純正ハンドルクランプにボルトオンできる、高さ調整用のアルミ削り出しスペーサーです。純正ハンドルのポジション変更、ハンドルを社外品に変更した際の調整に役立ちます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 車種 材質 仕様 RoHS指令(10物質対応)
31197 1個 GROM・ズーマーX A2017材/艶消しブラックアルマイト仕上げ 25mmUP 対応

24. グロムバー Type-1 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト グロムバー Type-1 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミパイプを使用したスタンダードな形状のグラブバーです。タンデムライダーが安全に乗車する為のグリップです。車両の取り回しが楽になります。※31175GROM用リアキャリア装着不可

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
32095 1個

25. グロムバー Type-2 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト グロムバー Type-2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】セパレートタイプのアルミビレットグラブバーです。タンデムライダーが安全に乗車する為のグリップです。車両の取り回しが楽になります。31175GROM用リアキャリアと同時装着可能

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
32117 1個 対応

26. GROM バックステップ ブラック Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト GROM バックステップ ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ポジションは120mmバック、50mmアップ。ノーマルマスター、ブレーキホース、リザーブタン。ク、ノーマルブレーキスイッチ使用可能。品番33530 リザーブタンクレスキットタイプ3使用可能。。シフトロッドにピロボールを採用し、チェンジペダルのポジション調整が可能。逆チェンジ不可。タンデム不可。。ボルトは錆びにくいステンレスを採用しております。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
32121 1個 対応

27. マルチプレート Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト マルチプレート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アップマフラー取付け穴を隠すマルチプレートです。ノーマルマフラー取付け穴を利用して、ドレスアップを行います。マルチプレート本体の穴を利用して多種多様な使い方が行えます。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 材質 車種 RoHS指令(10物質対応)
32132 1個 A2017材/ブラックアルマイト GROM 対応

28. ウィンカーベース 2個 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト ウィンカーベース 2個 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルウインカーを外し、Gクラフト社外品のウインカーを取り付けることができます。ウィンカーの自由度が格段に上がり、より自分好みにカスタム可能です。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 材質 車種 RoHS指令(10物質対応)
32133 1個 A2017材/ブラックアルマイト GROM (海外モデルMSX125不可) 対応

29. 前期型GROM用フェンダーレスキット Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト 前期型GROM用フェンダーレスキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルマフラー、ウィンカー対応。車両に使用しているウィンカーは、Chaft製LEDウィンカー(IN580)、キタコ製ロケット・ミニウィンカー(800-6004000)です。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 仕様 対応 RoHS指令(10物質対応)
33434 1個 ナンバー位置:調節幅15mm シルバー、ブラック OVERRacing製TT-Formulaフルチタン・アップタイプ、YOSHIMURA製R-77SサイクロンカーボンエンドEXPORTSPEC 対応

30. 前期型GROM用フェンダーレスキット Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト 前期型GROM用フェンダーレスキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルマフラー、ウィンカー対応。車両に使用しているウィンカーは、Chaft製LEDウィンカー(IN580)、キタコ製ロケット・ミニウィンカー(800-6004000)です。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 仕様 対応 RoHS指令(10物質対応)
33435 1個 ナンバー位置:調節幅15mm ゴールド、ブラック OVER Racing製TT-Formula フルチタン アップタイプ、YOSHIMURA製R-77S サイクロン カーボンエンド EXPORT SPEC 対応

31. GクラフトASIA GROM タンクキャップ シルバー Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト GクラフトASIA GROM タンクキャップ シルバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GROMのガソリンタンクキャップです。ノーマルのカバーを取り外し、キーシリンダーを付け替えて使用します。。A5083、A6063材使用

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
35000 1個 対応

32. GクラフトASIA GROM タンクキャップ ブラック Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト GクラフトASIA GROM タンクキャップ ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GROMのガソリンタンクキャップです。ノーマルのカバーを取り外し、キーシリンダーを付け替えて使用します。。A5083、A6063材使用

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
35001 1個 対応

33. GクラフトASIA GROM タンクキャップ ゴールド Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト GクラフトASIA GROM タンクキャップ ゴールド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GROMのガソリンタンクキャップです。ノーマルのカバーを取り外し、キーシリンダーを付け替えて使用します。。A5083、A6063材使用

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
35002 1個 対応

34. GクラフトASIA GROM グラブバー ショットブラック Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト GクラフトASIA GROM グラブバー ショットブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GROM用グラブバーです。ショットブラック、ショットゴールドの2色設定。(つや消しタイプです)。。A6063、SS400材使用。。gcraft-asia。※こちらはGクラフト アジアの商品で、タイで生産されたものです(Made in Thailand)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
35006 1個 対応

35. GクラフトASIA GROM グラブバー ショットゴールド Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト GクラフトASIA GROM グラブバー ショットゴールド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GROM用グラブバーです。ショットブラック、ショットゴールドの2色設定。(つや消しタイプです)。。A6063、SS400材使用。。gcraft-asia。※こちらはGクラフト アジアの商品で、タイで生産されたものです(Made in Thailand)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
35007 1個 対応

36. GクラフトASIA GROM タンクキャップ レッド Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト GクラフトASIA GROM タンクキャップ レッド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GROMのガソリンタンクキャップです。ノーマルのカバーを取り外し、キーシリンダーを付け替えて使用します。。A5083、A6063材使用

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
35012 1個 対応

37. GクラフトASIA GROM タンクキャップ ブルー Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト GクラフトASIA GROM タンクキャップ ブルー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GROMのガソリンタンクキャップです。ノーマルのカバーを取り外し、キーシリンダーを付け替えて使用します。。A5083、A6063材使用

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
35013 1個 対応

38. GクラフトASIA MSX125/GROM用 エンジンカバーボルトセット Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト GクラフトASIA MSX125/GROM用 エンジンカバーボルトセット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】MSX125、GROM用エンジンカバーボルトセットです。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
35022 1セット

39. GクラフトASIA コンプレッションアジャスター Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト GクラフトASIA コンプレッションアジャスター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GクラフトASIA。※こちらはGクラフトアジアの商品で、タイで生産されたものです(Made in Thailand)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 材質 車種 RoHS指令(10物質対応)
35026 1個 シルバーアルマイト GROM/MSX125 対応

40. GクラフトASIA コンプレッションアジャスター Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト GクラフトASIA コンプレッションアジャスター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GクラフトASIA。※こちらはGクラフトアジアの商品で、タイで生産されたものです(Made in Thailand)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 材質 車種 RoHS指令(10物質対応)
35027 1個 ブラックアルマイト GROM/MSX125 対応

戻る ページ 1 2 次へ