ホンダ スーパーカブ70 [70cc] 1986-99年式 カスタムパーツ(ボディ)

C70 カスタム(CM)

ホンダ スーパーカブ70 [70cc] 1986-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
C70 原動機型式 C70E 4st単気筒 空冷
フレームNo C70 - 8500001 ~ 排気量 72
タイヤ
2.25 - 17 4PR WT 2.50 - 17 6PR WT
バッテリー (YT4L-BS)(縦置) 全長 1,835
スプロケット
14 36 二次減速比 2.571
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 660
チェーン
サイズ 420 リンク数 96 備考
全高 1,030
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 78
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯78
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1992 ~ 1992 C70 1000001 ~ 1131339 1991/10月
鍛造ブレーキペダル採用。グラフィック、エンブレム変更。
1993 ~ 1994 C70 1200001 ~ 1239477
1995 ~ 1996 C70 1300001 ~ 1318292
1997 ~ 1998 C70 1400001 ~ 1427739 1996/12月
TUFFUPチューブ装備。
1999 ~ 1999 C70 1500001 ~ 1699999 1998/12月
マフラーガード装着。
フロントブレーキドラム径アップ(110mm→130mm)
1986 ~ 1987 C70 8500001 ~ 8518080 セル標準装備(スーパーカスタム→カスタムへ名称変更)
角形前照灯。
1988 ~ 1991 C70 8600001 ~ 8680116

適合車種からパーツを絞込み検索

108件中 1件~40件

並び替え:

1. スピードメーターケーブル NTB

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
0営業日後以内
NTB スピードメーターケーブル 1本
レビュー: 4.40(120)

【特長】スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応。純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。【用途】ビジネス・スクーター用

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 パーツNo. RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
SCH-001 1本 ホンダ スーパーカブ 44830-GBJ-000 53

2. リヤーショックマウントナット SUS TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
0営業日後以内
TAKEGAWA(武川) リヤーショックマウントナット SUS 1セット(2個)
レビュー: 4.36(11)

【特長】各車両のリアショックを固定するステンレス製リアショックナットです。ノーマルのスチール製ナット(メッキ)は腐食が早い問題がある為、TAKEGAWA社では耐腐食性に優れたステンレス製ナット及びワッシャを採用しました。また、外観形状がノーマルナットとは異なり、ボリューム感のあるナット形状の為、装着時のカスタムイメージを高めます。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 セット内容 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
00-00-0413 1セット(2個) 袋ナット(10mm)×4、プレーンワッシャ(10×25×1.5)×8 モンキー/ゴリラ・DAX50/70・スーパーカブ50/70/90・リトルカブ・CD50/90 104

3. ハンドルレバー NTB

販売価格(税別) 799 税込879
0営業日後以内
NTB ハンドルレバー 1本
レビュー: 4.43(86)

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種
HLH-007RS 1本 シルバー ホンダ 53175-GR2-000/53175-GR2-010 トゥデイ AF61/67、Dio/ライブDio AF34

4. ステップラバー カブ ブラック LRセット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ステップラバー カブ ブラック LRセット 1個
レビュー: 5.00(4)

【特長】スーパーカブ(リトルカブ含む)50/70/90(ビジネス、スタンダード、デラックス、カスタム12V車)及びAPE50/100(typeB含む)に対応します。(カブ110は使用不可)左右セット。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
213-1892 1個 99

5. パワーレバー(クロームメッキ) KITACO

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
0営業日後以内
KITACO パワーレバー(クロームメッキ) 1セット
レビュー: 4.00(3)

【特長】メッキ処理を施した、美しいブレーキとクラッチレバーのセットです。ドレスアップは勿論、補修用としても使用できます。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 メーカー 主な適合車種
525-1086110 1セット ホンダ クロームメッキ モンキー・ゴリラ(Z50J-1600008-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI車(AB27-1900001-)・APE50(AC16-1000001-1599999)/FI車(AC16-1600001-)・APE100(HC07)・CD50/ベンリィ50S/ベンリィCL50(CD50-1700001-)・CD90/ベンリィ90S(HA03-1000003-)・ジャズ(ALL)・スーパーカブ50(C50-0200001-/AA01-1000001-1699999)/FI車(AA01-1700001-)・プレスカブFI車(NFO.AA01-1700001-)・リトルカブ(NFO.C50-4300001-/AA01-1000001-3999999)/FI車(AA01-4000001-)・スーパーカブ70(C70-1500001-)・スーパーカブ90(HA02-2200001-)

6. ケーブルCOMP. スピード 44830GBJ000 ホンダ

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
0営業日後以内
ホンダ ケーブルCOMP. スピード 44830GBJ000 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種 他社参考品番(NTB)
44830GBJ000 1個 スーパーカブ70 1986-1999年式:C70D(P/S/V/X)に適合 SCH-001

7. ステップラバー カブ ブラウン LRセット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ステップラバー カブ ブラウン LRセット 1個
レビュー: 3.67(3)

【特長】スーパーカブ用のステップラバー。ドレスアップにも最適

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 適合車種
213-1891 1個 リトルカブ、CUB (カブ)、CUB70(カブ)、CUB90(カブ)、APE50(エイプ)、APE100(エイプ)

8. スターターキックゴム リトルカブ ブラウン 1コ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 539 税込593
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) スターターキックゴム リトルカブ ブラウン 1コ 1個
レビュー: 2.50(2)

【特長】スターターキックのドレスアップに最適。補修にも

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 適合車種
214-1602 1個 リトルカブ50・スーパーカブ50/70/90・モンキー(12V/FI)・
CD50/90(12V)

9. スピードメーターケーブル NTB

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
0営業日後以内
NTB スピードメーターケーブル 1本
レビュー: 4.40(120)

【特長】スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応。純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。【用途】ビジネス・スクーター用

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 パーツNo. RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
SCH-002 1本 ホンダ スーパーカブ 44830-GB4-680 53

10. リヤーショックマウントナット SUS TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 749 税込824
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) リヤーショックマウントナット SUS 1セット
レビュー: 4.36(11)

【特長】各車両のリアショックを固定するステンレス製リアショックナットです。ノーマルのスチール製ナット(メッキ)は腐食が早い問題がある為、TAKEGAWA社では耐腐食性に優れたステンレス製ナット及びワッシャを採用しました。また、外観形状がノーマルナットとは異なり、ボリューム感のあるナット形状の為、装着時のカスタムイメージを高めます。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 セット内容 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
00-00-0412 1セット 袋ナット(10mm)×2、プレーンワッシャ(10×25×1.5)×4 モンキー/ゴリラ・DAX50/70・スーパーカブ50/70/90・リトルカブ・CD50/90 104

11. スターターキックゴム リトルカブ レッド KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 539 税込593
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) スターターキックゴム リトルカブ レッド 1個
レビュー: 4.71(7)

【特長】スターターキックのドレスアップに最適。補修にも

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
214-1601 1個 レッド リトルカブ50・スーパーカブ50/70/90・モンキー(12V/FI)・CD50/90(12V) ※カブ110不可

12. フロントショック NTB

販売価格(税別) 8,498 税込9,348
3営業日後以内
NTB フロントショック 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】NTBからスーパーカブ用フロントショックが登場。NTBブランドはISO9002認証取得工場で製造されているので品質は安心です。純正部品と互換性があるので純正品と同じように取付が可能です。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種
FH-GK4-971 1本 ホンダ 51400-GK4-971 スーパーカブ C50/70/90 全般

13. ケーブルCOMP. スロットル 17910GB5762 ホンダ

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
5営業日後以内
ホンダ ケーブルCOMP. スロットル 17910GB5762 1個
レビュー: 5.00(3)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種 他社参考品番(NTB)
17910GB5762 1個 スーパーカブ70 1986-1999年式:C70D(P/S/V/X)に適合 ACH-002

14. ハンドルレバーS(HR02) K-PIT KITACO

販売価格(税別) 869 税込956
0営業日後以内
KITACO ハンドルレバーS(HR02) K-PIT 1個
レビュー: 3.67(3)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 タイプ 純正品番 主な適合車種
70-525-61021 1個 シルバー HR-02 53175-GR2-000、53175-GR2-010、53175-GET-000 ダックス 1995-1999年式:95年に適合

15. Rショック N350S KITACO

販売価格(税別) 9,798 税込10,778
0営業日後以内
KITACO Rショック N350S 1セット(2本)
レビュー: 4.33(6)

【特長】キタコオリジナルのオイルダンパーを採用したリアショックアブソーバーです。培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。※スイングアームとの組み合わせにより、リアショックの硬さも変動しますのでご注意下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種
520-1086190 1セット(2本) スプリング メッキ/メッキ CD50(2ホン1SET) CD50・ベンリィ50S/CL50・スーパーカブ

16. ブレーキペダルカバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ブレーキペダルカバー 1個
レビュー: 5.00(3)

【特長】アメリカン独特のつま先を開くライディングスタイル時でも、的確にペダル操作が行える様に大型化したペダルカバーです。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 適合 形状 タイプ
213-149 1個 モンキー/JAZZ/カブ NEWスクエアー -

17. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: 4.67(21)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-010SR 1個 132 シルバー ホンダ APE50/デラックス/スペシャル XZ50 1/3/4/5/6/7/8/9(HC16)('01~'08)、CB50 F(NO.1609355~)/H/N/P/S/W('86-99)、DJ・1 SE50MF(1250810-)('85-'86)

18. パフォーマンスZレバー (フロントブレーキ用) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) パフォーマンスZレバー (フロントブレーキ用) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
06-08-3024 1個 スーパーカブ50(C50-8000036-9499999・C50-0200001-0999999・C50-2100001-2299999)
スーパーカブ50(AA01-1000001-1699999)
スーパーカブ50(FI・AA01-1700001-)
リトルカブ(C50-4300001-・AA013000001-3999999)
リトルカブ(FI・AA01-4000001-)
スーパーカブ70(C70-8000035-8599999・C70-1000001-1699999)
スーパーカブ90(HA02-1000004-)
スーパーカブ110(JA07-1000001-)
DAX50(遠心クラッチ車・ST50-6300022-6340092)
12V DAX50(AB26-1000001-)

19. ステップラバー カブ レッド LRセット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ステップラバー カブ レッド LRセット 1個
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
213-189 1個

20. スピードメーターハーネス KITACO

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
2営業日後以内
KITACO スピードメーターハーネス 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 主な適合車種
752-9998002 1個 キタコ補修部品 リトルカブ(C50-4300001-/AA01-1000001-3999999)
スーパーカブ50(C50-0200001-2299999/AA01-1000001-1699999)
スーパーカブ70(C70-8500001-8680116/C70-1500001-)
スーパーカブ90(HA02-1500001-)
スーパーカスタム系使用不可

21. スーパーカブ用ウインドシールド(No.66角) af(旭風防)

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
出荷目安:11日
af(旭風防) スーパーカブ用ウインドシールド(No.66角) 1個
レビュー: 4.00(3)

【特長】ビジネスシーンでは、あらゆる天候のもとでも業務を遂行しなければなりません。快適な移動を約束する、このシリーズは各メーカーのビジネス車にフィットします。af(アフ)シリーズ。ひと目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。様々な種類のバイクにそれぞれあったスタイリングでライダーの個性をより表現できます。1955年創業以来、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備え、走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適な、ライダーが快適に運転できる製品を追求しています。※旭風防社製品は、製造物責任(PL)保険に加入しております。※掲載されている製品のデザイン、価格は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種 取扱説明書
No.66角 1個 スーパーカブ50(AA01/C50)

22. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: 4.67(21)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-010R 1個 132 ブラック ホンダ APE50/デラックス/スペシャル XZ50 1/3/4/5/6/7/8/9(HC16)('01~'08)、CB50 F(NO.1609355~)/H/N/P/S/W('86-99)、DJ・1 SE50MF(1250810-)('85-'86)

23. ケーブルASSY. スピード 44830GB4680 ホンダ

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
5営業日後以内
ホンダ ケーブルASSY. スピード 44830GB4680 1個
レビュー: 4.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種 他社参考品番(NTB)
44830GB4680 1個 スーパーカブ 1992-1999年式:C50D/S/B(N)・CM(S)に適合 SCH-002

24. リアショックアブソーバー(クロムメッキ/ブラック/2本セット) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) リアショックアブソーバー(クロムメッキ/ブラック/2本セット) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カブ/リトルカブ

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
06-04-0172 1セット

25. リアショックアブソーバー(クロムメッキ/レッド/2本セット) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) リアショックアブソーバー(クロムメッキ/レッド/2本セット) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カブ/リトルカブ

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
06-04-0169 1セット

26. リアショックアブソーバー(車高/減衰調整タイプ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 63,980 税込70,378
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) リアショックアブソーバー(車高/減衰調整タイプ) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー/DAX/カブ/モンキー125・ダックス125

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
06-04-0136 1セット

27. リヤショックアブソーバー(2本入り) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 34,980 税込38,478
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) リヤショックアブソーバー(2本入り) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カブ50/110 (アルミボディ/レッドスプリング)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
06-04-0189 1セット

28. メインスイッチカバー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) メインスイッチカバー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Monkey/Gorilla/Ape

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
05-09-0048 1セット シルバー

29. メインスイッチカバー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,398 税込2,638
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) メインスイッチカバー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Monkey/Gorilla/Ape

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
05-09-0049 1セット ブラック

30. メインスイッチカバー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,398 税込2,638
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) メインスイッチカバー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Monkey/Gorilla/Ape

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
05-09-0051 1セット レッド

31. メインスイッチカバー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) メインスイッチカバー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Monkey/Gorilla/Ape

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
05-09-0050 1セット ブルー

32. リアショックアブソーバー(クロムメッキ/イエロー/2本セット) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) リアショックアブソーバー(クロムメッキ/イエロー/2本セット) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カブ/リトルカブ

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
06-04-0170 1セット

33. メインキー移設ステーSET KITACO

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
2営業日後以内
KITACO メインキー移設ステーSET 1セット
レビュー: 5.00(2)

【特長】モンキー、APE系でヘッドライトを交換した際に便利なメインキーボックスの移設ステーです。汎用タイプですので、好みの場所に装着できます。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
673-1123810 1セット

34. リアショックアブソーバー(クロムメッキ/クロムメッキ/2本セット) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) リアショックアブソーバー(クロムメッキ/クロムメッキ/2本セット) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カブ/リトルカブ

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
06-04-0171 1セット

35. ハンドルセッター ハリケーン

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
4営業日後以内
ハリケーン ハンドルセッター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB0673-01 1個 ノーマルレッグシールド使用可 バーハンドル取付用 トッププレートがステム穴を隠します。、ジュラルミン削り出し ステンレスボルト使用 ポリッシュアルマイト スーパーカブ50/70/90/カスタム_リトルカブ スーパーカブ50/70/90/カスタム・リトルカブ

36. ステップバーKIT TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ステップバーKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フットポジションが安定することで操縦性がアップし、快適なライディングを楽しむことが出来ます。ステップエンドにはTAKEGAWA社ロゴのレーザーマーキングを施しました。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
06-13-0030 1セット スーパーカブ50/70/90 スーパーカブ50(FI)
リトルカブ リトルカブ(FI)
スーパーカブ50(FI)(AA04-1000001-)は取付け不可

37. パフォーマンスZレバー (フロントブレーキ用) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) パフォーマンスZレバー (フロントブレーキ用) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
06-08-3023 1個 クロームメッキ スーパーカブ50(C50-8000036-9499999・C50-0200001-0999999・C50-2100001-2299999)
スーパーカブ50(AA01-1000001-1699999)
スーパーカブ50(FI・AA01-1700001-)
リトルカブ(C50-4300001-・AA013000001-3999999)
リトルカブ(FI・AA01-4000001-)
スーパーカブ70(C70-8000035-8599999・C70-1000001-1699999)
スーパーカブ90(HA02-1000004-)
スーパーカブ110(JA07-1000001-)
DAX50(遠心クラッチ車・ST50-6300022-6340092)
12V DAX50(AB26-1000001-)

38. パフォーマンスZレバー (フロントブレーキ用) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) パフォーマンスZレバー (フロントブレーキ用) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
06-08-3025 1個 スーパーカブ50(C50-8000036-9499999・C50-0200001-0999999・C50-2100001-2299999)
スーパーカブ50(AA01-1000001-1699999)
スーパーカブ50(FI・AA01-1700001-)
リトルカブ(C50-4300001-・AA013000001-3999999)
リトルカブ(FI・AA01-4000001-)
スーパーカブ70(C70-8000035-8599999・C70-1000001-1699999)
スーパーカブ90(HA02-1000004-)
スーパーカブ110(JA07-1000001-)
DAX50(遠心クラッチ車・ST50-6300022-6340092)
12V DAX50(AB26-1000001-)

39. パフォーマンスZレバー (フロントブレーキ用) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) パフォーマンスZレバー (フロントブレーキ用) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
06-08-3026 1個 ブルー スーパーカブ50(C50-8000036-9499999・C50-0200001-0999999・C50-2100001-2299999)
スーパーカブ50(AA01-1000001-1699999)
スーパーカブ50(FI・AA01-1700001-)
リトルカブ(C50-4300001-・AA013000001-3999999)
リトルカブ(FI・AA01-4000001-)
スーパーカブ70(C70-8000035-8599999・C70-1000001-1699999)
スーパーカブ90(HA02-1000004-)
スーパーカブ110(JA07-1000001-)
DAX50(遠心クラッチ車・ST50-6300022-6340092)
12V DAX50(AB26-1000001-)

40. パフォーマンスZレバー (フロントブレーキ用) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) パフォーマンスZレバー (フロントブレーキ用) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
06-08-3027 1個 ブラック スーパーカブ50(C50-8000036-9499999・C50-0200001-0999999・C50-2100001-2299999)
スーパーカブ50(AA01-1000001-1699999)
スーパーカブ50(FI・AA01-1700001-)
リトルカブ(C50-4300001-・AA013000001-3999999)
リトルカブ(FI・AA01-4000001-)
スーパーカブ70(C70-8000035-8599999・C70-1000001-1699999)
スーパーカブ90(HA02-1000004-)
スーパーカブ110(JA07-1000001-)
DAX50(遠心クラッチ車・ST50-6300022-6340092)
12V DAX50(AB26-1000001-)

戻る ページ 1 2 3 次へ