ホンダ ジャズ [50cc] 1986-99年式 カスタムパーツ(ボディ)

AC09 アップハン/フラットロー ■モデル名:CA50G/J/N/P/S

ホンダ ジャズ [50cc] 1986-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AC09 原動機型式 AC09E 4st単気筒
フレームNo AC09 - 1000030 ~ 排気量 49
タイヤ
2.50 - 16 4PR WT 4.50 - 12 2PR WT
バッテリー 6N4-2A-7(縦置) 全長 1,910
スプロケット
14 43 二次減速比 3.070
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 580
チェーン
サイズ 420 リンク数 100 備考
全高 920
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 83
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯72
ケーブル長
クラッチ 1,010 チョーク メーター 800 スロットル 840
ブレーキ前 1165 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 6v 10w/3w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 6v 8w 6v 8w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
183.5
レベル
(mm)
108
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1987 ~ 1987 AC09 ~ フラットローハンドル
1992 ~ 1992 AC09 ~ カラー変更
1993 ~ 1993 AC09 ~ カラー変更
1994 ~ 1995 AC09 ~ カラー変更
1996 ~ 1999 AC09 ~ カラー変更
1986 ~ 1986 AC09 1000030 ~ アップハンドル

適合車種からパーツを絞込み検索

177件中 161件~177件

並び替え:

161. アルミグリップ ビレット ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン アルミグリップ ビレット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HA7434A 1個 ポリッシュアルマイト マグナ50.JAZZ.エイプ50/100/D.モンキー_ゴリラ.ソロ.ズーマー/DIO等ホンダ系ミニスクーター シングルスロットルケーブル巻取フック付、グリップ径Φ30mm グリップ長126mm 内径穴深さ115mm マグナ50・ジャズ・エイプ50/100/D・モンキー/バハ・ゴリラ・ドリーム50・ホンダ系ミニスクーター・PCX

162. アルミグリップ ビレット ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン アルミグリップ ビレット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HA7434C 1個 クロームメッキ マグナ50.JAZZ.エイプ50/100/D.モンキー_ゴリラ.ソロ.ズーマー/DIO等ホンダ系ミニスクーター シングルスロットルケーブル巻取フック付、グリップ径Φ30mm グリップ長126mm 内径穴深さ115mm マグナ50・ジャズ・エイプ50/100/D・モンキー/バハ・ゴリラ・ドリーム50・ホンダ系ミニスクーター・PCX

163. 6インチドラッグポスト.ストレート ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン 6インチドラッグポスト.ストレート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムして特に目立つ部分であると共に、ハンドル操作を的確にステアリングに伝えるための強度を要するパーツです。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 適合車種 主な適合車種
HB0416 1個 クロームメッキ Φ7/8インチ(22,2mm)ハンドル用_ドラッグスター250.ビラーゴ250/400.マグナ50_JAZZ.レブル.イントルーダーLC250.エリミネーター250LX マグナ50・ジャズ・レブル・ドラッグスター250・ビラーゴ250/400・イントルーダーLC250・エリミネーター250LX

164. 6インチドラッグポスト.テーパー ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン 6インチドラッグポスト.テーパー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムして特に目立つ部分であると共に、ハンドル操作を的確にステアリングに伝えるための強度を要するパーツです。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 適合車種 主な適合車種
HB0436 1個 クロームメッキ Φ7/8インチ(22,2mm)ハンドル用_ドラッグスター250.ビラーゴ250/400.マグナ50_JAZZ.レブル.イントルーダーLC250.エリミネーター250LX マグナ50・ジャズ・レブル・ドラッグスター250・ビラーゴ250/400・イントルーダーLC250・エリミネーター250LX

165. 6インチドラッグポスト.ベーシック ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン 6インチドラッグポスト.ベーシック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムして特に目立つ部分であると共に、ハンドル操作を的確にステアリングに伝えるための強度を要するパーツです。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 適合車種 主な適合車種
HB0406 1個 クロームメッキ Φ7/8インチ(22,2mm)ハンドル用_ドラッグスター250.ビラーゴ250/400.マグナ50_JAZZ.レブル.イントルーダーLC250.エリミネーター250LX マグナ50・ジャズ・レブル・ドラッグスター250・ビラーゴ250/400・イントルーダーLC250・エリミネーター250LX

166. 6インチライザーポスト.ストレート ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン 6インチライザーポスト.ストレート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムして特に目立つ部分であると共に、ハンドル操作を的確にステアリングに伝えるための強度を要するパーツです。アッパービューをすっきりさせるボルトが見えないタイプ。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 適合車種 主な適合車種
HB0516 1個 クロームメッキ Φ7/8インチ(22,2mm)ハンドル用_ドラッグスター250.ビラーゴ250/400.マグナ50_JAZZ.レブル.イントルーダーLC250.エリミネーター250LX マグナ50・ジャズ・レブル・ドラッグスター250・ビラーゴ250/400・イントルーダーLC250・エリミネーター250LX

167. 6インチライザーポスト.プルバック ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン 6インチライザーポスト.プルバック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムして特に目立つ部分であると共に、ハンドル操作を的確にステアリングに伝えるための強度を要するパーツです。アッパービューをすっきりさせるボルトが見えないタイプ。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 適合車種 主な適合車種
HB0517 1個 クロームメッキ Φ7/8インチ(22,2mm)ハンドル用_ドラッグスター250.ビラーゴ250/400.マグナ50_JAZZ.レブル.イントルーダーLC250.エリミネーター250LX マグナ50・ジャズ・レブル・ドラッグスター250・ビラーゴ250/400・イントルーダーLC250・エリミネーター250LX

168. 8インチドラッグポスト.ストレート ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン 8インチドラッグポスト.ストレート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムして特に目立つ部分であると共に、ハンドル操作を的確にステアリングに伝えるための強度を要するパーツです。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 適合車種 主な適合車種
HB0469 1個 クロームメッキ Φ7/8インチ(22,2mm)ハンドル用_ドラッグスター250.ビラーゴ250/400.マグナ50_JAZZ.レブル.イントルーダーLC250.エリミネーター250LX マグナ50・ジャズ・レブル・ドラッグスター250・ビラーゴ250/400・イントルーダーLC250・エリミネーター250LX

169. 8インチライザーポスト.ストレート ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン 8インチライザーポスト.ストレート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムして特に目立つ部分であると共に、ハンドル操作を的確にステアリングに伝えるための強度を要するパーツです。アッパービューをすっきりさせるボルトが見えないタイプ。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 適合車種 主な適合車種
HB0519 1個 クロームメッキ Φ7/8インチ(22,2mm)ハンドル用_ドラッグスター250.ビラーゴ250/400.マグナ50_JAZZ.レブル.イントルーダーLC250.エリミネーター250LX マグナ50・ジャズ・レブル・ドラッグスター250・ビラーゴ250/400・イントルーダーLC250・エリミネーター250LX

170. 8インチライザーポスト.プルバック ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン 8インチライザーポスト.プルバック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】シャドウ/スラッシャー、スティード等のリジットスペ-サー付。カスタムして特に目立つ部分であると共に、ハンドル操作を的確にステアリングに伝えるための強度を要するパーツです。アッパービューをすっきりさせるボルトが見えないタイプ。【用途】Φ1インチ(25.4mm)ハンドル用_ドラッグスター4/11/クラシック.シャドウ/スラッシャー.スティード_マグナ250.イントルーダークラシック.バルカン/クラシック他

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 適合車種 主な適合車種
HB0518 1個 クロームメッキ Φ7/8インチ(22,2mm)ハンドル用_ドラッグスター250.ビラーゴ250/400.マグナ50_JAZZ.レブル.イントルーダーLC250.エリミネーター250LX マグナ50・ジャズ・レブル・ドラッグスター250・ビラーゴ250/400・イントルーダーLC250・エリミネーター250LX

171. フォワードコントロールkit ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン フォワードコントロールkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HF5324-01 1セット 135mmフォワード,15mmアップ ペダルの高さは調整可、ボルトオン プレートは、ジュラルミン削り出しポリッシュ クロームメッキ マグナ50.JAZZ マグナ50・JAZZ

172. フットペグ ビレット ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン フットペグ ビレット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】基本的にアルミグリップと同じデザインの商品をラインナップ。グリップに合わせてトータルコーディネイトが可能です。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HF5173A 1個 アルミ削り出し ポリッシュアルマイト マグナ50.JAZZ.モンキー/バハ_ゴリラ.TW225E.TW200/E マグナ50・JAZZ・モンキー・モンキーバハ・ゴリラ・TW225E・TW200/E

173. アメリカントップブリッヂ&ステム KITACO

販売価格(税別)    
KITACO アメリカントップブリッヂ&ステム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】キャスター角を増やし、ローアンドロングを強調してチョッパースタイルに。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
103-56-1085-08 1個 マグナ50(AC13)・JAZZ

174. Fフォークジョイント KITACO

販売価格(税別)    
KITACO Fフォークジョイント 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アメリカントップブリッジ&ステム装着時にフロントフォークの長さを補うフォーク延長キットです。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
103-50-1085-90 1個 マグナ50(AC13)・JAZZ

175. パワーレバー(クロームメッキ) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO パワーレバー(クロームメッキ) 1セット
レビュー: 4.00(3)

【特長】メッキ処理を施した、美しいブレーキとクラッチレバーのセットです。ドレスアップは勿論、補修用としても使用できます。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 メーカー 主な適合車種
525-1086100 1セット ホンダ クロームメッキ モンキー・ゴリラ(Z50J-1600008-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI車(AB27-1900001-)・APE50(AC16-1000001-1599999)/FI車(AC16-1600001-)・APE100(HC07)・CD50/ベンリィ50S/ベンリィCL50(CD50-1700001-)・CD90/ベンリィ90S(HA03-1000003-)・ジャズ(ALL)・スーパーカブ50(C50-0200001-/AA01-1000001-1699999)/FI車(AA01-1700001-)・プレスカブFI車(NFO.AA01-1700001-)・リトルカブ(NFO.C50-4300001-/AA01-1000001-3999999)/FI車(AA01-4000001-)・スーパーカブ70(C70-1500001-)・スーパーカブ90(HA02-2200001-)

176. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: 4.67(21)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-010MR 1個 132 メッキ ホンダ APE50/デラックス/スペシャル XZ50 1/3/4/5/6/7/8/9(HC16)('01~'08)、CB50 F(NO.1609355~)/H/N/P/S/W('86-99)、DJ・1 SE50MF(1250810-)('85-'86)

177. キックペダルカバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) キックペダルカバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アメリカン独特のつま先を開くライディングスタイル時でも、的確にペダル操作が行える様に大型化したペダルカバーです。アルミ製で表面に滑り止め加工を施しました。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 適合
214-160 1個 モンキー/JAZZ

戻る ページ 1 2 3 4 5 次へ