ホンダ モンキー バハ [50cc] 1991-01年式 カスタムパーツ(ボディ)

Z50J 6V 3.1ps デュアルパーパス ■モデル名:Z50JM/JN/JP

ホンダ モンキー バハ [50cc] 1991-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-Z50J 原動機型式 Z50JE 4st単気筒 空冷
フレームNo Z50J - 1700001 ~ 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 35J WT 3.50 - 8 35J WT
バッテリー FTR4A-BS(縦置) 全長 1,330
スプロケット
13 31 二次減速比 2.384
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 735
チェーン
サイズ 420 リンク数 72 備考
全高 875
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 59
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型小(I) 番数 ♯58
ケーブル長
クラッチ 825 チョーク メーター スロットル 655
ブレーキ前 780 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 15w/15w
タイプ P15D25-1 T19
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1991 Z50J 1700001 ~ 1703523 1991/1月
XLR250BAJA(デュアルパーパス)をモチーフとし、車体構成はモンキーとほぼ同一。
デュアルヘッドライト、ナックルガード、サイドカバー装備、フロントフォークプロテクター、12V CDI点火方式装備。
バッテリーレス。
1991 ~ 1991 Z50J 1900001 ~ 1900805
1992 ~ 1992 Z50J 2000001 ~ 2006661 オートカムテンショナーMFバッテリー新採用。
カラー変更
・トリコロールカラー
1993 ~ 2001 Z50J 2100001 ~ 2115331 1993/6月
サイドスタンド防止機構新採用、形状変更。
カラー設定
・シャスタホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

857件中 521件~560件

並び替え:

521. 27ΦFフォークAssyタイプⅢ KITACO

販売価格(税別)    
KITACO 27ΦFフォークAssyタイプⅢ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
500-1065110 1個 モンキー/バハ/FI・ゴリラ(Z50J-1000001-/AB277-1000001-1899999/AB27-1900001-)

522. TC-1 キー付タンクキャップ KITACO

販売価格(税別)    
KITACO TC-1 キー付タンクキャップ 1個
レビュー: 2.80(5)

【特長】ガソリンの盗難を防止する為にキーが付いたタンクキャップは必須アイテムです。

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量 主な適合車種 タイプ
850-0501010 1個 ゴリラ(6V/12V)・モンキーバハ・CD50/90・CB50J/S・R&P・APE50/100・XE50/800等 TC-1

523. Fフェンダー(ローソンタイプ) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO Fフェンダー(ローソンタイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】往年の名車のスタイリングをモンキーのサイズにディフォルメしたレプリカカウルシリーズです。ミニサイズとは言え、モンキーを精悍なスタイルに演出します。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種
680-1014600 1個 モンキー モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1000001-/A27-1000001-1899999)・モンキーFI車(AB27-1900001-)

524. FフォークKIT(タイプX) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO FフォークKIT(タイプX) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
500-1137100 1セット モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-1900001-)・モンキーFI車(AB27-1900001-)

525. FフォークKIT(タイプX) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO FフォークKIT(タイプX) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
500-1137200 1セット モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-1900001-)・モンキーFI車(AB27-1900001-)

526. FフォークKIT(タイプX)WD KITACO

販売価格(税別)    
KITACO FフォークKIT(タイプX)WD 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
500-1137300 1セット モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-1900001-)・モンキーFI車(AB27-1900001-)

527. FフォークKIT(タイプX)WD KITACO

販売価格(税別)    
KITACO FフォークKIT(タイプX)WD 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
500-1137310 1セット モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-1900001-)・モンキーFI車(AB27-1900001-)

528. FフォークKIT(タイプX)WD KITACO

販売価格(税別)    
KITACO FフォークKIT(タイプX)WD 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
500-1137400 1セット モンキー バハ 1991-2001年式:※ノーマルヘッドライトは使用不可

529. アルミチェンジペダル 120MM KITACO

販売価格(税別)    
KITACO アルミチェンジペダル 120MM 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】軽量かつ強固なチェンジペダルです。各車種用に設定。もちろんつま先可倒式ですので、転倒等による破損にも強く安心です。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
516-1123830 1個 モンキー/ゴリラ/バハ(Z50J-1000001-/AB27-1000001-1899999)

530. アルミホイル・窓有ワイド/10インチ KITACO

販売価格(税別)    
KITACO アルミホイル・窓有ワイド/10インチ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】3.25インチのワイドリムを採用したアルミホイール。120幅サイズのタイヤが装着可能となります。重星:約1.40kg(ホールレスタイプ1本)。重量:約1.35kg(ホールタイプ1本)。(ノーマル:約1.60kg)。※タイヤは120/70-10サイズが適合します。※タイヤの装着にはタイヤチューブが必要です。※ロードコース専用。ダートやモトクロスコースでの使用はできません。

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
509-1014270 1個 モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(Z50J-19000001-)

531. アルミホイルSET(10インチ) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO アルミホイルSET(10インチ) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】豊富なカラーバリエーションを設定した10インチのアルミホイールです。重璽:約1.15kg(1本)(ノーマル:約1.60kg)。※アルミホイール、ハーフS E T は生産ロットにより、色目(溥い、濃い)に差があります。予めご了承下さい。※装着には3.50-10、90/90-10サイズタイヤ及び、タイヤチューブが必要です。また、10インチ対応のフロントフォークもしくは、スイングアームの交換が必要です。※インチアップ時のスピードメーターの補正用としてメーターギアBOX332-1013100を設定しています。※ロードコース専用。ダートやモトクロスコースでの使用はできません。

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
509-1014000 1セット モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(Z50J-19000001-)

532. アルミホイルSET(10インチ) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO アルミホイルSET(10インチ) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】豊富なカラーバリエーションを設定した10インチのアルミホイールです。重璽:約1.15kg(1本)(ノーマル:約1.60kg)。※アルミホイール、ハーフS E T は生産ロットにより、色目(溥い、濃い)に差があります。予めご了承下さい。※装着には3.50-10、90/90-10サイズタイヤ及び、タイヤチューブが必要です。また、10インチ対応のフロントフォークもしくは、スイングアームの交換が必要です。※インチアップ時のスピードメーターの補正用としてメーターギアBOX332-1013100を設定しています。※ロードコース専用。ダートやモトクロスコースでの使用はできません。

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
509-1014100 1セット モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(Z50J-19000001-)

533. アルミホイルSET(10インチ) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO アルミホイルSET(10インチ) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】豊富なカラーバリエーションを設定した10インチのアルミホイールです。重璽:約1.15kg(1本)(ノーマル:約1.60kg)。※アルミホイール、ハーフS E T は生産ロットにより、色目(溥い、濃い)に差があります。予めご了承下さい。※装着には3.50-10、90/90-10サイズタイヤ及び、タイヤチューブが必要です。また、10インチ対応のフロントフォークもしくは、スイングアームの交換が必要です。※インチアップ時のスピードメーターの補正用としてメーターギアBOX332-1013100を設定しています。※ロードコース専用。ダートやモトクロスコースでの使用はできません。

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
509-1083400 1セット モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(Z50J-19000001-)

534. アルミホイルSET(8インチ) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO アルミホイルSET(8インチ) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミ製の軽量ホイール。カラーバリエーションも豊富に設定。※アルミホイール、ハーフSETは生産ロットにより、色目(薄い、濃い)に差があります。予めご了承下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
509-1013200 1セット モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(Z50J-19000001-)

535. アルミホイルSET(8インチ) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO アルミホイルSET(8インチ) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミ製の軽量ホイール。カラーバリエーションも豊富に設定。※アルミホイール、ハーフSETは生産ロットにより、色目(薄い、濃い)に差があります。予めご了承下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
509-1013700 1セット モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(Z50J-19000001-)

536. エアロフェンダー(白) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO エアロフェンダー(白) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
680-1137210 1個 モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1000001-/A27-1000001-1899999)・モンキーFI車(AB27-1900001-)

537. サイドスタンド(メッキ) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO サイドスタンド(メッキ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】10インチタイヤに交換した際にノーマルのままのサイドスタンドでは短く、不安定(倒れすぎ)になります。このサイドスタンドはノーマルと同じ位置に取付か出来ます。ノーマルよりも長くなっていますので安定した駐車が可能になります。

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量 主な適合車種
676-1013011 1個 モンキー/ゴリラ(Z50J-1000001-1805927)・モンキーバハ(Z50J-1700001-2006661)

538. サイドスタンド(メッキ) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO サイドスタンド(メッキ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】10インチタイヤに交換した際にノーマルのままのサイドスタンドでは短く、不安定(倒れすぎ)になります。このサイドスタンドはノーマルと同じ位置に取付か出来ます。ノーマルよりも長くなっていますので安定した駐車が可能になります。

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量 主な適合車種
676-1083011 1個 モンキ一/ゴリラ(Z50J-2000001-)・モンキーバハ(Z50J-2100001-)

539. リアショック N265 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO リアショック N265 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】キタコオリジナルのオイルダンパーを採用したリアショックアブソーバーです。培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。※スイングアームとの組み合わせにより、リアショックの硬さも変動しますのでご注意下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
520-1083030 1個 モンキー/FI/バハ・ゴリラ
ノーマルスイングアーム対応

540. ミニエアロバイザーSET KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ミニエアロバイザーSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
603-0500020 1セット 汎用

541. ミニエアロバイザーSET KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ミニエアロバイザーSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
603-0500040 1セット 汎用

542. スイングアーム(TT)8L KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スイングアーム(TT)8L 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】六角日の宇断面の押し出し材を採用した高剛性スイングアームです。従来のストレートアームではなく、曲げ加工を施した美しいアームラインが特徴。また予め曲げ加工を施した専用ブレーキロッドやチェーンスライダーを標準装備しています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
519-1123020 1個 モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-19000001-)

543. スイングアームRS/12L(BLACK/GOLD) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スイングアームRS/12L(BLACK/GOLD) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】タイプTTをベースとした、六角日の宇断面の押し出し材を採用の高剛性スイングアームにアルミ削り出し製の専用チェーンアジャスターとアクスルシャフトを付属したグレードアップ仕様。また予め曲げ加工を施した専用ブレーキロッドやチェーンスライダーを標準装備している他、メンテナンス時に便利なスタンドフックもオプション設定しています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 適合 主な適合車種
519-1123132 1個 キタコ補修部品 モンキー/ゴリラ/モンキーバハ(Z50J-10000001-/AB27-1000001-1899999)・
モンキーFI車(AB27-19000001-)

544. スイングアームRS/16L(BLACK/RED) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スイングアームRS/16L(BLACK/RED) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】タイプTTをベースとした、六角日の宇断面の押し出し材を採用の高剛性スイングアームにアルミ削り出し製の専用チェーンアジャスターとアクスルシャフトを付属したグレードアップ仕様。また予め曲げ加工を施した専用ブレーキロッドやチェーンスライダーを標準装備している他、メンテナンス時に便利なスタンドフックもオプション設定しています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
519-1123141 1個 モンキー/ゴリラ/モンキーバハ(Z50J-10000001-/AB27-1000001-1899999)・
モンキーFI車(AB27-19000001-)

545. スイングアームRS/16L(SILVER/RED) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スイングアームRS/16L(SILVER/RED) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】タイプTTをベースとした、六角日の宇断面の押し出し材を採用の高剛性スイングアームにアルミ削り出し製の専用チェーンアジャスターとアクスルシャフトを付属したグレードアップ仕様。また予め曲げ加工を施した専用ブレーキロッドやチェーンスライダーを標準装備している他、メンテナンス時に便利なスタンドフックもオプション設定しています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
519-1123140 1個 モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-19000001-)

546. スイングアームRS/4L(BLACK/GOLD) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スイングアームRS/4L(BLACK/GOLD) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】タイプTTをベースとした、六角日の宇断面の押し出し材を採用の高剛性スイングアームにアルミ削り出し製の専用チェーンアジャスターとアクスルシャフトを付属したグレードアップ仕様。また予め曲げ加工を施した専用ブレーキロッドやチェーンスライダーを標準装備している他、メンテナンス時に便利なスタンドフックもオプション設定しています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
519-1123112 1個 モンキー/ゴリラ/モンキーバハ(Z50J-10000001-/AB27-1000001-1899999)・
モンキーFI車(AB27-19000001-)

547. スイングアームRS/4L(BLACK/RED) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スイングアームRS/4L(BLACK/RED) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】タイプTTをベースとした、六角日の宇断面の押し出し材を採用の高剛性スイングアームにアルミ削り出し製の専用チェーンアジャスターとアクスルシャフトを付属したグレードアップ仕様。また予め曲げ加工を施した専用ブレーキロッドやチェーンスライダーを標準装備している他、メンテナンス時に便利なスタンドフックもオプション設定しています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
519-1123111 1個 モンキー/ゴリラ/モンキーバハ(Z50J-10000001-/AB27-1000001-1899999)・
モンキーFI車(AB27-19000001-)

548. スイングアームRS/4L(SILVER/RED) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スイングアームRS/4L(SILVER/RED) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】タイプTTをベースとした、六角日の宇断面の押し出し材を採用の高剛性スイングアームにアルミ削り出し製の専用チェーンアジャスターとアクスルシャフトを付属したグレードアップ仕様。また予め曲げ加工を施した専用ブレーキロッドやチェーンスライダーを標準装備している他、メンテナンス時に便利なスタンドフックもオプション設定しています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
519-1123110 1個 モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-19000001-)

549. スイングアームRS/8L(BLACK/GOLD) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スイングアームRS/8L(BLACK/GOLD) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】タイプTTをベースとした、六角日の宇断面の押し出し材を採用の高剛性スイングアームにアルミ削り出し製の専用チェーンアジャスターとアクスルシャフトを付属したグレードアップ仕様。また予め曲げ加工を施した専用ブレーキロッドやチェーンスライダーを標準装備している他、メンテナンス時に便利なスタンドフックもオプション設定しています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
519-1123122 1個 モンキー/ゴリラ/モンキーバハ(Z50J-10000001-/AB27-1000001-1899999)・
モンキーFI車(AB27-19000001-)

550. スイングアームRS/8L(BLACK/RED) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スイングアームRS/8L(BLACK/RED) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】タイプTTをベースとした、六角日の宇断面の押し出し材を採用の高剛性スイングアームにアルミ削り出し製の専用チェーンアジャスターとアクスルシャフトを付属したグレードアップ仕様。また予め曲げ加工を施した専用ブレーキロッドやチェーンスライダーを標準装備している他、メンテナンス時に便利なスタンドフックもオプション設定しています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
519-1123121 1個 モンキー/ゴリラ/モンキーバハ(Z50J-10000001-/AB27-1000001-1899999)・
モンキーFI車(AB27-19000001-)

551. スイングアームRS/8L(SILVER/RED) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スイングアームRS/8L(SILVER/RED) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】タイプTTをベースとした、六角日の宇断面の押し出し材を採用の高剛性スイングアームにアルミ削り出し製の専用チェーンアジャスターとアクスルシャフトを付属したグレードアップ仕様。また予め曲げ加工を施した専用ブレーキロッドやチェーンスライダーを標準装備している他、メンテナンス時に便利なスタンドフックもオプション設定しています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
519-1123120 1個 モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-19000001-)

552. マスコットカウル(Dヘッド) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO マスコットカウル(Dヘッド) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スポーティな顔つきに仕立てるマスコットカウル。

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 主な適合車種
600-1083800 1個 モンキー・ゴリラ(Z50J-2000001-・AB27-1000001-1899999)・モンキーバハ(ALL)キタコ製Φ27、Φ30フロントフォークに対応

553. バックステップキット(タイプX) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO バックステップキット(タイプX) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ライディングポジションをよりレーシーなものへ。特に車体の小さいモンキー等はスポーツ走行やフルバンク時に効果的です。タイプXでは体格やライディングポジションに合わせた4つのポジションに設定可能、ディスク、ドラムブレーキ仕様両方に対応。さらにはノーマルリヤフェンダーも装着可能な設計です。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
516-1123100 1個 モンキー/ゴリラ/バハ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-18999999)モンキーFI車には使用不可

554. アルミハンドルクランプKIT POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith アルミハンドルクランプKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
270167 1セット 12Vモンキー・6Vモンキー(85から・Z50JF/Z50J-1600008から)

555. Lクランクケースカバー/ショット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) Lクランクケースカバー/ショット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
75364 1個 12V モンキー/ゴリラ(Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001
・Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB27-1000001)
モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001)
モンキーR(Z50JRH・AB22-1000017)
モンキーRT(Z50JRJ-2 ・AB22-1007601)

556. Lクランクケースカバー/バレル DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) Lクランクケースカバー/バレル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
75255 1個 12V モンキー/ゴリラ(Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001
・Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB27-1000001)
モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001)
モンキーR(Z50JRH・AB22-1000017)
モンキーRT(Z50JRJ-2 ・AB22-1007601)

557. フラットフェイススロットルコーン POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith フラットフェイススロットルコーン 1個
レビュー: 4.57(7)

【特長】コーン本体に凹凸がないフラットフェイスのオープンエンドタイプ。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
271365 1個 モンキー(FI使用可)、ゴリラ、APE50/100、XR50/100Motard、LiveDio系、ZOOMER

558. レーシングリヤフェンダー CF POSH

販売価格(税別)    
CF POSH レーシングリヤフェンダー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
270077 1個 メッキ モンキー・ゴリラ

559. ロングスピードメーターケーブル POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ロングスピードメーターケーブル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種
270175 1個 モンキー/バハ・ゴリラ
(Z50J-1300017から)
(AB27-1000001から)

560. ALタンゾウSTEP,モンキー/ゴリラ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ALタンゾウSTEP,モンキー/ゴリラ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
69010 1個 モンキー(09年)(フューエルインジェクションモデル・JBH-AB27)・モンキー/ゴリラ(12V)(Z50JN/P/S/T/V/W/X/Y・Z50J-2000001-)・モンキー/ゴリラ(12V)(Z50J1/2/4/5・AB27-1000001-)・モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)

戻る ページ 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 次へ