ホンダ Dio XRバハ [50cc] 1994-96年式 カスタムパーツ(ボディ)

AF28 ■モデル名:SK50MMR/MMT スーパーDio(SK50MMR/T)のオフロード仕様

ホンダ Dio XRバハ [50cc] 1994-96年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AF28 原動機型式 AF18E 2st単気筒 空冷
フレームNo AF28 - 2000001 ~ 2101194 排気量 49
タイヤ
3.00 - 10 42J TL 3.00 - 10 42J TL
バッテリー FTR4A-BS 全長 1,650
スプロケット
二次減速比
プラグ
BR6HSA 本数 1
全幅 755
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,045
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 72
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯75
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 1690 備考 スロットル:ジョイント迄1510
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 15w/15w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1995 AF28 2000001 ~ 2004016 スーパーDio SK50MMRのオフロード仕様
ライトガード付きデュアルヘッドライト
ブロックパターンタイヤ装備
1996 ~ 1996 AF28 2100001 ~ 2101194 スーパーDio SK50MMTのオフロード仕様

適合車種からパーツを絞込み検索

14件中 1件~14件

並び替え:

1. リペア用シートカバー NTB

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
3営業日後以内
NTB リペア用シートカバー 1枚
レビュー: 4.41(156)

【特長】全てJASO B801の関連規格で製作されています。【用途】シートの補修、貼り換え用

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 タイプ メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番
CVH-02 1枚 タッカー止め式 ホンダ DIO AF-27/28 77101-GAH-305,77101-GAH-305ZA,
77101-GAH-305ZE,77101-GAH-305ZG,
77101-GAH-305ZJ,77101-GAH-305ZM,
77101-GAH-305ZQ,77101-GAH-306,
77101-GAH-306ZA,77101-GAH-660ZB,
77101-GAH-660,77101-GAH-680,
77101-GAH-A00

2. リムラインシート(10インチ) KITACO

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
KITACO リムラインシート(10インチ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼付けやすい転写式を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
000-0900200 1個 ジョルノ(AF70)

3. リムラインシート(10インチ) KITACO

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
KITACO リムラインシート(10インチ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼付けやすい転写式を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
000-0900210 1個 ジョルノ(AF70)

4. ミニコンチ3型 kit専用ハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 3,698 税込4,068
4営業日後以内
ハリケーン ミニコンチ3型 kit専用ハンドル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 内径(Φmm) 全幅(mm)
HB0025C-11 1個 スイッチ穴加工済み クロームメッキ 18 620

5. ロング スロットルケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
4営業日後以内
ハリケーン ロング スロットルケーブル 1個
レビュー: 3.71(7)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6256 1個 ジョイント迄 150mmロング アウター長さ1530mm ブラック ライブDio-ZX('94~'01)_ライブDio-SR('94~'96)_ライブDio('97~'99) ライブDio ZX(94-01)/ライブDio SR(94-96)/ライブDio(97-99)

6. ロング スロットルケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
4営業日後以内
ハリケーン ロング スロットルケーブル 1個
レビュー: 3.71(7)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6258 1個 ライブDio比250mmロング スーパーDio&タクトS比120mmロング、ジョイント迄 アウター長さ1630mm ブラック ライブDio-ZX/SR.ライブDio('97~'99)_スーパーDio-ZX/SR/BAJA_タクトS('93-'97 AF31) ライブDio ZX(94-01)/ライブDio SR(94-96)/ライブDio(97-99)/スーパーDio ZX/SR/BAJA/タクトS(93-97 AF31)

7. ロング スロットルケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
4営業日後以内
ハリケーン ロング スロットルケーブル 1個
レビュー: 3.71(7)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6272 1個 ジョイント迄 200mmロング アウター長さ1710mm ブラック スーパーDio-ZX/SR/BAJA_タクトS('93~'97 AF31) スーパーDio ZX/SR/BAJA/タクトS(93-97 AF31)

8. フロントフォーク NTB

販売価格(税別)    
NTB フロントフォーク 1セット(2本)
レビュー: 5.00(4)

【特長】バツグンの乗り心地を演出!。NTBのインナーパーツ製品は、対純正部品への部品取りが出来ます。また、ガイドパイプについては強化しています。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種
FH-GBL-SR/L 1セット(2本) ホンダ シルバー 51400-GBL-701、51500-GBL-701 LIVE Dio(ディスク車)

9. ミニコンチ3型 ハンドルkit ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ミニコンチ3型 ハンドルkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】COOLに決める。これからのスクータースタイル。バーハンドル仕様に変更する為に必要最小限のパーツをキットにしました。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HBK523-01 1セット スイッチ穴付ハンドル ハンドルセッター・ホルダー 4.5ベーツライト、トリップ付ミニメーター ミニウインカー セルスイッチプレート他 ライブDio/ZX/SR/J/S/Fit.ジョルノ/クレア/DX_スーパーDio/ZX/SR/BAJA.ジョルカブ.TODAY_リード50('88~'97 AF20)/90.タクト/S('93~) ライブDio ZX(97-01・AF35・SK50MV5/MW5/SK50MY5/MM15)・
ライブDio ZX/SR(94-96・AF35・SK50MR2,3/Ms2,3/SK50MT2,5)・
ライブDio S/J(スペシャル/99-02・AF34・SK50-)・
ライブDio(C.B.S/97-99・AF35・SK50MV/MW/MY)・
ライブDio(94-96・AF34・SK50MR/Ms/MT)・
ライブDio Fit(97-00・AF27・SK50V/W/X)・
スーパーDio(91-99・AF27・SK50-)・
スーパーDio XR BAJA(94-96・AF28・SK50MMR-2/MMT-2)・
スーパーDio ZX/SR(91-93・AF28・SK50-)・
TODAY(キャブレター車/02-07・AF61・NVS501SH1-7)・
タクト(スタンドアップ/98-02・AF51・SZ50W/X)・
タクト(スタンドアップ/93-97・AF30・SZ50P/3・R/3・T/3)・
タクトS(93-97・AF31・SZ50P2/R2/T2)・
リード50(メットイン/88-97・AF20・NH50MJ/N/P)・
リード90(メットイン/88-97・HF05・NH90MJ/N/P)・
ジョルノ(DX/92-01・AF24・SN50-)・
ジョルカブ(99-01・AF53・SNC50X)・
ジョルノクレア(DX/00-01・AF54・CHX50-)

10. デジタルタコメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デジタルタコメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 セット内容 寸法(mm) 質量(g) 電源
46161 1個 デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 (本体)H36×W76×D14.5 約40(本体のみ) 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V)

11. ステアリングステム NTB

販売価格(税別)    
NTB ステアリングステム 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】ISO9002認証取得工場で製造されています。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 メーカー 純正品番 代表車種
SSH-GBL-306 1本 ホンダ 53210-GBL-306 DIO XR、バハ/AF28

12. フロントフォーク NTB

販売価格(税別)    
NTB フロントフォーク 1セット(2本)
レビュー: 5.00(4)

【特長】バツグンの乗り心地を演出!。NTBのインナーパーツ製品は、対純正部品への部品取りが出来ます。また、ガイドパイプについては強化しています。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種
FH-GBL-BR/L 1セット(2本) ホンダ ブラック 51400-GBL-701、51500-GBL-701 LIVE Dio(ディスク車)

13. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: 4.67(21)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-210SR 1個 129 シルバー ホンダ CRM80 R/V、80、94-97 CRM80 P、80、93 CB223S 8 (MC40)、223、08-12 SL230 V/W/X/Y/1/4 (MD33-100)、230、97-03 CRM50 R/V、50、94/97 CRM50 P、50、93 ディオXRバハSK50MMRⅡ/MMTⅡ、50、94-96 CRM250R/AR RP/RPⅡ/RR/RRⅡ/RARV/VⅡ/ARW、250、93-98 CRM250R RK、250、89-90 FTR250 G/Ⅱ、250、86 XLR250 BAJA RⅢJ/ⅢL/ⅢM/ⅢN/ⅢR、250、88-93 XLR250R RF/R2F/RH/RK/RL/RM/RN/RP/RR、250、85-94 XR250/BAJA Y/ⅢY、250、00

14. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: 4.67(21)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-080SR 1個 162 シルバー ホンダ CRM80 R/V('94-'97)、CRM80 P('93)、CB223S 8(MC40)('08-'12)、SL230 V/W/X/Y/1/4(MD33-100)('97-'03)、CRM50 R/V('94/'97)、CRM50 P('93)、ディオ XRバハ SK50MMRⅡ/MMTⅡ('94-'96)、CRM250R/AR RP/RPⅡ/RR/RRⅡ/RARV/VⅡ/ARW('93-'98)、CRM250R RK('89-'90)、FTR250 G/Ⅱ('86)

戻る ページ 1 次へ