ホンダ ズーマー [50cc] 2001-07年式 カスタムパーツ(ボディ)

AF58 キャブ ■モデル名:NPS501/2/3/4/5/6/7

ホンダ ズーマー [50cc] 2001-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-AF58 原動機型式 AF55E 4st単気筒 水冷
フレームNo AF58 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
120/90 - 10 54J TL 130/90 - 10 59J TL
バッテリー YTZ7S 全長 1,860
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR8EH-9 本数 1
全幅 735
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,025
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 84
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型大(O) 番数 ♯75
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル 1,900
ブレーキ前 1230 ブレーキ後 1860 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 15w/15w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2001 AF58 1000001 ~ 1099999 STD
2001/6月
水冷4stOHC単気筒。4.9ps。
ストリートカスタマイズスクーター。シート下フリースペース、パイプワークフレーム装備。
前後極太タイヤ、デュアルヘッドライト採用。
カラー設定
・シャイニーオレンジ
・ブラック
・クラシカルホワイト
2002 ~ 2002 AF58 1100001 ~ 1199999 スペシャル(3000台限定)
2002/3月
Fフォークカバー、前後ホイールを同系のクラウドシルバーメタリックとする。(スペシャルステッカーシート同梱)
・アキュレイトシルバーメタリック
2003 ~ 2003 AF58 1200001 ~ 1299999 2003/1月
カラー追加
・プラズマイエロー(新色)
・バージンベージュ(新色)
・カムフラージュグリーン(5月追加
2004 ~ 2004 AF58 1300001 ~ 1399999 2003/12月
カラー追加
・ファイティングレッド(新色)
・シャスタホワイト(新色)
・カムフラージュグリーン
・ブラック
2004 ~ 2004 AF58 1400001 ~ 1499999 スペシャル(1500台限定)
2004/7月
ロゴステッカー専用色シャスタホワイト採用。
・パールコーラルリーフブルー
2005 ~ 2005 AF58 1500001 ~ 1499999 STD
2005/10月
カラー追加
・プラズマイエロー(新色)
・ブラック
・シャスタホワイト
2006 ~ 2006 AF58 1500001 ~ 1599999 スペシャルエディション
2006/7月
バイスブルーにホワイトシートやホイール装着。
ムーンストーンシルバーメタリックにシルバーシート採用、フレームに車名ロゴステッカー。
カラー設定
・バイスブルー
2006 ~ 2006 AF58 1500001 ~ 1599999 デラックス
2005/10月
ホワイトシート、メタリック塗装。
カラー設定
・マットアクシスオレンジメタリック
・ナッソーブルーメタリック-U
2007 ~ 2007 AF58 1600001 ~ 1699999 2007/3月

適合車種からパーツを絞込み検索

146件中 1件~40件

並び替え:

1. リペア用シートカバー NTB

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
0営業日後以内
NTB リペア用シートカバー 1枚
レビュー: 4.41(156)

【特長】全てJASO B801の関連規格で製作されています。【用途】シートの補修、貼り換え用

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 タイプ メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番
CVH-32 1枚 タッカー止め式 ホンダ ズーマー AF58 77101-GEZ-J40ZA,77101-GGA-680ZC,
77101-GGA-850ZA

2. ハンドルレバーS(HR02) K-PIT KITACO

販売価格(税別) 869 税込956
0営業日後以内
KITACO ハンドルレバーS(HR02) K-PIT 1個
レビュー: 3.67(3)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 タイプ 純正品番 主な適合車種
70-525-61021 1個 シルバー HR-02 53175-GR2-000、53175-GR2-010、53175-GET-000 ダックス 1995-1999年式:95年に適合

3. ショックアブソーバー KITACO

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
2営業日後以内
KITACO ショックアブソーバー 1個
レビュー: 4.17(6)

【特長】メーカーオリジナルのオイルダンパーを採用したリヤショックアブソーバーです。培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 調整方法 自由長(mm) 主な適合車種
520-1125010 1個 (ボディ)ブラック/(スプリング)ブルー (プリロード)カム式5段 260 ズーマー:FNO.AF58-1000001~1699999
ズーマー(FI車):FNO.AF58-1700001~
バイト:AF59全車種

4. メータークランプSET KITACO

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
2営業日後以内
KITACO メータークランプSET 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】バイトをハンドル交換した際に必要になるノーマルメーター対応ステーです。Φ22.2ハンドル対応ですので、バイトのメーターのみに限らず、工夫次第で様々な車種、用途に使用できます。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 主な適合車種
672-1126900 1セット キタコ補修部品 バイト(AF59)

5. ステップバー ハリケーン

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
4営業日後以内
ハリケーン ステップバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HF5112-01 1個 フットポジションをしっかり安定 全幅調整可能、ステップ部はΦ30mmアルミ合金削り出しポリッシュアルマイト ズーマー(AF58)_※FI車・キャブ車共取付可 ズーマー(AF58)

6. スピードメーターシール ハリケーン

販売価格(税別) 399 税込439
5営業日後以内
ハリケーン スピードメーターシール 1個
レビュー: 5.00(2)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合車種 主な適合車種
HM3303 1個 NSR50.モンキーBAJA.ゴリラ(6V).ドリーム50.ズーマー.ソロ NSR50・ドリーム50・モンキーバハ・ゴリラ( 6V)・ズーマー(AF58)・ソロ

7. ハンドルブレース Sサイズ ハリケーン

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
4営業日後以内
ハリケーン ハンドルブレース Sサイズ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルカスタムの必需品。ハンドル剛性を高めつつ、個性を主張するドレスアップパーツ。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合車種
HB0688R 1個 スカイウェイブtypeS(CJ/CK-43A)のノーマルハンドルにも適合、色落ち防止のUVコート仕上 レッド&シルバー Φ7/8インチハンドル用

8. シートカバー BSCロール ZOOMER DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) シートカバー BSCロール ZOOMER 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】車種別スクーター用シート及びシートカバーをラインナップ。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
70302 1個 ZOOMERキャブ/STDモデル(AF58・01/5 -07/9)/ZOOMER-FI/STDモデル(AF58・07/10 -)

9. ロング スロットルケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
4営業日後以内
ハリケーン ロング スロットルケーブル 1個
レビュー: 3.71(7)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6041 1個 ズーマー(キャブ/FI)比200/170mmロング Dio比320mmロング、アウター長2100mm ブラック ズーマー(AF58)_スマートDio-DX/Z4(AF57) ズーマー -09 AF58/ズーマー -09 AF58 FI

10. ハンドルブレース Sサイズ ハリケーン

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
4営業日後以内
ハリケーン ハンドルブレース Sサイズ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルカスタムの必需品。ハンドル剛性を高めつつ、個性を主張するドレスアップパーツ。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合車種
HB0688G 1個 スカイウェイブtypeS(CJ/CK-43A)のノーマルハンドルにも適合、色落ち防止のUVコート仕上 ゴールド&シルバー Φ7/8インチハンドル用

11. ハンドルブレース Sサイズ ハリケーン

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
4営業日後以内
ハリケーン ハンドルブレース Sサイズ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルカスタムの必需品。ハンドル剛性を高めつつ、個性を主張するドレスアップパーツ。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合車種
HB0689B 1個 スカイウェイブtypeS(CJ/CK-43A)のノーマルハンドルにも適合、色落ち防止のUVコート仕上 ブラック&ブラック Φ7/8インチハンドル用

12. ミニトラッカー ハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
4営業日後以内
ハリケーン ミニトラッカー ハンドル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホルダー取付部の有効幅(W2)を狭く設計してあります。このW2が、装着するハンドルホルダー外幅以上の数値であることを必ずご確認下さい。取付に必要なW2の数値。・PCX:85mm以上。・エイプ50/100:100mm以上。・モンキー/ゴリラ:80mm以上。。引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。ホルダー取付部の有効幅(W2)を狭く設計してあります。このW2が、装着するハンドルホルダー外幅以上の数値であることを必ずご確認下さい。取付に必要なW2の数値。・PCX:85mm以上。・エイプ50/100:100mm以上。・モンキー/ゴリラ:80mm以上。。引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。ブラッククロームメッキの上からアクリル塗装または電着塗装の上から粉体静電焼付塗装による二重防錆処理。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種 適合車種 全高(mm)
HB0035B-01 1個 エイプ50/100・モンキー・ゴリラ 他 ブラック 外径Φ22.2mm 内径Φ18mm 105

13. サイドスタンド KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 7,298 税込8,028
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) サイドスタンド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】センタースタンドしかない車両もお手軽駐車!

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量 長さ(mm)
213-025 1個 ブラック 150

14. セパレートハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
4営業日後以内
ハリケーン セパレートハンドル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独自のアジャスタブル機能。操作性やケーブル類の作動製を損なわず、カウルやタンクに干渉しないように試作を繰り返して追求したハンドルバーとホルダーを専用で新設計。若干伏せ姿勢(前傾)が強くなるのでフロントタイヤの接地感や位置を把握しやすく、前荷重が増えるためリアサスの可動領域が長くなります。ステップ位置をセットバックするステップオフセットプレート(品番:HF5304)を併用すれば、よりその傾向が強くなります。また、肘上がりが少なくなってバックミラーの視認性が向上します。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 適合品番 適合車種 主な適合車種
HBK591-01 1セット セパハンはスチール製で角度調整自在 Φ30ホルダー、ステム軸受&トップブリッジはジュラルミン削り出し、ノーマルメーター用ステー付 ケーブル類はノーマルのままでOK HBK591 ズーマー(AF58) ズーマー(AF58)

15. ハンドルセッター ハリケーン

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
4営業日後以内
ハリケーン ハンドルセッター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB0674 1個 バーハンドル取付用 ノーマルメーター取付ステー付、ジュラルミン削り出し ポリッシュアルマイト ズーマー(AF58) ズーマー(AF58)

16. ハンドルブレース Mサイズ ハリケーン

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
4営業日後以内
ハリケーン ハンドルブレース Mサイズ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルカスタムの必需品。ハンドル剛性を高めつつ、個性を主張するドレスアップパーツ。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合車種
HB0690A 1個 フュージョンtypeX/XX/SE(-'05)のノーマルハンドルにも適合 シルバー&シルバー Φ7/8インチハンドル用

17. ハンドルブレース Mサイズ ハリケーン

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
4営業日後以内
ハリケーン ハンドルブレース Mサイズ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルカスタムの必需品。ハンドル剛性を高めつつ、個性を主張するドレスアップパーツ。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合車種
HB0690G 1個 フュージョンtypeX/XX/SE(-'05)のノーマルハンドルにも適合、色落ち防止のUVコート仕上 ゴールド&シルバー Φ7/8インチハンドル用

18. メーターケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
4営業日後以内
ハリケーン メーターケーブル 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HB6060M 1個 ステンレスメッシュ ズーマー(AF58) ノーマルサイズ アウター長さ910mm ズーマー -09 AF58

19. ミニトラッカー kit専用ハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
4営業日後以内
ハリケーン ミニトラッカー kit専用ハンドル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 内径(Φmm) 全幅(mm)
HB0035C-11 1個 スイッチ穴加工済み クロームメッキ 18 725

20. リムラインシート(10インチ) KITACO

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
KITACO リムラインシート(10インチ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼付けやすい転写式を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
000-0900200 1個 ジョルノ(AF70)

21. ロング スロットルケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 4,598 税込5,058
4営業日後以内
ハリケーン ロング スロットルケーブル 1個
レビュー: 3.71(7)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6264M 1個 キャブ比60mmロング FI比30mmロング アウター長さ1960mm ステンレスメッシュ ズーマー(AF58) ズーマー -09 AF58/ズーマー -09 AF58 FI

22. スロットルケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
4営業日後以内
ハリケーン スロットルケーブル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種 適合車種 仕様
HB6057M 1個 ズーマー -09 AF58/ズーマー -09 AF58 FI ステンレスメッシュ ズーマー(AF58) キャブ比ノーマルサイズ FI比30mmショート アウター長さ1900mm

23. ロング スロットルケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
4営業日後以内
ハリケーン ロング スロットルケーブル 1個
レビュー: 3.71(7)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6264 1個 ズーマー(キャブ/FI)比60/30mmロング Dio比180mmロング、アウター長1960mm ブラック ズーマー(AF58)_スマートDio-DX/Z4(AF57) ズーマー -09 AF58/ズーマー -09 AF58 FI/スマートDio DX/Z4 AF57 AF56は不可

24. ハンドルブレース 極太タイプ ハリケーン

販売価格(税別) 4,298 税込4,728
出荷目安:32日
ハリケーン ハンドルブレース 極太タイプ 1個
レビュー: 4.71(7)

【特長】ハンドルカスタムの必需品。ハンドル剛性を高めつつ、個性を主張するドレスアップパーツ。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 長さ(mm) サイズ 仕様
HB0702 1個 255 S スカイウェイブtypeS(CJ/CK-43A)のノーマルハンドルにも適合、メッキクランプは取付ボルトの締め過ぎに注意(裏面参照) オールクロームメッキ

25. ロングホイールベースkit ハリケーン

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
4営業日後以内
ハリケーン ロングホイールベースkit 1セット
レビュー: 1.00(1)

【特長】ロングエンジンハンガーでホイールベースを延長し、迫力あるリアビューに。取付けに必要なパーツをハリケーン社取り扱い範囲で、すべて組込みました。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 主な適合車種 仕様 キット内容
HF1034 1セット ズーマー(-07・キャブレター車) ブラック 150mmロング リアサスアダプター ロングリアブレーキケーブル、フューエルホース付 エンジンハンガー、リアサスアダプター、フューエルホース、リアブレーキケーブル150mmロング

26. ロングホイールベースkit ハリケーン

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
4営業日後以内
ハリケーン ロングホイールベースkit 1セット
レビュー: 1.00(1)

【特長】ロングエンジンハンガーでホイールベースを延長し、迫力あるリアビューに。取付けに必要なパーツをハリケーン社取り扱い範囲で、すべて組込みました。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 主な適合車種 仕様 キット内容
HF1015 1セット ズーマー(-07・キャブレター車) ブラック 150mmロング リアサスアダプター、フューエルホース付、ロングリアブレーキケーブルが必要 スロットルケーブル取廻し変更必要、センタースタンド、リアサスはノーマル使用可 エンジンハンガー、リヤサスアダプター、フューエルホース

27. ミニトラッカー ハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 3,398 税込3,738
4営業日後以内
ハリケーン ミニトラッカー ハンドル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホルダー取付部の有効幅(W2)を狭く設計してあります。このW2が、装着するハンドルホルダー外幅以上の数値であることを必ずご確認下さい。取付に必要なW2の数値。・PCX:85mm以上。・エイプ50/100:100mm以上。・モンキー/ゴリラ:80mm以上。。引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。ホルダー取付部の有効幅(W2)を狭く設計してあります。このW2が、装着するハンドルホルダー外幅以上の数値であることを必ずご確認下さい。取付に必要なW2の数値。・PCX:85mm以上。・エイプ50/100:100mm以上。・モンキー/ゴリラ:80mm以上。。引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種 適合車種 全高(mm)
HB0035C-01 1個 エイプ50/100・モンキー・ゴリラ 他 クロームメッキ 外径Φ22.2mm 内径Φ18mm 105

28. ミニトラッカー ハンドルkit ハリケーン

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
4営業日後以内
ハリケーン ミニトラッカー ハンドルkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】COOLに決める。これからのスクータースタイル。バーハンドル仕様に変更する為に必要最小限のパーツをキットにしました。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。COOLに決める。これからのスクータースタイル。バーハンドル仕様に変更する為に必要最小限のパーツをキットにしました。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HBK529-01 1セット ジュラルミン削り出しハンドルセッター・H20ホルダー、スイッチ穴付ハンドル ノーマルメーター取付ステー他、ボルト類はステンレス製 ズーマー(AF58) ズーマー(AF58)

29. ミニコンチ3型 kit専用ハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
4営業日後以内
ハリケーン ミニコンチ3型 kit専用ハンドル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 内径(Φmm) 全幅(mm)
HB0025C-21 1個 スイッチ穴加工済み クロームメッキ 18 620

30. ミニコンチ3型 ハンドルkit ハリケーン

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
4営業日後以内
ハリケーン ミニコンチ3型 ハンドルkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】COOLに決める。これからのスクータースタイル。バーハンドル仕様に変更する為に必要最小限のパーツをキットにしました。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。COOLに決める。これからのスクータースタイル。バーハンドル仕様に変更する為に必要最小限のパーツをキットにしました。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HBK549-01 1セット ハンドルセッター&H20ホルダーはジュラルミン削り出し、ハンドルはスイッチ穴加工済み ノーマルメーター取付ステー付、ケーブル類はノーマルのままで取付OK ズーマー(AF58) ズーマー(AF58)

31. 延長ハーネス ハリケーン

販売価格(税別) 2,298 税込2,528
4営業日後以内
ハリケーン 延長ハーネス 1セット(4本)
レビュー: 4.50(2)

【特長】ハンドル交換でスイッチハーネスの長さが不足する場合に使用します。各車種専用カプラでノーマルの間に接続して簡単に延長出来ます。ハンドル交換でスイッチハーネスの長さが不足する場合に使用します。各車種専用カプラでノーマルの間に接続して簡単に延長出来ます。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HD1074 1セット(4本) 300mmロング ブラック ズーマー (~'13 FI車も可) ズーマー -09 AF58

32. サイドスタンド HSー156 KITACO

販売価格(税別) 7,798 税込8,578
2営業日後以内
KITACO サイドスタンド HSー156 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】駐輪の際、非常に便利です。(※一部外装パーツの加工が必要な場合があります。)

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量 主な適合車種
656-1010156 1個 ズーマー(AF58-1000001-1699999)・ズーマーFI車(AF58-1700001-)

33. スピードメーターKIT(Φ60) KITACO

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
2営業日後以内
KITACO スピードメーターKIT(Φ60) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Φ60電気式スピードメーターを採用したズーマー専用スピードメーターキットです。速度検知パルスを任意に設定できますので、タイヤサイズの変更にも対応しています。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種
752-1125100 1セット ズーマー(AF58-1000001-1699999)

34. ハンドルクランプSET(ピストンTYPE/シルバー) KITACO

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
2営業日後以内
KITACO ハンドルクランプSET(ピストンTYPE/シルバー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】○アルミ削り出し○アルマイト仕上げ○M6キャップボルト付属○外径:Φ40○2ヶ1SET○取付ピッチ:32.5mm。ピストン型のドレスアップハンドルアッパーホルダーです。ノーマルアッパーホルダーと交換するだけの簡単装着。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
561-1135300 1個 ズーマー-FI車(AF58-1700001-)・バイト(AF59)・ゴリラ(Z50J-2500001-/AB27-1000001-1899999)・APE50(AC16-1000001-1299999)・ソロ(AC17)・CD50(CD50)/CD90(HA03)・ベンリィ50S/ベンリィCL50(CD50)/ベンリィ90S(HA03)

35. ハンドルポスト、クランプ付 CF POSH

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
出荷目安:10日
CF POSH ハンドルポスト、クランプ付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
285166 1個 メッキ Zoomer

36. リムラインシート(10インチ) KITACO

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
KITACO リムラインシート(10インチ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼付けやすい転写式を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
000-0900210 1個 ジョルノ(AF70)

37. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
2営業日後以内
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: 3.60(5)

【特長】「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 メーカー 種類 主な適合車種 ノーマルアウター長(mm)
JB192A00 1本 ホンダ ブラックアウター ズーマー 1875

38. ハンドルブレース 極太 Sサイズ ハリケーン

販売価格(税別) 4,498 税込4,948
9営業日後以内
ハリケーン ハンドルブレース 極太 Sサイズ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スカイウェイブtypeS(CJ/CK-43A)のノーマルハンドルにも適合【用途】Φ7/8インチハンドル用 Sサイズ

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 サイズ ピッチ(mm) 適合車種
HB0702B 1個 ブラック S (クランプ)255 400X(13-16)、スカイウェイブ400TypeS(03-05 CK43A)、スカイウェイブ250TypeS(03-06 CJ43A)、W800(11-17 EJ800A)(ケーブルクランプ取外し)、エプシロン250(04-06 CJ43B)

39. 300エイプハンガー3型 kit専用ハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
4営業日後以内
ハリケーン 300エイプハンガー3型 kit専用ハンドル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種 仕様 全幅(mm)
HB0085C-41 1個 クロームメッキ ズーマー (AF58) スイッチ穴加工済み 620

40. 300エイプハンガー3型ハンドルkit ハリケーン

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
4営業日後以内
ハリケーン 300エイプハンガー3型ハンドルkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】COOLに決める。これからのスクータースタイル。バーハンドル仕様に変更する為に必要最小限のパーツをキットにしました。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。COOLに決める。これからのスクータースタイル。バーハンドル仕様に変更する為に必要最小限のパーツをキットにしました。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HBK589-01 1セット ブラックケーブル ズーマー (~'07 キャブレター車) ハンドルスイッチ穴加工済 ハンドルセッター.H20ホルダー、ノーマルメーター取付ステー.ロングケーブル.延長ハーネス組込 ズーマー(-07年キャブレター車)

戻る ページ 1 2 3 4 次へ