ホンダ ズーマー [50cc] 2001-07年式 カスタムパーツ(ボディ)
AF58 キャブ ■モデル名:NPS501/2/3/4/5/6/7
ホンダ ズーマー [50cc] 2001-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2001 ~ 2001 | AF58 1000001 ~ 1099999 | STD 2001/6月 水冷4stOHC単気筒。4.9ps。 ストリートカスタマイズスクーター。シート下フリースペース、パイプワークフレーム装備。 前後極太タイヤ、デュアルヘッドライト採用。 カラー設定 ・シャイニーオレンジ ・ブラック ・クラシカルホワイト |
| 2002 ~ 2002 | AF58 1100001 ~ 1199999 | スペシャル(3000台限定) 2002/3月 Fフォークカバー、前後ホイールを同系のクラウドシルバーメタリックとする。(スペシャルステッカーシート同梱) ・アキュレイトシルバーメタリック |
| 2003 ~ 2003 | AF58 1200001 ~ 1299999 | 2003/1月 カラー追加 ・プラズマイエロー(新色) ・バージンベージュ(新色) ・カムフラージュグリーン(5月追加 |
| 2004 ~ 2004 | AF58 1300001 ~ 1399999 | 2003/12月 カラー追加 ・ファイティングレッド(新色) ・シャスタホワイト(新色) ・カムフラージュグリーン ・ブラック |
| 2004 ~ 2004 | AF58 1400001 ~ 1499999 | スペシャル(1500台限定) 2004/7月 ロゴステッカー専用色シャスタホワイト採用。 ・パールコーラルリーフブルー |
| 2005 ~ 2005 | AF58 1500001 ~ 1499999 | STD 2005/10月 カラー追加 ・プラズマイエロー(新色) ・ブラック ・シャスタホワイト |
| 2006 ~ 2006 | AF58 1500001 ~ 1599999 | スペシャルエディション 2006/7月 バイスブルーにホワイトシートやホイール装着。 ムーンストーンシルバーメタリックにシルバーシート採用、フレームに車名ロゴステッカー。 カラー設定 ・バイスブルー |
| 2006 ~ 2006 | AF58 1500001 ~ 1599999 | デラックス 2005/10月 ホワイトシート、メタリック塗装。 カラー設定 ・マットアクシスオレンジメタリック ・ナッソーブルーメタリック-U |
| 2007 ~ 2007 | AF58 1600001 ~ 1699999 | 2007/3月 |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】スピードメーターギヤBOXの軸回転をパルス信号に変換することで、ノーマルが機械式の車両にもデイトナ社製デンスピを取付可能にする専用アダプター。国産モデルの純正メーターギヤBOX形状に合わせて全7タイプをラインアップ。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | タイプ | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 61128 | 1個 | メーターケーブル取付汎用タイプ | X1 | ライブDIO-ZX、ZOOMER、マグナ50、TW(ディスクブレーキ車)、ボルティー、グラストラッカー、パンパン200 |
【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 寸法(mm) | 質量(g) | 電源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46161 | 1個 | デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 | (本体)H36×W76×D14.5 | 約40(本体のみ) | 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V) |
【特長】本体は高級感あふれるアルミビレット、メッキ仕上げ。巻き取り部一体型で交換も簡単です。握り部分へはローレット処理を施し、ラバーリングを装着により握り心地が向上!!
| 品番 | 内容量 | 全長L(mm) | 色 | セット内容 | 適合内径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 201-6567 | 1セット | 123 | メッキ | 1セット(左右1組) | 22.2(左)/24.5(右) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 70-525-62030 | 1個 |
【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。
| 品番 | 内容量 | 適合 | アウター/インナー | 仕様 | ノーマルアウター長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JB192A10 | 1本 | ZOOMER[ズーマー] | [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 | 100mm ロング | スロットル:A.1875 Fブレーキ:1125 Rブレーキ:1855 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 49391 | 1個 | ZOOMER(キャブ/FI) |
【特長】純正エアクリーナーBOXのエッジを強調するシンプルなデザインを採用。吸気系周りをお手軽にメッキ化してドレスアップできます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 70636 | 1個 | ZOOMER(AF58・01/5-07/9)キャブ・ZOOMERデラックスFI(AF58・07/10-) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 41427 | 1個 | ズーマー(AF58・01- キャブ/FI) |
【特長】純正フューエルリッドとその両端に貼り付けるだけで、フロアー周りをお手軽にドレスアップ可能。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 70677 | 1個 | ZOOMER(AF58・01/5-07/9)キャブ・ZOOMERデラックスFI(AF58・07/10-) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 518-1135810 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 518-1135820 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 680-1122900 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 680-1125000 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 626-1125000 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 307-1125740 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 752-1125700 | 1個 |
【特長】スタンダードなスタイルのダウンフェンダー。タイヤからの泥はねを防止。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 680-1122260 | 1個 | エイプ50(AC16-1000001-1599999)/FI車(AC16-1600001-)・エイプ100(HC07)・ズーマー(AF58-1000001-1699999)/FI車(AF58-1700001-) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 680-1122310 | 1個 | APE50/APE100・XRモタード50/100・ズーマー |
【特長】モンキー、ゴリラにおススメする汎用ハンドルです。モンキーはキタコ社製ハンドルクランプSETの使用を前提に掲載しています。ノーマルフロントフォークでノーマルケーブル類が使用可能なハンドルを掲載していますが、一部ケーブル類の取り回しの変更が必要なハンドルがございます。また、ハンドルクランプの変更等ではノーマルケーブルが届かない場合があります。その場合、ロングケーブルをご使用ください。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 619-1083101 | 1個 | 汎用(Φ22.2) |
【特長】メーカーオリジナルのオイルダンパーを採用したリヤショックアブソーバーです。培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 | 調整方法 | 自由長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 520-2102500 | 1本 | ズーマー:FNO.AF58-1000001~1699999 ズーマー(FI車):FNO.AF58-1700001~ バイト:AF59全車種 |
(ボディ)ブラック/(スプリング)ブルー | (プリロード)カム式5段 | 260 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 00-05-0333 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 49332 | 1個 | ZOOMER(キャブ)[01-07/9・AF58]FIモデル(07/10-不可)。 |
【特長】4ミニ、スクーター系に適したサイズのハンドルバー各種ラインナップ致しました。モンキー、APE、ビッグスクーター等にマッチしたパーツは、ボルトオンを可能にした、データ取得済み製品から、汎用的に使用して頂ける、高機能、グッドデザインのパーツを是非、ご利用ください!。ZOOMERにジャストなサイズのミニドラッグバー。ローダウンスタイルをさらに強調できます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 49331 | 1個 | ズーマー(AF58・01-07/9)/フューエルインジェクションモデル(AF58・07/10-) |
| 品番 | 内容量 | 色 | タイプ | 純正品番 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70-525-61020 | 1個 | シルバー | HR-02 | 53175-GR2-000、53175-GR2-010、53175-GET-000 | ダックス 1995-1999年式:95年に適合 |
【特長】ZOOMERにライブDIO-ZX(※'96以降のキャストディスクホイール車)のフロント足回り一式を組み込む際に必要なディスタンスカラー。リヤはライブDIO-ZX純正ホイールがそのまま取り付け可能。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 41432 | 1セット |