ホンダ NSR80 [80cc] 1987-88年式 カスタムパーツ(ボディ)

HC06 ■モデル名:NSR80J

ホンダ NSR80 [80cc] 1987-88年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
HC06 原動機型式 HC04E 2st単気筒 水冷
フレームNo HC06 - 1000001 ~ 1005248 排気量 79
タイヤ
100/90 - 12 48J TL 120/80 - 12 54J TL
バッテリー FB2.5L-C(縦置) 全長 1,580
スプロケット
15 37 二次減速比 2.470
プラグ
BR8ES 本数 1
全幅 625
チェーン
サイズ 420 リンク数 104 備考
全高 910
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 86
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯110
ケーブル長
クラッチ 680 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 550 ブレーキ後 550 備考 スロットル:ジョイント迄500・ジョイントからキャブ(ノーマル長)285
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
140
レベル
(mm)
124
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1987 ~ 1988 HC06 1000001 ~ 1005248 1987/11月
12ps水冷2stエンジン搭載ミニレーサーレプリカ。トリプルディスク装備

適合車種からパーツを絞込み検索

117件中 1件~40件

並び替え:

1. コンパクトテンプメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) コンパクトテンプメーター 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】デイトナのTEMPメーターシリーズは低価格で、基本性能を追求し、基本的な関連品をセットにしております。レースシーンから、通常使用まで幅広い状況に対応するラインナップとなっています。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 セット内容 寸法(mm) 質量(g)
63487 1個 水温をリアルタイムにデジタル表示。
幅広い車種にボトルオンで取付可能。
ノイズカットフィルター付き。NSR系、KSR系などの2STミニにもおススメ。
コンパクトテンプメーター本体、サーミスタ(R1/8テーパーネジセンサー)、サーミスタジョイントケーブル(約1000mm)、マジックテープ(25mm×55mm)、予備ボタン電池(LR44タイプ)、取扱説明書 (本体)H32×W67×D13.5 約30(本体のみ)

2. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: 4.67(21)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-030R 1個 153 ブラック ホンダ APE50TypeD XZ50 9(AC18)('08)、MBX50 C/SWE('82-'84)、NS-1 NSB50T/V/W('96-'98)

3. ステムナット ハリケーン

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
5営業日後以内
ハリケーン ステムナット 1個
レビュー: 3.60(5)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HT0804A 1個 ジュラルミン削り出し ネジ22mm P1.0 シルバーアルマイト XJR400/1200/1300 他 モンキー/R/バハ・ゴリラ・ドリーム50・マグナ50・ジャズ・NS-1・NSR50/80・NS50F・エイプ50/100・XJR1200/R/1300・XJR400/S/R/R2・V-MAX1200・SRX400/600・SR400(01-08)・FZ400(97-)・FZR250R/400・R1-Z・SRV250・バンバン・ゼファー1100/RS・ZR-7・イナズマ400/1200・GSF750/1200・インパルス/S・バンディット250/400V・ドラッグスター400(FI車)・W800

4. ステムナット ハリケーン

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
4営業日後以内
ハリケーン ステムナット 1個
レビュー: 3.60(5)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HT0804T 1個 ジュラルミン削り出し 色落防止クリヤ仕上、ネジ22mm P1.0 チタンカラーアルマイト XJR400/1200/1300 他 モンキー/R/バハ・ゴリラ・ドリーム50・マグナ50・ジャズ・NS-1・NSR50/80・NS50F・エイプ50/100・XJR1200/R/1300・XJR400/S/R/R2・V-MAX1200・SRX400/600・SR400(01-08)・FZ400(97-)・FZR250R/400・R1-Z・SRV250・バンバン・ゼファー1100/RS・ZR-7・イナズマ400/1200・GSF750/1200・インパルス/S・バンディット250/400V・ドラッグスター400(FI車)・W800

5. マルチステップホンダ クリアアルマイト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチステップホンダ クリアアルマイト 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】足の長さや靴のサイズなどに合わせてBESTなステップポジションにセットし、ペダル~ステップ間やひざ回りの窮屈感を軽減。COZYシートやハイトコントロールロッドで足付き性を向上させれば、さらに理想のポジションにカスタマイズできます。アルミ削り出しクリアーアルマイト&ブラックアルマイト仕上げ。純正ステップ交換タイプで可倒式。荷重移動しやすい丸型ステップバーを採用。※可倒の範囲は純正ステップよりも制限されます。※構造上、純正ステップよりもステップバーが外側に付きます。相対的にペダルが内側に入った状態となりますので、慣れるまでは慎重に運転してください。ステップポジションは、純正ステップ位置より半径約15mmの範囲で、前後上下斜めの8ポジションをセレクト可能。※接触などにより、すべてのポジションがセレクトできない車種もあります。足の長さや靴のサイズなどに合わせてBESTなステップポジションにセットし、ペダル-ステップ間や膝まわりの窮屈感を軽減。COZYシートやハイトコントロールロッドで足付き性を向上させれば、さらに理想のポジションにカスタマイズできます。荷重移動しやすい丸型ステップバーを採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
60618 1個 CB1300SF/SB(03-08・SC54)・CB1300SF(98-02・SC40)・CB1100(SC65)・STX1300パン・ヨーロピアン(02-05・SC51)・CBR1100XX(SC35)・X11(99-01・SC42)・ST1100パン・ヨーロピアン(91-01・SC26)・CBR1000RR(04-09・SC57)・CBR1000RR(SC59)・CBR1000F(93-00・SC31)・CBR600RR(07-09)・VTR1000F(97-05・SC36)・VTR1000SP-1/2(00-07・SC45)・CB1000SF(92-97・SC30)・HORNET900(01-07・SC48)・CBR900RR/929RR(92-01・SC2/33/44)・VFR800(98-07・RC46)・RVF750(94-96・RC45)・HORNET600/S(98-06・PC34)・CBR600RR(03-06・PC37)・CBR600F(92-01・PC25/35)・BROS650/400(88-90・RC31/NC25)・RVF400(94-01・NC35)・VFR400R(89-93・NC30)・CBR400RR(88-99・NC23/29)・CB400SF Spec-1/2/3/Revo(99-12・NC39/42)・CB400SB/Revo(05-08・NC39/42)・CB400SF(92-98・NC31)・CB400FOUR(97-01・NC36)・CBR250R/RR(88-99・MC19/22)・NSR250R(86-99・MC16/18/21/28)・HORNET250(96-07・MC31)・VTR250(98-07・MC33)・ゼルビス(91-97・MC25)・NSR80/50(87-99・HC06/AC10)・NS-1(91-99・AC12)・DREAM50(97-99・AC15)・GSX1400(01-08・GY71A)・GSX1300ハヤブサ(99-09・GW71A/GX72A)・B-KING(08-09・GX71A)・バンディット1250/S(07-08・GW72A)・バンディット1200/S(06・GV79A)・GSX-R1000(03-07)・GSX-R750(00-08)・GSX-R600(01-07)・GSR400/600(06-07)・GSR250(12)・CB400SF(14-)

6. スロットルケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
9営業日後以内
ハリケーン スロットルケーブル 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合車種
HB6227-10 1本 ブラック NSR50/80(87-99)

7. レトロブレーキM/C(1/2) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) レトロブレーキM/C(1/2) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レトロ感を演出するNISSIN製丸型一体式タンクのブレーキマスターシリンダー!。70~80年代風のカスタムや、純正のリプレイス品としてどうぞ。ハンドル垂れ角15°用。標準採用のレバーはアジャスター機能がありません。別売の補修用レバー(横型右ブレーキ用)を使用すれば、4段階調整(23319等)や6段階調整(62286等)にグレードアップ可能。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
74755 1個 クロ/シルバー XJR1300 2007-2017年式:11年まで適合

8. 左レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 左レバー 1個
レビュー: 4.60(30)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-030L 1個 179 ブラック ホンダ MBX50 C/SWE('82-'84)、NS50F FH/FJ/FJ-Ⅱ/FK/FK-YA/FK-Ⅱ/FL('87-'90)、NSR50 H/J/K/L/N('87-'92)、NSR80 J-2/K/L/N('87-'92)

9. ステップバーTYPEⅠ ハリケーン

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
4営業日後以内
ハリケーン ステップバーTYPEⅠ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HF5101A-01 1個 可倒式 強化リターンスプリング付 ジュラルミン削り出し シルバーアルマイト ホンダ/スズキ系 Ninja ZX-10R 2011-2015年式:スペーサー不要

10. アジャスタブルステップキット (ノーマルステップ/シルバー) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アジャスタブルステップキット (ノーマルステップ/シルバー) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホンダ専用

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
06-13-0094 1セット

11. ジュラルミン トップブリッジ ハリケーン

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
4営業日後以内
ハリケーン ジュラルミン トップブリッジ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マシニングセンターによる精密削り出しでフロントサスの剛性を高め、より攻撃的にグレードアップ。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HT0523-01 1個 ポリッシュアルマイト NSR50/80(~'94) セパレートハンドル用 フォーク突出しタイプ NSR50/80(-94)

12. ジュラルミン トップブリッジ ハリケーン

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
4営業日後以内
ハリケーン ジュラルミン トップブリッジ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マシニングセンターによる精密削り出しでフロントサスの剛性を高め、より攻撃的にグレードアップ。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HT0523-11 1個 ポリッシュアルマイト NSR50/80(~'94) フォーク突出しタイプ バーハン用 ハンドルホルダー取付ネジ穴付 NSR50/80(-94)

13. セパレートハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 12,880 税込14,168
9営業日後以内
ハリケーン セパレートハンドル 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HS3005G-01 1個 ゴールド NSR50/80 タイプⅠ 角度調整自在 アルミサイドキャップ付 NSR50/80

14. ステップバーTYPEⅠ ハリケーン

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
4営業日後以内
ハリケーン ステップバーTYPEⅠ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 仕様 適合品番 適合車種
HF5101B 1個 可倒式 強化リターンスプリング付 ジュラルミン削り出し ブラックアルマイト HF5101BU-01 ホンダ/スズキ系

15. ステップバーTYPEⅡ ハリケーン

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
4営業日後以内
ハリケーン ステップバーTYPEⅡ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HF5131B 1個 ブラックアルマイト ホンダ/スズキ系 可倒式 強化リターンスプリング付 ジュラルミン削り出し Ninja ZX-10R 2011-2015年式:スペーサー不要

16. ステムナット ハリケーン

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
4営業日後以内
ハリケーン ステムナット 1個
レビュー: 3.60(5)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HT0804BU 1個 ジュラルミン削り出し 色落防止クリヤ仕上、ネジ22mm P1.0 ブルーアルマイト XJR400/1200/1300 他 モンキー/R/バハ・ゴリラ・ドリーム50・マグナ50・ジャズ・NS-1・NSR50/80・NS50F・エイプ50/100・XJR1200/R/1300・XJR400/S/R/R2・V-MAX1200・SRX400/600・SR400(01-08)・FZ400(97-)・FZR250R/400・R1-Z・SRV250・バンバン・ゼファー1100/RS・ZR-7・イナズマ400/1200・GSF750/1200・インパルス/S・バンディット250/400V・ドラッグスター400(FI車)・W800

17. ステムナット ハリケーン

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
4営業日後以内
ハリケーン ステムナット 1個
レビュー: 3.60(5)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HT0804R 1個 ジュラルミン削り出し 色落防止クリヤ仕上、ネジ22mm P1.0 レッドアルマイト XJR400/1200/1300 他 モンキー/R/バハ・ゴリラ・ドリーム50・マグナ50・ジャズ・NS-1・NSR50/80・NS50F・エイプ50/100・XJR1200/R/1300・XJR400/S/R/R2・V-MAX1200・SRX400/600・SR400(01-08)・FZ400(97-)・FZR250R/400・R1-Z・SRV250・バンバン・ゼファー1100/RS・ZR-7・イナズマ400/1200・GSF750/1200・インパルス/S・バンディット250/400V・ドラッグスター400(FI車)・W800

18. カーボンフェンダー KITACO

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
2営業日後以内
KITACO カーボンフェンダー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種専用にデザインしたFRP製フロントフェンダー。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
680-1074350 1個 NSR50/80(ALL)・NSR-MINI・NSF100

19. ホシュウヨウケーブル(スーパーハイスロ)モンキ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ホシュウヨウケーブル(スーパーハイスロ)モンキ 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】4ミニ、2スト車をターゲットにした、ビッグキャブレター対応ハイスロットルキット。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種
29241 1個 スーパーハイスロキット(29240)補修部品

20. セパレートハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 12,880 税込14,168
9営業日後以内
ハリケーン セパレートハンドル 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HS3005B-01 1個 ブラック NSR50/80 タイプⅠ 角度調整自在 アルミサイドキャップ付 NSR50/80

21. リヤアクスルプロテクター白 KITACO

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
2営業日後以内
KITACO リヤアクスルプロテクター白 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】万一の転倒にアクスルシャフトをガード。転倒時にダメージの多いアクスルシャフト端の保護だけでなく、転倒時の衝撃を車体を滑らせる事でダメージを最小限に食い止めます。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
532-1122100 1個 APE50(AC16-1000001-1599999)/FI車(AC16-1600001-)・NSR50(AC10)・NSR80(HC06)・NSR-MINI・NSF100

22. ストリートシートtype2 CF POSH

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
出荷目安:10日
CF POSH ストリートシートtype2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
220072 1個 白ゲル NSR50/80(-94)

23. ストリートシートtype2 CF POSH

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
出荷目安:10日
CF POSH ストリートシートtype2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
220074 1個 黒ゲル NSR50/80(-94)

24. リヤーフェンダー(白) KITACO

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
2営業日後以内
KITACO リヤーフェンダー(白) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】小石等の跳ねからボディーを守り、リアタイヤで起きる乱流を防ぐスイングアームマウントのFRP製リアフェンダーです。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
681-1041010 1個 NSR50(AC10-1000001-1699999)/80(HC06-1000001-1500452)

25. アンダーカウルレスKit CF POSH

販売価格(税別) 2,398 税込2,638
出荷目安:10日
CF POSH アンダーカウルレスKit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アンダーカウル取り外し時に、アッパーカウルのばたつきを防止します。

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 主な適合車種
220260 1セット NSR50/80

26. アンダーカウルレスKit CF POSH

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
出荷目安:10日
CF POSH アンダーカウルレスKit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アンダーカウル取り外し時に、アッパーカウルのばたつきを防止します。

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 主な適合車種
220261 1セット NSR50/80

27. アンダーカウルレスKit CF POSH

販売価格(税別) 2,398 税込2,638
出荷目安:10日
CF POSH アンダーカウルレスKit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アンダーカウル取り外し時に、アッパーカウルのばたつきを防止します。

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 主な適合車種
220262 1セット NSR50/80

28. マスターシリンダーキャップ pier ALCANhands

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
9営業日後以内
ALCANhands マスターシリンダーキャップ pier 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 適合 材質 タイプ
F90001C 1個 汎用 アルミニウム/クロームメッキ pier(ピアー)

29. マスターシリンダーキャップ STRIPE ALCANhands

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
9営業日後以内
ALCANhands マスターシリンダーキャップ STRIPE 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 適合 材質 タイプ
F90002C 1個 汎用 アルミニウム/クロームメッキ STRIPE(ストライプ)

30. マスターシリンダーキャップ fire ALCANhands

販売価格(税別) 3,698 税込4,068
9営業日後以内
ALCANhands マスターシリンダーキャップ fire 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 適合 タイプ 材質
F90003C 1個 汎用 fire(ファイアー) アルミニウム/クロームメッキ

31. リムラインシート/TYPE-2(14) KITACO

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
2営業日後以内
KITACO リムラインシート/TYPE-2(14) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼り付け易い転写式を採用。※一部の特殊加工、コーティングされたカウル、ホイールにはパーツクリーナーで脱脂後、プライマー、シリコンオフ等で下地処理を行う必要があります。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
000-0902210 1個

32. リムラインシート/TYPE-2(14) KITACO

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
2営業日後以内
KITACO リムラインシート/TYPE-2(14) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼り付け易い転写式を採用。※一部の特殊加工、コーティングされたカウル、ホイールにはパーツクリーナーで脱脂後、プライマー、シリコンオフ等で下地処理を行う必要があります。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
000-0902220 1個

33. スイングアームNSR50/80ノーマル~95 Gクラフト

販売価格(税別) 49,980 税込54,978
出荷目安:33日
Gクラフト スイングアームNSR50/80ノーマル~95 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】95年以前のNSR50/80用スイングアームです。。ピボット部がブッシュとなっております。(60192オプションでピボット部ニードルベアリング仕様で制作可能)。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
90158 1本 対応

34. スイングアームNSR50/80トリプルスクエア~95 Gクラフト

販売価格(税別) 59,980 税込65,978
出荷目安:33日
Gクラフト スイングアームNSR50/80トリプルスクエア~95 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】95年以前のNSR50/80用スイングアームです。。ピボット部がブッシュとなっております。(60192オプションでピボット部ニードルベアリング仕様で制作可能)。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
90159 1本 対応

35. NSR50/80用スイングアーム2cmロング~95 Gクラフト

販売価格(税別) 49,980 税込54,978
出荷目安:33日
Gクラフト NSR50/80用スイングアーム2cmロング~95 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】95年以前のNSR50/80用スイングアームです。。ピボット部がブッシュとなっております。(60192オプションでピボット部ニードルベアリング仕様で制作可能)。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
90323 1本 対応

36. NSR50/80用スイングアーム4cmロング~95 Gクラフト

販売価格(税別) 49,980 税込54,978
出荷目安:33日
Gクラフト NSR50/80用スイングアーム4cmロング~95 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】95年以前のNSR50/80用スイングアームです。。ピボット部がブッシュとなっております。(60192オプションでピボット部ニードルベアリング仕様で制作可能)。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
90324 1本 対応

37. NSR50/80用トリプルスクエア2cmロング~95 Gクラフト

販売価格(税別) 59,980 税込65,978
出荷目安:33日
Gクラフト NSR50/80用トリプルスクエア2cmロング~95 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】95年以前のNSR50/80用スイングアームです。。ピボット部がブッシュとなっております。(60192オプションでピボット部ニードルベアリング仕様で制作可能)。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
90327 1本 対応

38. NSR50/80用トリプルスクエア4cmロング~95 Gクラフト

販売価格(税別) 59,980 税込65,978
出荷目安:33日
Gクラフト NSR50/80用トリプルスクエア4cmロング~95 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】95年以前のNSR50/80用スイングアームです。。ピボット部がブッシュとなっております。(60192オプションでピボット部ニードルベアリング仕様で制作可能)。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
90328 1本 対応

39. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
2営業日後以内
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: 3.60(5)

【特長】「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 メーカー 種類 主な適合車種 ノーマルアウター長(mm)
JB138A00 1本 ホンダ ブラックアウター NSR50/80 -92Y 765

40. ステップバーTYPEⅡ ハリケーン

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
出荷目安:10日
ハリケーン ステップバーTYPEⅡ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HF5131A 1個 シルバーアルマイト ホンダ/スズキ系 可倒式 強化リターンスプリング付 ジュラルミン削り出し Ninja ZX-10R 2011-2015年式:スペーサー不要

戻る ページ 1 2 3 次へ