ホンダ モンキー [50cc] カスタムパーツ(ボディ)
ホンダ モンキー [50cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】モンキー用スイングアームのスタンダード幅(モンキーハブ用)スイングアームは、モンキーの純正スイングアームと同じ幅(幅167170mm)で製作されたスイングアームです。モンキー純正のハブをそのまま使用できる他、39053のリヤディスクハブを使用することができます。ドラム、ディスク両方に対応したスイングアームです。長さの選択が豊富でGクラフトで最も人気のあるスイングアームです。特に強度のある「目の字断面」を採用したトリプルスクエアパイプのスイングアームは、16cm以上を選択されるユーザー様に80%以上の支持を誇るパイプです。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※8インチ4.0Jまで(ディスクは3.5Jまで)、10インチは3.5Jまで装着可能です(+4cm以上必要です)。※トリプルスクエアパイプのみ、チェーンスライダーが下にも付いています。※スタンダードスタビ付きタイプ2は、メインパイプが42mm x 32mm 太パイプとなっております。(通常のスタンダードスタビ付きは32mm x 32mm 細パイプ仕様)。*1 タイヤサイズ3.50-6専用です。
| 品番 | 内容量 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|
| 90227 | 1本 | 対応 |
【特長】モンキー用スイングアームのスタンダード幅(モンキーハブ用)スイングアームは、モンキーの純正スイングアームと同じ幅(幅167170mm)で製作されたスイングアームです。モンキー純正のハブをそのまま使用できる他、39053のリヤディスクハブを使用することができます。ドラム、ディスク両方に対応したスイングアームです。長さの選択が豊富でGクラフトで最も人気のあるスイングアームです。特に強度のある「目の字断面」を採用したトリプルスクエアパイプのスイングアームは、16cm以上を選択されるユーザー様に80%以上の支持を誇るパイプです。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※8インチ4.0Jまで(ディスクは3.5Jまで)、10インチは3.5Jまで装着可能です(+4cm以上必要です)。※トリプルスクエアパイプのみ、チェーンスライダーが下にも付いています。※スタンダードスタビ付きタイプ2は、メインパイプが42mm x 32mm 太パイプとなっております。(通常のスタンダードスタビ付きは32mm x 32mm 細パイプ仕様)。*1 タイヤサイズ3.50-6専用です。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 90228 | 1本 |
【特長】本体は高級感あふれるアルミ削り出し!!本体へは滑り防止のローレット処理を施しています。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 仕様 | 適合 | セット内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 213-160 | 1セット | HONDA | 純正ステップシャフト使用 | フロント | 左右1組 |
【特長】本体は高級感あふれるアルミ削り出し!!本体へは滑り防止のローレット処理を施しています。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 適合 | セット内容 | 本体寸法(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 213-166 | 1セット | YAMAHA、HONDA | フロント | 左右1組 | 68×28 |
【特長】アメリカン独特のつま先を開くライディングスタイル時でも、的確にペダル操作が行える様に大型化したペダルカバーです。アルミ製で表面に滑り止め加工を施しました。
| 品番 | 内容量 | 適合 |
|---|---|---|
| 214-160 | 1個 | モンキー/JAZZ |
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 |
|---|---|---|---|
| 210-525 | 1個 | モンキー(純正キャリア併用不可) | メッキ |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 206-986 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 適合 | 種別 | タイプ | 仕上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 208-022 | 1個 | モンキー | 右側 | Jタイプ | FRP製白ゲルコート仕上げ |
| 品番 | 内容量 | 適合 | 種別 | タイプ | 仕上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 208-023 | 1個 | モンキー | 右側 | JCタイプ | FRP製白ゲルコート仕上げ |
| 品番 | 内容量 | 適合 | 種別 | 寸法(mm) | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 202-9953 | 1本 | モンキー12V | ステンメッシュアクセルワイヤー | 595 | ノーマル長 |
| 品番 | 内容量 | 適合 | 種別 | 寸法(mm) | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 202-9963 | 1本 | モンキー12V | ステンメッシュアクセルワイヤー | 645 | 50mmロング |
【特長】ニードルタイプの電気式タコメーター。Φ60の薄型ステンレスボディ仕様。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 |
|---|---|---|---|
| 22010 | 1セット | ニードルタイプのタコメーター Φ60ボディ/取付幅45mm デジタル時計12H表示/デジタルTEMPメーター/デジタル走行時間表示/最高回転数メモリー機能 取付ステー付属/レジスターハーネス付属 |
ホワイト |
【特長】ニードルタイプの電気式タコメーター。Φ60の薄型ステンレスボディ仕様。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 |
|---|---|---|---|
| 22011 | 1セット | ニードルタイプのタコメーター Φ60ボディ/取付幅45mm デジタル時計12H表示/デジタルTEMPメーター/デジタル走行時間表示/最高回転数メモリー機能 取付ステー付属/レジスターハーネス付属 |
ブラック |
【特長】ニードルタイプの電気式タコメーター。Φ60の薄型ステンレスボディ仕様。
| 品番 | 内容量 | 仕様 |
|---|---|---|
| 22024 | 1セット | ニードルタイプのタコメーター Φ60ボディ/取付幅45mm デジタル時計12H表示/デジタルTEMPメーター/デジタル走行時間表示/最高回転数メモリー機能 取付ステー付属/レジスターハーネス付属 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-05-0097 | 1セット |
【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:69076。販売備考:キャンセル不可商品です。適合情報:。ホンダ[HONDA] GORILLA [ゴリラ] 。ホンダ[HONDA] MONKEY [モンキー Z50J] 。自由長:265。色[カラー]:ブラックスプリング
| 品番 | 内容量 | 色 | 自由長(mm) |
|---|---|---|---|
| 69076 | 1個 | ブラックスプリング | 265 |