ホンダ フォルツァZ [250cc] カスタムパーツ(ボディ)
ホンダ フォルツァZ [250cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 151126 | 1個 | フォルツァX MF08/MF10(04-08)・フォルツァZ MF08/MF10(04-08)・フォルツァ MF06・フォルツァX MF06・フェイズ |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 151053-03 | 1個 | 銀 | フォルツァX MF08(04-07)・フォルツァZ MF08(04-07)MF10不可・フォルツァ MF06・フォルツァX MF06・スカイウェイブ250(43A/44A/45A/46A)・スカイウェイブ400(43A/44A/45A/46A) スカイウェイブTYPE-SSは使用不可。・フェイズ・フュージョン250(90-) |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 154062 | 1個 | フォルツァX MF08(04-07)・フォルツァZ MF08(04-07)・フォルツァX MF10(08-)・フォルツァZ MF10(08-)・フェイズ |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 154262-EX | 1個 | フォルツァX MF08(04-07)・フォルツァZ MF08(04-07)・フォルツァX MF10(08-)・フォルツァZ MF10(08-)・フェイズ |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 154127 | 1個 | フォルツァX MF08(04-07)・フォルツァZ MF08(04-07)MF10使用不可 |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 62513 | 1セット | フォルツァ(MF06/08)・FAZE(MF11) |
販売価格(税別)
DAYTONA(デイトナ)
ソフトグリップ(22.2)L=129MM
1個
カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
【特長】握り心地のいいソフトグリップ。エンド非貫通タイプ。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 10775 | 1個 |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 561-1808600 | 1個 |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 610-1808800 | 1個 |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 623-1808100 | 1個 |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 626-1808000 | 1個 |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 627-1813200 | 1個 |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 627-1813210 | 1個 |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 652-1808000 | 1個 |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 652-1808010 | 1個 |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 658-1808000 | 1個 |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 665-1808000 | 1個 |
販売価格(税別)
DAYTONA(デイトナ)
デジタルタコメーター
1個
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 寸法(mm) | 質量(g) | 電源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46161 | 1個 | デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 | (本体)H36×W76×D14.5 | 約40(本体のみ) | 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V) |