ホンダ カスタムパーツ(ボディ)
ホンダ カスタムパーツ(ボディ)のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 | タイプ | メーカー | 主な適合車種 | 主な適合純正品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| CVH-30 | 1枚 | タッカー止め式 | ホンダ | タクト AF30/AF31 | 77101-GAZ-305ZA,77101-GAZ-305ZB, 77101-GAZ-305ZC,77101-GAZ-305ZD, 77101-GAZ-760ZB |
| 品番 | 内容量 | タイプ | メーカー | 主な適合車種 | 主な適合純正品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| CVH-31 | 1枚 | タッカー止め式 | ホンダ | ジョルノクレア AF54 | 77101-GEE-000ZA,77101-GEE-000ZB, 77101-GEE-000ZD,77101-GEE-900ZA |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 059190-92 | 1個 | SM |
【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| HB6229-10 | 1本 | ブラック | NS-1 |
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| HA6103 | 1個 | スモーク | GROM(16) |
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| HB0099C | 1個 | クロームメッキ | 外径Φ22,2mm 内径Φ18mm |
【特長】エアロバイザーのスクリーンとステーがセットになった車種別専用キット。REBEL250/500(20)専用品。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合 | 色 |
|---|---|---|---|---|
| 17732 | 1セット | ●スクリーン部:ポリカーボネート製(3mm) ●ステー部:スチール製黒塗装 ●社外ウインカー装着用サービスホールM8付き。 |
REBEL250/500(20) | スクリーン:クリアー |
【特長】エアロバイザーのスクリーンとステーがセットになった車種別専用キット。REBEL250/500(20)専用品。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合 | 色 |
|---|---|---|---|---|
| 17733 | 1セット | ●スクリーン部:ポリカーボネート製(3mm) ●ステー部:スチール製黒塗装 ●社外ウインカー装着用サービスホールM8付き。 |
REBEL250/500(20) | スクリーン:スモーク |
【特長】REBEL250/500('20)専用、エアロバイザー(17732、17733)用のスクリーン取付ステー。
| 品番 | 内容量 | 適合 |
|---|---|---|
| 17775 | 1セット | REBEL250/500(20) |
【特長】ネオカフェにピッタリなセパハン風ビレットローハンドル。アルミ無垢材からの総削り出し、マットブラックアルマイト仕上げ。純正車両にボルトオン取り付け可能。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合 | サイズ | 適合径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15677 | 1本 | ●スイッチボックス回り止め穴開け加工済み ●純正インナーウエイト取付可能 ● 純正インナーウエイトを取り付けない場合は、ハイサイダーバーエンドミラーの取り付けも可能 |
CB1000R(18~20) | ●取付部Φ28.6 ●ハンドル部Φ22.2 内径Φ17.5 |
取付部:Φ28.6、ハンドル/外径:Φ22.2、内径Φ17.5 |
【特長】ネオカフェにピッタリなセパハン風ビレットローハンドル。アルミ無垢材からの総削り出し、マットブラックアルマイト仕上げ。純正車両にボルトオン取り付け可能。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合 | サイズ | 適合径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17041 | 1本 | ●純正インナーウエイト取付可能 純正インナーウエイトを取り付けない場合は、ハイサイダーバーエンドミラーの取り付けも可能 |
CB650R(19~20) | ●取付部Φ28.6 ●ハンドル部Φ22.2 内径Φ17.5 |
取付部:Φ28.6、ハンドル/外径:Φ22.2、内径Φ17.5 |
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| HB4016 | 1本 | ブラック | CBX400F.CBX550F |
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| HB4017 | 1本 | ブラック | CBX400F.CBX550F |
【特長】適合純正品番_引き 17910-438-850/戻し 17920-438-850
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| HB4019 | 1セット | ブラック | CB750F(FB.FC.F2C)_※FZ.FAは30mmロングで使用可 |
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| HB4021 | 1本 | ブラック | CB750F(FB.FC.F2C)_※FZ.FAは30mmロングで使用可 |
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| HB4026 | 1本 | ブラック | CBR400F |
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| HB4027 | 1本 | ブラック | CBR400F |
【特長】適合純正品番_引き 17910-447-405/戻し 17920-449-010
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| HB4033 | 1セット | ブラック | CB250Tホーク/400TホークⅡ |
【特長】適合純正品番_引き 17910-KBH-000/戻し 17920-KBH-000
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| HB4037 | 1セット | ブラック | JADE |
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| HB4039 | 1本 | ブラック | JADE |
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| HB4040 | 1本 | ブラック | JADE(92~) |
【特長】スプリングの自由長を大きく変えずに、レート変更と油面調整で車高を下げるハイパープロならではのローダウンスプリング。車重のみ(1G)の状態では沈み込まず、乗車状態(1G’)でローダウンする設計のため、サイドスタンドのショート化が必要ありません。※前後のバランスを考慮して、フロント・リアあわせての交換が必要です。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 22013381 | 1個 | CB650R 19-20/CBR650R(ABS) 19-20 |
【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 22012941 | 1セット | CB1300SF/SB(ABS) 05-09 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 05-08-0411 | 1個 | GROM |
【特長】ボルトオン装着可能なΦ25.4スチールパイプ製の強固なエンジンガード。立ちゴケ等の軽度な転倒に対し、エンジンやカウルのダメージを軽減します。付属の樹脂パッドは軽度なダメージを吸収し、摩耗時には交換可能。※過度な転倒時には商品が破損する恐れがあります。※本商品はマットブラック塗装のため、飛び石やバイク保管用保護カバーとのすれ等で塗装がはがれる場合があります。
| 品番 | 内容量 | 適合車種 |
|---|---|---|
| 95976 | 1個 | NC700S(’12~’13)、NC700X/LD(’12~’13)、NC750S(’14~’16)、NC750X/LD(’14~’17) |
【特長】セパレートハンドルなど低めのポジションにフィットするカフェスタイルシート。前傾姿勢に合わせて、着座位置も少し前よりに設定しています。シート高はノーマル比で約-10mmとダウン量は少なめながら、ライダー側の座面幅を狭めて肩もなだらかに落とすとことで、足つき性も向上。デイトナコンセプトモデル「GB350カフェ仕様」を再現。一体成形のスーパーウレタンで長時間のライディンングでも疲れにくい
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| 46391 | 1個 | 純正シート比:10mmダウン | GB350(21-23) [2BL-NC59/8BL-NC59] |
【特長】ローダウンして足つきの不安を解消。高次元の乗り心地、コーナリング性能、ギャップ走破性を実現したアジャスタブルリアショック。アルミ製で軽量化にも貢献。純正比-32~-47mmの間で無段階に調整が可能。ローダウンによりシート高は28~42mm下がります。ローダウンに必要なショートサイドスタンドも付属。伸側減衰調整20段 / スプリングプリロード無段階調整式
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 46237 | 1個 | ●純正比(-mm):32~47●車高調整幅(自由長):338-353mm(ノーマル長385mm) | シルバーボディ | CL500(23) [8BL-PC68] ※ CL250は車重が軽いため装着不可 |
【特長】薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなタコメーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを追加・交換したい場合に適しています。イグニッションコイルやプラグコードからパルス信号をピックアップし、純正がフルトラ&CDI点火の車両であればエンジンタイプや排気量を問わずに幅広く取り付け可能。レジスターハーネスが付属で、従来はパルスのピックアップが難しかった車両などにも工夫次第で取り付けが可能。Φ60ボディ 9000rpm表示のタコメーター。サブモーターは電圧計と最高回転数メモリーを表示可能。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。キーオンでオープニング演出。レジスターハーネス付属で、メーターが安定しない車両も対応
| 品番 | 内容量 | 直径(Φmm) | LED色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 44203 | 1セット | 60 | ホワイト | クロスカブ110(13-18)、ハンターカブ/CT125(20ー23)、モンキー(09)、モンキー125(17- 22)、DAX125(23)、レブル250(17ー23)、CL250/500(23)、GB350/S(21-23)、XL1200X(10)、FLST(03)、FXDL(08)など |
【特長】薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなタコメーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを追加・交換したい場合に適しています。イグニッションコイルやプラグコードからパルス信号をピックアップし、純正がフルトラ&CDI点火の車両であればエンジンタイプや排気量を問わずに幅広く取り付け可能。レジスターハーネスが付属で、従来はパルスのピックアップが難しかった車両などにも工夫次第で取り付けが可能。Φ48ボディ 9000rpm表示のタコメーター。サブモーターは電圧計と最高回転数メモリーを表示可能。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。バックライトカラー3色切り替え式(白、青、橙)。レジスターハーネス付属で、メーターが安定しない車両も対応
| 品番 | 内容量 | 直径(Φmm) | LED色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 44198 | 1個 | 48 | 3色(白、青、橙) | クロスカブ110(13-18)、ハンターカブ/CT125(20ー23)、モンキー(09)、モンキー125(17- 22)、DAX125(23)、レブル250(17ー23)、CL250/500(23)、GB350/S(21-23)、XL1200X(10)、FLST(03)、FXDL(08)など |
【特長】純正スピードメーターの左側に、小径のVELONAΦ48タコメーターをバランス良く装着。タコメーターは9000rpmブラックボディ/ブラックパネル。車種専用の取り付けステー、専用ハーネス付属でボルトオン装着が可能。メーターステーは防振対策のためラバーマウントを採用しています。Φ48ボディ 9000rpm表示のタコメーター。サブモニターは電圧計と最高回転数メモリーを表示可能。バックライトカラー3色切り替え可能(白、青、橙)。ステーは振動対策にラバーマウント採用
| 品番 | 内容量 | 直径(Φmm) | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| 32723 | 1個 | 48 | CL250(23) [8BK-MC57]、CL500(23) [8BL-PC68] |
【特長】CL250/500用のエアロバイザーキット装着車にVELONAΦ60電気式タコメーター(品番:44203)を取り付けるステーセット。スピードメーター左側へ取付可能。エアロバイザーにタコメーターを取り付けるためのステーセット。VELONAΦ60電気式タコメーター(品番:44203)用。専用ステーとハーネス付属で取り付け簡単
| 品番 | 内容量 | 適合車種 | 取付面位置 |
|---|---|---|---|
| 29994 | 1セット | CL250(23) [8BK-MC57]、CL500(23) [8BL-PC68] | スピードメーター左側 |
【特長】CL250/500用のエアロバイザーキット装着車にVELONAΦ48電気式タコメーター(品番:44198)を取り付けるステーセット。スピードメーター左側へ取付可能。エアロバイザーにタコメーターを取り付けるためのステーセット。VELONAΦ48電気式タコメーター(品番:44198)用。専用ステーとハーネス付属で取り付け簡単
| 品番 | 内容量 | 適合車種 | 取付面位置 |
|---|---|---|---|
| 29987 | 1セット | CL250(23) [8BK-MC57]、CL500(23) [8BL-PC68] | スピードメーター左側 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-06-0021 | 1個 |
【特長】素材には高剛性・耐久性を備えたクロモリ鋼を鍛造にて成型し、ノーマルエンジンは勿論、高圧縮・高排気量エンジンの始動にも最適です。6Vから最新FIモデルまで、ノーマルステップおよびTAKEGAWA社製バックステップに対応するオリジナルキックスターターアームです。マシンのカラーデザインに合わせてセレクトしていただけます。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 表面仕上げ |
|---|---|---|---|
| 02-08-0052 | 1個 | ホンダ | クロームメッキ |
【特長】アクティブスロットルキットは、6サイズのインナーパイプ(TYPE-2は4サイズ)を交換することで、乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし、逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。
| 品番 | 内容量 | 色 | 巻芯径(Φmm) | 材質(金具) | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1071032 | 1セット | ホルダー:Tゴールド | 32 | ワイヤー金具:メッキ | [メッキ金具] GROM 13-15 |
【特長】アクティブスロットルキットは、6サイズのインナーパイプ(TYPE-2は4サイズ)を交換することで、乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし、逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。
| 品番 | 内容量 | 色 | 巻芯径(Φmm) | 材質(金具) | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1071033 | 1セット | ホルダー:シルバー | 36 | ワイヤー金具:メッキ | [メッキ金具] GROM 13-15 |
【特長】アクティブスロットルキットは、6サイズのインナーパイプ(TYPE-2は4サイズ)を交換することで、乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし、逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。
| 品番 | 内容量 | 色 | 巻芯径(Φmm) | 材質(金具) | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1071036 | 1セット | ホルダー:Tゴールド | 36 | ワイヤー金具:メッキ | [メッキ金具] GROM 13-15 |
【特長】アクティブスロットルキットは、6サイズのインナーパイプ(TYPE-2は4サイズ)を交換することで、乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし、逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 材質(金具) | 巻芯径(Φmm) | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1074027 | 1セット | [メッキ金具] GROM 13-15 | ワイヤー金具:メッキ | 28 | ホルダー:ガンメタ |
【特長】TYPE-2【グリップがアクティブエラストマーグリップに変わりました。】。スイッチ周りのスペースが少ない近年のSS系バイクに対応するため薄くする事を目的に開発。※インナーパイプ Φ42・Φ44は不可です。。 アクティブスロットルKIT。アクセル開度を自分好みにコントロール。6サイズのインナーパイプを交換することで、乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。巻取径を大きくして、軽い手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし、逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。スロットルのコントロール性能向上。フリクションを低減し、軽やかな操作を実現。ハンドル廻りを一新、スタイリッシュな外観に。スイッチボックスからの独立でメンテナンス性アップ。FI車、リッターマシン、女性ライダー、ビギナーライダー、キャブレター交換車などにお勧め。アクティブエラストマーグリップ付き
| 品番 | 内容量 | 色 | 巻芯径(Φmm) | 材質(金具) | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1074029 | 1セット | ホルダー:シルバー | 32 | ワイヤー金具:メッキ | [メッキ金具] GROM 13-15 |
| 品番 | 内容量 | 材質/仕上 | 色 | 適合車種 | 適合ハンドル径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 619-9010060 | 1個 | アルミ/アルマイト仕上 | シルバー | 汎用 | 175~225 |